絞り込み
タンク容量(L)
- 5(2)
- 6.5(1)
- 7(1)
ブランド
- トヨトミ
- コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](17)
- コロナ社[事務用品](10)
- ダイニチ工業(7)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「暖房の目安(コンクリート)」から絞り込む

石油ファンヒーター LCー33P(W)
トヨトミ¥23,980税込¥26,3781台5日以内出荷W消臭によりニオイの発生率を低減します。エコモード搭載で灯油使用量を節約できます。低消費電力設計で電気代がお得です。トラスコ品番707-8383色ホワイト電源(V)単相100タンク容量(L)5電源コード(m)1.8燃料消費量(L/h)0.316~0.077本体寸法(mm)奥行296本体寸法(mm)高さ428暖房出力(kW)3.25~0.79本体寸法(mm)幅376燃焼持続時間(h)15.8~64.9RoHS指令(10物質対応)対応適用畳数【コンクリート】12、【木造】9
石油ファンヒーター LRー68P(B)
トヨトミ¥71,980税込¥79,1781台5日以内出荷消臭システムによりニオイの発生率を低減します。微温風タイプです。遠赤外線+赤外線で暖かいです。エコモード搭載で灯油使用量を抑えます。トラスコ品番707-8385色ブラック電源(V)単相100タンク容量(L)6.5電源コード(m)1.8燃料消費量(L/h)0.660~0.253本体寸法(mm)奥行355本体寸法(mm)高さ560暖房出力(kW)6.79~2.60本体寸法(mm)幅704燃焼持続時間(h)9.8~25.7RoHS指令(10物質対応)対応適用畳数【コンクリート】24、【木造】18
石油ファンヒーター LCーS
トヨトミ¥24,980~税込¥27,478~1台5日以内出荷人感センサーで灯油の節約、また消し忘れ防止の機能があります。エコモード搭載で灯油使用量を抑えます。低電気消費量設計で電気代が節約できます。色ホワイト電源(V)単相100電源コード(m)1.8RoHS指令(10物質対応)対応