絞り込み
ブランド
  • トヨトミ
  • YAMAZEN(山善)(140)
  • ダイニチ工業(103)
  • コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](91)
  • サンポット(88)
  • アイリスオーヤマ(82)
  • アール(57)
  • TEKNOS(54)
  • Panasonic(パナソニック)(44)
  • スイデン(37)
  • 萩原(34)
  • オンダ製作所(32)
  • ファミリー・ライフ(32)
  • ダイケン(31)
  • ホンマ製作所(25)
  • HOJO(20)
  • アピックス(18)
  • Mt.SUMI(マウントスミ)(18)
  • ユーザー(16)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 点火ヒーター トヨトミ

    点火ヒーター

    トヨトミ(17件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    トヨトミのスパーク点火方式(ポンパ)採用機種を除くすべての機種に適合します。 石油ストーブ ニクロム線 点火ヒーターです。
  • 石油ストーブ用替芯 トヨトミ

    石油ストーブ用替芯

    トヨトミ(11件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
  • 業務用大型石油ストーブ トヨトミ

    業務用大型石油ストーブ

    トヨトミ
    99,900税込109,890
    1台
    当日出荷
    10秒スピード点火で素早く起動します。ファン付で天板が熱くなりません。耐震自動消火装置付きで、地震や衝撃が加わった時に自動消火します。省電力運転で電気代が節約できます。
    用途部屋全体の暖めに。仕様全方向温風、10秒スピード点火トラスコ品番554-9484幅(mm)444(置台を含む)質量(kg)23高さ(mm)743(置台を含む)奥行(mm)649(置台を含む)周波数(Hz)50/60電源(V)単相100タンク容量(L)18油タンク容量(L)18燃焼方式圧力噴霧式電源コード(m)2.5燃料消費量(L/h)1.8~0.84消費電力(W)(50/60Hz)59(最大)暖房の目安(コンクリート)[集合]64畳(106m2)暖房の目安(木造)[戸建て]47畳(78m2)機能省電力運転本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)444×649×743点火方式電気点火運転音(dB)51/48(最大/最小燃焼時)暖房出力(kW)18.5~8.64天板側面熱くならない点火時消費電力(W)(50/60Hz)47燃焼持続時間(h)約10/21.4(強/弱)ファンあり燃焼時消費電力(W)(50/60Hz)55点火時間(秒)10安全機能耐震自動消火装置、不完全燃焼防止装置(フレームロット、O2センサー、バーナーサーミスタ方式)、点火安全装置、停電安全装置、燃焼制御装置、過熱防止装置(80℃)
  • 耐熱芯第23種 トヨトミ

    耐熱芯第23種

    トヨトミ(6件のレビュー)
    2,690税込2,959
    1個
    当日出荷
    トヨトミ ストーブ RB-25タイプ 替芯
    トラスコ品番468-9224適合機種RB-25C、RB-25D質量(g)150
  • 反射形石油ストーブ シングル燃焼タイプ トヨトミ

    反射形石油ストーブ シングル燃焼タイプ

    トヨトミ
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    でるでる芯で芯が長く使用でき、節約になります。W消臭(消臭リング&ニオイセーブ消火)機能付です。W安心構造タンク(こぼれま栓&楽ロック)機能です。
    電源(V)単2形乾電池×4本(別売)暖房の目安(木造)8畳(13.26m2)
  • ステンレス製排気筒セット トヨトミ

    ステンレス製排気筒セット

    トヨトミ
    32,900税込36,190
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番722-4729質量(kg)6.5直径(Φmm)106
  • 対流型石油ストーブ 電池レス手回し着火タイプ トヨトミ

    対流型石油ストーブ 電池レス手回し着火タイプ

    トヨトミ
    39,980税込43,978
    1台
    翌々日出荷
    電気がなくても暖がとれる、手回し点火石油ストーブです。七色の優しい炎でお部屋全体を暖め、照らします。
    トラスコ品番675-5006幅(mm)388ホワイト高さ(mm)474.5奥行(mm)388電源(V)手回し着火タンク容量(L)4.9燃料消費量(L/h)0.24~0.12暖房の目安(コンクリート)9畳(14.91m2)暖房の目安(木造)7畳(11.5m2)機能電池レス点火、ニオイセーブ消火、耐震自動消火装置付、2重タンク構造暖房出力(kW)2.5~1.25kW/h替芯11025207燃焼持続時間(h)20.2~40.2
  • 反射型石油ストーブ 電池レス手回し着火タイプ トヨトミ

    反射型石油ストーブ 電池レス手回し着火タイプ

    トヨトミ
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    電気・電池を全く使わず、手回し発電で点火でき、防災用にも最適な石油ストーブです。多面反射板で幅広い範囲を暖めます。電子点火・W消臭です。油漏れしにくい、「こぼれま栓」搭載で安心・安全です。
    用途防災用の備蓄に、現場の空調管理にホワイト電源(V)手回し着火機能電池レス点火(ぐるんPa)、W消臭、こぼれま栓、楽2ロック
  • トヨ耐熱芯 トヨトミ

    トヨ耐熱芯

    トヨトミ(5件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    トヨストーブ石油燃焼器用しんです
  • トヨトミ部品:窓雲母、のぞき窓、/12014902、石油ストーブKSA-120A用 トヨトミ

    トヨトミ部品:窓雲母、のぞき窓、/12014902、石油ストーブKSA-120A用

    トヨトミ(3件のレビュー)
    869税込956
    1個(10g)
    当日出荷
    適合型式CKS-565、KS-52A、KS-56A、KS-56B、KS-56C、KS-62B、KS-67A、KS-67B、KSA-105G、KSA-120A、KSA-120B、KSA-851F
  • 大型ストーブ用ムービングスタンド トヨトミ

    大型ストーブ用ムービングスタンド

    トヨトミ
    9,990税込10,989
    1個
    欠品中
    給油・移動が楽になるムービングスタンドです。4輪ストッパー付キャスター仕様です。
    対応製品KF-104、KF-196、KF-N、KF-Rシリーズ質量(kg)4.2本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)444×649×100
  • 耐熱芯 第124種 トヨトミ

    耐熱芯 第124種

    トヨトミ(4件のレビュー)
    3,790税込4,169
    1個
    翌々日出荷
    適合KS-52A用トラスコ品番342-8681質量(g)102
  • 石油こんろ K-324 トヨトミ

    石油こんろ K-324

    トヨトミ
    59,980税込65,978
    1箱(2台)
    5日以内出荷
    2重タンク構造で灯油漏れも防止します。
    トラスコ品番688-9146タンク容量(L)3.1燃料消費量(L/h)0.209本体寸法(mm)奥行358本体寸法(mm)高さ330暖房出力(kW)2.15本体寸法(mm)幅358燃焼持続時間(h)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • 石油ファンヒーター LCー33P(W) トヨトミ

    石油ファンヒーター LCー33P(W)

    トヨトミ
    23,980税込26,378
    1台
    5日以内出荷
    W消臭によりニオイの発生率を低減します。エコモード搭載で灯油使用量を節約できます。低消費電力設計で電気代がお得です。
    トラスコ品番707-8383ホワイト電源(V)単相100タンク容量(L)5電源コード(m)1.8燃料消費量(L/h)0.316~0.077本体寸法(mm)奥行296本体寸法(mm)高さ428暖房出力(kW)3.25~0.79本体寸法(mm)幅376燃焼持続時間(h)15.8~64.9RoHS指令(10物質対応)対応適用畳数【コンクリート】12、【木造】9
  • 石油ファンヒーター LRー68P(B) トヨトミ

    石油ファンヒーター LRー68P(B)

    トヨトミ
    71,980税込79,178
    1台
    5日以内出荷
    消臭システムによりニオイの発生率を低減します。微温風タイプです。遠赤外線+赤外線で暖かいです。エコモード搭載で灯油使用量を抑えます。
    トラスコ品番707-8385ブラック電源(V)単相100タンク容量(L)6.5電源コード(m)1.8燃料消費量(L/h)0.660~0.253本体寸法(mm)奥行355本体寸法(mm)高さ560暖房出力(kW)6.79~2.60本体寸法(mm)幅704燃焼持続時間(h)9.8~25.7RoHS指令(10物質対応)対応適用畳数【コンクリート】24、【木造】18
  • 石油ファンヒーター LCーS トヨトミ

    石油ファンヒーター LCーS

    トヨトミ
    24,980税込27,478
    1台
    5日以内出荷
    人感センサーで灯油の節約、また消し忘れ防止の機能があります。エコモード搭載で灯油使用量を抑えます。低電気消費量設計で電気代が節約できます。
    ホワイト電源(V)単相100電源コード(m)1.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • 速暖遠赤外線電気ヒーター トヨトミ

    速暖遠赤外線電気ヒーター

    トヨトミ
    20,980税込23,078
    1台
    翌々日出荷
    芯から暖かいシーズヒーターと運転ONですぐ暖かいカーボンヒーターをダブルで使用した遠赤外線ヒーターです。大きなダイヤルで回しやすいです。もしもの時の安全機能。防災型2重点灯OFFスイッチが付いています。日本製です。
    トラスコ品番708-3055電源(V)単相100スイッチ防災型2重安全転倒OFF:温度過昇防止装置電源コード(m)1.8本体寸法(mm)奥行250本体寸法(mm)高さ665本体寸法(mm)幅290消費電力(kW)(50/60Hz)500・1000標準消費電力料金(50Hz)15.5・31標準消費電力料金(60Hz)15.5・31
  • 対流型石油ストーブ ランタン調 トヨトミ

    対流型石油ストーブ ランタン調

    トヨトミ
    39,980税込43,978
    1台
    翌々日出荷
    燃焼時、特殊コーティングのガラスにより炎の輪が7色に輝き約40W相当の明るさになります。
    用途防災用の備蓄に。現場の空調管理に。トラスコ品番675-5008幅(mm)388ダークグリーン高さ(mm)485.7奥行(mm)388電源(V)単2形乾電池×4本(別売)タンク容量(L)4.9燃料消費量(L/h)0.122~0.243暖房の目安(コンクリート)9畳(14.91m2)暖房の目安(木造)7畳(11.5m2)機能電子点火、ニオイセーブ消火、対震自動消火装置、2重タンク構造暖房出力(kW)2.5~1.25kW/h替芯11025207燃焼持続時間(h)20.2~40.2時間
  • 電子点火式対流型石油ストーブ トヨトミ

    電子点火式対流型石油ストーブ

    トヨトミ
    36,980税込40,678
    1台
    3日以内出荷
    ヒーター切れのない電子点火タイプです。燃焼時、特殊コーティングのガラスにより炎の輪が7色に輝き約40W相当の明るさになります。
    用途防災用の備蓄に。現場の空調管理に。トラスコ品番675-5010幅(mm)388ホワイト高さ(mm)474.5奥行(mm)388電源(V)単2形乾電池×4本(別売)タンク容量(L)4.9燃料消費量(L/h)0.122~0.243暖房の目安(コンクリート)9畳(14.91m2)暖房の目安(木造)7畳(11.5m2)機能電子点火、ニオイセーブ消火、対震自動消火装置、2重タンク構造暖房出力(kW)2.5~1.25kW/h替芯11025207燃焼持続時間(h)20.2~40.2時間
  • 輻射FF式石油ストーブ 人感センサーモデル トヨトミ

    輻射FF式石油ストーブ 人感センサーモデル

    トヨトミ
    98,980税込108,878
    1台
    4日以内出荷
    輻射式赤外線タイプのタンク別置きになります。
    トラスコ品番688-9155幅(mm)440ホワイト高さ(mm)555タイプ輻射式赤外線タイプ、タンク別置き奥行(mm)308電源(V)単相100燃料消費量(L/h)0.407-0.139暖房の目安(コンクリート)13畳暖房の目安(木造)10畳機能人感センサー、消臭システム、ビルトイン対応暖房出力(kW)3.60-1.23kW/h
  • 温風式FF式石油ストーブ カートリッジ式 トヨトミ

    温風式FF式石油ストーブ カートリッジ式

    トヨトミ
    88,980税込97,878
    1台
    4日以内出荷から7日以内出荷
    温風式タイプでカートリッジ式です。カートリッジ式油タンク内蔵ですので別置き油タンクが設置できない場所、2階等での使用に便利です。エコモードで室温20℃に向かってゆっくり室温を下げることができ、急に寒くならない、快適に節約ができます。
    ホワイトタイプ温風式大型暖房、カードリッジタンク式電源(V)単相100
  • 輻射FF式石油ストーブ トヨトミ

    輻射FF式石油ストーブ

    トヨトミ
    109,800税込120,780
    1台
    4日以内出荷
    輻射式赤外線タイプのタンク別置きになります。
    ホワイトタイプ輻射式赤外線タイプ、タンク別置き電源(V)単相100
  • 輻射FF式石油ストーブ ヒートフレアタイプ トヨトミ

    輻射FF式石油ストーブ ヒートフレアタイプ

    トヨトミ
    129,800税込142,780
    1台
    4日以内出荷
    ヒートフレア構造で遠赤外線量アップします。
    トラスコ品番688-9145幅(mm)700ホワイト高さ(mm)593奥行(mm)422電源(V)単相100燃料消費量(L/h)0.791-0.198暖房の目安(コンクリート)25畳暖房の目安(木造)18畳機能ヒートフレア暖房出力(kW)7.00-1.75kW/h
  • 温風式FF式石油ストーブ トヨトミ

    温風式FF式石油ストーブ

    トヨトミ
    88,980税込97,878
    1台
    4日以内出荷
    温風式タイプで別置きタンクです。エコモードで室温20℃に向かってゆっくり室温を下げることができ、急に寒くならない、快適に節約ができます。
    ホワイトタイプ温風式大型暖房、別置きタンク式電源(V)単相100
  • 温風式FF式石油ストーブ(あったかルーバー付) トヨトミ

    温風式FF式石油ストーブ(あったかルーバー付)

    トヨトミ
    85,980税込94,578
    1台
    4日以内出荷
    温風式タイプで別置きタンクです。エコモードで室温20℃に向かってゆっくり室温を下げることができ、急に寒くならない、快適に節約ができます。あったかルーバーで足元まであったかです。
    トラスコ品番688-9156幅(mm)496ホワイト高さ(mm)600タイプ温風式大型暖房、別置きタンク式奥行(mm)339電源(V)単相100燃料消費量(L/h)0.509-0.174暖房の目安(コンクリート)16畳暖房の目安(木造)12畳機能あったかルーバー暖房出力(kW)4.50-1.54kW/h
  • 反射形石油ストーブ ダブルクリーンタイプ トヨトミ

    反射形石油ストーブ ダブルクリーンタイプ

    トヨトミ
    29,680税込32,648
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    遠赤外線の発生と高温でニオイを燃やすダブルクリーンタイプなら灯油節約ができ、消火時の臭いが少ないです。
    電源(V)単2形乾電池×4本(別売)
  • RS-W30F用替え芯 トヨトミ

    RS-W30F用替え芯

    トヨトミ
    2,690税込2,959
    1個
    翌々日出荷
    適合機種RS-W30F質量(g)50
  • 対流型石油ストーブ KS-67R-WT トヨトミ

    対流型石油ストーブ KS-67R-WT

    トヨトミ
    32,980税込36,278
    1台
    翌日出荷
    ひとつの芯で従来の3回分長持ちする「でるでる芯」付です。二重構造タンクで油がこぼれにくく安全です。鉄筋24畳まで木造17畳まで対応です。
    トラスコ品番725-7181ホワイト電源(V)単2形乾電池×4(別売)タンク容量(L)6.3燃料消費量(L/h)0.647暖房の目安(コンクリート)24暖房の目安(木造)17本体寸法(mm)奥行482本体寸法(mm)高さ543暖房出力(kW)6.66本体寸法(mm)幅482燃焼持続時間(h)9.7
  • 反射型石油ストーブ RS-S24R-H トヨトミ

    反射型石油ストーブ RS-S24R-H

    トヨトミ
    15,980税込17,578
    1台
    翌日出荷
    ひとつの芯で従来の3回分長持ちする「でるでる芯」付です。鉄筋9畳まで木造6畳まで対応です。
    トラスコ品番725-7183ダークグレー電源(V)単2形乾電池×4(別売)タンク容量(L)3.6燃料消費量(L/h)0.228-0.194本体寸法(mm)奥行330本体寸法(mm)高さ446暖房出力(kW)2.35-2.0本体寸法(mm)幅422燃焼持続時間(h)15.8-18.6暖房の目安【コンクリート】9【木造】6
  • 反射型石油ストーブ RC-S28R-W トヨトミ

    反射型石油ストーブ RC-S28R-W

    トヨトミ
    24,980税込27,478
    1台
    翌日出荷
    ヒーター切れのない電子点火タイプです。ひとつの芯で従来の3回分長持ちする「でるでる芯」付です。においの元から燃やすダブルクリーンタイプです。鉄筋10畳まで木造7畳まで対応です。
    トラスコ品番725-7182ホワイト電源(V)単2形乾電池×4(別売)タンク容量(L)3.6燃料消費量(L/h)0.267-0.160本体寸法(mm)奥行315本体寸法(mm)高さ453暖房出力(kW)2.75-1.65本体寸法(mm)幅428燃焼持続時間(h)13.5-22.5暖房の目安【コンクリート】10【木造】7
  • トヨトミ部品:外筒/11001602、石油ストーブRB-25F用 トヨトミ

    トヨトミ部品:外筒/11001602、石油ストーブRB-25F用

    トヨトミ(5件のレビュー)
    4,490税込4,939
    1個
    当日出荷
    曇り部分なし。 燃焼中、炎の輪が7色に輝きます。
    寸法(mm)148×180適合型式RB-25F、RBE-25E、RL-25F、代用使用可:RB-20、RB-20A、RB-25、RB-25A、RB-25B、RB-25C、RB-25D、RB-25E、RB-25F、RBE-25C、RBE-25E、RL-25C、RL-25F

冷暖房・換気設備・忌避剤』には他にこんなカテゴリがあります

暖房用品