絞り込み
ブランド
ストローク(mm)
最大長(mm)
最小長(mm)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: ガススプリング

181件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス鋼製ガススプリング LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ガススプリングLAMP(スガツネ工業)
16,980税込18,678
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
ステンレス鋼製のガススプリングです。耐食性の求められる環境に適しています。ワイパーリングや低温設計などのオプション機能を追加できます。ストローク寸法200 mmが追加になりました。
種類ガススプリングRoHS指令(10物質対応)対応ロッド先端形状金属製アイレット|ボールスタッドシリンダ先端形状金属製アイレット|ボールスタッド
引き込み式ガススプリング LAMP(スガツネ工業)引き込み式ガススプリングLAMP(スガツネ工業)
24,980税込27,478
1本
4日以内出荷から7日以内出荷
引き込み式のガススプリングで、天井の下蓋や、下開きの扉を引き込んで閉めた状態を保持することができます。ステンレス鋼製や閉まり際でソフトクローズになる仕様もあります。ワイパーリングや低温設計などのオプション機能を追加できます。
種類ガススプリングシリンダー径(Φmm)19ロッド径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応ロッド先端形状金属製アイレットシリンダ先端形状金属製アイレット
ガススプリング 小 ジョー・プリンス竹下ガススプリング 小ジョー・プリンス竹下
2,098税込2,308
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
ガススプリングは、圧縮ガスを使用しているため、次のような特徴を持っています。 小さなバネ定数が得られます。 広範囲なバネ特性が得られます。 大きなストロークが得られます。 小型(軽量)で大きな荷重が得られます。 用途に応じた設計ができるので広範囲に応用することができます。
用途医療機器、ダストボックス材質[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒仕上[シリンダー]黒色塗装+[ロッド]ガス軟窒化RoHS指令(10物質対応)対応関連資料ガススプリングの選定と注意事項(0.84MB)
SOUTHCO トルクヒンジ SOUTHCOSOUTHCO トルクヒンジSOUTHCO
1,598税込1,758
1本
4日以内出荷
トルク調整が可能なアジャスタブルトルクヒンジです。
材質(ねじ・ナット)ステンレス鋼タイプミディアム使用温度範囲(℃)-5~65最大トルク(N・m)(プリベリング)0.8取付ねじM4材質(ピン)ポリカーボネート耐荷重(N)(径方向平均)1780、(軸方向平均)890RoHS指令(10物質対応)対応材質(ヒンジ)アセタール
B-486用ブラケット TAKIGEN(タキゲン)B-486用ブラケットTAKIGEN(タキゲン)
774税込851
1個
4日以内出荷
ジョイントは固定タイプと36°首振りのフリータイプからお選びください。 取付け金具はA~~Dの4種類からお選びください。
用途ガスダンパー用ジョイント適合(ダンパー)B-486-22材質シリンダ:圧力配管用炭素鋼鋼管(STPG)、ロッド:合金工具鋼(SKS相当)質量(g)62使用温度範囲(℃)-10~80寸法L1(mm)69寸法t(mm)3寸法D(Φmm)8寸法L2(mm)55寸法d(Φmm)5.5寸法H1(mm)47使用ガス窒素ガス(N2)寸法H2(mm)30寸法W1(mm)23.5寸法W2(mm)11寸法H3(mm)7寸法W3(mm)10反力(N)(最大)1200以下寸法W4(mm)2表面仕上げシリンダー:黒塗装、ロッド:ガス軟窒化タキゲンコード13410
ガスダンパー用ブラケット(L=45×W=20) TAKIGEN(タキゲン)ガスダンパー用ブラケット(L=45×W=20)TAKIGEN(タキゲン)
472税込519
1個
当日出荷
広範囲なばね特性が得られます。 大きなストロークが得られます。 小型で大きな荷重が得られます。 作動がソフトで滑らかです。
用途窓・複写機・トランク付属品ボルト・ナット・ワッシャー材質フリーリング:ポリアミド(PA)材質(ボルト)ステンレス鋼板(SUS304)材質(ブラケット)ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨タキゲンコード11311
ステンレスガススプリング用Φ4ブラケット ジョー・プリンス竹下ステンレスガススプリング用Φ4ブラケットジョー・プリンス竹下
369税込406
1個
6日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
材質ステンレス鋼板(SUS-304)質量(g)14仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス壁用手摺ブラケット(首振りタイプ) ジョー・プリンス竹下ステンレス壁用手摺ブラケット(首振りタイプ)ジョー・プリンス竹下
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
壁面から手摺パイプを持ち出すブラケットです。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 手摺パイプ位置を上方向に5mm、下方向に3mm調整できます。 階段手摺パイプの角度にあわせパイプ受けの角度を変えられます。
質量(g)240仕上鏡面研磨推奨ねじ#4.8皿木ネジ
ガススプリング用脱着ブラケット 栃木屋ガススプリング用脱着ブラケット栃木屋
649税込714
1個
4日以内出荷
TM-149シリーズ用の脱着機能付きブラケットです。 工具を用いないで、ワンタッチにてガススプリングの脱着が可能です。
用途車両・OA機器・制御装置・医療機械・工作機械等部品名称ベース、ストッパー、バネ、レバー、シャフト、平座金、U-ナット、平座金材質SUS304、SUS303、SUS表面処理バレル研磨操作方法ガスダンパーに取り付けたシャフトを、ベースの中央の穴に差し込み、図中の右方向にスライドさせることで固定することができます。また、レバーを押し下げることにより、シャフトを図中の左方向にスライドさせた後に引き抜くことができます。RoHS指令(10物質対応)対応
ガススプリング NPZタイプ BESTEC(ハヤシ)ガススプリング NPZタイプBESTEC(ハヤシ)
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ガススプリング Nタイプ BESTEC(ハヤシ)ガススプリング NタイプBESTEC(ハヤシ)
5,888税込6,477
1本
9日以内出荷
NタイプはISO11901(NCタイプ)と比べ、スプリング能力が30%以上強く、全長も10~15mm低いので金型内のスペースが取り易いです。
RoHS指令(10物質対応)対応
ボールソケットジョイント RS PRO スチール M8, 39.5mm x 38mm RS PROボールソケットジョイント RS PRO スチール M8, 39.5mm x 38mmRS PRO
3,998税込4,398
1袋(4個)
7日以内出荷
RS Pro スチールボール / ソケットジョイント. RS Pro シリーズのスチール製ボール / ソケットジョイントは、ガススプリング用のエンドフィッティングアクセサリで、ガスストラットとも呼ばれています。 この RS Pro ボール / ソケットジョイントエンドフィッティングは、ガススプリング式及びガスストラットのサービス寿命に重要で、さまざまなサイズのものがあります。 オプション: ; 689-394 689-394 - ボールジョイント M5 ; 689-401 689-401 - ボール及びソケットジョイント M6 ; 689-417 689-417 - ボールジョイント M8 ; 689-423 689-423 - ボール及びソケットジョイント M10 RS Pro では、ボール / ソケットジョイント、取り付け用ブラケット、ガススプリングを他の機器に取り付けるためのクレビスなどのコネクタなど、さまざまなガスストラットエンドフィッティングを在庫しています。メーカーのガスストラットエンドフィッティング及びアクセサリは、さまざまな用途で使用でき、すべての要件を満たすように安全かつ確実に取り付けられます。特長と利点:. スチール製アングルボールジョイント ガスストラットにねじ止めするための各種ねじ山 DIN71802 に従って製造され、亜鉛不動態化仕上げです 高周波焼き入れボールは耐摩耗性です セキュリティクリップは、ソケット内のボールスタッドを保持します ラジアル荷重とアキシャル荷重の静的なプル値 ロックナットが付属. 代表的用途:. ガスストラットエンドフィッティングとガススプリングアクセサリは、ガススプリングとガスストラットの組み立てで重要です。よくある質問 ガスストラットエンドフィッティングは、どのような用途に使用されますか. ガスストラットエンドフィッティングは、ガススプリングの取り付けに使用します。ガススプリングは、さまざまな方法で使用されます。たとえば、自動車のトランクを開けているときにテールゲートを支えるためや、オフィスの椅子のシートの高さを調整する必要がある場合などによく使用されます。医療、航空宇宙、及び特定の種類の家具にも使用されています。RS PRO RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
仕様ロッド接続ねじ = M8ボールの直径 = 13mm全体の長さ = 39.5mm全幅 = 38mm材質 = スチールRoHS指令(10物質対応)対応
ガススプリング HANIL PRECISIONガススプリングHANIL PRECISION
3,800税込4,180
1本
3日以内出荷
ストローク(mm)100最小長(mm)239取付穴径(Φmm)8.6ロッド径(Φmm)12.5外径A(Φmm)22最大長(mm)339RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.09MB)
ガススプリング BTTタイプ BESTEC(ハヤシ)ガススプリング BTTタイプBESTEC(ハヤシ)
8,398税込9,238
1個
7日以内出荷
BT・BTTタイプは、同じタイプのシリンダーの中でも全長が一番低いです。ISO11901(NCタイプ)に比べ、スプリング能力が30%以上強く、全長も10~15mm低いので金型内のスペースが取り易いです。BTTタイプは、BTタイプと同じ特徴を持ちますが、BTタイプより底面タップの深さが深いため、よりしっかり取り付けることができます。
ミニガススプリング モデルDNR Pascal(パスカル)ミニガススプリング モデルDNRPascal(パスカル)
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
全高が低く配管ができるモデルです。
用途プレス型用。
ガススプリング (002137) KNIPEX(クニペックス)ガススプリング (002137)KNIPEX(クニペックス)
7,498税込8,248
1セット
翌日出荷
ガススプリング RS PRO RS PROガススプリング RS PRORS PRO
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
仕様取付方向限定 = 完全拡張機能,専用ロックシリンダー材質 = スチールエンドコネクタ材質 = スチールエンドコネクタ種類 = ボール&ソケットジョイント延長長さ = 525mmストローク長さ = 200mmRoHS指令(10物質対応)対応
ガススプリング RS PRO RS PROガススプリング RS PRORS PRO
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
仕様取付方向限定 = 完全拡張機能,専用ロックシリンダー材質 = スチールエンドコネクタ材質 = スチールエンドコネクタ種類 = ボール&ソケットジョイント延長長さ = 500mmストローク長さ = 200mmRoHS指令(10物質対応)対応
ガススプリング RS PRO RS PROガススプリング RS PRORS PRO
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
仕様取付方向限定 = 完全拡張機能,専用ロックシリンダー材質 = スチールエンドコネクタ材質 = スチールエンドコネクタ種類 = ボール&ソケットジョイント延長長さ = 400mmストローク長さ = 150mmRoHS指令(10物質対応)対応
ガススプリング RS PRO RS PROガススプリング RS PRORS PRO
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
仕様取付方向限定 = 完全拡張機能,専用ロックシリンダー材質 = スチールエンドコネクタ材質 = スチールエンドコネクタ種類 = ボール&ソケットジョイント延長長さ = 300mmストローク長さ = 100mmRoHS指令(10物質対応)対応
ガススプリング RS PRO RS PROガススプリング RS PRORS PRO
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷
仕様取付方向限定 = なしシリンダー材質 = ステンレス鋼エンドコネクタ材質 = スチールエンドコネクタ種類 = ボール&ソケットジョイント延長長さ = 605mmストローク長さ = 250mmRoHS指令(10物質対応)対応
ガススプリング RS PRO RS PROガススプリング RS PRORS PRO
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷
仕様取付方向限定 = なしシリンダー材質 = ステンレス鋼エンドコネクタ材質 = スチールエンドコネクタ種類 = ボール&ソケットジョイント延長長さ = 505mmストローク長さ = 200mmRoHS指令(10物質対応)対応
ガススプリング RS PRO RS PROガススプリング RS PRORS PRO
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
仕様取付方向限定 = なしシリンダー材質 = ステンレス鋼エンドコネクタ材質 = スチールエンドコネクタ種類 = ボール&ソケットジョイント延長長さ = 305mmストローク長さ = 100mmRoHS指令(10物質対応)対応
ガススプリング RS PRO RS PROガススプリング RS PRORS PRO
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
仕様取付方向限定 = なしシリンダー材質 = ステンレス鋼エンドコネクタ材質 = スチールエンドコネクタ種類 = ボール&ソケットジョイント延長長さ = 600mmストローク長さ = 250mmRoHS指令(10物質対応)対応
ガススプリング RS PRO RS PROガススプリング RS PRORS PRO
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
仕様取付方向限定 = なしシリンダー材質 = ステンレス鋼エンドコネクタ材質 = スチールエンドコネクタ種類 = ボール&ソケットジョイント延長長さ = 500mmストローク長さ = 200mmRoHS指令(10物質対応)対応
ガススプリング RS PRO RS PROガススプリング RS PRORS PRO
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
仕様取付方向限定 = なしシリンダー材質 = ステンレス鋼エンドコネクタ材質 = スチールエンドコネクタ種類 = ボール&ソケットジョイント延長長さ = 400mmストローク長さ = 150mmRoHS指令(10物質対応)対応
ガススプリング RS PRO RS PROガススプリング RS PRORS PRO
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
仕様取付方向限定 = なしシリンダー材質 = ステンレス鋼エンドコネクタ材質 = スチールエンドコネクタ種類 = ボール&ソケットジョイント延長長さ = 300mmストローク長さ = 100mmRoHS指令(10物質対応)対応
ガススプリング RS PRO RS PROガススプリング RS PRORS PRO
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
仕様取付方向限定 = なしシリンダー材質 = ステンレス鋼エンドコネクタ材質 = スチールエンドコネクタ種類 = ボール&ソケットジョイント延長長さ = 376mmストローク長さ = 150mmRoHS指令(10物質対応)対応
ガススプリング RS PRO RS PROガススプリング RS PRORS PRO
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
仕様取付方向限定 = なしシリンダー材質 = ステンレス鋼エンドコネクタ材質 = スチールエンドコネクタ種類 = ボール&ソケットジョイント延長長さ = 276mmストローク長さ = 100mmRoHS指令(10物質対応)対応
ガススプリング RS PRO RS PROガススプリング RS PRORS PRO
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
仕様取付方向限定 = なしシリンダー材質 = ステンレス鋼エンドコネクタ材質 = スチールエンドコネクタ種類 = ボール&ソケットジョイント延長長さ = 196mmストローク長さ = 60mmRoHS指令(10物質対応)対応
ガススプリング RS PRO RS PROガススプリング RS PRORS PRO
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
仕様取付方向限定 = なしシリンダー材質 = スチールエンドコネクタ材質 = スチールエンドコネクタ種類 = ボール&ソケットジョイント延長長さ = 550mmストローク長さ = 200mmRoHS指令(10物質対応)対応
ガススプリング RS PRO RS PROガススプリング RS PRORS PRO
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
仕様取付方向限定 = なしシリンダー材質 = スチールエンドコネクタ材質 = スチールエンドコネクタ種類 = ボール&ソケットジョイント延長長さ = 605mmストローク長さ = 250mmRoHS指令(10物質対応)対応
ガススプリング RS PRO RS PROガススプリング RS PRORS PRO
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
仕様取付方向限定 = なしシリンダー材質 = スチールエンドコネクタ材質 = スチールエンドコネクタ種類 = ボール&ソケットジョイント延長長さ = 505mmストローク長さ = 200mmRoHS指令(10物質対応)対応
ガススプリング RS PRO RS PROガススプリング RS PRORS PRO
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
仕様製造業者k.i.m. = RS PROシリンダー材質 = スチールエンドコネクタ材質 = スチールエンドコネクタ種類 = ボール&ソケットジョイント延長長さ = 305mmストローク長さ = 100mmRoHS指令(10物質対応)対応
ガススプリング RS PRO RS PROガススプリング RS PRORS PRO
8,998税込9,898
1個
7日以内出荷
仕様取付方向限定 = なしシリンダー材質 = スチールエンドコネクタ材質 = スチールエンドコネクタ種類 = ボール&ソケットジョイント延長長さ = 600mmストローク長さ = 250mmRoHS指令(10物質対応)対応
ガススプリング RS PRO RS PROガススプリング RS PRORS PRO
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷
仕様取付方向限定 = なしシリンダー材質 = スチールエンドコネクタ材質 = スチールエンドコネクタ種類 = ボール&ソケットジョイント延長長さ = 476mmストローク長さ = 200mmRoHS指令(10物質対応)対応
ガススプリング RS PRO RS PROガススプリング RS PRORS PRO
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷
仕様製造業者k.i.m. = RS PROシリンダー材質 = スチールエンドコネクタ材質 = スチールエンドコネクタ種類 = ボール&ソケットジョイント延長長さ = 376mmストローク長さ = 150mmRoHS指令(10物質対応)対応
ガススプリング RS PRO RS PROガススプリング RS PRORS PRO
6,798税込7,478
1個
7日以内出荷
仕様取付方向限定 = なしシリンダー材質 = スチールエンドコネクタ材質 = スチールエンドコネクタ種類 = ボール&ソケットジョイント延長長さ = 276mmストローク長さ = 100mmRoHS指令(10物質対応)対応
ガススプリング RS PRO RS PROガススプリング RS PRORS PRO
6,298税込6,928
1個
7日以内出荷
仕様取付方向限定 = なしシリンダー材質 = スチールエンドコネクタ材質 = スチールエンドコネクタ種類 = ボール&ソケットジョイント延長長さ = 165mmストローク長さ = 60mmRoHS指令(10物質対応)対応
ガススプリング RS PRO RS PROガススプリング RS PRORS PRO
7,598税込8,358
1個
7日以内出荷
仕様取付方向限定 = なしシリンダー材質 = スチールエンドコネクタ材質 = スチールエンドコネクタ種類 = ボール&ソケットジョイント延長長さ = 400mmストローク長さ = 150mmRoHS指令(10物質対応)対応
ガススプリング