絞り込み
ストローク(mm)
最大長(mm)
最小長(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: ガススプリング

178件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ガススプリング Φ10 ×Φ 22 ジョー・プリンス竹下

    ガススプリング Φ10 ×Φ 22

    ジョー・プリンス竹下
    4,298税込4,728
    1個
    9日以内出荷
    ガススプリングは、圧縮ガスを使用しているため、次のような特徴をもっています。 1.小さなバネ定数が得られます。 2.広範囲なバネ特性が得られます。 3.大きなストロークが得られます。 4.小型(軽量)で大きな荷重が得られます。 5.用途に応じた設計ができるので広範囲に応用することができます。
    用途各種設備用、昇降装置など材質[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒S45C仕上[シリンダー]黒色塗装+[ロッド]ガス軟窒化RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製ブラケット LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ブラケット

    LAMP(スガツネ工業)
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷
    ボールスタッド仕様で簡単に着脱でき、メンテナンス性が向上します。ステンレス鋼製ボールスタッド WX22-AISI304、WG18-AISI304に対応したブラケットです。
    種類関連部品RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製ブラケット LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ブラケット

    LAMP(スガツネ工業)
    5,598税込6,158
    1個
    3日以内出荷
    ステンレス鋼製アイレットAU1型、引き込み式ガススプリングに対応したブラケットです。E型止め輪で取り付けるタイプです。
    仕様アイレット径6.1種類関連部品RoHS指令(10物質対応)対応
  • 引き込み式ガススプリング LAMP(スガツネ工業)

    引き込み式ガススプリング

    LAMP(スガツネ工業)
    27,980税込30,778
    1本
    4日以内出荷から7日以内出荷
    引き込み式のガススプリングで、天井の下蓋や、下開きの扉を引き込んで閉めた状態を保持することができます。ステンレス鋼製や閉まり際でソフトクローズになる仕様もあります。ワイパーリングや低温設計などのオプション機能を追加できます。
    種類ガススプリングシリンダー径(Φmm)19ロッド径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応ロッド先端形状金属製アイレットシリンダ先端形状金属製アイレット
  • ガススプリング 中 ジョー・プリンス竹下

    ガススプリング 中

    ジョー・プリンス竹下
    3,298税込3,628
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    ガススプリングは、圧縮ガスを使用しているため、次のような特徴を持っています。 小さなバネ定数が得られます。 広範囲なバネ特性が得られます。 大きなストロークが得られます。 小型(軽量)で大きな荷重が得られます。 用途に応じた設計ができるので広範囲に応用することができます。
    用途車両、事務機器、各種扉開閉用材質[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒仕上[シリンダー]黒色塗装+[ロッド]ガス軟窒化RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガススプリング 小 ジョー・プリンス竹下

    ガススプリング 小

    ジョー・プリンス竹下
    2,098税込2,308
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    ガススプリングは、圧縮ガスを使用しているため、次のような特徴を持っています。 小さなバネ定数が得られます。 広範囲なバネ特性が得られます。 大きなストロークが得られます。 小型(軽量)で大きな荷重が得られます。 用途に応じた設計ができるので広範囲に応用することができます。
    用途医療機器、ダストボックス材質[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒仕上[シリンダー]黒色塗装+[ロッド]ガス軟窒化RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガススプリング【KHFシリーズ】フリーピストンタイプ KYB(カヤバ)

    ガススプリング【KHFシリーズ】フリーピストンタイプ

    KYB(カヤバ)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から56日以内出荷
  • ガススプリング【KSGシリーズ】オールガスタイプ KYB(カヤバ)

    ガススプリング【KSGシリーズ】オールガスタイプ

    KYB(カヤバ)
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷から57日以内出荷
  • ステンレスガススプリング用Φ 6 ブラケット ジョー・プリンス竹下

    ステンレスガススプリング用Φ 6 ブラケット

    ジョー・プリンス竹下
    319税込351
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
    その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。材質ステンレス鋼板(SUS-304)質量(g)12仕上電解研磨取付ねじM4皿小ネジ小頭RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガススプリング HANIL PRECISION

    ガススプリング

    HANIL PRECISION
    3,898税込4,288
    1本
    4日以内出荷
    圧縮窒素ガスを使用しているため小型・軽量でバネ定数が小さく、広範囲のストロークにわたってほぼ一定のバネ力が得られ、ピストンロッド作動速度のコントロールが可能です。また、各種ストローク、反力の組み合わせを標準化し、業界最大の100種類を超える品揃えを実現しました。各種産業機械、自動車、OA機器、家具など、各種用途にご使用下さい。
    取付穴径(Φmm)8.6外径A(Φmm)22RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガススプリング リフト・オー・マット 標準在庫品 金属製アイレット仕様 LAMP(スガツネ工業)

    ガススプリング リフト・オー・マット 標準在庫品 金属製アイレット仕様

    LAMP(スガツネ工業)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    標準在庫している、ガススプリングです。種類が豊富で、カバーのサイズに合わせてご選定いただけます。選定サービスも行っております。
    種類ガススプリングシリンダー径(Φmm)19( 0)(-1)ロッド径(Φmm)8RoHS指令(10物質対応)対応ロッド先端形状金属製アイレットシリンダ先端形状金属製アイレット
  • ガススプリング取付用ブラケット ギガ・セレクション

    ガススプリング取付用ブラケット

    ギガ・セレクション
    1,098税込1,208
    1個
    20日以内出荷
  • ガススプリング ギガ・セレクション

    ガススプリング

    ギガ・セレクション
    7,298税込8,028
    1本
    20日以内出荷
    ロック機能付 フリーピストン形
  • ガススプリング ギガ・セレクション

    ガススプリング

    ギガ・セレクション
    4,298税込4,728
    1本
    20日以内出荷
    フリーピストン形
  • ガススプリング ギガ・セレクション

    ガススプリング

    ギガ・セレクション
    4,298税込4,728
    1本
    20日以内出荷
    オールガス形
  • ガススプリング BTタイプ BESTEC(ハヤシ)

    ガススプリング BTタイプ

    BESTEC(ハヤシ)
    6,798税込7,478
    1個
    7日以内出荷
    BT・BTTタイプは、同じタイプのシリンダーの中でも全長が一番低いです。ISO11901(NCタイプ)に比べ、スプリング能力が30%以上強く、全長も10~15mm低いので金型内のスペースが取り易いです。
  • ガススプリング BTTタイプ BESTEC(ハヤシ)

    ガススプリング BTTタイプ

    BESTEC(ハヤシ)
    8,398税込9,238
    1個
    7日以内出荷
    BT・BTTタイプは、同じタイプのシリンダーの中でも全長が一番低いです。ISO11901(NCタイプ)に比べ、スプリング能力が30%以上強く、全長も10~15mm低いので金型内のスペースが取り易いです。BTTタイプは、BTタイプと同じ特徴を持ちますが、BTタイプより底面タップの深さが深いため、よりしっかり取り付けることができます。
  • ミニガススプリング モデルDNK Pascal(パスカル)

    ミニガススプリング モデルDNK

    Pascal(パスカル)
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷
    全高が低く配管ができるモデルです。
    用途プレス型用。
  • ミニガススプリング モデルDNR Pascal(パスカル)

    ミニガススプリング モデルDNR

    Pascal(パスカル)
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    全高が低く配管ができるモデルです。
    用途プレス型用。
  • ガススプリング (002137) KNIPEX(クニペックス)

    ガススプリング (002137)

    KNIPEX(クニペックス)
    8,398税込9,238
    1セット
    翌日出荷
  • RS PRO ガスボンベ収納ブラケット RS PRO

    RS PRO ガスボンベ収納ブラケット

    RS PRO
    26,980税込29,678
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro ガスシリンダウォールブラケット. RS Pro のシリンダウォールブラケットは、さまざまな環境での使用に最適なガスシリンダ用の優れた収納ソリューションです。このブラケットには 2 つのサイズがあり、 2 つ又は 3 つのガスシリンダを収納できます。Durable なブラケットは壁などの表面に簡単に取り付けることができ、ガスシリンダーを安定して安全に収納できます。このブラケットは、青色エポキシ粉体コーティングが施され、亜鉛めっきスチールチェーンを備え、耐久性に優れています。特長と利点. 2 シリンダ又は 3 シリンダを保管するための 2 つのサイズを用意しています 最大シリンダ径許容差: 280 mm 耐腐食性に優れたエポキシ粉体ブルーコーティング 亜鉛めっきスチールチェーンにより、優れた耐久性と安全性を実現しています 職場のスペースを節約します 幅広い用途に最適です。 . 用途. シリンダブラケットは、職場でガスシリンダを安全かつ確実に保管するために使用されます。 1 つのシリンダ又は複数のシリンダを保管するために、さまざまなオプションがあります。シリンダブラケットは、適切な固定具を介して壁などの表面に取り付けるのに最適で、職場のスペースを節約し、固定を維持します。シリンダブラケットは、次のような場所で一般的に使用されています。 倉庫 工場 作業場 ガレージ . よくある質問. どのようなサイズがありますか.. RS Pro シリンダ収納ブラケットには、 シリンダ 2 個 - ; 467-4582 467-4582 3 シリンダ - ; 467-4598 467-4598 . 壁面固定具は付属していますか.. いいえ、固定具は付属していません。どのサイズのシリンダに対応しますか.. RS Pro シリンダブラケットは、最大径 280 mm のシリンダとの併用に適しています。
    仕様シリンダ数 = 3最大シリンダ直径 = 280mm高さ = 40mm奥行 = 965mm深さ = 155mm
  • RS PRO ガスボンベ収納ブラケット RS PRO

    RS PRO ガスボンベ収納ブラケット

    RS PRO
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro ガスシリンダウォールブラケット. RS Pro のシリンダウォールブラケットは、さまざまな環境での使用に最適なガスシリンダ用の優れた収納ソリューションです。このブラケットには 2 つのサイズがあり、 2 つ又は 3 つのガスシリンダを収納できます。Durable なブラケットは壁などの表面に簡単に取り付けることができ、ガスシリンダーを安定して安全に収納できます。このブラケットは、青色エポキシ粉体コーティングが施され、亜鉛めっきスチールチェーンを備え、耐久性に優れています。特長と利点. 2 シリンダ又は 3 シリンダを保管するための 2 つのサイズを用意しています 最大シリンダ径許容差: 280 mm 耐腐食性に優れたエポキシ粉体ブルーコーティング 亜鉛めっきスチールチェーンにより、優れた耐久性と安全性を実現しています 職場のスペースを節約します 幅広い用途に最適です。 . 用途. シリンダブラケットは、職場でガスシリンダを安全かつ確実に保管するために使用されます。 1 つのシリンダ又は複数のシリンダを保管するために、さまざまなオプションがあります。シリンダブラケットは、適切な固定具を介して壁などの表面に取り付けるのに最適で、職場のスペースを節約し、固定を維持します。シリンダブラケットは、次のような場所で一般的に使用されています。 倉庫 工場 作業場 ガレージ . よくある質問. どのようなサイズがありますか.. RS Pro シリンダ収納ブラケットには、 シリンダ 2 個 - ; 467-4582 467-4582 3 シリンダ - ; 467-4598 467-4598 . 壁面固定具は付属していますか.. いいえ、固定具は付属していません。どのサイズのシリンダに対応しますか.. RS Pro シリンダブラケットは、最大径 280 mm のシリンダとの併用に適しています。
    仕様シリンダ数 = 2最大シリンダ直径 = 280mm高さ = 40mm奥行 = 650mm深さ = 155mm
  • 取り付けブラケット RS PRO スチール 90°, 70mm x 24.5mm RS PRO

    取り付けブラケット RS PRO スチール 90°, 70mm x 24.5mm

    RS PRO
    2,498税込2,748
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    RS PRO V9
    仕様ピンネジ = M8x1.25ボールの直径 = 10mm取付ブラケット形状 = 90°全体の長さ = 70mm全幅 = 24.5mm材質 = スチール仕上げ = 亜鉛
  • 取り付けブラケット RS PRO スチール フラット, 70mm x 48mm RS PRO

    取り付けブラケット RS PRO スチール フラット, 70mm x 48mm

    RS PRO
    2,398税込2,638
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    ガススプリング取り付けブラケット. 亜鉛(黄)めっきMS ガススプリングの取り付けを簡略化 平ブラケット又は90度ブラケット、10 mmボールピン又はM8 x 1.25ピン
    仕様ピンネジ = M8x1.25取付ブラケット形状 = フラット全体の長さ = 70mm全幅 = 48mm材質 = スチール仕上げ = 亜鉛
  • 取り付けブラケット RS PRO スチール 90°, 70mm x 24.5mm RS PRO

    取り付けブラケット RS PRO スチール 90°, 70mm x 24.5mm

    RS PRO
    4,498税込4,948
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    RS PRO V9
    仕様ピンネジ = M8x1.25ボールの直径 = 10mm取付ブラケット形状 = 90°全体の長さ = 70mm全幅 = 24.5mm材質 = スチール仕上げ = 亜鉛
  • 取り付けブラケット RS PRO スチール フラット, 70mm x 48mm RS PRO

    取り付けブラケット RS PRO スチール フラット, 70mm x 48mm

    RS PRO
    4,498税込4,948
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    RS PRO 9
    仕様ピンネジ = M8x1.25ボールの直径 = 10mm取付ブラケット形状 = フラット全体の長さ = 70mm全幅 = 48mm材質 = スチール仕上げ = 亜鉛
  • ガススプリング RS PRO RS PRO

    ガススプリング RS PRO

    RS PRO
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様取付方向限定 = 完全拡張機能,専用ロックシリンダー材質 = スチールエンドコネクタ材質 = スチールエンドコネクタ種類 = ボール&ソケットジョイント延長長さ = 525mmストローク長さ = 200mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • ガススプリング RS PRO RS PRO

    ガススプリング RS PRO

    RS PRO
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様取付方向限定 = 完全拡張機能,専用ロックシリンダー材質 = スチールエンドコネクタ材質 = スチールエンドコネクタ種類 = ボール&ソケットジョイント延長長さ = 500mmストローク長さ = 200mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • ガススプリング RS PRO RS PRO

    ガススプリング RS PRO

    RS PRO
    9,598税込10,558
    1個
    7日以内出荷
    仕様取付方向限定 = 完全拡張機能,専用ロックシリンダー材質 = スチールエンドコネクタ材質 = スチールエンドコネクタ種類 = ボール&ソケットジョイント延長長さ = 400mmストローク長さ = 150mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • ガススプリング RS PRO RS PRO

    ガススプリング RS PRO

    RS PRO
    36,980税込40,678
    1個
    7日以内出荷
    仕様取付方向限定 = なしシリンダー材質 = ステンレス鋼エンドコネクタ材質 = スチールエンドコネクタ種類 = ボール&ソケットジョイント延長長さ = 605mmストローク長さ = 250mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • ガススプリング RS PRO RS PRO

    ガススプリング RS PRO

    RS PRO
    32,980税込36,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様取付方向限定 = なしシリンダー材質 = ステンレス鋼エンドコネクタ材質 = スチールエンドコネクタ種類 = ボール&ソケットジョイント延長長さ = 505mmストローク長さ = 200mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • ガススプリング RS PRO RS PRO

    ガススプリング RS PRO

    RS PRO
    28,980税込31,878
    1個
    7日以内出荷
    仕様取付方向限定 = なしシリンダー材質 = ステンレス鋼エンドコネクタ材質 = スチールエンドコネクタ種類 = ボール&ソケットジョイント延長長さ = 305mmストローク長さ = 100mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • ガススプリング RS PRO RS PRO

    ガススプリング RS PRO

    RS PRO
    21,980税込24,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様取付方向限定 = なしシリンダー材質 = ステンレス鋼エンドコネクタ材質 = スチールエンドコネクタ種類 = ボール&ソケットジョイント延長長さ = 300mmストローク長さ = 100mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • ガススプリング RS PRO RS PRO

    ガススプリング RS PRO

    RS PRO
    21,980税込24,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様取付方向限定 = なしシリンダー材質 = ステンレス鋼エンドコネクタ材質 = スチールエンドコネクタ種類 = ボール&ソケットジョイント延長長さ = 376mmストローク長さ = 150mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • ガススプリング RS PRO RS PRO

    ガススプリング RS PRO

    RS PRO
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様取付方向限定 = なしシリンダー材質 = ステンレス鋼エンドコネクタ材質 = スチールエンドコネクタ種類 = ボール&ソケットジョイント延長長さ = 276mmストローク長さ = 100mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • ガススプリング RS PRO RS PRO

    ガススプリング RS PRO

    RS PRO
    25,980税込28,578
    1個
    7日以内出荷
    仕様取付方向限定 = なしシリンダー材質 = スチールエンドコネクタ材質 = スチールエンドコネクタ種類 = ボール&ソケットジョイント延長長さ = 950mmストローク長さ = 400mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • ガススプリング RS PRO RS PRO

    ガススプリング RS PRO

    RS PRO
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様取付方向限定 = なしシリンダー材質 = スチールエンドコネクタ材質 = スチールエンドコネクタ種類 = ボール&ソケットジョイント延長長さ = 550mmストローク長さ = 200mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • ガススプリング RS PRO RS PRO

    ガススプリング RS PRO

    RS PRO
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様取付方向限定 = なしシリンダー材質 = スチールエンドコネクタ材質 = スチールエンドコネクタ種類 = ボール&ソケットジョイント延長長さ = 605mmストローク長さ = 250mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • ガススプリング RS PRO RS PRO

    ガススプリング RS PRO

    RS PRO
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様取付方向限定 = なしシリンダー材質 = スチールエンドコネクタ材質 = スチールエンドコネクタ種類 = ボール&ソケットジョイント延長長さ = 505mmストローク長さ = 200mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • ガススプリング RS PRO RS PRO

    ガススプリング RS PRO

    RS PRO
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様製造業者k.i.m. = RS PROシリンダー材質 = スチールエンドコネクタ材質 = スチールエンドコネクタ種類 = ボール&ソケットジョイント延長長さ = 305mmストローク長さ = 100mmRoHS指令(10物質対応)対応
ガススプリング