絞り込み
軸径(Φmm)
- 2.34(2)
- 3(17)
- 6(3)
- 30(2)
- 60(1)
- 234(2)
外径(Φmm)
- 2(1)
- 3(1)
- 4(1)
- 5(1)
- 8(1)
- 10(7)
- 13(7)
- 15(5)
- 16(1)
- 20(5)
ブランド
- Minimo
- ミニター(1,202)
- エスコ(1,170)
- NSK(ナカニシ)(369)
- サンフレックス(339)
- ヤナセ(柳瀬)(335)
- リューター(日本精密機械工作)(310)
- イチグチ(267)
- TRUSCO(205)
- スーパーツール(170)
- MRA(ムラキリアルアドバンス)(153)
- SK11(99)
- PFERD 馬印(89)
- リューター(85)
- TAG(76)
- ビアックス(76)
- ムラコ(73)
- 高島産業(73)
- コーワ(69)
- SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(69)
- ブランドをもっと見る
特価

ロングシャフトゴム砥石
Minimo¥6,198税込¥6,8181パック(10本)当日出荷深穴・深いスリット等の研削加工に最適ですトラスコ品番353-9019軸径(Φmm)3形状球幅(mm)10粒度180色カーキ最高使用回転数(min-1[r.p.m])4500軸長(mm)85硬さミディアム外径(mm)10
研磨用ゴム砥石 WA ハード
Minimo¥4,698税込¥5,1681パック(10本)当日出荷研磨作業に適したゴム砥石です。優れた自生作用により、細目粒度であっても目づまりが起こりにくいです。用途溝端面の微細バリ除去・研磨トラスコ品番353-8965軸径(Φmm)3形状球幅(mm)8粒度120色ベージュ最高使用回転数(min-1[r.p.m])24000軸長(mm)30硬さハード外径(mm)8
超硬カッター マイクロカット
Minimo¥4,998税込¥5,4981本当日出荷クロスカットより刃数を40%UPし切削抵抗を軽減。滑らかな切削と美しい仕上がりを実現。加工時の跳ね・食い込みを軽減します。加工時のカエリが出づらいため、工程の短縮に繋がります。用途バリ取り・研削・面取り仕様オール超硬/ロー付:オール超硬トラスコ品番354-0574軸径(Φmm)3形状テーパー(マイクロカット)全長(mm)43最高使用回転数(min-1[r.p.m])48000軸長(mm)30刃長(mm)13刃径(mm)3
超硬カッター カウンターシンク ストレートカット
Minimo¥3,500税込¥3,8501本当日出荷スパイラルカットに比べ、より切削性に優れています。用途切削・面取り仕様オール超硬/ロー付:ストレートカットトラスコ品番353-7440材質超硬材軸径(Φmm)3形状円錐型120°(ストレートカット)全長(mm)39最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000軸長(mm)34刃長(mm)5角度(°)120刃径(mm)6
電着ダイヤモンドバー
Minimo¥1,998~税込¥2,198~1本10日以内出荷ダイヤモンド砥粒の突出しが大きく切れ味に優れています。 。仕上げ面粗さを特に要求されない粗研削加工に最適です。軸径(Φmm)3
軸付砥石(ミニチュアホワイト砥石)
Minimo¥2,298税込¥2,5281袋(10本)10日以内出荷加工目的に合わせた砥粒、結合剤、結合度の異なる砥石をご用意しています。トラスコ品番852-6275軸径(Φmm)2.34幅(mm)4粒度WA#500全長(mm)43最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000外径(Φmm)3
軸付砥石(ブルー砥石)
Minimo¥3,898税込¥4,2881袋(10本)10日以内出荷加工目的に合わせた砥粒、結合剤、結合度の異なる砥石をご用意しています。トラスコ品番852-6272軸径(Φmm)2.34幅(mm)3粒度WA#120全長(mm)41.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000外径(Φmm)10
超硬カッター 球 クロスカット
Minimo¥4,498~税込¥4,948~1本10日以内出荷切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。軸径(Φmm)234カット形状クロスカット
超硬カッター 円柱 スパイラルカット
Minimo¥4,198税込¥4,6181本10日以内出荷切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。トラスコ品番852-7302軸径(Φmm)30幅(mm)4.8全長(mm)39.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000刃長(mm)4.8刃径(Φmm)6.4外径(Φmm)6.4カット形状スパイラルカット
超硬カッター マイクロカット 球
Minimo¥5,198税込¥5,7181本5日以内出荷クロスカットより刃数を40%UPし切削抵抗を軽減、滑らかな切削と美しい仕上がりを実現しました。HRC68以下のほとんどの金属に使用でき、ニッケル合金・コバルト合金など高硬度金属にも最適です。仕上り重視のバリ取りにこの1本です。切削時の抵抗を最小限に抑え、凹凸の少ない美しい仕上りになります。加工時の跳ね・食い込みを軽減します。従来の超硬カッターに比較してカエリが出づらいです。仕様オール超硬(オール超硬/ロー付)トラスコ品番709-2777軸径(Φmm)6形状球(マイクロカット)全長(mm)45最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000軸長(mm)39刃長(mm)6刃径(Φmm)6
超硬カッター マイクロカット 円筒
Minimo¥10,980税込¥12,0781本5日以内出荷クロスカットより刃数を40%UPし切削抵抗を軽減、滑らかな切削と美しい仕上がりを実現しました。HRC68以下のほとんどの金属に使用でき、ニッケル合金・コバルト合金など高硬度金属にも最適です。仕上り重視のバリ取りにこの1本です。切削時の抵抗を最小限に抑え、凹凸の少ない美しい仕上りになります。加工時の跳ね・食い込みを軽減します。従来の超硬カッターに比較してカエリが出づらいです。仕様ロー付(オール超硬/ロー付)トラスコ品番709-2764軸径(Φmm)6形状円筒(マイクロカット)全長(mm)65最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)40刃長(mm)25刃径(Φmm)12
超硬カッター マイクロカット テーパー
Minimo¥7,998~税込¥8,798~1本5日以内出荷クロスカットより刃数を40%UPし切削抵抗を軽減、滑らかな切削と美しい仕上がりを実現しました。HRC68以下のほとんどの金属に使用でき、ニッケル合金・コバルト合金など高硬度金属にも最適です。仕上り重視のバリ取りにこの1本です。切削時の抵抗を最小限に抑え、凹凸の少ない美しい仕上りになります。加工時の跳ね・食い込みを軽減します。従来の超硬カッターに比較してカエリが出づらいです。仕様ロー付(オール超硬/ロー付)軸径(Φmm)6形状テーパー(マイクロカット)最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)40
超硬カッター スパイラルチップブレーカーカット
Minimo¥1,598税込¥1,7581本10日以内出荷切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。軸径(Φmm)234全長(mm)44.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000カット形状スパイラルチップブレーカーカット
超硬カッター クロスカット
Minimo¥5,198税込¥5,7181本10日以内出荷切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。トラスコ品番852-7330軸径(Φmm)30幅(mm)7全長(mm)40最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000刃長(mm)7刃径(Φmm)4.8外径(Φmm)4.8カット形状クロスカット
精密コバルト砥石 球形 SA
Minimo¥4,598税込¥5,0581パック(10本)5日以内出荷一般砥石に比較して、高硬度で破砕しにくい砥石です。高硬度材、難削材に優れた研削性を発揮、しかも高耐久な研削砥石です。単一結晶コランダムから構成されるアルミナ砥粒を使用しております。トラスコ品番709-2781軸径(Φmm)3形状球幅(mm)13粒度80全長(mm)53最高使用回転数(min-1[r.p.m])45000軸長(mm)40外径(Φmm)13砥粒SA
研削用ゴム砥石 WA ミディアム
Minimo¥4,398税込¥4,8381袋(10本)10日以内出荷研磨作業に適したゴム砥石です。 。弾性効果により、スクラッチが入りにくく、均一な研削面が得られます。トラスコ品番852-6871軸径(Φmm)3形状円筒幅(mm)5粒度WA ミディアム#120全長(mm)45色ブラック最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000硬さミディアム外径(Φmm)2砥粒WA
特殊スティック砥石 ラバー砥石
Minimo¥5,198税込¥5,7181パック10日以内出荷品質、研削性はもちろん、使いやすさを追求したプロ用スティック砥石です。砥粒、結合剤、結合度、粒度の異なるスティック砥石を豊富にラインナップしました。トラスコ品番128-5030
ロングシャフト超硬カッター
Minimo¥9,298税込¥10,2281本10日以内出荷切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。深穴、深いスリット等の切削加工に最適です。トラスコ品番852-7467軸径(Φmm)60幅(mm)17全長(mm)80最高使用回転数(min-1[r.p.m])18000刃長(mm)17刃径(Φmm)6外径(Φmm)6カット形状クロスカット
フェルトバフ アドバンス ミディアム
Minimo¥4,498~税込¥4,948~1パック(10本)5日以内出荷クッション性と研磨性を両立しました。湿式から乾式研磨までオールラウンドに使用可能です。ソフトのクッション性、ハードの耐久力を併せ持つバフです。ソフトより硬く、ハードより柔らかい物をご希望の場合はお薦めです。材質バフ:羊毛軸径(Φmm)3形状円筒色ホワイト軸長(mm)35硬さミディアム
フェルトバフ アドバンス ハード
Minimo¥4,998~税込¥5,498~1パック(10本)5日以内出荷上質で厳選された羊毛のみを使用した研磨専用フェルトです。ソフトタイプに比べ油分、水分の吸収が抑えられ、研磨剤(砥粒)がフェルト表面に留まりやすくスピーディーな研磨が可能となります。また、形状安定性にも優れております。材質バフ:羊毛軸径(Φmm)3形状円筒色ホワイト軸長(mm)35硬さハード
フェルトバフ アドバンス ソフト
Minimo¥5,198~税込¥5,718~1パック(10本)5日以内出荷上質で厳選された羊毛のみを使用した研磨専用フェルトです。油分・水分の吸収性が良く、研磨剤(砥粒)の偏った表面突出を防ぎ、美しい仕上り面を得られます。クッション性が高く、作業面二馴染みやすい適度な硬さです。材質バフ:羊毛軸径(Φmm)3形状円筒色ホワイト軸長(mm)35硬さソフト
フェルトバフ アドバンス エクストラハード
Minimo¥5,498~税込¥6,048~1パック(10本)5日以内出荷今までになかったこの硬さで、ハードの3倍以上の耐久力を実現しました。従来のハードタイプをより硬くしたバフです。耐久性に優れ、よりスピーディーな研磨が可能です。材質バフ:羊毛軸径(Φmm)3形状円筒色ホワイト軸長(mm)35硬さエクストラハード
フェルトバフ アドバンス エクストラソフト
Minimo¥5,598~税込¥6,158~1パック(10本)5日以内出荷かつてない柔軟性をもち、余計なキズをつけないです。極限まで柔らかく仕上げたバフです。非常にソフトで被研磨材料へのなじみが良く、仕上げ研磨に適しています。材質バフ:羊毛軸径(Φmm)3形状円筒色ホワイト軸長(mm)35硬さエクストラソフト
ソリッドダイヤモンド砥石#220
Minimo¥4,198税込¥4,6181パック10日以内出荷セラミック・ガラス・高硬度材に強いです。優れた切れ味で食いつき抜群です。長寿命・抜群の安定性です。ダイヤモンドで削る次世代砥石(ソリッドダイヤモンド砥石)です。トラスコ品番704-6852軸径(Φmm)3形状三角粒度220全長(mm)41最高使用回転数(min-1[r.p.m])60000刃長(mm)11先端角(°)20刃径(Φmm)6首下長(mm)30
ソリッドダイヤモンド砥石
Minimo¥4,498~税込¥4,948~1本10日以内出荷セラミック・ガラス・高硬度材に強いです。優れた切れ味で食いつき抜群です。長寿命・抜群の安定性です。ダイヤモンドで削る次世代砥石(ソリッドダイヤモンド砥石)です。軸径(Φmm)3首下長(mm)30
スリットホールバー 両刃
Minimo¥29,980~税込¥32,978~1パック25日以内出荷穴の表面、裏面の面取りが一行程で行える工具です。パイプの横穴、交差穴などの曲面にある、穴のバリ取りにもご使用できます。
Minimo ロングシャフト超硬カッター クロスカット
Minimo¥3,898税込¥4,2881本10日以内出荷切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。深穴、深いスリット等の切削加工に最適です。トラスコ品番852-7466軸径(Φmm)3全長(mm)80最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000外径(Φmm)3カット形状クロスカット








![六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物] 六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562897-260813-02.jpg)