絞り込み
ねじの呼び
- M6
- G(PF) 1/8(5)
- G(PF) 1/4(4)
- M10(1)
- MT6(3)
- Rc(PT) 1/8(33)
- Rc(PT) 1/4(28)
- Rc(PT) 3/8(22)
- Rc(PT) 1/2(3)
- UNF 1/4(11)
- その他(5)
タイプ

A型(6)

B型(5)

C型(5)
材質(本体)
- ステンレス(9)
- 黄銅(4)
二面幅(mm)
- 7(4)
- 8(9)
- 10(2)
ブランド
- モノタロウ(1)
- ノーブランド(9)
- エスコ(5)
- THK(3)
- 井筒製作所(3)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
G(PF) 1/8(5)
G(PF) 1/4(4)
M6
MT6(3)
Rc(PT) 1/8(33)
Rc(PT) 1/4(28)
Rc(PT) 3/8(22)
Rc(PT) 1/2(3)
UNF 1/4(11)
その他(5)

グリースニップル A型 (黄銅メッキ付)
ノーブランド(38件のレビュー)¥95~税込¥105~1個当日出荷グリス注入用ニップルです 角度:ストレート用途工作機械,ベアリング等に取り付け.グリスポンプなどでグリスを注入しますタイプA型仕様黄銅メッキ付
グリースニップル A型 黄銅メッキ付
(15件のレビュー)¥559税込¥6151パック(10個)当日出荷グリス注入用グリスニップルです。用途グリスの注油口としてタイプA型表面処理ニッケルメッキ材質(本体)黄銅販売区分業務用
グリースニップル B型 (黄銅メッキ付)
ノーブランド(22件のレビュー)¥219~税込¥241~1個当日出荷グリス注入用ニップルです。 角度:67.5°用途工作機械、ベアリング等に取り付け、グリスポンプなどでグリスを注入します。タイプB型仕様黄銅メッキ付
グリースニップル C型 (黄銅メッキ付)
ノーブランド(10件のレビュー)¥219~税込¥241~1個当日出荷グリス注入用ニップルです 角度:90°用途工作機械,ベアリング等に取り付け.グリスポンプなどでグリスを注入しますタイプC型仕様黄銅メッキ付
グリースニップル A型 (黄銅生地)
ノーブランド(21件のレビュー)¥93~税込¥102~1個当日出荷グリス注入用ニップルです用途工作機械・ベアリング等に取り付け、グリスポンプなどでグリスを注入します。タイプA型普及品仕様黄銅生地
グリースニップル B型 (黄銅生地)
ノーブランド(7件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷グリス注入用ニップルです用途工作機械、ベアリング等に取り付け、グリスポンプなどでグリスを注入しますタイプB型仕様黄銅生地
グリースニップル C型 (黄銅生地)
ノーブランド(8件のレビュー)¥249税込¥2741個当日出荷から4日以内出荷グリス注入用ニップルです用途工作機械、ベアリング等に取り付け、グリスポンプなどでグリスを注入しますタイプC型仕様黄銅生地
グリースニップル A型 (SUS303)
ノーブランド(1件のレビュー)¥519~税込¥571~1個当日出荷から4日以内出荷グリス注入用ニップルです用途工作機械、ベアリング等に取り付け、グリスポンプなどでグリスを注入しますタイプA型材質SUS303
グリースニップル B型 (SUS303)
ノーブランド¥999税込¥1,0991個当日出荷から5日以内出荷グリス注入用ニップルです用途工作機械、ベアリング等に取り付け、グリスポンプなどでグリスを注入しますタイプB型材質SUS303
M6x0.75 (90°) グリースニップル(ステンレス製)
エスコ¥649税込¥7141個当日出荷ステンレス製のため、耐久・耐食性に優れています。ねじサイズM6×P0.75六角対辺(mm)10材質本体:SUS303、ボール:SUS304・スプリングエスコ品番EA991CZ-225形状90°質量(g)8.7
M6x1.0 (67.5°) グリースニップル(ステンレス製)
エスコ¥689税込¥7581個当日出荷ステンレス製のため、耐久・耐食性に優れています。ねじサイズM6×P1.0材質本体:SUS303、ボール:SUS304・スプリングエスコ品番EA991CZ-216形状67.5°
M6x0.75(67.5°) グリースニップル(ステンレス製)
エスコ¥649税込¥7141個当日出荷ステンレス製のため、耐久・耐食性に優れています。ねじサイズM6×P0.75六角対辺(mm)10材質本体:SUS303、ボール:SUS304・スプリングエスコ品番EA991CZ-215形状67.5°質量(g)8.7
グリースニップル C型 (SUS303)
ノーブランド¥999税込¥1,0991個当日出荷から5日以内出荷グリス注入用ニップルです用途工作機械、ベアリング等に取り付け、グリスポンプなどでグリスを注入します材質SUS303タイプC型
『グリスニップル・オイル窓』には他にこんなカテゴリがあります
- グリースニップル
- オイルカップ・グリースカップ
- その他注油器
- オイルポッド窓/オイル栓