絞り込み
ねじの呼び
ブランド
「ねじの呼び」から絞り込む
G(PF) 1/8(4)
G(PF) 1/4(4)
M6(20)
MT6(3)
Rc(PT) 1/8(33)
Rc(PT) 1/4(28)
Rc(PT) 3/8(22)
Rc(PT) 1/2(3)
UNF 1/4(11)
その他(5)

UNF1/4"(67.5°) グリースニップル(ステンレス製)
エスコ¥805税込¥8861個当日出荷ステンレス製のため、耐久・耐食性に優れています。エスコ品番EA991CZ-312材質本体:SUS303、ボール:SUS304・スプリング形状67.5°質量(g)8.8六角対辺(mm)10ねじサイズUNF1/4”×28山
KURITA ステンレスグリースニップル C型 規格頭
栗田製作所¥699税込¥7691個当日出荷から翌々日出荷ステンレス製グリースニップル。 C型90°タイプ。用途グリースの注油口に。全長(mm)19.5材質(本体)SUS303タイプC型(90°)ねじ長さ(mm)6二面幅(mm)10
KURITA ステンレスグリースニップル B型 規格頭
栗田製作所¥699税込¥7691個当日出荷ステンレス製グリースニップル。 B型67.5°タイプ。用途グリースの注油口に。全長(mm)19.5材質(本体)SUS303タイプB型(67.5°)ねじ長さ(mm)6二面幅(mm)10
KURITA ステンレスグリースニップル A型 規格頭
栗田製作所¥299~税込¥329~1個当日出荷ステンレス製グリースニップル。 A型ストレートタイプ。用途グリースの注油口に。材質(本体)SUS303タイプA型(ストレート)
グリースニップル用アダプタ M5×0.8
栗田製作所¥579税込¥6371個当日出荷M5×0.8からRc1/8への変換継手です。用途給油しずらい場所のグリースニップルを取り外して、油圧ホースを配管する際に使用。トラスコ品番244-2147材質本体:黄銅(C3604)RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじサイズM5×0.8
グリースニップル PT1/8 JIS 1袋 3個入
大澤ワックス¥399税込¥4391袋(3個)6日以内出荷グリース注入用ニップル仕様●単体サイズ(mm):W60×D10×H80アズワン品番67-2480-24
NPT 1/8 グリースニップル(67.5°)
エスコ¥1,300税込¥1,4301袋(5個)当日出荷仕様●ねじサイズ:NPT1/8”●形状:67.5°●材質:真鍮(ニッケルメッキ)●入数:5個●六角対辺:10mm
UNF 1/4 グリースニップル(67.5°)
エスコ¥555税込¥6111袋(5個)当日出荷仕様●ねじサイズ:UNF1/4”●形状:67.5°●材質:真鍮(ニッケルメッキ)●入数:5個●六角対辺:10mm
グリースニップル(JIS/67.5°)
エスコ¥1,220税込¥1,3421袋(5個)当日出荷仕様●ねじサイズ:R1/4”●形状:67.5°●材質:真鍮(ニッケルメッキ)●入数:5個●六角対辺:14mm
M6x0.75 (90°) グリースニップル(ステンレス製)
エスコ¥649税込¥7141個当日出荷ステンレス製のため、耐久・耐食性に優れています。エスコ品番EA991CZ-225材質本体:SUS303、ボール:SUS304・スプリング形状90°質量(g)8.7六角対辺(mm)10ねじサイズM6×P0.75
R 1/4" (90°) グリースニップル(ステンレス製)
エスコ¥1,580税込¥1,7381個翌日出荷ステンレス製のため、耐久・耐食性に優れています。エスコ品番EA991CZ-222材質本体:SUS303、ボール:SUS304・スプリング形状90°ねじサイズPT1/4”
R 1/8" (90°) グリースニップル(ステンレス製)
エスコ¥629税込¥6921個当日出荷ステンレス製のため、耐久・耐食性に優れています。エスコ品番EA991CZ-221材質本体:SUS303、ボール:SUS304・スプリング形状90°ねじサイズPT1/8”
M6x1.0 (67.5°) グリースニップル(ステンレス製)
エスコ¥689税込¥7581個当日出荷ステンレス製のため、耐久・耐食性に優れています。エスコ品番EA991CZ-216材質本体:SUS303、ボール:SUS304・スプリング形状67.5°ねじサイズM6×P1.0
グリースニップル C型 (SUS303)
ノーブランド¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から5日以内出荷グリス注入用ニップルです用途工作機械、ベアリング等に取り付け、グリスポンプなどでグリスを注入します材質SUS303タイプC型
グリース充填ニップル
エスコ¥3,440税込¥3,7841個翌々日出荷グリース用。空容器にグリースを充填するためのニップルです。材質真鍮(ニッケルメッキ)質量(g)19使用温度範囲(℃)-20~55適合品番EA991CT-11A~-13A
グリースニップル用キャップとタグ
SKF(日本エスケイエフ)¥5,498税込¥6,0481個(1式)当日出荷から翌々日出荷潤滑剤のニップルを汚染から保護し、識別を可能にします。グリースニップル用キャップとタグは、SKF潤滑プランナーソフトウェアと連動して、潤滑剤のニップルを外部汚染から保護すると同時に、適切な識別を可能にします。SKF潤滑プランナーで設備の構造を作成しておけば、ソフトウェアが自動的に場所コード、潤滑剤、重要度、必要な給脂量、頻度が記載されたラベルを作成します。用途グリースニップルの識別に。付属品ステッカーシート2枚適合機種G1/4、G1/8、M6、M8、M10およびグリースニップルヘッドRoHS指令(10物質対応)対応
『グリスニップル・オイル窓』には他にこんなカテゴリがあります
- グリースニップル
- オイルカップ・グリースカップ
- その他注油器
- オイルポッド窓/オイル栓



























![[ピンタイプ]グリースニップル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48557585-231110-02.jpg)