絞り込み
ねじの呼び
「ねじの呼び」から絞り込む
G(PF) 1/8(3)
G(PF) 1/4(3)
M6(15)
MT6(2)
Rc(PT) 1/8(28)
Rc(PT) 1/4(28)
Rc(PT) 3/8(22)
Rc(PT) 1/2(3)
UNF 1/4(11)
その他(4)

KURITA ステンレスグリースニップル A型 規格頭
栗田製作所¥299~税込¥329~1個当日出荷ステンレス製グリースニップル。 A型ストレートタイプ。用途グリースの注油口に。材質(本体)SUS303タイプA型(ストレート)
グリースニップル用アダプタ M5×0.8
栗田製作所¥579税込¥6371個当日出荷M5×0.8からRc1/8への変換継手です。用途給油しずらい場所のグリースニップルを取り外して、油圧ホースを配管する際に使用。トラスコ品番244-2147材質本体:黄銅(C3604)RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじサイズM5×0.8
グリースニップル用キャップとタグ
SKF(日本エスケイエフ)¥5,498税込¥6,0481個(1式)当日出荷から翌々日出荷潤滑剤のニップルを汚染から保護し、識別を可能にします。グリースニップル用キャップとタグは、SKF潤滑プランナーソフトウェアと連動して、潤滑剤のニップルを外部汚染から保護すると同時に、適切な識別を可能にします。SKF潤滑プランナーで設備の構造を作成しておけば、ソフトウェアが自動的に場所コード、潤滑剤、重要度、必要な給脂量、頻度が記載されたラベルを作成します。用途グリースニップルの識別に。付属品ステッカーシート2枚適合機種G1/4、G1/8、M6、M8、M10およびグリースニップルヘッドRoHS指令(10物質対応)対応
R 1/4" (90°) グリースニップル(ステンレス製)
エスコ¥1,580税込¥1,7381個翌日出荷ステンレス製のため、耐久・耐食性に優れています。エスコ品番EA991CZ-222材質本体:SUS303、ボール:SUS304・スプリング形状90°ねじサイズPT1/4”
KURITA グリースニップル C型 丸頭
栗田製作所¥1,698~税込¥1,868~1袋(10個)ほか3日以内出荷黄銅製グリースニップル。 C型90°タイプ。用途グリースの注油口に。材質(本体)黄銅製タイプC型(90°)表面処理ニッケルメッキ部材鋼球・硬鋼線
KURITA グリースニップル B型 丸頭
栗田製作所¥1,598~税込¥1,758~1袋(10個)ほか翌々日出荷から3日以内出荷黄銅製グリースニップル。 B型67.5°タイプ。用途グリースの注油口に。材質(本体)黄銅製タイプB型(67.5°)表面処理ニッケルメッキ部材鋼球・硬鋼線
グリースニップル C型 (SUS303)
ノーブランド¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から5日以内出荷グリス注入用ニップルです用途工作機械、ベアリング等に取り付け、グリスポンプなどでグリスを注入します材質SUS303タイプC型
『グリスニップル・オイル窓』には他にこんなカテゴリがあります
- グリースニップル
- オイルカップ・グリースカップ
- その他注油器
- オイルポッド窓/オイル栓