絞り込み
ねじの呼び
- 1/4(1)
- G(PF) 1/8(4)
- G(PF) 1/4(1)
- M6(2)
- M8(1)
- M10(3)
- R(PT) 1/8(1)
- R(PT) 1/4(2)
- Rc(PT) 1/8(5)
- Rc(PT) 1/4(1)
- Rc(PT) 3/8(1)
- UNF 1/4(1)
- その他(1)
エコロジープロダクト
価格
「ねじの呼び」から絞り込む
G(PF) 1/8(4)
M6(2)
M10(3)
R(PT) 1/8(1)
R(PT) 1/4(2)
Rc(PT) 1/8(5)
Rc(PT) 1/4(1)
Rc(PT) 3/8(1)
UNF 1/4(1)
その他(1)

KURITA グリースニップル用アダプタ
栗田製作所(4件のレビュー)¥289税込¥3181個当日出荷別口径からRc1/8への変換継手。用途給油しづらい場所のグリースニップルを取り外して、油圧ホースを配管する際に使用します。全長(mm)20材質(本体)黄銅製ねじ長さ(mm)オス/5、メス11表面処理ニッケルメッキ使用流体空気・グリース二面幅(mm)12流体温度(℃)-5~60
グリスニップル用カバー
SK11(4件のレビュー)¥219税込¥2411セット(10個)当日出荷グリスニップル用の交換カバーです。ハイドロリックタイプ用のカバーです。用途グリスニップルに装着し、ごみ等を防止。
グリースニップル ピンタイプ (黄銅メッキ付)
ノーブランド(1件のレビュー)¥229~税込¥252~1個当日出荷グリス注入用のニップルです用途工作機械などに取り付け、グリスポンプなどでグリスを注入しますタイプピンタイプ仕様黄銅メッキ付
M8x1.25 グリースニップル(直/5個)
エスコ(2件のレビュー)¥685税込¥7541袋(5個)当日出荷材質黄銅棒(ニッケルメッキ)形状ストレート六角対辺(mm)10入数5個ねじサイズM8×P1.25
KURITA ボタンヘッド
栗田製作所(1件のレビュー)¥169~税込¥186~1個当日出荷グリースガンにマイクロホースを使用して給油するボタン型ニップルです。用途グリースの注油作業に。タイプボタンヘッド材質(本体)黄銅製表面処理ニッケルメッキ部材鋼球・硬鋼線
KURITA ピンタイプ
栗田製作所(1件のレビュー)¥129~税込¥142~1個当日出荷グリースガンにマイクロホースを使用して給油する柄付ニップルです。用途グリースの注油作業に。タイプピンタイプ材質(本体)黄銅製表面処理ニッケルメッキ部材鋼球・硬鋼線
KURITA ステンレスピンタイプ
栗田製作所¥779~税込¥857~1個当日出荷グリースガンにマイクロホースを使用して給油する柄付ニップルです。用途グリースの注油作業に。タイプピンタイプ材質(本体)SUS303
M10(雄)xG1/8"(雌) ニップル
エスコ(1件のレビュー)¥435税込¥4791個当日出荷ねじサイズM10P1.0(オス)×G(PF)1/8”(メス)六角対辺(mm)13材質スチール(亜鉛メッキ)エスコ品番EA991C-132全長(mm)23質量(g)12内径(Φmm)【オス側】5
KURITA ステンレスグリースニップル用アダプタ
栗田製作所¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から4日以内出荷別口径からRc1/8への変換継手。用途給油しづらい場所のグリースニップルを取り外して、油圧ホースを配管する際に使用します。全長(mm)20材質(本体)SUS303ねじ長さ(mm)オス/5、メス11使用流体空気・グリース二面幅(mm)12
ピン型ニップル用グリースポンプアダプター
エスコ¥1,140税込¥1,2541個当日出荷ピンタイプ用。六角ナットなので、締め付けが簡単にできます。手動式グリースガン専用。全長(mm)42ねじサイズM10×1
G1/8"(雄)xM10(雌) ニップル
エスコ¥435税込¥4791個当日出荷ねじサイズG(PF)1/8”(オス)×M10P1.0(メス)六角対辺(mm)13材質スチール(亜鉛メッキ)エスコ品番EA991C-131全長(mm)23質量(g)12内径(Φmm)【オス側】5
KURITA ステンレスボタンヘッド
栗田製作所¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から8日以内出荷グリースガンにマイクロホースを使用して給油するボタン型ニップルです。用途グリースの注油作業に。タイプボタンヘッド材質(本体)SUS303二面幅(mm)17
R 1/4"x17.5mm レリーフニップル
エスコ¥380税込¥4181個当日出荷油やグリース等の圧力を逃せます。ねじ径R1/4”材質黄銅棒(ニッケルメッキ)エスコ品番EA991CY-52全長(mm)17.5
R 1/8"x12.5mm レリーフニップル
エスコ¥220税込¥2421個当日出荷油やグリース等の圧力を逃せます。ねじ径R1/8”材質黄銅棒(ニッケルメッキ)エスコ品番EA991CY-51全長(mm)12.5
Rc1/8"xUNF1/4" アダプター(グリースニップル用)
エスコ¥1,150税込¥1,2651個当日出荷メートルねじを管用テーパーねじに変換する特殊な継手です。 油圧ホース等と接続し、給油しやすい場所からのグリースアップを可能にします。ねじサイズ【メス】Rc1/8”、【オス】UNF1/4”材質ステンレスエスコ品番EA991CY-203全長(mm)20
G 1/4" グリースニップル(ピンタイプ/ステンレス製)
エスコ¥1,398税込¥1,538特価1個当日出荷ねじサイズG1/4”六角対辺(mm)14材質本体:SUS303、ボール:SUS304・スプリングエスコ品番EA991CY-32全長H(mm)30ねじ長さS(mm)11
Rc1/8"xM6-0.75 アダプター(グリースニップル用)
エスコ¥1,150税込¥1,2651個翌日出荷メートルねじを管用テーパーねじに変換する特殊な継手です。 油圧ホース等と接続し、給油しやすい場所からのグリースアップを可能にします。ねじサイズ【メス】Rc1/8”、【オス】M6×0.75材質ステンレスエスコ品番EA991CY-201全長(mm)20