絞り込み
内径(Φmm)
外径(Φmm)
ブランド
- 河村電器産業(74)
- 阪上製作所(74)
- 大阪魂(45)
- NOK(29)
- TAKIGEN(タキゲン)(9)
- ノーブランド(5)
- エスコ(4)
- LAMP(スガツネ工業)(4)
- 洲本整備機(2)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2)
- ヤマヒロ(2)
- 摂津金属工業(2)
- ジョー・プリンス竹下(2)
- フォルボ・ジークリング(2)
- ショウエイ(2)
- 若井産業(1)
- 日本パワーファスニング(1)
- アインツ(1)
- nVent(1)
エコロジープロダクト
3ページ目: パッキン
「内径(Φmm)」から絞り込む

HSDパッキン
阪上製作所¥239税込¥2631個7日以内出荷ピストン用材質RN906寸法L(mm)2寸法H(mm)2.6寸法d(mm)17外径(Φmm)25寸法D(mm)25寸法D1(mm)24.5寸法D2(mm)24寸法GA(mm)3.2寸法GB(mm)5.2RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス ナミザ 鉄板小波 SUS304ステンレス波座金
ヤマヒロ¥26,980税込¥29,6781箱(1000個)4日以内出荷材質SUS304幅(mm)32.0奥行(mm)30.0座高(mm)11.0RoHS指令(10物質対応)対応
CRパッキン 丸形
LAMP(スガツネ工業)¥1,998~税込¥2,198~1本(1m)4日以内出荷使用目的に合わせて、各種の素材、寸法、断面形状がありますので、用途に応じて選択が可能です。用途計装・制御盤・工作機械・家電・医療機器・家具・事務機器など仕様(圧縮応力)400(gf/cm2))(耐オゾン性)48hr ノンクラック材質クロロプレンゴム色ブラック長さ(m)1使用温度範囲(℃)-25~100硬さ20(耐熱老化性:22)伸び(%)300(耐熱老化性:250)引張強度(MPa)1.5見掛密度(g/cm3)0.4吸水率(%)5wt以下100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])1.5[-]
NMYパッキン
阪上製作所¥12,980税込¥14,2781箱(40個)当日出荷JIS B 2401-1 P系列のOリングと互換性のある小断面設計のロッド専用Uパッキンです。Oリングよりシール性が良く、優れた摩擦特性をもっています。材質NBR(RN906)寸法H(mm)2.1温度(℃)‐10~80寸法D(mm)10寸法l(mm)1.5寸法d1(mm)(参考)7.2寸法GA(mm)2.5寸法GB(mm)3.9最大速度(m/sec)0.5RoHS指令(10物質対応)対応常用圧力(MPa)[kgf/cm2]最高14{140}
パッキンセット
エスコ¥250税込¥2751パック(6個)翌々日出荷6個入り。ゴム製。メス継ぎ手用。ホース接続部をしっかりと固定し、漏れを防ぎます。高品質の素材で作られているため長寿命。外径(mm)27内径(mm)20
スポンジ パッキン
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥699税込¥7691セット(10本×5パック)3日以内出荷止水性・シール性に優れたパッキン用途瓦用ビス専用のパッキントラスコ品番110-9378材質オレフィンサイズ購入しやすい少量パックです。入数(個)10
SKYパッキン
阪上製作所¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷ピストン/ロッド両用材質RN906寸法L(mm)4寸法H(mm)8.5寸法d(mm)86外径(Φmm)100寸法D(mm)100寸法D1(mm)98寸法l(mm)4寸法GA(mm)9.5寸法GB(mm)11.5RoHS指令(10物質対応)対応
SWウエアリング
阪上製作所¥529税込¥5821個7日以内出荷ピストン用材質PB201寸法H(mm)5寸法d(mm)16寸法t(mm)2外径(Φmm)20寸法D(mm)20寸法D1(mm)19.5寸法D2(mm)19寸法G(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
PRYパッキン
阪上製作所¥219税込¥2411個7日以内出荷ロッド用材質RN729寸法H(mm)4寸法d(mm)14外径(Φmm)19寸法D(mm)14寸法G(mm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応
RGYパッキン
阪上製作所¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷ピストン用材質RN923寸法L(mm)4寸法H(mm)9.2寸法d(mm)65外径(Φmm)80寸法D(mm)80寸法D1(mm)79寸法GA(mm)10寸法GB(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
エスリーブ(WPB)
阪上製作所¥759税込¥8351個12日以内出荷ピストン用材質PN104寸法H(mm)18寸法d(mm)60寸法A(mm)10寸法t(mm)2寸法D(mm)71寸法E(mm)13.6寸法B(mm)1.8寸法D1(mm)70寸法D2(mm)67寸法W(mm)33.6寸法G(mm)10寸法D3(mm)69RoHS指令(10物質対応)対応
PDUパッキン
阪上製作所¥579税込¥6371個7日以内出荷ロッド用材質RN818寸法H(mm)8.5寸法d(mm)36寸法t(mm)6.5寸法r(mm)0.8外径(Φmm)46寸法D(mm)46寸法B(mm)2寸法C(mm)40寸法l(mm)2.5寸法G(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応
ミニYパッキンMYN
阪上製作所¥269~税込¥296~1個7日以内出荷から12日以内出荷ピストン/ロッド両用材質RN716寸法L(mm)2.5寸法l(mm)2寸法G(mm)3.2寸法HA(mm)2.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法HN(mm)2.7