絞り込み
ブランド
- ダイケン
- モノタロウ(4)
- アイユ(55)
- 片岡産業(52)
- 第一機材(46)
- カネソウ(40)
- イズミ(34)
- 山装(31)
- 水本機械製作所(28)
- TSオリジナル(高翔産業)(28)
- 奥岡製作所(26)
- 孫悟空ドレン(23)
- エスコ(16)
- 尾崎亀商店(13)
- シマブン(12)
- 三榮(12)
- アルドレックス(アルテック)(11)
- 中部コーポレーション(8)
- イワタ(6)
- 秀カンパニー(6)
- TRUSCO(5)
- ブランドをもっと見る

ステンレスグレーチング GTER
ダイケン(2件のレビュー)¥8,598~税込¥9,458~1枚当日出荷から11日以内出荷連結ブロックの採用により、メインバーの倒れ込みを防止します。 滑りにくいローレット仕様を採用しています。 すきま6mmの細目タイプです。仕様歩行用材質ステンレス長さ(mm)500ピッチ細目種類みぞぶたピッチ(mm)14
排水ユニット ステンレス SUG-S型 ローレットタイプ
ダイケン¥37,980~税込¥41,778~1セット5日以内出荷から11日以内出荷[施工方法]。1.コンクリートを打設する場合、排水ボックス本体寸法を考慮し、十分なスペースを確保してください。2.排水ボックス本体に取り付いている排水口(20Aニップル)に、給水栓ソケットなどで配管接続してください。3.レベル(水平)をチェックし、排水ボックス本体のアンカーを溶接固定もしくは、モルタルにて根固めしてください。4.排水ボックス本体の対角寸法差、ねじれがないことを確認し、仕上げ施工してください。5.モルタル施工時は、必ずストレーナーとグレーチングをセットしてください。モルタル詰めの際は、排水ボックス本体側面を強く圧迫しないように注意してください。グレーチングが外れにくくなることがあります。6.モルタルが凝固するまでは、製品が動かないように養生してください。材質ステンレスタイプバー材:ローレット