絞り込み
段数
  • 3(23)
ストローク(mm)
  • 327
  • 305(24)
  • 330(29)
  • 330.2(15)
  • 378(23)
  • 381(47)
  • 406(18)
  • 429(20)
  • 432(27)
  • 450(14)
  • 482.6(12)
  • 483(26)
  • 508(25)
  • 530(23)
  • 533(14)
  • 581(13)
  • 584(14)
  • 632(17)
  • 635(27)
  • 686(14)
長さ(m)
  • 0.3~0.4未満(24)
  • 0.4~0.5未満(1)
定格荷重(N)
  • 157(1)
  • 284(2)
  • 318(1)
  • 353(3)
  • 421(1)
  • 431(1)
  • 481(1)
  • 588.4(1)
  • 618(1)
  • 623(1)
  • 627.2(1)
  • 632(1)
  • 706(1)
  • 784(1)
  • 785(2)
  • 853(1)
  • 2667(2)
  • 2670(1)
  • 4119(1)
材質(レール)
  • スチール(18)
  • ステンレス(SUS304)(2)
種類
  • スライド形(23)
  • リニア形(1)
スライド形・リニア形
表面処理(レール)
  • ユニクロ(1)
  • 三価クロメート(2)
  • 亜鉛メッキ(5)
  • 光沢クロメート処理(10)
ユニクロ・三価クロメート・亜鉛メッキ・光沢クロメート処理
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)(13)
  • 日本アキュライド(5)
  • THK(4)
  • 栃木屋(2)
  • アトムリビンテック(1)
  • 高千穂交易(1)
LAMP(スガツネ工業)・日本アキュライド・THK・栃木屋・アトムリビンテック・高千穂交易
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(19)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
スライドレールとは、装置をラックなどの中から引き出しやすくするための伸縮式の構造をしたもののことを言います。様々なシーンで使用されることがあり、引き出しや小物の収納、精密機器のスライド部などで使用。ボールベアリングを特徴とした精密スライドレールもあります。ひっかかりがなく、スムーズに動くスライドレールがより良いと言えるでしょう。メンテナンスフリーで使用できるものもあり、表面処理を施して長い間使用できるようになっています。
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
段数から絞り込む
3(23)
ダブルスライドレール (中荷重用・ストップタイプ) 日本アキュライドダブルスライドレール (中荷重用・ストップタイプ)日本アキュライド(3件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷
ボールベアリングを採用した精密スライドレールです。
用途コンピュータ、コピー機、計測器、家電製品、スチール家具等。幅(mm)19.1高さ(mm)35.3仕様3メンバーフルトラベルタイプ、ストップタイプ、ドロワーメンバーの脱着はできません種別中荷重用種類スライド形段数3材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
ダブルスライドレール(重荷重用・ストップタイプ) 日本アキュライドダブルスライドレール(重荷重用・ストップタイプ)日本アキュライド(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1本
当日出荷から翌々日出荷
種類スライド形段数3材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)種別重荷重用仕様3メンバーフルトラベルタイプ、ストップタイプ、ドロワーメンバーの脱着は出来ません、水平使用時、定格荷重は表示の1/4になります
スライドレール C2731 LAMP(スガツネ工業)スライドレール C2731LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
高さが27 mmの鋼製スライドレールです。
仕様レール長さが同じであれば、スライドレール C2731FL デュアルフリップロックタイプと併用できます。材質/仕上(アウターレール・インナーレール・中間レール・リテーナー)鋼/光沢クロメート<三価クロム>(スチールボール)鋼/-種類スライド形段数3推奨ねじM4バインドねじ、M3バインドまたはトラスねじ材質(レール)鋼(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
ダブルスライドレール(中荷重用・ダブルロックタイプ) 日本アキュライドダブルスライドレール(中荷重用・ダブルロックタイプ)日本アキュライド
6,498税込7,148
1本
当日出荷から翌々日出荷
種類スライド形段数3材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)種別中荷重用仕様ダブルロックタイプ、ドロワーメンバーの脱着可能、3メンバーフルトラベルタイプ
Accuride 完全スライドレール LAMP(スガツネ工業)Accuride 完全スライドレールLAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
高さが35.3 mmの鋼製スライドレールです。補強板が入っており、高耐荷重です。
種類スライド形段数3材質(レール)鋼(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
スライドレール C2731FL LAMP(スガツネ工業)スライドレール C2731FLLAMP(スガツネ工業)
4,798税込5,278
1本
当日出荷から3日以内出荷
高さが27 mmの鋼製スライドレールです。全開時と全閉時にロックします。ロック解除レバーが手元側にあり、操作がしやすく、安全です。(指を挟みづらいです。)
種類スライド形段数3材質(レール)鋼(SPCC)表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)仕様デュアルフリップロックタイプ材質仕上光沢クロメートル処理推奨ねじM4バインド小ねじ、M3バインド小ねじ、M3トラス小ねじ、十字穴付タッピンねじ呼び3.5のいずれかをご使用ください。RoHS指令(10物質対応)対応
ダブルスライドレール(軽量用・消音ストップタイプ) 日本アキュライドダブルスライドレール(軽量用・消音ストップタイプ)日本アキュライド
2,498税込2,748
1本
当日出荷
種類スライド形段数3材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)種別軽荷重用仕様ドロワーメンバーの脱着不可能、消音ストップタイプ、3メンバーフルトラベルタイプ
スライドレール(ロックなし) 栃木屋スライドレール(ロックなし)栃木屋
7,398税込8,138
1セット(2個)
4日以内出荷
定格荷重が大きく、ローコストなスライドレールです。
用途各種測定機・通信機等の筺体・OA機器等種類スライド形段数3材質(レール)SPCC表面処理(レール)3価クロメート材質SPCC、亜鉛めっき銅板、炭素鋼球使用温度範囲(℃)0~60(但し、氷結しないこと)部品名称キャビネット・ドロワー共通メンバー、ミドルメンバーアッセンブリ、リテーナー、ボールベアリングRoHS指令(10物質対応)対応
スライドレール C501 LAMP(スガツネ工業)スライドレール C501LAMP(スガツネ工業)
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
重量用の鋼製スライドレールです。
種類スライド形段数3推奨ねじM4バインドまたはトラスねじ材質(レール)鋼(SPCC)材質/処理(アウターレール・インナーレール・中間レール・リテーナー)鋼/光沢クロート処理(三価クロム)(スチールボール)鋼/-RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
スライドレール C2735AL LAMP(スガツネ工業)スライドレール C2735ALLAMP(スガツネ工業)
3,298税込3,628
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
高さが27 mmの鋼製スライドレールです。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。
材質高さ(mm)27種類スライド形段数3仕上光沢クロメートル処理推奨ねじM4バインド小ねじ、M3バインド小ねじ、M3トラス小ねじのいずれかをご使用ください。幅W(mm)19.1材質(レール)鋼(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
スライドレール LAMP(スガツネ工業)スライドレールLAMP(スガツネ工業)
3,198税込3,518
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
高さが27 mmの鋼製スライドレールです。レール全閉時に簡易的に保持します。
用途医療用キャビネット、カートなど高さ(mm)27材質鋼(SPCC)耐荷重(N/ペア)245幅W(mm)19.1RoHS指令(10物質対応)対応
セルフクロージングスライドレール(軽荷重用・消音ストップタイプ) 日本アキュライドセルフクロージングスライドレール(軽荷重用・消音ストップタイプ)日本アキュライド
3,298税込3,628
1本
当日出荷
種類スライド形段数3材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
スライドレール FBL35K形 THKスライドレール FBL35K形THK
16,980税込18,678
1本
4日以内出荷から17日以内出荷
種類スライド形段数3RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製スライドレール273SL LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製スライドレール273SLLAMP(スガツネ工業)
9,598税込10,558
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
高さが27 mmのステンレス鋼製スライドレールです。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。
種類スライド形段数3材質(レール)SUS304材質ステンレス鋼高さ(mm)27仕上素地
Accuride スライドレール C322 LAMP(スガツネ工業)Accuride スライドレール C322LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
9,898税込10,888
1セット(2本)
4日以内出荷
インナーメンバーを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。全開時、全閉時の金属音を緩和する消音機構付です。インナーメンバーに切り起しがあり棚板の裏側に直接ねじ止めできます。
種類スライド形段数3材質(レール)表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)セット内容(レール)左右各1本材質/仕上鋼/中間レール、インナーレール、アウターレール:光沢クロメート処理(三価クロム) リテーナー:亜鉛めっき鋼板高さ(mm)35.3シリーズAccuride推奨ねじM4バインド、またはM4トラスねじ
スチール製スライドレールS340QDA 高千穂交易スチール製スライドレールS340QDA高千穂交易
2,598税込2,858
1本
当日出荷から翌々日出荷
3メンバーのスライドレールです。 全長が12inch(304.8mm)から20inch(508.0mm)まであります。 スライドレール全開時にインナーレールを引抜くことができます。
用途自動機器、医療機器、サーバラックなどに。材質冷間圧延鋼(SPCC)、表面処理:ユニクロメッキ幅(mm)19.1高さ(mm)35.3タイプインナー引抜けタイプRoHS指令(10物質対応)対応
スライドレール(ロック付) 栃木屋スライドレール(ロック付)栃木屋
15,980税込17,578
1セット
4日以内出荷から7日以内出荷
ドロワーメンバーの取外しができますので、メンテナンス・チェック等の作業が容易に行なえます。 ロック機構が、機器の逆戻りを防止します。
用途各種測定機・通信機等の筺体・OA機器等種類スライド形段数3材質(レール)SPCC表面処理(レール)3価クロメート材質SPCC、亜鉛めっき鋼板、炭素鋼球使用温度範囲(℃)0~60(但し、氷結しないこと)部品名称キャビネットメンバー、ミドルメンバーアッセンブリ、ドロワーメンバー、リテーナー、ボールベアリングRoHS指令(10物質対応)対応
スライドレール C530 LAMP(スガツネ工業)スライドレール C530LAMP(スガツネ工業)
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
超重量用の鋼製スライドレールです。
材質/仕上(レール・補強板・リテーナー)鋼/三価ホワイトクロメート処理「三価クロム」(スチールボール)鋼/-種類スライド形段数3材質(レール)鋼(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
スライドレール C301-1930 LAMP(スガツネ工業)スライドレール C301-1930LAMP(スガツネ工業)
9,998税込10,998
1セット
翌々日出荷から4日以内出荷
インナーメンバーにブラケットを付けたタイプです。テレビ、モニター台などに適しています。
用途テレビ、モニター台等セット内容左右各1本高さ(mm)35.3種類スライド形段数3推奨ねじM4バインドまたはトラスねじ幅W(mm)20.7材質(レール)鋼(SPCC)材質/処理(アウターレール・インナーレール・中間レール・リテーナー)鋼/光沢クロート処理(三価クロム)(スチールボール)鋼/-表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
スライドレール C2735 LAMP(スガツネ工業)スライドレール C2735LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
高さが27 mmの鋼製スライドレールです。レール全開状態で固定します。レバー操作で解除します。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。
材質/仕上(アウターレール・インナーレール・中間レール・リテーナー)鋼/光沢クロメート<三価クロム>(スチールボール)鋼/-種類スライド形段数3推奨ねじM4バインドねじ、M3バインドまたはトラスねじ材質(レール)鋼(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
スライドレール FBL35W形 THKスライドレール FBL35W形THK
5,698税込6,268
1本
15日以内出荷
種類スライド形段数3
スライドレール FBL35G-P14形 THKスライドレール FBL35G-P14形THK
6,498税込7,148
1本
4日以内出荷から15日以内出荷
種類スライド形段数3RoHS指令(10物質対応)対応
スライドレール FBL35G-P13形 THKスライドレール FBL35G-P13形THK
4,198税込4,618
1本
14日以内出荷から22日以内出荷
種類スライド形段数3RoHS指令(10物質対応)対応
D401 スムースライド(3段引きタイプ) アトムリビンテックD401 スムースライド(3段引きタイプ)アトムリビンテック
2,898税込3,188
1本
5日以内出荷から11日以内出荷
引出しを100%引き出せる、完全スライドの3段引きレールです。 レールの着脱はできない、完全ストップタイプです。 左右兼用タイプです。
種類スライド形段数3材質(レール)表面処理(レール)ユニクロ仕様着脱不可材質(ベアリング)
スライドレール 3532 LAMP(スガツネ工業)スライドレール 3532LAMP(スガツネ工業)
6,398税込7,038
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
鋼製スライドレールです。レール全開状態で固定します。レバー操作で解除でき、同じレバーでインナーメンバーを取り外せます。
仕様廉価版材質高さ(mm)35.3種類スライド形段数3仕上(レール)光沢クロメート処理推奨ねじM4バインド小ねじ、またはM4トラス小ねじ幅W(mm)19.1材質(レール)表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
オールステンレス鋼製リニア型多目的スライドレール ESR9 LAMP(スガツネ工業)オールステンレス鋼製リニア型多目的スライドレール ESR9LAMP(スガツネ工業)
4,398税込4,838
1本
3日以内出荷から6日以内出荷
インナーメンバーが常にリテーナーの中に収まってスライドするため、正確な往復運動が得られます。小型の扉(レール2本使い、扉質量5 kg以下)に適します。
種類リニア形材質(レール)SUS304材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)35.5仕上素地RoHS指令(10物質対応)対応

スライドレール・ガイドレール』には他にこんなカテゴリがあります

スライドレール