絞り込み
段数
  • 3(19)
ストローク(mm)
  • 530
  • 305(24)
  • 327(26)
  • 330(29)
  • 330.2(15)
  • 378(23)
  • 381(47)
  • 406(18)
  • 429(20)
  • 432(26)
  • 450(14)
  • 482.6(12)
  • 483(26)
  • 508(25)
  • 533(14)
  • 581(13)
  • 584(14)
  • 632(17)
  • 635(26)
  • 686(14)
長さ(m)
  • 0.5~0.6未満(22)
  • 0.6~0.7未満(1)
定格荷重(N)
  • 324(2)
  • 363(2)
  • 451(2)
  • 475(2)
  • 480.2(1)
  • 529(1)
  • 529.6(1)
  • 530(2)
  • 569(1)
  • 637(3)
  • 2360(1)
  • 2362(1)
  • 2363(1)
  • 3648(1)
材質(レール)
  • スチール(13)
  • ステンレス(SUS304)(2)
種類
  • スライド形(19)
  • リニア形(1)
スライド形・リニア形
表面処理(レール)
  • ユニクロ(1)
  • 三価クロメート(2)
  • 亜鉛メッキ(4)
  • 光沢クロメート処理(6)
ユニクロ・三価クロメート・亜鉛メッキ・光沢クロメート処理
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)(8)
  • THK(5)
  • 高千穂交易(4)
  • 栃木屋(2)
  • 日本アキュライド(2)
  • SUGICO(スギコ)(1)
  • アトムリビンテック(1)
LAMP(スガツネ工業)・THK・高千穂交易・栃木屋・日本アキュライド・SUGICO(スギコ)・アトムリビンテック
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(17)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
スライドレールとは、装置をラックなどの中から引き出しやすくするための伸縮式の構造をしたもののことを言います。様々なシーンで使用されることがあり、引き出しや小物の収納、精密機器のスライド部などで使用。ボールベアリングを特徴とした精密スライドレールもあります。ひっかかりがなく、スムーズに動くスライドレールがより良いと言えるでしょう。メンテナンスフリーで使用できるものもあり、表面処理を施して長い間使用できるようになっています。
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
段数から絞り込む
3(19)
ダブルスライドレール (中荷重用・ストップタイプ) 日本アキュライドダブルスライドレール (中荷重用・ストップタイプ)日本アキュライド(3件のレビュー)
3,898税込4,288
1本
当日出荷
ボールベアリングを採用した精密スライドレールです。
用途コンピュータ、コピー機、計測器、家電製品、スチール家具等。幅(mm)19.1高さ(mm)35.3仕様3メンバーフルトラベルタイプ、ストップタイプ、ドロワーメンバーの脱着はできません種別中荷重用種類スライド形段数3材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
ダブルスライドレール(重荷重用・ストップタイプ) 日本アキュライドダブルスライドレール(重荷重用・ストップタイプ)日本アキュライド(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1本
当日出荷から翌々日出荷
種類スライド形段数3材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)種別重荷重用仕様3メンバーフルトラベルタイプ、ストップタイプ、ドロワーメンバーの脱着は出来ません、水平使用時、定格荷重は表示の1/4になります
Accuride 完全スライドレール LAMP(スガツネ工業)Accuride 完全スライドレールLAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
高さが35.3 mmの鋼製スライドレールです。補強板が入っており、高耐荷重です。
種類スライド形段数3材質(レール)鋼(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
スライドレール(ロックなし) 栃木屋スライドレール(ロックなし)栃木屋
8,498税込9,348
1セット(2個)
4日以内出荷
定格荷重が大きく、ローコストなスライドレールです。
用途各種測定機・通信機等の筺体・OA機器等種類スライド形段数3材質(レール)SPCC表面処理(レール)3価クロメート材質SPCC、亜鉛めっき銅板、炭素鋼球使用温度範囲(℃)0~60(但し、氷結しないこと)部品名称キャビネット・ドロワー共通メンバー、ミドルメンバーアッセンブリ、リテーナー、ボールベアリングRoHS指令(10物質対応)対応
スライドレール FBL35K形 THKスライドレール FBL35K形THK
22,980税込25,278
1本
4日以内出荷から17日以内出荷
種類スライド形段数3RoHS指令(10物質対応)対応
スライドレール 3509 LAMP(スガツネ工業)スライドレール 3509LAMP(スガツネ工業)
26,980税込29,678
1セット
3日以内出荷から5日以内出荷
重量用の鋼製スライドレールです。
用途重量用種類スライド形段数3材質(レール)表面処理(レール)光沢クロメート処理材質仕上(レール)光沢クロメート処理推奨ねじ十字穴付皿小ねじM4(板金用)、十字穴付皿タッピンねじ呼び4(木工用)
Accuride スライドレール C322 LAMP(スガツネ工業)Accuride スライドレール C322LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1セット(2本)
4日以内出荷
インナーメンバーを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。全開時、全閉時の金属音を緩和する消音機構付です。インナーメンバーに切り起しがあり棚板の裏側に直接ねじ止めできます。
種類スライド形段数3材質(レール)表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)セット内容(レール)左右各1本材質/仕上鋼/中間レール、インナーレール、アウターレール:光沢クロメート処理(三価クロム) リテーナー:亜鉛めっき鋼板高さ(mm)35.3シリーズAccuride推奨ねじM4バインド、またはM4トラスねじ
スライドレール FBL35D形 THKスライドレール FBL35D形THK
7,298税込8,028
1本
翌々日出荷
FBL35D形を背面に組み合わせたダブルスライダタイプ。業界問わず幅広く使用されているタイプ。
種類スライド形段数3精度レール長さL:±0.8mm、ストローク S:±3mmRoHS指令(10物質対応)対応
18-8スライドレール/SNS35D(2本1組) SUGICO(スギコ)18-8スライドレール/SNS35D(2本1組)SUGICO(スギコ)
19,980税込21,978
1セット(2本)
翌々日出荷
オールステンレス鋼製で耐食性に優れています。インナーレールを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。レールの脱着はできません。
材質ステンレス(SUS304)推奨ねじM4なべ小ねじ、または呼び4なべタッピンねじ関連資料(0.24MB)
スチール製スライドレールS340QDA 高千穂交易スチール製スライドレールS340QDA高千穂交易
3,298税込3,628
1本
当日出荷から翌々日出荷
3メンバーのスライドレールです。 全長が12inch(304.8mm)から20inch(508.0mm)まであります。 スライドレール全開時にインナーレールを引抜くことができます。
用途自動機器、医療機器、サーバラックなどに。材質冷間圧延鋼(SPCC)、表面処理:ユニクロメッキ幅(mm)19.1高さ(mm)35.3タイプインナー引抜けタイプRoHS指令(10物質対応)対応
スチール製スライドレール2880N 高千穂交易スチール製スライドレール2880N高千穂交易
2,698税込2,968
1本
当日出荷から翌々日出荷
3メンバーのスライドレールです。 全長が8inch(203.2mm)から24inch(609.6mm)まであります。 スライドレール全開時にインナーレールを引抜くことができます。
用途自動機器、ショーケース、医療機器などに。材質冷間圧延鋼(SPCC)、表面処理:ユニクロメッキ幅(mm)13高さ(mm)35.3タイプインナー引抜けタイプRoHS指令(10物質対応)対応
ロック付スライドレール(中荷重) 高千穂交易ロック付スライドレール(中荷重)高千穂交易
3,298税込3,628
1本
4日以内出荷
中荷重用の3メンバーオーバートラベルのスライドレールです。板ばね操作でインナーメンバーを引き抜くことが出来ます。また簡易ロック機構付きです。ボールベアリング方式のため、高精度でなめらかな動きが得られます。海外にも生産拠点を持ち低価格を実現いたしました。この断面のほか豊富な断面形状を取り揃えています。
種類スライド形段数3材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(ユニクロ)厚さ(mm)19.1高さ(mm)35.3取付穴4.5×5.3、5.3×4.5 (使用ネジ:M4バインド小ネジ)RoHS指令(10物質対応)対応レールタイプ左右共通
ロック付スライドレール(軽荷重) 高千穂交易ロック付スライドレール(軽荷重)高千穂交易
3,098税込3,408
1本
当日出荷から14日以内出荷
中荷重用の3メンバーオーバートラベルのスライドレールです。インナーメンバーを引き抜くことが出来ます。また簡易ロック機構付きです。ボールベアリング方式のため、高精度でなめらかな動きが得られます。海外にも生産拠点を持ち低価格を実現いたしました。この断面のほか豊富な断面形状を取り揃えています。
種類スライド形段数3材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(ユニクロ)厚さ(mm)13高さ(mm)35.3取付穴Φ4.5、4.5×5.3 (使用ネジ:M4バインド小ネジ又はトラス小ネジ)RoHS指令(10物質対応)対応レールタイプ左右共通
スライドレール(ロック付) 栃木屋スライドレール(ロック付)栃木屋
18,980税込20,878
1セット
4日以内出荷から7日以内出荷
ドロワーメンバーの取外しができますので、メンテナンス・チェック等の作業が容易に行なえます。 ロック機構が、機器の逆戻りを防止します。
用途各種測定機・通信機等の筺体・OA機器等種類スライド形段数3材質(レール)SPCC表面処理(レール)3価クロメート材質SPCC、亜鉛めっき鋼板、炭素鋼球使用温度範囲(℃)0~60(但し、氷結しないこと)部品名称キャビネットメンバー、ミドルメンバーアッセンブリ、ドロワーメンバー、リテーナー、ボールベアリングRoHS指令(10物質対応)対応
スライドレール C530 LAMP(スガツネ工業)スライドレール C530LAMP(スガツネ工業)
28,980税込31,878
1個
4日以内出荷
超重量用の鋼製スライドレールです。
材質/仕上(レール・補強板・リテーナー)鋼/三価ホワイトクロメート処理「三価クロム」(スチールボール)鋼/-種類スライド形段数3材質(レール)鋼(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
スライドレール C301-1930 LAMP(スガツネ工業)スライドレール C301-1930LAMP(スガツネ工業)
11,980税込13,178
1セット
翌々日出荷から4日以内出荷
インナーメンバーにブラケットを付けたタイプです。テレビ、モニター台などに適しています。
用途テレビ、モニター台等セット内容左右各1本高さ(mm)35.3種類スライド形段数3推奨ねじM4バインドまたはトラスねじ幅W(mm)20.7材質(レール)鋼(SPCC)材質/処理(アウターレール・インナーレール・中間レール・リテーナー)鋼/光沢クロート処理(三価クロム)(スチールボール)鋼/-表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
スライドレール FBL35W形 THKスライドレール FBL35W形THK
8,198税込9,018
1本
15日以内出荷
種類スライド形段数3
スライドレール FBL35G-P14形 THKスライドレール FBL35G-P14形THK
8,798税込9,678
1本
4日以内出荷から15日以内出荷
種類スライド形段数3RoHS指令(10物質対応)対応
スライドレール FBL35G-P13形 THKスライドレール FBL35G-P13形THK
5,198税込5,718
1本
14日以内出荷から22日以内出荷
種類スライド形段数3RoHS指令(10物質対応)対応
D401 スムースライド(3段引きタイプ) アトムリビンテックD401 スムースライド(3段引きタイプ)アトムリビンテック
3,598税込3,958
1本
5日以内出荷から11日以内出荷
引出しを100%引き出せる、完全スライドの3段引きレールです。 レールの着脱はできない、完全ストップタイプです。 左右兼用タイプです。
種類スライド形段数3材質(レール)表面処理(レール)ユニクロ仕様着脱不可材質(ベアリング)
オールステンレス鋼製スライドレール LAMP(スガツネ工業)オールステンレス鋼製スライドレールLAMP(スガツネ工業)
6,798税込7,478
1個
当日出荷
高さが35.3 mmのステンレス鋼製スライドレールです。
材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上(インナーレール・アウターレール・リテーナー)ステンレス鋼/素地(ボール)ステンレス鋼/-高さ(mm)35.3種類スライド形段数3幅W(mm)19.1材質(レール)SUS304
スライドレール 3532 LAMP(スガツネ工業)スライドレール 3532LAMP(スガツネ工業)
7,498税込8,248
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
鋼製スライドレールです。レール全開状態で固定します。レバー操作で解除でき、同じレバーでインナーメンバーを取り外せます。
仕様廉価版材質高さ(mm)35.3種類スライド形段数3仕上(レール)光沢クロメート処理推奨ねじM4バインド小ねじ、またはM4トラス小ねじ幅W(mm)19.1材質(レール)表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
オールステンレス鋼製リニア型多目的スライドレール ESR9 LAMP(スガツネ工業)オールステンレス鋼製リニア型多目的スライドレール ESR9LAMP(スガツネ工業)
4,898税込5,388
1本
3日以内出荷から6日以内出荷
インナーメンバーが常にリテーナーの中に収まってスライドするため、正確な往復運動が得られます。小型の扉(レール2本使い、扉質量5 kg以下)に適します。
種類リニア形材質(レール)SUS304材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)35.5仕上素地RoHS指令(10物質対応)対応

スライドレール・ガイドレール』には他にこんなカテゴリがあります

スライドレール