絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 7(1)
  • 8(3)
  • 9(1)
  • 12(2)
  • 13(1)
  • 14(3)
  • 18(1)
  • 20(114)
  • 21(3)
  • 22(4)
  • 23(3)
  • 25(5)
シャンク径(Φmm)
  • 12(2)
  • 14(3)
  • 16(3)
  • 20(113)
  • 25(5)
刃数
  • 2(16)
  • 3(18)
  • 4(63)
  • 5(16)
  • 6(7)
  • 7(3)
  • 8(2)
  • 9(1)
  • 16(1)
  • 20(1)
刃長(mm)
  • 1(1)
  • 17(1)
  • 19(1)
  • 20(3)
  • 24(1)
  • 26(2)
  • 32(8)
  • 36(1)
  • 37(1)
  • 38(75)
  • 40(7)
  • 41(3)
  • 42(6)
  • 45(4)
  • 50(6)
  • 52(5)
  • 53(3)
  • 54(3)
  • 55(2)
  • その他(3)
材質
  • PVDコーティング(18)
  • その他(23)
  • コバルトハイス(4)
  • ハイス(1)
  • 超硬合金(90)
全長(mm)
  • 104
  • 40(266)
  • 45(569)
  • 50(1,370)
  • 55(319)
  • 60(1,438)
  • 65(421)
  • 70(1,106)
  • 75(886)
  • 80(982)
  • 90(1,020)
  • 100(1,154)
  • 110(791)
  • 120(585)
  • 125(316)
  • 130(322)
  • 140(429)
  • 150(497)
  • 160(381)
  • 180(259)
  • 200(259)
ブランド
  • タンガロイ(20)
  • プロトティップ(19)
  • イスカル(15)
  • WIDIA(11)
  • グーリング(8)
  • サンドビック(8)
  • 京セラ(6)
  • WIDIN(5)
  • マパール(5)
  • カーメックス(4)
  • ウォーターミルズ(4)
  • OSG(オーエスジー)(3)
  • DIJET(ダイジェット工業)(2)
  • ハニタ(2)
  • 大見工業(1)
  • 岡崎精工(1)
  • S&K(三興製作所)(1)
  • Niagara Cutter(1)
  • エムーゲ(EMUGE)(1)
タンガロイ・プロトティップ・イスカル・WIDIA・グーリング・サンドビック・京セラ・WIDIN・マパール・カーメックス・ウォーターミルズ・OSG(オーエスジー)・DIJET(ダイジェット工業)・ハニタ・大見工業・岡崎精工・S&K(三興製作所)・Niagara Cutter・エムーゲ(EMUGE)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(49)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(3)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
エンドミルは、金属やプラスチックなどの部品の平面をなめらかに削るために使用する切除工具です。エンドミルは種類が豊富で切れ刃数、刃長などにより多くの種類に分類されます。切除方式によって違いはありますが一般的な切除作業では2枚刃のエンドミルが使用されます。側面切除など幅が狭い部分を切り込む場合は、多刃のエンドミルが適しています。適切な刃長の長さは削り下げる深さによって変わります。長すぎる刃長を使用すると振動が起きて上手く削れないため、注意が必要です。
120件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
面取(メント)ミル OKコート 岡崎精工面取(メント)ミル OKコート岡崎精工
17,980税込19,778
1本
当日出荷から5日以内出荷
面取り、V溝加工、C面加工に最適
刃数2材質EMO(超微粒超硬合金)シャンク径公差h6ねじれ角(°)30刃径公差(mm)-0.01 ~ -0.03
コバルトハイスエンドミル TiNコート ラフィング ショート ファインピッチ EX-TIN-RESF OSG(オーエスジー)コバルトハイスエンドミル TiNコート ラフィング ショート ファインピッチ EX-TIN-RESFOSG(オーエスジー)
16,980税込18,678
1本
当日出荷から8日以内出荷
TiNコーティングを施した重切削用ラフィングエンドミルショート刃シリーズです。
表面処理TiNコーティング被削材炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Coねじれ角(°)30関連資料技術情報はこちら(149MB)
コバルトハイスエンドミル ラフィング ショート EX-REES OSG(オーエスジー)コバルトハイスエンドミル ラフィング ショート EX-REESOSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
11,980税込13,178特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
重切削ラフィングエンドミルのショート刃シリーズです。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co被削材炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇ねじれ角(°)30関連資料技術情報はこちら(149MB)
アルミ用3枚刃超硬ラフィングエンドミル WIDINアルミ用3枚刃超硬ラフィングエンドミルWIDIN
35,980税込39,578
1本
翌々日出荷
アルミ加工用に設計された3枚刃ラフィングエンドミルです。
用途アルミ合金・銅合金・樹脂材質超微粒子刃数3表面処理ノンコートねじれ角38゜
ALUカッター 超硬エンドミル ギガ・セレクションーリミテッドALUカッター 超硬エンドミルギガ・セレクションーリミテッド
58,980税込64,878
1本
翌々日出荷
非鉄金属加工において高速・高能率加工を実現 外周側にあるオイルホールからクーラントが噴き出し、切屑排出性、 耐溶着性、仕上面の向上、および工具寿命の延長が図られる 外周刃および底刃にチップブレーカがあり、切屑が短くなる 不等分割、不等リードにより優れた防振性能 きれいにポリッシュされた溝により、切屑がスムーズに排出される
用途平面加工、側面加工、溝加工、ヘリカル加工、ランピング加工、プランジ加工刃数4枚刃適合被削材種アルミ合金(AC/ADC)、銅・銅合金(Cu)、樹脂(Resin)
スロッチングエンドミル ロング刃 S&K(三興製作所)スロッチングエンドミル ロング刃S&K(三興製作所)
6,298税込6,928
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質コバルトハイス(HS-Co)刃数2外径許容差(mm)0~-0.05
超硬3枚刃アルミ用ラフィングエンドミル  (ザ・)カットミル THECUT超硬3枚刃アルミ用ラフィングエンドミル (ザ・)カットミルTHECUT
35,980税込39,578
1本
3日以内出荷
アルミ材専用。 高能率加工が可能。
CoroMill(R) Plura 面取り加工用超硬エンドミル サンドビックCoroMill(R) Plura 面取り加工用超硬エンドミルサンドビック
62,980税込69,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質1620
超硬エンドミル TAXコート プロトティップ超硬エンドミル TAXコートプロトティップ
25,980税込28,578
1個
9日以内出荷
超硬ソリッドエンドミルです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼。ミーリング加工。仕様TAX材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
超硬肩削り / 溝削りエンドミル ロングリーチ ノンコート プロトティップ超硬肩削り / 溝削りエンドミル ロングリーチ ノンコートプロトティップ
69,980税込76,978
1個
9日以内出荷
超硬エンドミルです。
用途被削材:非鉄金属。ミーリング加工。仕様ノンコート材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
肩削り /溝削りコーナーR付き超硬エンドミル ロングリーチ TAZコート プロトティップ肩削り /溝削りコーナーR付き超硬エンドミル ロングリーチ TAZコートプロトティップ
68,980税込75,878
1個
9日以内出荷
超硬エンドミルです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼。ミーリング加工。仕様TAZ材質超硬刃数3RoHS指令(10物質対応)対応
肩削り /溝削りコーナーR付き超硬エンドミル TAXコート(被削材:高硬度材。) プロトティップ肩削り /溝削りコーナーR付き超硬エンドミル TAXコート(被削材:高硬度材。)プロトティップ
69,980税込76,978
1個
9日以内出荷
超硬エンドミルです。
用途被削材:高硬度材。ミーリング加工。仕様TAX材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
エンドミル(鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材対応) プロトティップエンドミル(鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材対応)プロトティップ
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
超硬エンドミルです。
用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材に。ミーリング加工に。材質超硬表面処理TiAlNコートRoHS指令(10物質対応)対応
コーナーR付き超硬エンドミル ロングリーチ TAXコート(被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。) プロトティップコーナーR付き超硬エンドミル ロングリーチ TAXコート(被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。)プロトティップ
66,980税込73,678
1個
9日以内出荷
超硬エンドミルです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。ミーリング加工。仕様TAX材質超硬刃数4RoHS指令(10物質対応)対応
コーナーR付き超硬肩削り /溝削りエンドミル TAXコート(超硬エンドミル) プロトティップコーナーR付き超硬肩削り /溝削りエンドミル TAXコート(超硬エンドミル)プロトティップ
55,980税込61,578
1個
9日以内出荷
超硬エンドミルです。
用途被削材:鋼、高硬度材。ミーリング加工。仕様TAX材質超硬刃数4RoHS指令(10物質対応)対応
Protomax Inox コーナーR付き超硬エンドミル TAAコート プロトティップProtomax Inox コーナーR付き超硬エンドミル TAAコートプロトティップ
64,980税込71,478
1個
9日以内出荷
ステンレス加工専用高性能超硬エンドミルです。
用途被削材:ステンレス鋼、難削材。ミーリング加工。仕様TAA材質超硬刃数4RoHS指令(10物質対応)対応
Protomax Inox エンドミル プロトティップProtomax Inox エンドミルプロトティップ
72,980税込80,278
1個
9日以内出荷
ステンレス加工専用高性能超硬エンドミルです。
用途ステンレス鋼、難削材に。ミーリング加工に。材質超硬刃数4表面処理TAARoHS指令(10物質対応)対応
Protomax Inox 超硬エンドミル TAAコート(ステンレス加工専用) プロトティップProtomax Inox 超硬エンドミル TAAコート(ステンレス加工専用)プロトティップ
72,980税込80,278
1個
9日以内出荷
ステンレス加工専用高性能超硬エンドミルです。
用途被削材:ステンレス鋼、難削材。ミーリング加工。仕様TAA材質超硬刃数4RoHS指令(10物質対応)対応
Perform 超硬スクエアエンドミル(3枚刃 ウェルドンシャンク ロングリーチ) プロトティップPerform 超硬スクエアエンドミル(3枚刃 ウェルドンシャンク ロングリーチ)プロトティップ
19,980税込21,978
1本
9日以内出荷
さまざまな被削材において、各種加工に汎用的に使用可能。一般的な切削条件にてさまざまな被削材に使用でき高いコスト効率性
用途鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、難削材向け;産業領域:一般部品加工材質エンドミル加工向け汎用材種 WJ30ED刃数3表面処理AlCrNコーティングコーナー形状スクエア形状コーナー半径(mm)0ねじれ角(°)35テーパ半角公差刃部:0
Perform 超硬スクエアエンドミル(5枚刃 ウェルドンシャンク ロングリーチ) プロトティップPerform 超硬スクエアエンドミル(5枚刃 ウェルドンシャンク ロングリーチ)プロトティップ
19,980税込21,978
1本
9日以内出荷
さまざまな被削材において、各種加工に汎用的に使用可能。一般的な切削条件にてさまざまな被削材に使用でき高いコスト効率性
用途鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、難削材向け;産業領域:一般部品加工材質エンドミル加工向け汎用材種 WJ30ED刃数5表面処理AlCrNコーティングコーナー形状スクエア形状コーナー半径(mm)0ねじれ角(°)35テーパ半角公差刃部:0
Perform 超硬スクエアエンドミル(6枚刃 ウェルドンシャンク ロングリーチ) プロトティップPerform 超硬スクエアエンドミル(6枚刃 ウェルドンシャンク ロングリーチ)プロトティップ
19,980税込21,978
1本
当日出荷
さまざまな被削材において、各種加工に汎用的に使用可能。一般的な切削条件にてさまざまな被削材に使用でき高いコスト効率性
用途鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、難削材向け;産業領域:一般部品加工材質エンドミル加工向け汎用材種 WJ30ED刃数6表面処理AlCrNコーティングコーナー形状スクエア形状コーナー半径(mm)0ねじれ角(°)35
Perform 超硬スクエアエンドミル(2枚刃 ウェルドンシャンク) プロトティップPerform 超硬スクエアエンドミル(2枚刃 ウェルドンシャンク)プロトティップ
17,980税込19,778
1本
当日出荷
さまざまな被削材において、各種加工に汎用的に使用可能。一般的な切削条件にてさまざまな被削材に使用でき高いコスト効率性
用途鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、難削材向け;産業領域:一般部品加工材質エンドミル加工向け汎用材種 WJ30ED刃数2表面処理AlCrNコーティングコーナー形状スクエア形状コーナー半径(mm)0ねじれ角(°)35テーパ半角公差刃部:0
Perform 超硬スクエアエンドミル(4枚刃 ウェルドンシャンク ロングリーチ) プロトティップPerform 超硬スクエアエンドミル(4枚刃 ウェルドンシャンク ロングリーチ)プロトティップ
19,980税込21,978
1本
9日以内出荷
さまざまな被削材において、各種加工に汎用的に使用可能。一般的な切削条件にてさまざまな被削材に使用でき高いコスト効率性
用途鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、難削材向け;産業領域:一般部品加工材質エンドミル加工向け汎用材種 WJ30ED刃数4表面処理AlCrNコーティングコーナー形状スクエア形状コーナー半径(mm)0ねじれ角(°)防振 35/38 不等ピッチ、不等リードテーパ半角公差刃部:0
Perform 超硬ラジアスエンドミル(4枚刃 ウェルドンシャンク ロングリーチ) プロトティップPerform 超硬ラジアスエンドミル(4枚刃 ウェルドンシャンク ロングリーチ)プロトティップ
19,980税込21,978
1本
当日出荷
さまざまな被削材において、各種加工に汎用的に使用可能。一般的な切削条件にてさまざまな被削材に使用でき高いコスト効率性
用途鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、難削材向け;産業領域:一般部品加工材質エンドミル加工向け汎用材種 WJ30ED刃数4表面処理AlCrNコーティングねじれ角(°)防振 35/38 不等ピッチ、不等リード
Perform 超硬スクエアエンドミル(3枚刃 ウェルドンシャンク) プロトティップPerform 超硬スクエアエンドミル(3枚刃 ウェルドンシャンク)プロトティップ
18,980税込20,878
1本
9日以内出荷
さまざまな被削材において、各種加工に汎用的に使用可能。一般的な切削条件にてさまざまな被削材に使用でき高いコスト効率性
用途鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、難削材向け;産業領域:一般部品加工材質エンドミル加工向け汎用材種 WJ30ED刃数3表面処理AlCrNコーティングコーナー形状スクエア形状コーナー半径(mm)0ねじれ角(°)35テーパ半角公差刃部:0
Perform 超硬スクエアエンドミル(4枚刃 2D ウェルドンシャンク) プロトティップPerform 超硬スクエアエンドミル(4枚刃 2D ウェルドンシャンク)プロトティップ
19,980税込21,978
1本
9日以内出荷
さまざまな被削材において、各種加工に汎用的に使用可能。一般的な切削条件にてさまざまな被削材に使用でき高いコスト効率性
用途鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、難削材向け;産業領域:一般部品加工材質エンドミル加工向け汎用材種 WJ30ED刃数4表面処理AlCrNコーティングコーナー形状スクエア形状コーナー半径(mm)0ねじれ角(°)防振 35/38 不等ピッチ、不等リードテーパ半角公差刃部:0
ConeFitヘッド交換式 超硬エンドミル AL45 ノンコート(被削材:鋼、ステンレス鋼。) プロトティップConeFitヘッド交換式 超硬エンドミル AL45 ノンコート(被削材:鋼、ステンレス鋼。)プロトティップ
6,198税込6,818
1個
9日以内出荷
ConeFitヘッド交換式ミーリングヘッドです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼。ミーリング加工。材質超硬刃数3全長(mm)104刃長(mm)42シャンク径(mm)20刃径(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
TiAlNコート5枚刃超硬不等分割ラジアスエンドミル(レギュラー刃) WIDINTiAlNコート5枚刃超硬不等分割ラジアスエンドミル(レギュラー刃)WIDIN
47,980税込52,778
1本
翌々日出荷
高熱衝撃安定性と平滑性に非常に優れたTiAlN+SHコーティングを採用。特にステンレス鋼、チタン合金、耐熱合金等の難削材に威力を発揮します。
用途ステンレス鋼・チタン合金・耐熱合金材質超々微粒子刃数5表面処理TiAlN+SHコートねじれ角44゜+45゜+46゜
TiAlNコート超硬ファインピッチラフィングエンドミル WIDINTiAlNコート超硬ファインピッチラフィングエンドミルWIDIN
56,980税込62,678
1本
翌々日出荷
高熱衝撃安定性、平滑性に非常に優れたTiAiN+SHコーティングを採用。チタン合金、耐熱合金、ステンレス鋼などの各種難削材料に使用可能です。
用途チタン合金・耐熱合金・ステンレス鋼・工具鋼・調質鋼材質超々微粒子表面処理TiAlN+SHコートねじれ角45゜
AlTiNコート超硬ファインピッチラフィングエンドミル WIDINAlTiNコート超硬ファインピッチラフィングエンドミルWIDIN
37,980税込41,778
1本
翌々日出荷
耐酸化性と耐摩耗性に非常に優れたAlTiNコーティングを採用。工具鋼、合金鋼、金型鋼及び高硬度材の被削材に最適です。高硬度材料の高速ミーリング加工に最適です。ウェット加工は勿論、ドライ加工も可能です。
用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・焼入鋼(~HRC65)材質超々微粒子表面処理AlTiNコートねじれ角20゜
AlTiNコート5枚刃超硬不等分割エンドミル WIDINAlTiNコート5枚刃超硬不等分割エンドミルWIDIN
35,980税込39,578
1本
翌々日出荷
高熱衝撃安定性と平滑性に非常に優れたTiAlN+SHコーティングを採用。独自の不等リードで切屑排出性の向上と安定した加工精度を実現。特にステンレス鋼、チタン合金、耐熱合金等の難削材に威力を発揮します。
用途ステンレス鋼・チタン合金・耐熱合金材質超々微粒子刃数5表面処理TiAlN+SHコートねじれ角44゜+45゜+46゜
高能率エンドミル RF100 Sharpレギュラ  #6478 20.0 グーリング高能率エンドミル RF100 Sharpレギュラ #6478 20.0グーリング
32,980税込36,278
1本
当日出荷
グーリング史上最も鋭利な切れ刃を持つ超硬エンドミルとなり、柔軟性の高いミーリング加工が可能。溝入れ加工・粗加工・ランピング加工・ヘリカル加工・仕上げ加工に最適です。
用途軟鋼/高抗張力鋼/高合金鋼/ステンレス鋼/耐熱合金材質超硬刃数4刃首下長53全長L(mm)104表面処理AlCrNコーティング刃径D(Φmm)20ねじれ角(°)38~40溝長l(mm)41C面0.4シャンク径20
チタン用 高能率 スクエアエンドミル レギュラ 4枚刃 不等リード コーナーR RF100Ti 3498 グーリングチタン用 高能率 スクエアエンドミル レギュラ 4枚刃 不等リード コーナーR RF100Ti 3498グーリング
47,980税込52,778
1本
翌々日出荷
不等リード(2つ以上の異なるねじれ角)の採用により、共振を抑えることで加工中の振動、騒音が減少し、良好な仕上面が得られ工具寿命も大幅に延びます。チタン、チタン合金に最適な形状・コーティングの採用により高能率な加工が可能です。
用途チタン合金・耐熱合金の加工材質超硬刃数4枚刃
アルミ用 高能率 スクエアエンドミル レギュラ 4枚刃 不等リード RF100A 3202 グーリングアルミ用 高能率 スクエアエンドミル レギュラ 4枚刃 不等リード RF100A 3202グーリング
29,980税込32,978
1本
翌々日出荷
アルミの超高速、高精度加工が可能です。
用途アルミニウム合金の加工材質超硬刃数4枚刃
WCE5 超硬エンドミル スクエア ラジアスタイプ ストレートシャンク W5N1M WIDIAWCE5 超硬エンドミル スクエア ラジアスタイプ ストレートシャンク W5N1MWIDIA
31,980税込35,178
1本
3日以内出荷
WCEソリッドエンドミルの製品シリーズは、最先端の刃先形状を特長としながら、広範囲な被削材へ対応可能な汎用性を持ち合わせ、多品種小ロットでの製品の加工において費用対効果が高いソリューションをお求めのお客様へ最適なアイテムとなっております。 WCE5 5フルートは、不等分割フルートスと38°のねじれ角を組み合わせた形状で、主に炭素鋼およびステンレス鋼の肩削り加工と側面加工の用途に使用され、手頃な価格で提供されています。 エキセントリック外周逃げ面:振動を低減し、ステンレス鋼の工具寿命を延長。加工径Φ6以上 = エキセントリックレリーフ、加工径Φ6未満 =ファセットレリーフ 独自設計の芯厚:切り屑排出性と工具安定性を向上。 不等分割フルート:振動またはビビリを低減。 38°ねじれ角:さまざまなアプリケーションのパフォーマンスを向上。
材質WU20PE刃数5関連資料(9.09MB)
WCE5 超硬エンドミル スクエア 面取りタイプ Weldonシャンク W501M WIDIAWCE5 超硬エンドミル スクエア 面取りタイプ Weldonシャンク W501MWIDIA
31,980税込35,178
1本
3日以内出荷
WCEソリッドエンドミルの製品シリーズは、最先端の刃先形状を特長としながら、広範囲な被削材へ対応可能な汎用性を持ち合わせ、多品種小ロットでの製品の加工において費用対効果が高いソリューションをお求めのお客様へ最適なアイテムとなっております。 WCE5 5フルートは、不等分割フルートスと38°のねじれ角を組み合わせた形状で、主に炭素鋼およびステンレス鋼の肩削り加工と側面加工の用途に使用され、手頃な価格で提供されています。 エキセントリック外周逃げ面:振動を低減し、ステンレス鋼の工具寿命を延長。加工径Φ6以上 = エキセントリックレリーフ、加工径Φ6未満 =ファセットレリーフ 独自設計の芯厚:切り屑排出性と工具安定性を向上。 不等分割フルート:振動またはビビリを低減。 38°ねじれ角:さまざまなアプリケーションのパフォーマンスを向上。
材質WU20PE刃数5関連資料(9.09MB)
WCE5 超硬エンドミル スクエア 面取りタイプ ストレートシャンク W501M WIDIAWCE5 超硬エンドミル スクエア 面取りタイプ ストレートシャンク W501MWIDIA
29,980税込32,978
1本
3日以内出荷
WCEソリッドエンドミルの製品シリーズは、最先端の刃先形状を特長としながら、広範囲な被削材へ対応可能な汎用性を持ち合わせ、多品種小ロットでの製品の加工において費用対効果が高いソリューションをお求めのお客様へ最適なアイテムとなっております。 WCE5 5フルートは、不等分割フルートスと38°のねじれ角を組み合わせた形状で、主に炭素鋼およびステンレス鋼の肩削り加工と側面加工の用途に使用され、手頃な価格で提供されています。 エキセントリック外周逃げ面:振動を低減し、ステンレス鋼の工具寿命を延長。加工径Φ6以上 = エキセントリックレリーフ、加工径Φ6未満 =ファセットレリーフ 独自設計の芯厚:切り屑排出性と工具安定性を向上。 不等分割フルート:振動またはビビリを低減。 38°ねじれ角:さまざまなアプリケーションのパフォーマンスを向上。
材質WU20PE刃数5関連資料(9.09MB)
WCE4 超硬エンドミル ボールノーズタイプ Weldonシャンク W4NBM WIDIAWCE4 超硬エンドミル ボールノーズタイプ Weldonシャンク W4NBMWIDIA
29,980税込32,978
1本
3日以内出荷
WCEソリッドエンドミルの製品シリーズは、最先端の刃先形状を特長としながら、広範囲な被削材へ対応可能な汎用性を持ち合わせ、多品種小ロットでの製品の加工において費用対効果が高いソリューションをお求めのお客様へ最適なアイテムとなっております。 WCE4の4フルート形状は、非対称不等分割フルートと不等ねじれ角という特長を併せ持ち、お手頃な価格でお求めいただけます。また、フル溝や重切削といった要求の高い加工など、被削材やアプリケーションに対する汎用性を発揮します。 エキセントリック外周逃げ面:振動を低減し、ステンレス鋼の工具寿命を延長。加工径Φ6以上 = エキセントリックレリーフ、加工径Φ6未満 =ファセットレリーフ 独自設計の芯厚:切り屑排出性と工具安定性を向上。 不等ねじれ角:さらに非対称不等分割フルートにより振動を低減し、全体的な切削安定性を向上。
材質WU20PE刃数4関連資料(9.09MB)
WCE4 超硬エンドミル ボールノーズタイプ ストレートシャンク W4NBM WIDIAWCE4 超硬エンドミル ボールノーズタイプ ストレートシャンク W4NBMWIDIA
29,980税込32,978
1本
3日以内出荷
WCEソリッドエンドミルの製品シリーズは、最先端の刃先形状を特長としながら、広範囲な被削材へ対応可能な汎用性を持ち合わせ、多品種小ロットでの製品の加工において費用対効果が高いソリューションをお求めのお客様へ最適なアイテムとなっております。 WCE4の4フルート形状は、非対称不等分割フルートと不等ねじれ角という特長を併せ持ち、お手頃な価格でお求めいただけます。また、フル溝や重切削といった要求の高い加工など、被削材やアプリケーションに対する汎用性を発揮します。 エキセントリック外周逃げ面:振動を低減し、ステンレス鋼の工具寿命を延長。加工径Φ6以上 = エキセントリックレリーフ、加工径Φ6未満 =ファセットレリーフ 独自設計の芯厚:切り屑排出性と工具安定性を向上。 不等ねじれ角:さらに非対称不等分割フルートにより振動を低減し、全体的な切削安定性を向上。
材質WU20PE刃数4関連資料(9.09MB)
エンドミル