絞り込み
ブランド
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(72)
  • OSG(オーエスジー)(67)
  • NACHI(不二越)(60)
  • S&K(三興製作所)(47)
  • DIJET(ダイジェット工業)(29)
  • 三菱マテリアル(27)
  • NS(日進工具)(26)
  • 住友電工ハードメタル(24)
  • FKD(フクダ精工)(23)
  • EIKO(栄工舎)(23)
  • ユニオンツール(22)
  • WIDIN(22)
  • TOTIME(20)
  • 岡崎精工(19)
  • アサヒ工具(19)
  • ヤマト(切削工具)(19)
  • 京セラ(14)
  • 三洋工具(14)
  • RYOCO(菱高精機)(13)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 4(29)
  • 6(74)
  • 8(45)
  • 9(25)
  • 10(69)
  • 11(50)
  • 12(130)
  • 13(41)
  • 14(34)
  • 15(60)
  • 16(75)
  • 17(33)
  • 18(60)
  • 19(20)
  • 20(63)
  • 22(34)
  • 23(31)
  • 24(36)
  • 25(92)
  • 26(28)
シャンク径(Φmm)
  • 3(2)
  • 4(15)
  • 5(8)
  • 5.8(2)
  • 6(98)
  • 6.8(1)
  • 7.8(2)
  • 8(61)
  • 9.5(4)
  • 10(74)
  • 11.5(4)
  • 12(155)
  • 14(4)
  • 16(132)
  • 18(4)
  • 20(124)
  • 25(120)
  • 32(9)
  • 40(1)
  • その他(4)
刃数
  • 1(4)
  • 2(265)
  • 3(63)
  • 4(217)
  • 5(13)
  • 6(27)
  • 7(3)
  • 8(5)
  • 9(1)
  • 20(1)
刃長(mm)
  • 6(28)
  • 9(20)
  • 10(15)
  • 12(35)
  • 14(13)
  • 15(19)
  • 18(22)
  • 20(22)
  • 25(20)
  • 26(13)
  • 30(34)
  • 35(18)
  • 40(84)
  • 45(48)
  • 50(133)
  • 55(45)
  • 60(85)
  • 65(27)
  • 70(13)
  • その他(21)
材質
  • CVDコーティング(1)
  • DLCコーティング(1)
  • PVDコーティング(3)
  • その他(13)
  • コバルトハイス(61)
  • サーメット(1)
  • ダイヤモンド(1)
  • ハイス(73)
  • 粉末ハイス(46)
  • 超硬合金(369)
  • (2)
CVDコーティング・DLCコーティング・PVDコーティング・その他・コバルトハイス・サーメット・ダイヤモンド・ハイス・粉末ハイス・超硬合金・鋼
全長(mm)
  • 120
  • 40(275)
  • 45(569)
  • 50(1,462)
  • 55(319)
  • 60(1,523)
  • 65(436)
  • 70(1,156)
  • 75(966)
  • 80(1,050)
  • 90(1,054)
  • 100(1,254)
  • 110(846)
  • 125(365)
  • 130(339)
  • 140(459)
  • 150(528)
  • 160(402)
  • 180(283)
  • 200(284)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(76)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(25)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
エンドミルは、金属やプラスチックなどの部品の平面をなめらかに削るために使用する切除工具です。エンドミルは種類が豊富で切れ刃数、刃長などにより多くの種類に分類されます。切除方式によって違いはありますが一般的な切除作業では2枚刃のエンドミルが使用されます。側面切除など幅が狭い部分を切り込む場合は、多刃のエンドミルが適しています。適切な刃長の長さは削り下げる深さによって変わります。長すぎる刃長を使用すると振動が起きて上手く削れないため、注意が必要です。
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い!1/31(土)まで
621件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 ショート EDS OSG(オーエスジー)コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 ショート EDSOSG(オーエスジー)(20件のレビュー)
11,980税込13,178特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2公差(mm)0~-0.030ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC)、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB)関連資料技術情報はこちら(149MB)
樹脂加工用超硬エンドミル ユニオンツール樹脂加工用超硬エンドミルユニオンツール(3件のレビュー)
5,294税込5,823
1本
当日出荷から9日以内出荷
ロングネックスクエアで樹脂の深溝加工にも便利
用途樹脂加工用材質微粒子超硬合金(MG)刃数2表面処理ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応
超硬スクエアエンドミル WXコート 4刃 ショート WXL-EMS OSG(オーエスジー)超硬スクエアエンドミル WXコート 4刃 ショート WXL-EMSOSG(オーエスジー)(5件のレビュー)
74,980税込82,478
1本
当日出荷から9日以内出荷
新開発の硬質潤滑被膜WXLコーティングを施すことで、一般鋼・焼入れ鋼や銅合金など幅広い切削に効果を発揮します。湿式・乾式どちらの加工にも使用できます。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
刃数4材質超硬合金(CARBIDE)表面処理WXLコートねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇関連資料技術情報はこちら(149MB)
超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ロング形 AE-TL-N OSG(オーエスジー)超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ロング形 AE-TL-NOSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1本
当日出荷から5日以内出荷
非鉄用DLC超硬エンドミルAE-TS-N・AE-TL-Nは、非鉄加工に適した標準仕様で耐溶着性や潤滑性が求められるアルミニウム合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-SUPER HARDコーティングを採用しています。良好な切れ味を実現しバリを抑制することで優れた加工面品位を実現します。芯厚を大きくすることで剛性を高め、びびりを抑制します。DLCコーティング採用で、エアブローで加工しても高い耐溶着性を発揮します。
用途銅合金・アルミ合金・プラスチックの加工に。材質超硬表面処理DLC-SUPER HARDコーティング
コバルトハイススクエアエンドミル TiNコート 多刃 ショート EX-TIN-EMS OSG(オーエスジー)コバルトハイススクエアエンドミル TiNコート 多刃 ショート EX-TIN-EMSOSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
20,980税込23,078特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
刃部材料にコバルトハイスを使用しています。 TiNコーティングで反溶着性、耐摩耗性に優れています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co表面処理TiNコーティングコーナー形状ピンカド公差(mm)0~+0.030ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇関連資料技術情報はこちら(149MB)
超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 2D刃長タイプ WXL-2D-DE OSG(オーエスジー)超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 2D刃長タイプ WXL-2D-DEOSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
63,980税込70,378
1本
当日出荷から8日以内出荷
硬質潤滑被膜WXLコーティングを施した2枚刃エンドミルです。鋼はもちろん銅合金の切削にも効果を発揮します。湿式、乾式どちらの加工にもお勧めできる2D刃長タイプです。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金刃数2表面処理WXLコーティングコーナー形状ピンカドねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇関連資料技術情報はこちら(149MB)
コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 ロング EDL OSG(オーエスジー)コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 ロング EDLOSG(オーエスジー)(9件のレビュー)
6,198税込6,818特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2公差(mm)0~-0.030ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC)、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB)、銅合金、アルミ合金
樹脂用ボールエンドミル NS(日進工具)樹脂用ボールエンドミルNS(日進工具)(2件のレビュー)
7,698税込8,468
1本
当日出荷から8日以内出荷
3倍刃長・5倍刃長・10倍刃長・超ロングネック・同径タイプなど加工形状に合わせて選択可能! アルミ・銅などの非鉄にも使用可能。
材質超微粒子超硬合金刃数2ねじれ角(°)30
コバルトハイススクエアエンドミル 4刃 センタカット ショート CC-EMS OSG(オーエスジー)コバルトハイススクエアエンドミル 4刃 センタカット ショート CC-EMSOSG(オーエスジー)(10件のレビュー)
13,980税込15,378特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
側面加工や仕上げ切削に適し、縦送りも可能です。 センターカットのショート形4枚刃エンドミルです。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数4被削材炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC)、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB)、銅合金、アルミ合金公差(mm)0~+0.030ねじれ角(°)30関連資料技術情報はこちら(149MB)
超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 ロングネック ショート形(深リブ形) WXL-LN-EDS OSG(オーエスジー)超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 ロングネック ショート形(深リブ形) WXL-LN-EDSOSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1本
当日出荷から8日以内出荷
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金(Carbide)刃数2表面処理WXLコーティングねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.015適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~60HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇関連資料技術情報はこちら(149MB)
コバルトハイススクエアエンドミル TiNコート 2刃 ショート EX-TIN-EDS OSG(オーエスジー)コバルトハイススクエアエンドミル TiNコート 2刃 ショート EX-TIN-EDSOSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
16,980税込18,678特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2被削材炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇表面処理TiNコーティングコーナー形状ピンカド公差(mm)0~-0.030ねじれ角(°)30関連資料技術情報はこちら(149MB)
2枚刃 ロング刃エンドミル S&K(三興製作所)2枚刃 ロング刃エンドミルS&K(三興製作所)
5,298税込5,828
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質コバルトハイス(HS-Co)刃数2ねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.03
超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ショート形 AE-TS-N OSG(オーエスジー)超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ショート形 AE-TS-NOSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1本
当日出荷から5日以内出荷
非鉄用DLC超硬エンドミルAE-TS-N・AE-TL-Nは、非鉄加工に適した標準仕様で耐溶着性や潤滑性が求められるアルミニウム合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-SUPER HARDコーティングを採用しています。良好な切れ味を実現しバリを抑制することで優れた加工面品位を実現します。芯厚を大きくすることで剛性を高め、びびりを抑制します。DLCコーティング採用で、エアブローで加工しても高い耐溶着性を発揮します。
用途銅合金・アルミ合金・プラスチックの加工に。材質超硬表面処理DLC-SUPER HARDコーティング
ヘビーエンドミル NACHI(不二越)ヘビーエンドミルNACHI(不二越)(4件のレビュー)
15,980税込17,578
1本
当日出荷から5日以内出荷
鋼からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用の荒加エンドミルです。 特殊ニックにより中仕上げ並み加工面が得られます。 スクエアエンドミル4枚刃です。(センタカット)
刃数4材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo
AlCrNコート4枚刃超硬エンドミル WIDINAlCrNコート4枚刃超硬エンドミルWIDIN
4,398税込4,838
1本
当日出荷から8日以内出荷
耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。
用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC)材質超々微粒子刃数4表面処理AlCrNコートねじれ角35゜
NKエンドミル 2枚刃ロング刃 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)NKエンドミル 2枚刃ロング刃MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(19件のレビュー)
4,798税込5,278
1本
取扱停止中
用途側面切削・座ぐり加工仕様中仕上げ・仕上加工材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h7刃径公差(mm)0~-0.03
4枚刃 センターカットエンドミル(M) 三菱マテリアル4枚刃 センターカットエンドミル(M)三菱マテリアル(2件のレビュー)
15,980税込17,578
1本
当日出荷から6日以内出荷
側面加工や仕上げ切削に適し、縦送りも可能です。 最も汎用的な4枚刃ハイスエンドミルです。
用途汎用刃数4材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS形状スクエア刃先形状ピンカドねじれ角(°)30
2枚刃G汎用エンドミル(L) 三菱マテリアル2枚刃G汎用エンドミル(L)三菱マテリアル
4,798税込5,278
1本
当日出荷から翌々日出荷
TiNコーティング汎用エンドミルシリーズでロング刃長を採用した深彫り仕上用エンドミルとなります。
用途HRC30までの炭素鋼/合金鋼/鋳鉄/アルミニウム合金の加工材質HSS-CO刃数2枚刃表面処理TiNコーティングねじれ角(°)30
コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 ステンレス用 ショート SUS-EDS OSG(オーエスジー)コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 ステンレス用 ショート SUS-EDSOSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質コバルトハイス(HSS-Co)刃数2表面処理ホモ処理コーナー形状ピンカドねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎刃径公差(mm)0~-0.03RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
3Sエンドミル2枚刃(特ロング刃) 2XLF FKD(フクダ精工)3Sエンドミル2枚刃(特ロング刃) 2XLFFKD(フクダ精工)
5,898税込6,488
1本
当日出荷から翌々日出荷
刃長を長くしてあり、型彫り作業など深溝・広溝削りに使用出来ます。
材質SKH56刃径公差0~-0.03リード角右ネジレ30°
樹脂加工用超硬ボールエンドミル ユニオンツール樹脂加工用超硬ボールエンドミルユニオンツール(2件のレビュー)
5,846税込6,431
1本
当日出荷から9日以内出荷
ロングネックスクエアで樹脂の深溝加工にも便利
用途樹脂加工用材質微粒子超硬合金(MG)刃数2質量(g)884被削材アルミ合金、銅、樹脂表面処理ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応
3Sエンドミル2枚刃(標準刃) 2SF FKD(フクダ精工)3Sエンドミル2枚刃(標準刃) 2SFFKD(フクダ精工)
12,980税込14,278
1本
当日出荷から翌々日出荷
使用範囲の広い刃長、全長を採用しており、最も汎用性に富んだシリーズです。
材質SKH56刃数2枚刃刃径公差0/-0.03リード角右ネジレ30°
ハードマックスコート ロングネックスクエアエンドミル ユニオンツールハードマックスコート ロングネックスクエアエンドミルユニオンツール
5,645税込6,210
1本
当日出荷から9日以内出荷
高精度深リブ加工用ロングネックスクエア
用途一般鋼用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)RoHS指令(10物質対応)対応
超硬防振型エンドミル ショート形 スクエアタイプ AE-VMS OSG(オーエスジー)超硬防振型エンドミル ショート形 スクエアタイプ AE-VMSOSG(オーエスジー)
64,980税込71,478
1本
当日出荷から4日以内出荷
ステンレス鋼・炭素鋼・合金鋼に最適化した仕様の超硬防振型エンドミル。 工具剛性と切りくず排出性を両立した溝フォームにより安定加工が可能となり部品加工で嫌がられるバリを抑制します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
用途一般構造用鋼・炭素鋼・合金鋼・合金工具鋼・プリハードン鋼・焼入れ鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・銅合金・アルミ合金・チタン合金・耐熱合金ねじれ角(°)37・40材質超硬合金刃数4表面処理DUARISEコーティング外径許容差(mm)0~-0.02適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇関連資料技術情報はこちら(149MB)
超硬ロングネックボールエンドミル WXLコート 2刃(深リブボール形) WXL-LN-EBD OSG(オーエスジー)超硬ロングネックボールエンドミル WXLコート 2刃(深リブボール形) WXL-LN-EBDOSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1本
当日出荷から7日以内出荷
材質超硬合金刃数2表面処理WXLコーティングR公差(mm)±0.005ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇関連資料技術情報はこちら(149MB)
3Sエンドミル4枚刃(特ロング刃) 4XLF FKD(フクダ精工)3Sエンドミル4枚刃(特ロング刃) 4XLFFKD(フクダ精工)
5,998税込6,598
1本
当日出荷から翌々日出荷
レギュラー刃より更に刃長を長くしてあり、深溝広幅削り用です。センター穴付きなので再切削が容易です。
材質SKH56刃数4枚刃刃径公差0~+0.03(センター穴付)リード角右ネジレ30°
樹脂用エンドミル NS(日進工具)樹脂用エンドミルNS(日進工具)
6,398税込7,038
1本
当日出荷から9日以内出荷
刃数2材質超微粒子超硬
ラジアス4枚刃エンドミル S&K(三興製作所)ラジアス4枚刃エンドミルS&K(三興製作所)(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co刃数4公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)25コーナR許容差(mm)+0.04~0
ダイヤモンドコーティングスクエアエンドミル ユニオンツールダイヤモンドコーティングスクエアエンドミルユニオンツール
14,400税込15,840
1本
当日出荷から9日以内出荷
密着性の高いコーティングで長寿命を実現
用途グラファイト加工用材質微粒子超硬合金(MG)
エンドミル 超硬S 2刃 RSE NS(日進工具)エンドミル 超硬S 2刃 RSENS(日進工具)
6,398税込7,038
1本
当日出荷から9日以内出荷
材質超微粒子刃数2
AlCrNコート2枚刃超硬エンドミル WIDINAlCrNコート2枚刃超硬エンドミルWIDIN
3,998税込4,398
1本
翌々日出荷から5日以内出荷
耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。
用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC)ねじれ角30゜
HMコート超硬高硬度用ロングネックボールエンドミル ユニオンツールHMコート超硬高硬度用ロングネックボールエンドミルユニオンツール(1件のレビュー)
3,413税込3,754
1本
当日出荷から9日以内出荷
銅~70HRCの高硬度材の幅広い被削材に対応
用途焼き入れ鋼用刃数2
ラフィングエンドミル ショート NACHI(不二越)ラフィングエンドミル ショートNACHI(不二越)(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1本
当日出荷から4日以内出荷
鋼からステンレス鋼、アルミまで荒加工ができます。 ロングシャンク、ショート刃長タイプです
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCoねじれ角標準シャンク径公差h7外径公差(mm)±0.1刃径公差(mm)±0.1
センター面取り用エンドミル S&K(三興製作所)センター面取り用エンドミルS&K(三興製作所)(1件のレビュー)
9,898税込10,888
1本
当日出荷から3日以内出荷
外径、シャンクが同径のためワーク干渉を防げます。幅広い用途でお使いいただけます。
用途センタモミ加工、皿面取り加工、面取り加工、V溝加工、側面仕上げ加工ねじれ角(°)30先端角(°)90材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co外径許容差(mm)0~-0.03刃数2面取角度90°
UTコート超硬深リブエンドミル ユニオンツールUTコート超硬深リブエンドミルユニオンツール
6,624税込7,286
1本
当日出荷から9日以内出荷
ポジティブ刃形状で加工面に優位性あり
用途ロングネックスクエア 一般鋼用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)RoHS指令(10物質対応)対応
NKエンドミル MOLDINO(旧:三菱日立ツール)NKエンドミルMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
4,298税込4,728特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
溶製ハイス汎用エンドミル
材質コバルトハイス刃先形状スクエアねじれ角30°シャンク径公差(mm)h7
超硬多機能エンドミル V面丸 60° THECUT超硬多機能エンドミル V面丸 60°THECUT(1件のレビュー)
58,980税込64,878
1本
当日出荷から3日以内出荷
V溝加工・面取り・センタモミ・穴あけ・側面加工等が、この1本で可能 ねじれ角40°で切れ味が鋭く、切りくずの排出も良好で切削性能抜群 超微粒子超硬にTiAN処理を施したことにより、高剛性で耐摩耗性も優れ工具寿命が大幅にUP
先端角(°)60表面処理V1(TiAlNコーティング)ねじれ角(°)40加工内容面取り、側面加工&面取り、コンタリング加工
樹脂用エンドミル ノンコーティング NS(日進工具)樹脂用エンドミル ノンコーティングNS(日進工具)
5,998税込6,598
1本
当日出荷から9日以内出荷
材質超微粒子超硬合金刃数2
AGミル 2枚刃 NACHI(不二越)AGミル 2枚刃NACHI(不二越)
15,980税込17,578
1本
当日出荷から4日以内出荷
鋼からステンレス鋼、アルミまで高速・高能率加工ができます。溝加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2タイプショート表面処理AG(TiAlN)コートねじれ角標準シャンク径公差(mm)h7
4枚刃ロング刃エンドミル S&K(三興製作所)4枚刃ロング刃エンドミルS&K(三興製作所)
5,998税込6,598
1本
当日出荷から5日以内出荷
刃数4公差(mm)+0.03~0ねじれ角(°)30
...
エンドミル