絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 16.1
- 1(855)
- 1.5(746)
- 2(1,035)
- 2.5(600)
- 3(1,456)
- 4(1,524)
- 5(1,405)
- 6(1,883)
- 7(710)
- 8(1,748)
- 9(686)
- 10(1,887)
- 11(597)
- 12(1,859)
- 14(742)
- 15(533)
- 16(1,377)
- 18(654)
- 20(1,359)
- 25(679)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 16(18)
- 20(6)
刃数
- 2(17)
- 4(4)
刃長(mm)
- 30(4)
- 32(1)
- 34(1)
- 35(1)
- 36(1)
- 40(8)
- 45(1)
- 55(3)
- 60(1)
- 65(1)
- 70(2)
材質
- その他(1)
- コバルトハイス(2)
- ハイス(15)
- 粉末ハイス(2)
- 超硬合金(5)
全長(mm)
- 90(4)
- 92(2)
- 95(2)
- 97(1)
- 100(6)
- 105(2)
- 110(1)
- 120(1)
- 130(1)
- 135(1)
- 140(2)
- 145(1)
90・92・95・97・100・105・110・120・130・135・140・145
ブランド
- ATOM(サイトウ製作所)(1)
- EIKO(栄工舎)(1)
- FKD(フクダ精工)(9)
- NACHI(不二越)(1)
- OSG(オーエスジー)(1)
- S&K(三興製作所)(5)
- アサヒ工具(4)
- ヤマト(切削工具)(1)
- 三菱マテリアル(1)
ATOM(サイトウ製作所)・EIKO(栄工舎)・FKD(フクダ精工)・NACHI(不二越)・OSG(オーエスジー)・S&K(三興製作所)・アサヒ工具・ヤマト(切削工具)・三菱マテリアル
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
グリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
エンドミルは、金属やプラスチックなどの部品の平面をなめらかに削るために使用する切除工具です。エンドミルは種類が豊富で切れ刃数、刃長などにより多くの種類に分類されます。切除方式によって違いはありますが一般的な切除作業では2枚刃のエンドミルが使用されます。側面切除など幅が狭い部分を切り込む場合は、多刃のエンドミルが適しています。適切な刃長の長さは削り下げる深さによって変わります。長すぎる刃長を使用すると振動が起きて上手く削れないため、注意が必要です。

コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 ショート EDS
OSG(オーエスジー)(20件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷から9日以内出荷材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2公差(mm)0~-0.030ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC)、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB)
3Sエンドミル2枚刃(特ロング刃) 2XLF
FKD(フクダ精工)¥23,980税込¥26,3781本当日出荷から翌々日出荷刃長を長くしてあり、型彫り作業など深溝・広溝削りに使用出来ます。材質SKH56刃径公差0~-0.03リード角右ネジレ30°
3Sエンドミル2枚刃(標準刃) 2SF
FKD(フクダ精工)¥13,980税込¥15,3781本当日出荷から翌々日出荷使用範囲の広い刃長、全長を採用しており、最も汎用性に富んだシリーズです。材質SKH56刃数2枚刃刃径公差0/-0.03リード角右ネジレ30°
2枚刃バイオレットミディアムエンドミル
三菱マテリアル¥8,998税込¥9,8981本当日出荷から3日以内出荷高級粉末ハイスの母材に新開発のバイオレットコーティングを施しました。用途用途材質高級粉末ハイス刃数2枚刃表面処理Vコーティングねじれ角(°)30
3Sエンドミル4枚刃(標準刃) 4SF
FKD(フクダ精工)¥15,980税込¥17,5781本当日出荷から6日以内出荷側面切削、溝加工に使用されます。センター穴付きなので再切削が容易です。材質HSS-Co(SKH56)刃数4枚刃刃径公差0~+0.03(センター穴付)リード角右ネジレ30°
4枚刃 レギュラー刃エンドミル
S&K(三興製作所)¥13,980税込¥15,3781本当日出荷から5日以内出荷外径許容差がプラスとなっています。材質コバルトハイス(HS-Co)刃数4ねじれ角(°)30外径許容差(mm)+0.03~0
3Sエンドミル4枚刃(ロング刃) 4LF
FKD(フクダ精工)¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から翌々日出荷レギュラー刃より更に刃長を長くしてあり、深溝広幅削り用です。センター穴付きなので再切削が容易です。材質HSS-Co(SKH56)刃数4枚刃刃径公差0~+0.03(センター穴付)リード角右ネジレ30°
3Sエンドミル2枚刃(ロング刃) 2LF
FKD(フクダ精工)¥17,980税込¥19,7781本当日出荷から翌々日出荷刃長を長くしてあり、型彫り作業など深溝・広溝削りに使用出来ます。材質SKH56刃数2枚刃刃径公差0/-0.03リード角右ネジレ30°
2枚刃Aカットエンドミル
アサヒ工具¥15,980税込¥17,5781本翌々日出荷鋳鉄・非鉄金属加工に適したG2チップでチップスペースが広く切粉の排出が良好です。用途用途材質G2ねじれ角(°)21~30
ソリッド ロング2NT Aカットエンドミル(MA)
アサヒ工具¥119,800税込¥131,7801本翌々日出荷ソリッド2枚刃Aカットエンドミルより刃長が長く、深い切込みや深い段差の加工に最適です。用途炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・アルミ・樹脂材質超微粒子超硬刃数2表面処理ノンコートねじれ角(°)30
Vコート3Sエンドミル2枚刃 V-2SF
FKD(フクダ精工)¥23,980税込¥26,3781本翌々日出荷使用範囲の広い刃長、全長を採用しており、最も汎用性に富んだシリーズです。粉末ハイス、Vコートにより、さらに高性能、長寿命が得られます。材質粉末ハイス刃数2枚刃表面処理Vコーティングリード角30°
2枚刃ボールエンドミル ABES
ATOM(サイトウ製作所)¥65,980税込¥72,5781本翌々日出荷一般鋼材から非鉄、樹脂まで幅広い適用が可能で、高精度、高品位な仕上げ面を実現します。材質超微粒子超硬合金刃数2公差R:±0.01刃径公差+0~-0.02ねじれ角(°)30
2枚刃ショート刃エンドミル
S&K(三興製作所)¥11,980税込¥13,1781本3日以内出荷から4日以内出荷材質コバルトハイス(HS-Co)刃数2全長(mm)100刃長(mm)40シャンク径(Φmm)16公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)30
ナタックエンドミル2枚刃
NACHI(不二越)¥9,998税込¥10,9981本3日以内出荷銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。 溝加工に適しています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2ねじれ角標準