絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 16.1
- 1(1,416)
- 1.5(1,352)
- 2(1,862)
- 2.5(1,432)
- 3(2,727)
- 3.5(1,492)
- 4(2,840)
- 4.5(1,390)
- 5(2,766)
- 5.5(1,351)
- 6(3,280)
- 7(1,781)
- 8(3,060)
- 9(1,777)
- 10(3,275)
- 11(1,599)
- 12(3,153)
- 14(1,457)
- 16(2,185)
- 20(2,052)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 12.7(3)
- 16(19)
- 16.1(4)
- 17(14)
- 18(5)
- 20(10)
- MT2(16)
全長(mm)
- 90(4)
- 100(7)
- 105(2)
- 119(4)
- 134(3)
- 150(3)
- 155(4)
- 170(4)
- 180(6)
- 185(3)
- 190(3)
- 200(5)
- 205(5)
- 220(8)
- 232(9)
- 300(4)
- 350(5)
- 400(5)
- 450(3)
- 500(4)
- 全長(mm)をもっと見る
材質
- PVDコーティング(1)
- その他(1)
- コバルトハイス(20)
- サーメット(3)
- ハイス(54)
- バナジウムハイス(1)
- 粉末ハイス(6)
- 超硬合金(34)
溝長(mm)
- 60(3)
- 66(3)
- 71(2)
- 74(3)
- 80(3)
- 95(4)
- 100(2)
- 102(1)
- 106(1)
- 112(1)
- 115(1)
- 116(2)
- 120(1)
- 125(3)
- 132(11)
- 175(2)
- 200(3)
- 250(5)
- 300(4)
- 350(4)
- 溝長(mm)をもっと見る
表面処理
- PVDコーティング(1)
- その他(4)
- アルミナ系コーティング(1)
- チタン系コーティング(25)
- ノンコーティング(4)
- ホモ処理(7)
PVDコーティング・その他・アルミナ系コーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング・ホモ処理
ブランド
- EIKO(栄工舎)(13)
- FKD(フクダ精工)(11)
- NACHI(不二越)(10)
- OSG(オーエスジー)(4)
- RYOCO(菱高精機)(8)
- S&K(三興製作所)(5)
- WIDIN(8)
- アサヒ工具(4)
- イスカル(3)
- グーリング(5)
- ケナメタル(2)
- タイテックス(3)
- 三洋工具(2)
- 三菱マテリアル(8)
- 住友電工ハードメタル(3)
- 大洋ツール(3)
- 岡崎精工(7)
- 日研工作所(3)
- 理研製鋼(12)
- ブランドをもっと見る
EIKO(栄工舎)・FKD(フクダ精工)・NACHI(不二越)・OSG(オーエスジー)・RYOCO(菱高精機)・S&K(三興製作所)・WIDIN・アサヒ工具・イスカル・グーリング・ケナメタル・タイテックス・三洋工具・三菱マテリアル・住友電工ハードメタル・大洋ツール・岡崎精工・日研工作所・理研製鋼・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
グリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
商品豆知識

EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 スタブ形 EX-SUS-GDS
OSG(オーエスジー)(43件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781本当日出荷から9日以内出荷材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE公差h8被削材低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅合金、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金精度h7表面処理TiNコーティングねじれ角(°)35~40
コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 ショート EDS
OSG(オーエスジー)(20件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷から9日以内出荷材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2公差(mm)0~-0.030ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC)、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB)
ノスドリル(大ノス)
理研製鋼¥10,980税込¥12,0781本当日出荷から3日以内出荷ボール盤・電気ドリル・建築、電気工事作業に使用する専用ドリルです。鋼板、アングル、軽金 属板、木材、合板プラスチック等に最適です。材質HSS溝長(mm)74先端角(°)118全長L(mm)134柄径(Φmm)12.7ねじれ角(°)40
VPゴールドドリル 調質鋼用 粉末ハイス スタブ形 VPH-GDS
OSG(オーエスジー)(3件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781本当日出荷から8日以内出荷40~50HRCの調質鋼加工に高いコストパフォーマンスを発揮します。材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM公差h8精度h7表面処理Vコーティングねじれ角(°)30
ハイスロングテーパドリル
三菱マテリアル¥8,998~税込¥9,898~1本当日出荷から3日以内出荷深穴加工用としてのロングドリルとなります。サイズが豊富で加工条件に応じて適切な寸法を選択できる事が可能です。用途鋼/鋳鉄/非鉄金属の加工材質SKH51表面処理ホモ処理先端角度118°ねじれ角(°)28~33
3Sエンドミル2枚刃(特ロング刃) 2XLF
FKD(フクダ精工)¥23,980税込¥26,3781本当日出荷から翌々日出荷刃長を長くしてあり、型彫り作業など深溝・広溝削りに使用出来ます。材質SKH56刃径公差0~-0.03リード角右ネジレ30°
3Sエンドミル2枚刃(標準刃) 2SF
FKD(フクダ精工)¥13,980税込¥15,3781本当日出荷から翌々日出荷使用範囲の広い刃長、全長を採用しており、最も汎用性に富んだシリーズです。材質SKH56刃数2枚刃刃径公差0/-0.03リード角右ネジレ30°
高硬度鋼用 超硬ドリル エポックTHハードドリル EHSE-TH
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1件のレビュー)¥49,980税込¥54,9781本当日出荷から3日以内出荷高硬度に焼き入れされた鋼材の穴あけは放電加工に頼らなければならず加工費削減の弊害になっています。エポック TH ハードドリルはこのような弊害を解決する、高硬度材対応ドリルです。THコーティングにより膜の硬さと耐熱性が向上、更なる長寿命・高能率切削が可能。耐欠損性に優れた超微粒子強靭性超硬合金でトラブルを解消。4ケ所ガイドのダブルマージンと高心厚ボディが、切削時の刃先の振れを防ぎます。ねじれ角20°と凹状切刃により分断型の切りくずを排出。チャンファ刃付により、止り穴・穴底面コーナの応力集中を緩和。用途高硬度に焼き入れされた鋼材の穴あけ材質超硬先端角(°)140表面処理THコートねじれ角(°)20シャンク径公差(mm)0/-0.01
ハイスドリル ショート/スタブ ホモ処理
グーリング¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から20日以内出荷一般の用途で使用される汎用ドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS/【表面処理】ホモ処理先端角(°)118
2枚刃バイオレットミディアムエンドミル
三菱マテリアル¥8,998税込¥9,8981本当日出荷から3日以内出荷高級粉末ハイスの母材に新開発のバイオレットコーティングを施しました。用途用途材質高級粉末ハイス刃数2枚刃表面処理Vコーティングねじれ角(°)30
コバルトテーパーシャンクドリル
NACHI(不二越)(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781本当日出荷から5日以内出荷銅からステンレス鋼そしてアルミまでの穴あけに適している、汎用コバルトドリルです。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135ねじれ角強ねじれコーティングノンコートドリルのシンニング形状ノッチ形シンニング
ハイスドリル レギュラ ホモ処理
グーリング¥21,980税込¥24,1781本当日出荷から20日以内出荷一般穴あけ用のスタンダードな汎用ドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS/【表面処理】ホモ処理先端角(°)118
KMC2テーパードリル
三菱マテリアル¥9,298税込¥10,2281本当日出荷から3日以内出荷難削材の穴あけに最適です。直径許容差はJIS B0401のh8によるものとなります。用途鋳鉄/合金鋼/工具鋼/ステンレス鋼材質KMC2刃形右ネジレ21~34°表面処理ホモ処理
3Sエンドミル4枚刃(標準刃) 4SF
FKD(フクダ精工)¥15,980税込¥17,5781本当日出荷から6日以内出荷側面切削、溝加工に使用されます。センター穴付きなので再切削が容易です。材質HSS-Co(SKH56)刃数4枚刃刃径公差0~+0.03(センター穴付)リード角右ネジレ30°
付刃ハンドリーマー
三洋工具¥15,980税込¥17,5781個翌々日出荷ハイスリーマーより耐久力が約5~10倍で精度も長時間維持出来ます。切削速度及び送り速度をアップして使用可能であり、高張力の強い被削材に対して経済的な切削加工が可能です。材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
4枚刃 レギュラー刃エンドミル
S&K(三興製作所)¥13,980税込¥15,3781本当日出荷から5日以内出荷外径許容差がプラスとなっています。材質コバルトハイス(HS-Co)刃数4ねじれ角(°)30外径許容差(mm)+0.03~0
チャッキングリーマ ストレートシャンク
岡崎精工(3件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781本当日出荷から4日以内出荷材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコートねじれ角(°)直刃食付角(°)45
Gショートテーパドリル G-TDS
三菱マテリアル¥11,980税込¥13,1781本翌々日出荷から3日以内出荷メーカー独自の製造技術とコーティング技術によりドリル剛性が高く、精度の高い穴あけができます。用途用途材質SKH51先端角(°)118表面処理Gコートねじれ角(°)32~33
スパイラルマシンリーマ
岡崎精工¥22,980税込¥25,2781個当日出荷から6日以内出荷鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形スパイラルシャンクモールステーパシャンク略号SPMRねじれ角左ネジレ8度コーティングノンコート食付角(°)45
3Sエンドミル4枚刃(ロング刃) 4LF
FKD(フクダ精工)¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から翌々日出荷レギュラー刃より更に刃長を長くしてあり、深溝広幅削り用です。センター穴付きなので再切削が容易です。材質HSS-Co(SKH56)刃数4枚刃刃径公差0~+0.03(センター穴付)リード角右ネジレ30°
3Sエンドミル2枚刃(ロング刃) 2LF
FKD(フクダ精工)¥17,980税込¥19,7781本当日出荷から翌々日出荷刃長を長くしてあり、型彫り作業など深溝・広溝削りに使用出来ます。材質SKH56刃数2枚刃刃径公差0/-0.03リード角右ネジレ30°
EXゴールドドリル 一般加工用 油穴付き レギュラ形 EX-HO-GDR
OSG(オーエスジー)¥42,980税込¥47,2781本当日出荷から11日以内出荷油穴の効果により高能率加工・長寿命で、ステンレス鋼などの難削材にも効果的です。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、ステンレス鋼(SUS):◎、工具鋼(SKD・SKS):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):◎、銅合金(Cu):○、アルミ展伸材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC):○、チタン合金:○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングドリルのシンニング形状R形シンニング給油方式油穴付きねじれ角(°)30シャンク形状エンドミルシャンクドリル径公差(mm)h8
EQRSD(5Dタイプ)レギュラータイプ
SJ&Tec¥26,980~税込¥29,678~1本ほか5日以内出荷から30日以内出荷自動車業界で培った生産技術力を、更に、独自性を生かし耐久性も進化させ、『 良質廉価な製品をモットー 』とするものつくりを、SJ&Tecは行っています。グローバルなダイレクト展開含め、今回、モノタロウ通販を通じ「 ネット販売に初参画 」、多くのニーズにマッチさせた、製品のご提供をさせていただきます。卓越した品質・性能で、新たなイノベーションを起こし、お客様の競争力向上に貢献していきます。超硬ドリル(5Dタイプ)、コーティング処置(AITiCrSiN)製品へのスタンダード化により、「生産性の向上」「難削材を含む多くの素材加工を可能」。【効果内容】。5Dタイプの利点:4Dタイプとの比較で、30%以上のステップ量で加工が可能となります。・加工時間の短縮/生産性の向上/肉厚素材への適応性/その他。AITiCrSiNコーティング:高性能膜にて、ドリル47%品質アップ・エンドミル20%品質アップ(社内比)。・超硬質膜(複合元素による多層構造)耐摩耗性アップにて、高速切削・難削材の対応を可能。・高耐熱のアルミナ保護膜により、高温での摩擦係数の変動を最小化。超硬ドリル レギュラータイプ(EQRSD)。超硬ドリル(5Dタイプ):180種類。刃径(2.1~20)、柄径(3~20)、全長(50~135)、溝長(18~82)。コーティング処置:「AlTiCrSiN」適合材合金鋼/炭素鋼/ベアリング鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/銅合金/アルミニウムコーティングAlTiCrSiN
付刃チャッキングリーマー
三洋工具¥28,980税込¥31,8781個翌々日出荷切削速度及び送り速度をアップして使用可能であり、高張力の強い被削材に対して経済的な切削加工が可能です。材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
超硬マックスドリルショート
WIDIN¥46,980税込¥51,6781本当日出荷から3日以内出荷ドリル専用超微粒子0.5μ素材と高い表面硬度と高耐熱酸化温度と潤滑性のあるTiALN-HH(チタンアルミシリコン系コートにより、高い硬さの被削材と長寿命化に対応します。材質超硬ねじれ角(°)30
SEC-マルチドリル刃先交換ヘッド
住友電工ハードメタル¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から6日以内出荷被削材P(炭素鋼・合金鋼)/M(ステンレス鋼)/S(Ti合金・耐熱合金)/K(鋳鉄・ダクタイル鋳鉄)/N(アルミニウム合金)先端角(°)140ヘッド形状刃先交換(先端角あり):MSLコーティングNXコート給油方式内部給油式油穴付き(2穴)材種ACT100FIG1
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材