絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
シャンク径(Φmm)
刃数
刃長(mm)
材質
- CBN焼結体(63)
- CVDコーティング(10)
- DLCコーティング(6)
- PVDコーティング(102)
- その他(157)
- エボナイト(9)
- コバルトハイス(274)
- サーメット(13)
- セラミックス(10)
- タングステン鋼(2)
- ダイヤモンド(17)
- ダイヤモンド焼結体(1)
- チタンコーティング(2)
- ハイス(371)
- 樹脂(18)
- 粉末ハイス(149)
- 超硬合金(2,642)
- 超高圧焼結体(1)
- 鋼(25)
全長(mm)
40・45・50・55・60・65・70・75・80・90・100・110・120・125・130・140・150・160・180・200・全長(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(24)
- NS(日進工具)(541)
- S&K(三興製作所)(489)
- 三菱マテリアル(316)
- OSG(オーエスジー)(313)
- NACHI(不二越)(296)
- イスカル(256)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(253)
- グーリング(251)
- 京セラ(163)
- 岡崎精工(158)
- 日進(156)
- 住友電工ハードメタル(115)
- プロトティップ(101)
- タンガロイ(99)
- WIDIN(99)
- ユニオンツール(98)
- サンドビック(91)
- エスコ(84)
- DIJET(ダイジェット工業)(84)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・NS(日進工具)・S&K(三興製作所)・三菱マテリアル・OSG(オーエスジー)・NACHI(不二越)・イスカル・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・グーリング・京セラ・岡崎精工・日進・住友電工ハードメタル・プロトティップ・タンガロイ・WIDIN・ユニオンツール・サンドビック・エスコ・DIJET(ダイジェット工業)・ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む

ゴールドエンドミル SPGF4-12
日進¥13,980税込¥15,3781本翌々日出荷炭素鋼、合金鋼、チタン合金、超耐熱合金、難削ステンレス等に幅広く使用でき、溝加工で優れた性能発揮するエンドミルです。軸径(Φmm)12刃数4全長(mm)75刃長(mm)36被削材炭素鋼(≦HRc40):◎、合金鋼(≦HRc45):◎、焼入れ鋼(≦HRc50):〇、鋳物:〇、ステンレス鋼:◎、チタン合金:◎、超耐熱合金:〇刃径(Φmm)12ねじれ角(°)40/42
ゴールドエンドミル SPGF4-10
日進¥10,980税込¥12,0781本当日出荷炭素鋼、合金鋼、チタン合金、超耐熱合金、難削ステンレス等に幅広く使用でき、溝加工で優れた性能発揮するエンドミルです。剛性が非常に強く高寿命。過酷な条件下で高速切削が可能。難削材のドライ切削に強い。難削材の高速溝加工軸径(Φmm)10刃数4全長(mm)75刃長(mm)30被削材炭素鋼(≦HRc40):◎、合金鋼(≦HRc45):◎、焼入れ鋼(≦HRc50):〇、鋳物:〇、ステンレス鋼:◎、チタン合金:◎、超耐熱合金:〇刃径(Φmm)10ねじれ角(°)40/42
ボールエンドミル SPBFL4-4R
日進¥12,980税込¥14,2781本翌々日出荷耐熱合金の加工で高能率。SUS関連や合金鋼で抜群。HRC60~65の高硬度罪でも高剛性。ビビりにくい芯厚設計と切れ味のバランスを両立軸径(Φmm)8刃数4全長(mm)85刃長(mm)8首径(mm)Φ7.9有効長(mm)40表面処理SPWCボール径(Φmm)4R
ボールエンドミル SPBF3-2R
日進¥4,998税込¥5,4981本翌々日出荷耐熱合金の加工で高能率。SUS関連や合金鋼で抜群。HRC60~65の高硬度罪でも高剛性。ビビりにくい芯厚設計と切れ味のバランスを両立軸径(Φmm)6刃数3全長(mm)50刃長(mm)4表面処理SPWCボール径(Φmm)2R
ボールエンドミル SPBF4-3R
日進¥5,798税込¥6,3781本翌々日出荷耐熱合金の加工で高能率。SUS関連や合金鋼で抜群。HRC60~65の高硬度罪でも高剛性。ビビりにくい芯厚設計と切れ味のバランスを両立軸径(Φmm)6刃数4全長(mm)60刃長(mm)6表面処理SPWCボール径(Φmm)3R
ボールエンドミル SPBF4-6R
日進¥15,980税込¥17,5781本翌々日出荷耐熱合金の加工で高能率。SUS関連や合金鋼で抜群。HRC60~65の高硬度罪でも高剛性。ビビりにくい芯厚設計と切れ味のバランスを両立軸径(Φmm)12刃数4全長(mm)75刃長(mm)12表面処理SPWCボール径(Φmm)6R
ボールエンドミル SPBF3-1R
日進¥4,998税込¥5,4981本翌々日出荷耐熱合金の加工で高能率。SUS関連や合金鋼で抜群。HRC60~65の高硬度罪でも高剛性。ビビりにくい芯厚設計と切れ味のバランスを両立軸径(Φmm)6刃数3全長(mm)50刃長(mm)2表面処理SPWCボール径(Φmm)1R
ボールエンドミル SPBF4-4R
日進¥8,398税込¥9,2381本翌々日出荷耐熱合金の加工で高能率。SUS関連や合金鋼で抜群。HRC60~65の高硬度罪でも高剛性。ビビりにくい芯厚設計と切れ味のバランスを両立軸径(Φmm)8刃数4全長(mm)60刃長(mm)8表面処理SPWCボール径(Φmm)4R
ボールエンドミル SPBFL4-5R
日進¥16,980税込¥18,6781本翌々日出荷耐熱合金の加工で高能率。SUS関連や合金鋼で抜群。HRC60~65の高硬度罪でも高剛性。ビビりにくい芯厚設計と切れ味のバランスを両立軸径(Φmm)10刃数4全長(mm)100刃長(mm)10首径(mm)Φ9.9有効長(mm)50表面処理SPWCボール径(Φmm)5R
ボールエンドミル SPBF4-5R
日進¥12,980税込¥14,2781本翌々日出荷耐熱合金の加工で高能率。SUS関連や合金鋼で抜群。HRC60~65の高硬度罪でも高剛性。ビビりにくい芯厚設計と切れ味のバランスを両立軸径(Φmm)10刃数4全長(mm)75刃長(mm)10表面処理SPWCボール径(Φmm)5R
ホワイトエンドミル SPHF4-8
日進¥9,798税込¥10,7781本翌々日出荷耐熱性脳が非常に高い。過酷な条件下で高性能な切削が可能。難削材のドライ切削に強い。超芯厚設計軸径(Φmm)8刃数4全長(mm)60刃長(mm)20表面処理SPWCねじれ角(°)51刃径(mm)8
ホワイトエンドミル SPHFR4-6-1R
日進¥7,998税込¥8,7981本翌々日出荷耐熱性脳が非常に高い。過酷な条件下で高性能な切削が可能。難削材のドライ切削に強い。超芯厚設計軸径(Φmm)6刃数4全長(mm)50刃長(mm)15表面処理SPWCコーナーR(mm)1ねじれ角(°)51刃径(mm)6
ホワイトエンドミル SPHF4-10
日進¥13,980税込¥15,3781本翌々日出荷耐熱性脳が非常に高い。過酷な条件下で高性能な切削が可能。難削材のドライ切削に強い。超芯厚設計軸径(Φmm)10刃数4全長(mm)75刃長(mm)25表面処理SPWCねじれ角(°)51刃径(mm)10
ホワイトエンドミル SPHFR4-12-0.5R
日進¥18,980税込¥20,8781本翌々日出荷耐熱性脳が非常に高い。過酷な条件下で高性能な切削が可能。難削材のドライ切削に強い。超芯厚設計軸径(Φmm)12刃数4全長(mm)75刃長(mm)30表面処理SPWCコーナーR(mm)0.5ねじれ角(°)51刃径(mm)12
ホワイトエンドミル SPHF4-4T
日進¥8,198税込¥9,0181本翌々日出荷耐熱性脳が非常に高い。過酷な条件下で高性能な切削が可能。難削材のドライ切削に強い。超芯厚設計軸径(Φmm)6刃数4全長(mm)50刃長(mm)10表面処理SPWCねじれ角(°)51刃径(mm)4
ホワイトエンドミル SPHF4-6
日進¥8,198税込¥9,0181本翌々日出荷耐熱性脳が非常に高い。過酷な条件下で高性能な切削が可能。難削材のドライ切削に強い。超芯厚設計軸径(Φmm)6刃数4全長(mm)50刃長(mm)15表面処理SPWCねじれ角(°)51刃径(mm)6
ホワイトエンドミル SPHFL4-8
日進¥12,980税込¥14,2781本翌々日出荷耐熱性脳が非常に高い。過酷な条件下で高性能な切削が可能。難削材のドライ切削に強い。超芯厚設計軸径(Φmm)8刃数4全長(mm)75刃長(mm)20首径(mm)Φ7.9有効長(mm)40表面処理SPWCねじれ角(°)51刃径(mm)8
ホワイトエンドミル SPHFR4-12-1R
日進¥18,980税込¥20,8781本翌々日出荷耐熱性脳が非常に高い。過酷な条件下で高性能な切削が可能。難削材のドライ切削に強い。超芯厚設計軸径(Φmm)12刃数4全長(mm)75刃長(mm)30表面処理SPWCコーナーR(mm)1ねじれ角(°)51刃径(mm)12
ホワイトエンドミル SPHFL4-12
日進¥23,980税込¥26,3781本翌々日出荷耐熱性脳が非常に高い。過酷な条件下で高性能な切削が可能。難削材のドライ切削に強い。超芯厚設計軸径(Φmm)12刃数4全長(mm)100刃長(mm)40首径(mm)Φ11.9有効長(mm)60表面処理SPWCねじれ角(°)51刃径(mm)12
ホワイトエンドミル SPHF4-12
日進¥17,980税込¥19,7781本翌々日出荷耐熱性脳が非常に高い。過酷な条件下で高性能な切削が可能。難削材のドライ切削に強い。超芯厚設計軸径(Φmm)12刃数4全長(mm)75刃長(mm)30表面処理SPWCねじれ角(°)51刃径(mm)12
ホワイトエンドミル SPHFR4-8-0.5R
日進¥9,998税込¥10,9981本翌々日出荷耐熱性脳が非常に高い。過酷な条件下で高性能な切削が可能。難削材のドライ切削に強い。超芯厚設計軸径(Φmm)8刃数4全長(mm)60刃長(mm)20表面処理SPWCコーナーR(mm)0.5ねじれ角(°)51刃径(mm)8
ホワイトエンドミル SPHFR4-5-0.5R
日進¥7,998税込¥8,7981本翌々日出荷耐熱性脳が非常に高い。過酷な条件下で高性能な切削が可能。難削材のドライ切削に強い。超芯厚設計軸径(Φmm)6刃数4全長(mm)50刃長(mm)13表面処理SPWCコーナーR(mm)0.5ねじれ角(°)51刃径(mm)5
ゴールドエンドミル SPGF4-3
日進¥3,498税込¥3,8481本翌々日出荷剛性が非常に高く高寿命。過酷な条件下で高速切削が可能。難削材のドライ切削に強い。難削材の高速溝加工軸径(Φmm)4刃数4全長(mm)50刃長(mm)9表面処理SPWCねじれ角(°)40/42刃径(mm)3
ゴールドエンドミル SPGFR4-8-0.4R
日進¥7,798税込¥8,5781本翌々日出荷剛性が非常に高く高寿命。過酷な条件下で高速切削が可能。難削材のドライ切削に強い。難削材の高速溝加工軸径(Φmm)8刃数4全長(mm)60刃長(mm)20表面処理SPWCコーナーR(mm)0.4ねじれ角(°)40/42刃径(mm)8
ゴールドエンドミル SPGF4-12
日進¥13,980税込¥15,3781本翌々日出荷剛性が非常に高く高寿命。過酷な条件下で高速切削が可能。難削材のドライ切削に強い。難削材の高速溝加工軸径(Φmm)12刃数4全長(mm)75刃長(mm)36表面処理SPWCねじれ角(°)40/42刃径(mm)12
ゴールドエンドミル SPGF4-2.5
日進¥4,298税込¥4,7281本翌々日出荷剛性が非常に高く高寿命。過酷な条件下で高速切削が可能。難削材のドライ切削に強い。難削材の高速溝加工軸径(Φmm)6刃数4全長(mm)50刃長(mm)7.5表面処理SPWCねじれ角(°)40/42刃径(mm)2.5
ゴールドエンドミル SPGF4-4
日進¥3,498税込¥3,8481本翌々日出荷剛性が非常に高く高寿命。過酷な条件下で高速切削が可能。難削材のドライ切削に強い。難削材の高速溝加工軸径(Φmm)4刃数4全長(mm)50刃長(mm)12表面処理SPWCねじれ角(°)40/42刃径(mm)4
ゴールドエンドミル SPGFR4-8-1R
日進¥7,798税込¥8,5781本翌々日出荷剛性が非常に高く高寿命。過酷な条件下で高速切削が可能。難削材のドライ切削に強い。難削材の高速溝加工軸径(Φmm)10刃数4全長(mm)60刃長(mm)20表面処理SPWCコーナーR(mm)1ねじれ角(°)40/42刃径(mm)10
ゴールドエンドミル SPGFL4-10
日進¥13,980税込¥15,3781本翌々日出荷剛性が非常に高く高寿命。過酷な条件下で高速切削が可能。難削材のドライ切削に強い。難削材の高速溝加工軸径(Φmm)10刃数4全長(mm)100刃長(mm)30首径(mm)Φ9.9有効長(mm)50表面処理SPWCねじれ角(°)40/42刃径(mm)10
ゴールドエンドミル SPGF4-10
日進¥10,980税込¥12,0781本翌々日出荷剛性が非常に高く高寿命。過酷な条件下で高速切削が可能。難削材のドライ切削に強い。難削材の高速溝加工軸径(Φmm)10刃数4全長(mm)75刃長(mm)30表面処理SPWCねじれ角(°)40/42刃径(mm)10
ゴールドエンドミル SPGFR4-12-0.5R
日進¥14,980税込¥16,4781本翌々日出荷剛性が非常に高く高寿命。過酷な条件下で高速切削が可能。難削材のドライ切削に強い。難削材の高速溝加工軸径(Φmm)12刃数4全長(mm)75刃長(mm)32表面処理SPWCコーナーR(mm)0.5ねじれ角(°)40/42刃径(mm)12
ゴールドエンドミル SPGFR4-5-1R
日進¥4,698税込¥5,1681本翌々日出荷剛性が非常に高く高寿命。過酷な条件下で高速切削が可能。難削材のドライ切削に強い。難削材の高速溝加工軸径(Φmm)6刃数4全長(mm)50刃長(mm)13表面処理SPWCコーナーR(mm)1ねじれ角(°)40/42刃径(mm)4
ゴールドエンドミル SPGF4-2
日進¥4,298税込¥4,7281本翌々日出荷剛性が非常に高く高寿命。過酷な条件下で高速切削が可能。難削材のドライ切削に強い。難削材の高速溝加工軸径(Φmm)6刃数4全長(mm)50刃長(mm)6表面処理SPWCねじれ角(°)40/42刃径(mm)2
ゴールドエンドミル SPGFL4-8
日進¥9,798税込¥10,7781本翌々日出荷剛性が非常に高く高寿命。過酷な条件下で高速切削が可能。難削材のドライ切削に強い。難削材の高速溝加工軸径(Φmm)8刃数4全長(mm)75刃長(mm)24首径(mm)Φ7.9有効長(mm)40表面処理SPWCねじれ角(°)40/42刃径(mm)8
ゴールドエンドミル SPGFR4-6-0.2R
日進¥4,698税込¥5,1681本翌々日出荷剛性が非常に高く高寿命。過酷な条件下で高速切削が可能。難削材のドライ切削に強い。難削材の高速溝加工軸径(Φmm)6刃数4全長(mm)50刃長(mm)15表面処理SPWCコーナーR(mm)0.2ねじれ角(°)40/42刃径(mm)6
ゴールドエンドミル SPGFR4-8-0.5R
日進¥7,798税込¥8,5781本翌々日出荷剛性が非常に高く高寿命。過酷な条件下で高速切削が可能。難削材のドライ切削に強い。難削材の高速溝加工軸径(Φmm)8刃数4全長(mm)60刃長(mm)20表面処理SPWCコーナーR(mm)0.5ねじれ角(°)40/42刃径(mm)8
ゴールドエンドミル SPGF4-4T
日進¥4,298税込¥4,7281本翌々日出荷剛性が非常に高く高寿命。過酷な条件下で高速切削が可能。難削材のドライ切削に強い。難削材の高速溝加工軸径(Φmm)6刃数4全長(mm)50刃長(mm)12表面処理SPWCねじれ角(°)40/42刃径(mm)4
ゴールドエンドミル SPGFR4-5-0.2R
日進¥4,698税込¥5,1681本翌々日出荷剛性が非常に高く高寿命。過酷な条件下で高速切削が可能。難削材のドライ切削に強い。難削材の高速溝加工軸径(Φmm)4刃数4全長(mm)50刃長(mm)13表面処理SPWCコーナーR(mm)0.2ねじれ角(°)40/42刃径(mm)5
ゴールドエンドミル SPGF4-3T
日進¥4,298税込¥4,7281本翌々日出荷剛性が非常に高く高寿命。過酷な条件下で高速切削が可能。難削材のドライ切削に強い。難削材の高速溝加工軸径(Φmm)6刃数4全長(mm)50刃長(mm)9表面処理SPWCねじれ角(°)40/42刃径(mm)3
ゴールドエンドミル SPGFR4-3-0.5R
日進¥3,998税込¥4,3981本翌々日出荷剛性が非常に高く高寿命。過酷な条件下で高速切削が可能。難削材のドライ切削に強い。難削材の高速溝加工軸径(Φmm)4刃数4全長(mm)50刃長(mm)8表面処理SPWCコーナーR(mm)0.5ねじれ角(°)40/42刃径(mm)3