絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
シャンク径(Φmm)
刃数
刃長(mm)
材質
- CBN焼結体(63)
- CVDコーティング(10)
- DLCコーティング(6)
- PVDコーティング(102)
- その他(157)
- エボナイト(9)
- コバルトハイス(274)
- サーメット(13)
- セラミックス(10)
- タングステン鋼(2)
- ダイヤモンド(17)
- ダイヤモンド焼結体(1)
- チタンコーティング(2)
- ハイス(371)
- 樹脂(18)
- 粉末ハイス(149)
- 超硬合金(2,641)
- 超高圧焼結体(1)
- 鋼(25)
全長(mm)
40・45・50・55・60・65・70・75・80・90・100・110・120・125・130・140・150・160・180・200・全長(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(24)
- NS(日進工具)(540)
- S&K(三興製作所)(489)
- 三菱マテリアル(316)
- OSG(オーエスジー)(313)
- NACHI(不二越)(296)
- イスカル(255)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(253)
- グーリング(251)
- 京セラ(163)
- 日進(156)
- 岡崎精工(132)
- 住友電工ハードメタル(115)
- プロトティップ(101)
- タンガロイ(99)
- WIDIN(99)
- ユニオンツール(98)
- サンドビック(91)
- エスコ(84)
- DIJET(ダイジェット工業)(84)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・NS(日進工具)・S&K(三興製作所)・三菱マテリアル・OSG(オーエスジー)・NACHI(不二越)・イスカル・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・グーリング・京セラ・日進・岡崎精工・住友電工ハードメタル・プロトティップ・タンガロイ・WIDIN・ユニオンツール・サンドビック・エスコ・DIJET(ダイジェット工業)・ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む

ConeFitヘッド交換式 Protomax Inox超硬エンドミル ロングリーチ TAZコート
プロトティップ¥15,980~税込¥17,578~1個9日以内出荷ConeFitヘッド交換式ミーリングヘッドです。用途被削材:鋼、ステンレス鋼。ミーリング加工。材質超硬刃数4RoHS指令(10物質対応)対応
ConeFitヘッド交換式超硬R面取りエンドミル TAXコート
プロトティップ¥7,298税込¥8,0281個9日以内出荷ConeFitヘッド交換式ミーリングヘッドです。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材。ミーリング加工。材質超硬全長(mm)23.6首径(mm)9.7首長(mm)12.4シャンク径(mm)E10刃径(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
ConeFitヘッド交換式 超硬ボールノーズエンドミル TAXコート
プロトティップ¥6,598~税込¥7,258~1個9日以内出荷ConeFitヘッド交換式ミーリングヘッドです。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属。ミーリング加工。材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
ConeFitヘッド交換式 コーナーR付き超硬エンドミル TAXコート
プロトティップ¥13,980~税込¥15,378~1個9日以内出荷ConeFitヘッド交換式ミーリングヘッドです。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。ミーリング加工。材質超硬刃数3RoHS指令(10物質対応)対応
ConeFitヘッド交換式 超硬肩削り / 溝削りエンドミル TAXコート
プロトティップ¥15,980~税込¥17,578~1個9日以内出荷ConeFitヘッド交換式ミーリングヘッドです。用途被削材:鋼、ステンレス鋼。ミーリング加工。材質超硬刃数4RoHS指令(10物質対応)対応
ConeFitヘッド交換式 超硬エンドミル TAAコート
プロトティップ¥9,598~税込¥10,558~1個9日以内出荷ConeFitヘッド交換式ミーリングヘッドです。用途被削材:ステンレス鋼、難削材。ミーリング加工。材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
ConeFitヘッド交換式超硬面取りエンドミル90° TAXコート
プロトティップ¥6,998~税込¥7,698~1個9日以内出荷ConeFitヘッド交換式ミーリングヘッドです。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材。ミーリング加工。材質超硬全長(mm)23.6RoHS指令(10物質対応)対応
ConeFitヘッド交換式 超硬エンドミル AL45 ノンコート(被削材:鋼、ステンレス鋼。)
プロトティップ¥6,198~税込¥6,818~1個9日以内出荷ConeFitヘッド交換式ミーリングヘッドです。用途被削材:鋼、ステンレス鋼。ミーリング加工。材質超硬刃数3全長(mm)104刃長(mm)42シャンク径(mm)20刃径(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
非鉄金属加工用超硬2枚刃エンドミル・右刃左ネジレ
協和精工¥7,798~税込¥8,578~1本翌々日出荷非鉄金属の側面加工に最適です。左ネジレにより、切粉を先端へ排出するようにしました。用途非鉄金属・樹脂刃数2表面処理ノンコートねじれ角(°)30
ダイヤモンドコート2枚刃超硬ネック付ラジアスエンドミル
WIDIN¥8,998~税込¥9,898~1本翌々日出荷グラファイトや非鉄金属などの材料に加工が可能です。独自のダイヤモンドコーティングを施しており、優れた耐摩耗性を発揮し、長寿命です。用途グラファイト・アルミ合金材質超硬K種刃数2表面処理ダイヤモンドコートねじれ角30゜
アルミ用DLCコート3枚刃超硬ラジアスエンドミル(レギュラー刃)
WIDIN¥6,598~税込¥7,258~1本翌々日出荷アルミ加工時の仕上げ面の品質向上を追求した独自の刃形状を採用しています。独自のDLCコーティングを施しており、優れた耐摩耗性を発揮し、長寿命です。用途アルミ合金・銅合金・樹脂材質超微粒子刃数3表面処理DLCコートねじれ角45゜
アルミ用DLCコート2枚刃超硬ラジアスエンドミル(レギュラー刃)
WIDIN¥5,998~税込¥6,598~1本翌々日出荷アルミ加工時の仕上げ面の品質向上を追求した独自の刃形状を採用しています。独自のDLCコーティングを施しており、優れた耐摩耗性を発揮し、長寿命です。用途アルミ合金・銅合金・樹脂材質超微粒子刃数2表面処理DLCコートねじれ角45゜
Wコート超硬ラフィングラジアスエンドミル
WIDIN¥4,698~税込¥5,168~1本翌々日出荷耐熱性、耐酸化性と平滑性に優れたWコーティング(nACRo系)を採用。炭素鋼、合金鋼・高硬度材(~HRC55)等の難削材に威力を発揮します。独自の不等リードで切屑排出性の向上と安定した加工精度を実現。用途炭素鋼・合金鋼・焼入鋼(~HRC55)・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄材質超々微粒子表面処理nACRoコートねじれ角29゜+31゜
Wコート6枚刃ロングシャンク超硬ラジアスエンドミル
WIDIN¥5,598~税込¥6,158~1本翌々日出荷耐熱性、耐酸化性と平滑性に非常に優れたWコーティング(nACRo系)を採用。炭素鋼、合金鋼・高硬度材(~HRC55)等の難削材に威力を発揮します。用途炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・焼入鋼(~HRC55)材質超々微粒子刃数6表面処理nACRoコートねじれ角45゜
TiAlNコート5枚刃超硬不等分割ラジアスエンドミル(レギュラー刃)
WIDIN¥7,898~税込¥8,688~1本翌々日出荷高熱衝撃安定性と平滑性に非常に優れたTiAlN+SHコーティングを採用。特にステンレス鋼、チタン合金、耐熱合金等の難削材に威力を発揮します。用途ステンレス鋼・チタン合金・耐熱合金材質超々微粒子刃数5表面処理TiAlN+SHコートねじれ角44゜+45゜+46゜
AlTiN高硬度用超硬6枚刃ラジアスエンドミル(レギュラー刃 ロングシャンク)
WIDIN¥8,498~税込¥9,348~1本翌々日出荷高熱衝撃安定性及び平滑性に非常に優れたAlTiN+HHコーティングを採用。特に高硬度材のウェット加工及びドライ加工に最適です。用途調質鋼・焼入鋼(~HRC70)材質超々微粒子刃数6表面処理AlTiN+HHコートねじれ角45゜
AlTiN高硬度用超硬6枚刃ネック付ラジアスエンドミル(ショート刃)
WIDIN¥7,298~税込¥8,028~1本翌々日出荷高熱衝撃安定性及び平滑性に非常に優れたAlTiN+HHコーティングを採用。特に高硬度材のウェット加工及びドライ加工に最適です。用途調質鋼・焼入鋼(~HRC70)材質超々微粒子刃数6表面処理AlTiN+HHコートねじれ角45゜
AlTiN高硬度用超硬4枚刃ラジアスエンドミル(レギュラー刃 仕上げ用)
WIDIN¥6,398~税込¥7,038~1本翌々日出荷高熱衝撃安定性及び平滑性に非常に優れたAlTiN+HHコーティングを採用。特に高硬度材のウェット加工及びドライ加工に最適です。用途調質鋼・焼入鋼(~HRC70)材質超々微粒子刃数4表面処理AlTiN+HHコートねじれ角45゜
AlTiN高硬度用超硬4枚刃ラジアスエンドミル(レギュラー刃 ロングシャンク)
WIDIN¥6,598~税込¥7,258~1本翌々日出荷高熱衝撃安定性及び平滑性に非常に優れたAlTiN+HHコーティングを採用。特に高硬度材のウェット加工及びドライ加工に最適です。用途調質鋼・焼入鋼(~HRC70)材質超々微粒子刃数4表面処理AlTiN+HHコートねじれ角30゜
AlTiN高硬度用超硬4枚刃ネック付ラジアスエンドミル(ショート刃)
WIDIN¥5,998~税込¥6,598~1本翌々日出荷高熱衝撃安定性及び平滑性に非常に優れたAlTiN+HHコーティングを採用。特に高硬度材のウェット加工及びドライ加工に最適です。用途調質鋼・焼入鋼(~HRC70)材質超々微粒子刃数4表面処理AlTiN+HHコートねじれ角30゜
AlTiN高硬度用超硬4枚刃ネック付ラジアスエンドミル(ショート刃 ロングシャンク)
WIDIN¥7,498~税込¥8,248~1本翌々日出荷高熱衝撃安定性及び平滑性に非常に優れたAlTiN+HHコーティングを採用。特に高硬度材のウェット加工及びドライ加工に最適です。用途調質鋼・焼入鋼(~HRC70)材質超々微粒子刃数4表面処理AlTiN+HHコートねじれ角30゜
AlTiN高硬度用超硬2枚刃ラジアスエンドミル(レギュラー刃 ロングシャンク)
WIDIN¥5,598~税込¥6,158~1本翌々日出荷高熱衝撃安定性及び平滑性に非常に優れたAlTiN+HHコーティングを採用。特に高硬度材のウェット加工及びドライ加工に最適です。用途調質鋼・焼入鋼(~HRC70)材質超々微粒子刃数2表面処理AlTiN+HHコートねじれ角30゜
AlTiN高硬度用超硬2枚刃ネック付ラジアスエンドミル(ショート刃)
WIDIN¥5,298~税込¥5,828~1本翌々日出荷高熱衝撃安定性及び平滑性に非常に優れたAlTiN+HHコーティングを採用。特に高硬度材のウェット加工及びドライ加工に最適です。用途調質鋼・焼入鋼(~HRC70)材質超々微粒子刃数2表面処理AlTiN+HHコートねじれ角30゜
AlTiNコート超硬4枚刃ラジアスエンドミルロング刃
WIDIN¥5,998~税込¥6,598~1本翌々日出荷耐酸化性と耐摩耗性に非常に優れたAlTiNコーティングを採用。工具鋼、合金鋼、金型鋼及び高硬度の被削材に最適です。用途工具鋼・合金鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・炭素鋼材質超々微粒子刃数4表面処理AlTiNコートねじれ角30゜
AlTiNコート超硬4枚刃ネック付ラジアスエンドミル(ショート刃)
WIDIN¥5,998~税込¥6,598~1本翌々日出荷耐酸化性と耐摩耗性に非常に優れたAlTiNコーティングを採用。工具鋼、合金鋼、金型鋼及び高硬度の被削材に最適です。用途工具鋼・合金鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・炭素鋼材質超々微粒子刃数4表面処理AlTiNコートねじれ角30゜
AlTiNコート超硬2枚刃ラジアスエンドミルロング刃
WIDIN¥4,998~税込¥5,498~1本翌々日出荷耐酸化性と耐摩耗性に非常に優れたAlTiNコーティングを採用。工具鋼、合金鋼、金型鋼及び高硬度の被削材に最適です。用途工具鋼・合金鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・炭素鋼材質超々微粒子刃数2表面処理AlTiNコートねじれ角30゜
AlTiNコート超硬2枚刃ラジアスエンドミルロングシャンク
WIDIN¥4,998~税込¥5,498~1本翌々日出荷耐酸化性と耐摩耗性に非常に優れたAlTiNコーティングを採用。工具鋼、合金鋼、金型鋼及び高硬度の被削材に最適です。用途工具鋼・合金鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・炭素鋼材質超々微粒子刃数2表面処理AlTiNコートねじれ角30゜
AlTiNコート超硬2枚刃ネック付ラジアスエンドミル(ショート刃)
WIDIN¥4,998~税込¥5,498~1本翌々日出荷から3日以内出荷耐酸化性と耐摩耗性に非常に優れたAlTiNコーティングを採用。工具鋼、合金鋼、金型鋼及び高硬度の被削材に最適です。用途工具鋼・合金鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・炭素鋼材質超々微粒子刃数2表面処理AlTiNコートねじれ角30゜
AlCrNコート6枚刃超硬ラジアスエンドミル
WIDIN¥5,698~税込¥6,268~1本翌々日出荷WR506シリーズの後継品となります。耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC)材質超々微粒子刃数6表面処理AlCrNコートねじれ角45゜