絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 0.1(1)
- 0.2(3)
- 0.3(1)
- 0.4(3)
- 0.5(1)
- 0.6(3)
- 0.8(3)
- 1(1)
- 3(1)
- 4(2)
- 5(1)
- 6(2)
- 7(1)
- 8(2)
- 10(2)
- 12(2)
シャンク径(Φmm)
- 3(2)
- 4(5)
- 6(2)
- 10(1)
刃数
- 2(4)
- 4(2)
刃長(mm)
- 0.04(1)
- 0.05(1)
- 0.08(2)
- 0.13(1)
- 0.15(1)
- 0.16(1)
- 0.2(3)
- 0.24(2)
- 0.3(1)
- 0.32(1)
- 0.4(3)
- 0.48(1)
- 0.5(1)
- 0.56(1)
- 0.6(2)
- 0.7(2)
- 0.8(2)
- 1(1)
- 1.1(1)
- 2(2)
- 刃長(mm)をもっと見る
材質
- CBN焼結体(2)
- その他(2)
- 超硬合金(5)
全長(mm)
- 35
- 38(8)
- 40(18)
- 45(45)
- 50(137)
- 55(24)
- 60(132)
- 65(30)
- 70(101)
- 75(70)
- 80(78)
- 90(62)
- 100(93)
- 110(51)
- 120(27)
- 130(20)
- 140(13)
- 150(23)
- 155(8)
- 160(7)
- 200(11)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- NS(日進工具)(2)
- ユニオンツール(2)
- OSG(オーエスジー)(1)
- WIDIN(1)
- THECUT(1)
NS(日進工具)・ユニオンツール・OSG(オーエスジー)・WIDIN・THECUT
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
商品レビュー
- 以上(0)
- 以上(0)
- 以上(0)
- 以上(0)
価格
- 1,500-10,000円(7)
- 10,000-50,000円(4)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
エンドミル :「hrc55」の検索結果
エンドミルは、金属やプラスチックなどの部品の平面をなめらかに削るために使用する切除工具です。エンドミルは種類が豊富で切れ刃数、刃長などにより多くの種類に分類されます。切除方式によって違いはありますが一般的な切除作業では2枚刃のエンドミルが使用されます。側面切除など幅が狭い部分を切り込む場合は、多刃のエンドミルが適しています。適切な刃長の長さは削り下げる深さによって変わります。長すぎる刃長を使用すると振動が起きて上手く削れないため、注意が必要です。

4枚刃自動旋盤用超硬エンドミル
WIDIN¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から3日以内出荷自動旋盤用にスリムシャンクを採用し、干渉防止に全長35mm~60mmに規格した超硬エンドミルとなります。硬度HRC55までの幅広い材料に高能率加工が可能です。超硬母材に超々微粒子を採用し、耐チッピング性の向上、安定した加工が可能です。用途用途材質超々微粒子形状刃:右ネジレ30°刃数4枚刃表面処理AlTiNコーティング
VシリーズCBNショートシャンクロングネックラジアスエンドミル
ユニオンツール¥7,358~税込¥8,094~1本翌々日出荷従来品と精度が同等で、価格をお求めやすくした「V シリーズ」にCBN シリーズがラインナップしました。電子回路基板穴あけ用PCB ドリルの生産ノウハウを活用し、コストを抑えました。高硬度材の高精度・長寿命加工を実現しました。用途対応被削材:焼入れ鋼(~50HRC)(~55HRC)(~60HRC)(~65HRC)(~70HRC)、プリハードン鋼材質CBN刃数2枚全長(mm)35シャンク径(Φmm)3ねじれ角(°)0RoHS指令(10物質対応)対応
VシリーズCBNショートシャンクロングネックボールエンドミル
ユニオンツール¥8,938~税込¥9,832~1本翌々日出荷従来品と精度が同等で、価格をお求めやすくした「V シリーズ」にCBN シリーズがラインナップしました。電子回路基板穴あけ用PCB ドリルの生産ノウハウを活用し、コストを抑えました。高硬度材の高精度・長寿命加工を実現しました。用途対応被削材:焼入れ鋼(~50HRC)(~55HRC)(~60HRC)(~65HRC)(~70HRC)、プリハードン鋼材質CBN刃数2枚全長(mm)35シャンク径(Φmm)3ねじれ角(°)0RoHS指令(10物質対応)対応
無限コーティング ショートシャンクボールエンドミル MSB230SF
NS(日進工具)¥5,698税込¥6,2681個当日出荷低速から高速まで精密3次元加工に対応します。狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。低速から高速まで深彫り精密3次元加工に対応します。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、調質鋼、焼入れ鋼(~55HRC)、銅。金型および部品の切削加工。材質超微粒子超硬合金シャンク径d(Φmm)4
超硬 WXLコート 2刃 ボールエンド形(HSK対応) WXL-HS-EBD
OSG(オーエスジー)¥3,500~税込¥3,850~1本当日出荷から4日以内出荷シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金刃数2表面処理WXLコーティングねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
無限コーティング ショートシャンクボールエンドミル(焼きばめ用)
NS(日進工具)¥2,998~税込¥3,298~1本3日以内出荷ショートシャンクタイプ(焼きばめ対応)のボールエンドミルです。材質超微粒子超硬合金刃数2表面処理無限コーティング(TiAlN系)ねじれ角30°加工可能硬度~55HRCまで加工可能
自動旋盤用超硬4枚刃エンドミル(AlTiN) IC4EAV
THECUT¥4,598~税込¥5,058~1本3日以内出荷自動旋盤用超硬4枚刃エンドミル 刃長、全長が短く、自動旋盤用での使用に最適です。 刃径Φ10以下のシャンク径はΦ6でER11コレットで使用可能です。 新しいVcコーティングは従来のV1(TIAリットルNコーティング)に比べ 高い硬度(約3000HV)と酸化開始温度(約800℃)により更に長寿命。刃先形状ギャッシュランドねじれ角(°)35