絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 0.1(1)
  • 0.2(3)
  • 0.3(1)
  • 0.4(3)
  • 0.5(1)
  • 0.6(3)
  • 0.8(3)
  • 1(1)
  • 3(1)
  • 4(2)
  • 5(1)
  • 6(2)
  • 7(1)
  • 8(2)
  • 10(2)
  • 12(2)
シャンク径(Φmm)
  • 3(2)
  • 4(5)
  • 6(2)
  • 10(1)
全長(mm)
  • 35
  • 40(18)
  • 45(45)
  • 50(137)
  • 55(24)
  • 60(132)
  • 65(30)
  • 70(101)
  • 75(70)
  • 80(79)
  • 90(62)
  • 100(93)
  • 110(51)
  • 120(27)
  • 130(20)
  • 140(13)
  • 150(23)
  • 155(9)
  • 160(7)
  • 200(11)
材質
  • CBN焼結体(2)
  • その他(2)
  • 超硬合金(5)
ブランド
  • NS(日進工具)(2)
  • ユニオンツール(2)
  • OSG(オーエスジー)(1)
  • WIDIN(1)
  • THECUT(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(7)
  • 10,000-50,000円(4)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

切削工具 :「hrc55」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。

商品豆知識

7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 4枚刃自動旋盤用超硬エンドミル WIDIN

    4枚刃自動旋盤用超硬エンドミル

    WIDIN
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    自動旋盤用にスリムシャンクを採用し、干渉防止に全長35mm~60mmに規格した超硬エンドミルとなります。硬度HRC55までの幅広い材料に高能率加工が可能です。超硬母材に超々微粒子を採用し、耐チッピング性の向上、安定した加工が可能です。
    用途用途材質超々微粒子形状刃:右ネジレ30°刃数4枚刃表面処理AlTiNコーティング
  • VシリーズCBNショートシャンクロングネックラジアスエンドミル ユニオンツール

    VシリーズCBNショートシャンクロングネックラジアスエンドミル

    ユニオンツール
    ¥7,358~税込¥8,094~
    1本
    翌々日出荷
    従来品と精度が同等で、価格をお求めやすくした「V シリーズ」にCBN シリーズがラインナップしました。電子回路基板穴あけ用PCB ドリルの生産ノウハウを活用し、コストを抑えました。高硬度材の高精度・長寿命加工を実現しました。
    用途対応被削材:焼入れ鋼(~50HRC)(~55HRC)(~60HRC)(~65HRC)(~70HRC)、プリハードン鋼材質CBN刃数2枚全長(mm)35シャンク径(Φmm)3ねじれ角(°)0RoHS指令(10物質対応)対応
  • VシリーズCBNショートシャンクロングネックボールエンドミル ユニオンツール

    VシリーズCBNショートシャンクロングネックボールエンドミル

    ユニオンツール
    ¥8,938~税込¥9,832~
    1本
    翌々日出荷
    従来品と精度が同等で、価格をお求めやすくした「V シリーズ」にCBN シリーズがラインナップしました。電子回路基板穴あけ用PCB ドリルの生産ノウハウを活用し、コストを抑えました。高硬度材の高精度・長寿命加工を実現しました。
    用途対応被削材:焼入れ鋼(~50HRC)(~55HRC)(~60HRC)(~65HRC)(~70HRC)、プリハードン鋼材質CBN刃数2枚全長(mm)35シャンク径(Φmm)3ねじれ角(°)0RoHS指令(10物質対応)対応
  • 無限コーティング ショートシャンクボールエンドミル MSB230SF NS(日進工具)

    無限コーティング ショートシャンクボールエンドミル MSB230SF

    NS(日進工具)
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    当日出荷
    低速から高速まで精密3次元加工に対応します。狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。低速から高速まで深彫り精密3次元加工に対応します。
    用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、調質鋼、焼入れ鋼(~55HRC)、銅。金型および部品の切削加工。材質超微粒子超硬合金シャンク径d(Φmm)4
  • 超硬 WXLコート 2刃 ボールエンド形(HSK対応) WXL-HS-EBD OSG(オーエスジー)

    超硬 WXLコート 2刃 ボールエンド形(HSK対応) WXL-HS-EBD

    OSG(オーエスジー)
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
    材質超硬合金刃数2表面処理WXLコーティングねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
  • 無限コーティング ショートシャンクボールエンドミル(焼きばめ用) NS(日進工具)

    無限コーティング ショートシャンクボールエンドミル(焼きばめ用)

    NS(日進工具)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1本
    3日以内出荷
    ショートシャンクタイプ(焼きばめ対応)のボールエンドミルです。
    材質超微粒子超硬合金刃数2表面処理無限コーティング(TiAlN系)ねじれ角30°加工可能硬度~55HRCまで加工可能
  • 自動旋盤用超硬4枚刃エンドミル(AlTiN) IC4EAV THECUT

    自動旋盤用超硬4枚刃エンドミル(AlTiN) IC4EAV

    THECUT
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1本
    3日以内出荷
    自動旋盤用超硬4枚刃エンドミル 刃長、全長が短く、自動旋盤用での使用に最適です。 刃径Φ10以下のシャンク径はΦ6でER11コレットで使用可能です。 新しいVcコーティングは従来のV1(TIAリットルNコーティング)に比べ 高い硬度(約3000HV)と酸化開始温度(約800℃)により更に長寿命。
    刃先形状ギャッシュランドねじれ角(°)35

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

hrc55特集
おすすめ人気ランキング
切削工具