高送りカッター 7792IC12ケナメタル8日以内出荷
高送り加工用。超ファインピッチカッターは耐熱合金の切り屑除去率を向上。シリンダーシャンク。12タイプ
全長L(mm)250加工径ΦD(mm)14最大切込深さ(mm)2.5シャンク径D(Φmm)32首下長L2(mm)70最大加工径D(Φmm)32刃数Z3
高送りカッター 7792IC09ケナメタル8日以内出荷
高送り加工用。超ファインピッチカッターは耐熱合金の切り屑除去率を向上。シェルミル。09タイプ
全長L(mm)250加工径ΦD(mm)19最大切込深さ(mm)1.5シャンク径D(Φmm)32首下長L2(mm)70最大加工径D(Φmm)32刃数Z4