絞り込み
ブランド
- I-TOOL
- モノタロウ(21)
- 扶桑精機(579)
- Loc-Line(ロックライン)(266)
- 日機(94)
- TRUSCO(47)
- ヒルトライン(40)
- ギガ・セレクション(24)
- MSTコーポレーション(20)
- ノガ(18)
- エスコ(17)
- WATERS(15)
- KOGI(11)
- 中央フレキ製作所(6)
- タンガロイ(4)
- 東浜商事(4)
- WTB(3)
- PROCHI(プロチ)(3)
- レストプレックス(3)
- イチネンTASCO(2)
- ブランドをもっと見る

クーラントホース スターターキット
I-TOOL¥96,980税込¥106,6781セット4日以内出荷セット内容HO1/4-28 3個、HO1/4-43 3個、HO1/4-70 3個、TS1/4-1/4G 1個、TS1/4-1/4NPT 1個、TS1/4-1/8NPT 1個、TS1/4-M10X1 1個、TS1/4-M12X1 1個、RNO1/4-3.5 1個、RNO1/4-4.5 1個、RNO1/4-5.5 1個、SPNO1/4-60S 1個、SPNO1/4-60L 1個、SPNO1/4-90S 1個、SPNO1/4-90L 1個、NT1/4 5個、L1/4-90 1個、2Y1/4 1個、6W11/16 2個材質アルマイト処理済みアルミニウムタイプ1/4流量(L/min)25耐温度性(℃)~75箱寸法(mm)210×150×40耐圧力(MPa)8曲げ角度(°)30
クーラントホース ジョイント・バルブ
I-TOOL¥7,898~税込¥8,688~1個4日以内出荷材質アルマイト処理済みアルミニウム流量(L/min)25耐温度性(℃)~75耐圧力(MPa)8曲げ角度(°)30
ナノクーラントノズル
I-TOOL¥47,980~税込¥52,778~1本4日以内出荷嫌気性バクテリアの増殖を抑えクーラント液の腐敗を防止します。工事不要!既存のクーラントホースと交換するだけのスピード設置。ホースはお好みの角度に微調整可能です。幅広ノズルタイプ用途旋盤、マシニング、研磨など機械加工の水溶性クーラントの劣化を抑制し、工場全体の臭気改善を進めることが期待できます。ノズルフラットノズル / 20mm
ナノクーラントノズル
I-TOOL¥33,980~税込¥37,378~1本4日以内出荷嫌気性バクテリアの増殖を抑えクーラント液の腐敗を防止します。工事不要!既存のクーラントホースと交換するだけのスピード設置。ホースはお好みの角度に微調整可能です。直進性◎タイプ用途旋盤、マシニング、研磨など機械加工の水溶性クーラントの劣化を抑制し、工場全体の臭気改善を進めることが期待できます。ノズルラウンドノズル / 1.5Φ×1穴
ナノクーラントノズル
I-TOOL¥34,980~税込¥38,478~1本4日以内出荷嫌気性バクテリアの増殖を抑えクーラント液の腐敗を防止します。工事不要!既存のクーラントホースと交換するだけのスピード設置。ホースはお好みの角度に微調整可能です。直角ノズルタイプ用途旋盤、マシニング、研磨など機械加工の水溶性クーラントの劣化を抑制し、工場全体の臭気改善を進めることが期待できます。ノズルスペシャルノズル / 90°ロング / Φ1.8×7穴
ナノクーラントノズル
I-TOOL¥34,980~税込¥38,478~1本4日以内出荷嫌気性バクテリアの増殖を抑えクーラント液の腐敗を防止します。工事不要!既存のクーラントホースと交換するだけのスピード設置。ホースはお好みの角度に微調整可能です。標準ノズルタイプ用途旋盤、マシニング、研磨など機械加工の水溶性クーラントの劣化を抑制し、工場全体の臭気改善を進めることが期待できます。ノズルラウンドノズル / マルチノズル / Φ1.5×7穴
ALジェットクリーナー Φ16 Dセット
I-TOOL¥36,980税込¥40,6781本4日以内出荷エアーまたは内部給油クーラントでワークや治具に付着した切屑を取り除けます。機械稼働率向上及び加工後作業不要のクリーニングツールです。ホースはお好みの角度に微調整が可能です。幅広ノズルタイプ。全長(mm)151シャンク径(Φmm)【内径】12、【外径】16シャンク長(mm)60ノズルフラットノズル / 20mmサイズ(mm)【★】91
ALジェットクリーナー Φ12 Cセット
I-TOOL¥23,980税込¥26,3781本4日以内出荷エアーまたは内部給油クーラントでワークや治具に付着した切屑を取り除けます。機械稼働率向上及び加工後作業不要のクリーニングツールです。ホースはお好みの角度に微調整が可能です。直角ノズルタイプ。全長(mm)140シャンク径(Φmm)【内径】8、【外径】12シャンク長(mm)60ノズルスペシャルノズル / 90°ロング / Φ1.8X7穴サイズ(mm)【★】80
ALジェットクリーナー Φ16 Bセット
I-TOOL¥21,980税込¥24,1781本4日以内出荷エアーまたは内部給油クーラントでワークや治具に付着した切屑を取り除けます。機械稼働率向上及び加工後作業不要のクリーニングツールです。ホースはお好みの角度に微調整が可能です。標準ノズルタイプ。全長(mm)136シャンク径(Φmm)【内径】12、【外径】16シャンク長(mm)60ノズルラウンドノズル / マルチホール1.5Φ×7穴サイズ(mm)【★】76
ALジェットクリーナー Φ12 Aセット
I-TOOL¥22,980税込¥25,2781本4日以内出荷エアーまたは内部給油クーラントでワークや治具に付着した切屑を取り除けます。機械稼働率向上及び加工後作業不要のクリーニングツールです。ホースはお好みの角度に微調整が可能です。直進性◎タイプ。全長(mm)136シャンク径(Φmm)【内径】8、【外径】12シャンク長(mm)60ノズルラウンドノズル / 1.5Φサイズ(mm)【★】76
ALジェットクリーナー Φ16 Cセット
I-TOOL¥22,980税込¥25,2781本4日以内出荷エアーまたは内部給油クーラントでワークや治具に付着した切屑を取り除けます。機械稼働率向上及び加工後作業不要のクリーニングツールです。ホースはお好みの角度に微調整が可能です。直角ノズルタイプ。全長(mm)140シャンク径(Φmm)【内径】12、【外径】16シャンク長(mm)60ノズルスペシャルノズル / 90°ロング / Φ1.8X7穴サイズ(mm)【★】80
ALジェットクリーナー Φ12 Dセット
I-TOOL¥37,980税込¥41,7781本4日以内出荷エアーまたは内部給油クーラントでワークや治具に付着した切屑を取り除けます。機械稼働率向上及び加工後作業不要のクリーニングツールです。ホースはお好みの角度に微調整が可能です。幅広ノズルタイプ。全長(mm)151シャンク径(Φmm)【内径】8、【外径】12シャンク長(mm)60ノズルフラットノズル / 20mmサイズ(mm)【★】91
ALジェットクリーナー Φ12 Bセット
I-TOOL¥23,980税込¥26,3781本4日以内出荷エアーまたは内部給油クーラントでワークや治具に付着した切屑を取り除けます。機械稼働率向上及び加工後作業不要のクリーニングツールです。ホースはお好みの角度に微調整が可能です。標準ノズルタイプ。全長(mm)136シャンク径(Φmm)【内径】8、【外径】12シャンク長(mm)60ノズルラウンドノズル / マルチホール1.5Φ×7穴サイズ(mm)【★】76