絞り込み
ブランド
  • I-TOOL
  • モノタロウ(164)
  • イスカル(4,299)
  • エスコ(3,581)
  • 三菱マテリアル(3,087)
  • 京セラ(2,734)
  • ワルター(2,682)
  • 住友電工ハードメタル(2,317)
  • タンガロイ(2,218)
  • サンドビック(2,100)
  • ミニター(1,746)
  • タイテックス(1,550)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(1,232)
  • ケナメタル(1,151)
  • TRUSCO(1,087)
  • 大見工業(1,036)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1,018)
  • グーリング(984)
  • ヤナセ(柳瀬)(902)
  • OSG(オーエスジー)(881)
  • MSTコーポレーション(806)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 六角ブローチカッター I-TOOL

    六角ブローチカッター

    I-TOOL
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
    自社設備で完結するため外注不要。専用機器や外注費用を削減。既存の設備に取付可能。
    用途多角穴加工用ホルダーで旋盤・MCで六角穴加工が可能に材質超硬
  • ブローチホルダ 旋盤用 I-TOOL

    ブローチホルダ 旋盤用

    I-TOOL
    98,980税込108,878
    1個
    3日以内出荷
    自社設備で完結するため外注不要。専用機器や外注費用を削減。既存の設備に取付可能。
    用途多角穴加工用ホルダーで小型旋盤で六角穴加工が可能に。インサート対辺10mmまで対応。D20D240
  • クーラントホース スターターキット I-TOOL

    クーラントホース スターターキット

    I-TOOL
    96,980税込106,678
    1セット
    4日以内出荷
    セット内容HO1/4-28 3個、HO1/4-43 3個、HO1/4-70 3個、TS1/4-1/4G 1個、TS1/4-1/4NPT 1個、TS1/4-1/8NPT 1個、TS1/4-M10X1 1個、TS1/4-M12X1 1個、RNO1/4-3.5 1個、RNO1/4-4.5 1個、RNO1/4-5.5 1個、SPNO1/4-60S 1個、SPNO1/4-60L 1個、SPNO1/4-90S 1個、SPNO1/4-90L 1個、NT1/4 5個、L1/4-90 1個、2Y1/4 1個、6W11/16 2個材質アルマイト処理済みアルミニウムタイプ1/4流量(L/min)25耐温度性(℃)~75箱寸法(mm)210×150×40耐圧力(MPa)8曲げ角度(°)30
  • クーラントホース ジョイント・バルブ I-TOOL

    クーラントホース ジョイント・バルブ

    I-TOOL
    7,898税込8,688
    1個
    4日以内出荷
    材質アルマイト処理済みアルミニウム流量(L/min)25耐温度性(℃)~75耐圧力(MPa)8曲げ角度(°)30
  • クーラントノズル I-TOOL

    クーラントノズル

    I-TOOL
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    材質アルマイト処理済みアルミニウム流量(L/min)25耐温度性(℃)~75耐圧力(MPa)8曲げ角度(°)30
  • ナノクーラントノズル I-TOOL

    ナノクーラントノズル

    I-TOOL
    47,980税込52,778
    1本
    4日以内出荷
    嫌気性バクテリアの増殖を抑えクーラント液の腐敗を防止します。工事不要!既存のクーラントホースと交換するだけのスピード設置。ホースはお好みの角度に微調整可能です。幅広ノズルタイプ
    用途旋盤、マシニング、研磨など機械加工の水溶性クーラントの劣化を抑制し、工場全体の臭気改善を進めることが期待できます。ノズルフラットノズル / 20mm
  • ナノクーラントノズル I-TOOL

    ナノクーラントノズル

    I-TOOL
    33,980税込37,378
    1本
    4日以内出荷
    嫌気性バクテリアの増殖を抑えクーラント液の腐敗を防止します。工事不要!既存のクーラントホースと交換するだけのスピード設置。ホースはお好みの角度に微調整可能です。直進性◎タイプ
    用途旋盤、マシニング、研磨など機械加工の水溶性クーラントの劣化を抑制し、工場全体の臭気改善を進めることが期待できます。ノズルラウンドノズル / 1.5Φ×1穴
  • ナノクーラントノズル I-TOOL

    ナノクーラントノズル

    I-TOOL
    34,980税込38,478
    1本
    4日以内出荷
    嫌気性バクテリアの増殖を抑えクーラント液の腐敗を防止します。工事不要!既存のクーラントホースと交換するだけのスピード設置。ホースはお好みの角度に微調整可能です。直角ノズルタイプ
    用途旋盤、マシニング、研磨など機械加工の水溶性クーラントの劣化を抑制し、工場全体の臭気改善を進めることが期待できます。ノズルスペシャルノズル / 90°ロング / Φ1.8×7穴
  • ナノクーラントノズル I-TOOL

    ナノクーラントノズル

    I-TOOL
    34,980税込38,478
    1本
    4日以内出荷
    嫌気性バクテリアの増殖を抑えクーラント液の腐敗を防止します。工事不要!既存のクーラントホースと交換するだけのスピード設置。ホースはお好みの角度に微調整可能です。標準ノズルタイプ
    用途旋盤、マシニング、研磨など機械加工の水溶性クーラントの劣化を抑制し、工場全体の臭気改善を進めることが期待できます。ノズルラウンドノズル / マルチノズル / Φ1.5×7穴
  • ALジェットクリーナー Φ16  Dセット I-TOOL

    ALジェットクリーナー Φ16 Dセット

    I-TOOL
    36,980税込40,678
    1本
    4日以内出荷
    エアーまたは内部給油クーラントでワークや治具に付着した切屑を取り除けます。機械稼働率向上及び加工後作業不要のクリーニングツールです。ホースはお好みの角度に微調整が可能です。幅広ノズルタイプ。
    全長(mm)151シャンク径(Φmm)【内径】12、【外径】16シャンク長(mm)60ノズルフラットノズル / 20mmサイズ(mm)【★】91
  • ALジェットクリーナー Φ12  Cセット I-TOOL

    ALジェットクリーナー Φ12 Cセット

    I-TOOL
    23,980税込26,378
    1本
    4日以内出荷
    エアーまたは内部給油クーラントでワークや治具に付着した切屑を取り除けます。機械稼働率向上及び加工後作業不要のクリーニングツールです。ホースはお好みの角度に微調整が可能です。直角ノズルタイプ。
    全長(mm)140シャンク径(Φmm)【内径】8、【外径】12シャンク長(mm)60ノズルスペシャルノズル / 90°ロング / Φ1.8X7穴サイズ(mm)【★】80
  • ALジェットクリーナー Φ16  Bセット I-TOOL

    ALジェットクリーナー Φ16 Bセット

    I-TOOL
    21,980税込24,178
    1本
    4日以内出荷
    エアーまたは内部給油クーラントでワークや治具に付着した切屑を取り除けます。機械稼働率向上及び加工後作業不要のクリーニングツールです。ホースはお好みの角度に微調整が可能です。標準ノズルタイプ。
    全長(mm)136シャンク径(Φmm)【内径】12、【外径】16シャンク長(mm)60ノズルラウンドノズル / マルチホール1.5Φ×7穴サイズ(mm)【★】76
  • ALジェットクリーナー Φ12  Aセット I-TOOL

    ALジェットクリーナー Φ12 Aセット

    I-TOOL
    22,980税込25,278
    1本
    4日以内出荷
    エアーまたは内部給油クーラントでワークや治具に付着した切屑を取り除けます。機械稼働率向上及び加工後作業不要のクリーニングツールです。ホースはお好みの角度に微調整が可能です。直進性◎タイプ。
    全長(mm)136シャンク径(Φmm)【内径】8、【外径】12シャンク長(mm)60ノズルラウンドノズル / 1.5Φサイズ(mm)【★】76
  • ALジェットクリーナー Φ16  Cセット I-TOOL

    ALジェットクリーナー Φ16 Cセット

    I-TOOL
    22,980税込25,278
    1本
    4日以内出荷
    エアーまたは内部給油クーラントでワークや治具に付着した切屑を取り除けます。機械稼働率向上及び加工後作業不要のクリーニングツールです。ホースはお好みの角度に微調整が可能です。直角ノズルタイプ。
    全長(mm)140シャンク径(Φmm)【内径】12、【外径】16シャンク長(mm)60ノズルスペシャルノズル / 90°ロング / Φ1.8X7穴サイズ(mm)【★】80
  • ALジェットクリーナー Φ12  Dセット I-TOOL

    ALジェットクリーナー Φ12 Dセット

    I-TOOL
    37,980税込41,778
    1本
    4日以内出荷
    エアーまたは内部給油クーラントでワークや治具に付着した切屑を取り除けます。機械稼働率向上及び加工後作業不要のクリーニングツールです。ホースはお好みの角度に微調整が可能です。幅広ノズルタイプ。
    全長(mm)151シャンク径(Φmm)【内径】8、【外径】12シャンク長(mm)60ノズルフラットノズル / 20mmサイズ(mm)【★】91
  • ALジェットクリーナー Φ12  Bセット I-TOOL

    ALジェットクリーナー Φ12 Bセット

    I-TOOL
    23,980税込26,378
    1本
    4日以内出荷
    エアーまたは内部給油クーラントでワークや治具に付着した切屑を取り除けます。機械稼働率向上及び加工後作業不要のクリーニングツールです。ホースはお好みの角度に微調整が可能です。標準ノズルタイプ。
    全長(mm)136シャンク径(Φmm)【内径】8、【外径】12シャンク長(mm)60ノズルラウンドノズル / マルチホール1.5Φ×7穴サイズ(mm)【★】76
  • ブローチホルダ 旋盤・マシニングセンタ用 I-TOOL

    ブローチホルダ 旋盤・マシニングセンタ用

    I-TOOL
    119,800税込131,780
    1個
    3日以内出荷
    自社設備で完結するため外注不要。専用機器や外注費用を削減。既存の設備に取付可能。
    用途多角穴加工用ホルダーで旋盤・マシニングセンタで六角穴加工が可能にL160L140D20D250
  • クーラントホース ナット I-TOOL

    クーラントホース ナット

    I-TOOL
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷
    材質アルマイト処理済みアルミニウム流量(L/min)25耐温度性(℃)~75耐圧力(MPa)8
  • クーラントホース I-TOOL

    クーラントホース

    I-TOOL
    4,198税込4,618
    1個
    4日以内出荷
    材質アルマイト処理済みアルミニウム流量(L/min)25耐温度性(℃)~75耐圧力(MPa)8曲げ角度(°)30
  • クーラントホース コネクタ I-TOOL

    クーラントホース コネクタ

    I-TOOL
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
    材質アルマイト処理済みアルミニウム流量(L/min)25耐温度性(℃)~75耐圧力(MPa)8
  • クーラントホース キャップ I-TOOL

    クーラントホース キャップ

    I-TOOL
    2,098税込2,308
    1個
    4日以内出荷
    材質アルマイト処理済みアルミニウム流量(L/min)25耐温度性(℃)~75耐圧力(MPa)8