4ページ目: クーラント用品

1,224件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 3/8"クーラントノズル ノズル 日機

    3/8"クーラントノズル ノズル

    日機
    269税込296
    1袋(2個)ほか
    6日以内出荷
    金属加工機械のクーラント液用のホースとして、及びその他の流体のホースとして使用でき、パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
    材質ポリアセタール樹脂(POM)サイズ3/8RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルスキマ用ベルト ギガ・セレクション

    オイルスキマ用ベルト

    ギガ・セレクション
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
  • クーラントエンドキャップ モノタロウ

    クーラントエンドキャップ

    モノタロウ
    309税込340
    1袋(2個)
    当日出荷
    日機株式会社製の高品質なクーラントエンドキャップで安心してご使用頂けます。 嵌合が固く、姿勢保持力に優れたエンドキャップです。 パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。 材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
    用途金属加工機械のクーラント液用のホース、及びその他の流体、エアー用です。材質ポリアセタール樹脂(POM)使用温度範囲(℃)80以下使用圧力範囲(MPa)0.2~0.3温度範囲(℃)80以下適合流体オイル、潤滑油、アセトン、ガソリン、洗剤等最大圧力(MPa)0.2~0.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • クーラントアダプター モノタロウ

    クーラントアダプター

    モノタロウ
    679税込747
    1袋(2個)
    当日出荷
    日機株式会社製の高品質なクーラント異型アダプターで安心してご使用頂けます。 嵌合が固く、姿勢保持力に優れたアダプタノズルです。 パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。 材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
    用途金属加工機械のクーラント液用のホース、及びその他の流体、エアー用です。材質ポリアセタール樹脂(POM)使用温度範囲(℃)80以下使用圧力範囲(MPa)0.2~0.3温度範囲(℃)80以下適合流体オイル、潤滑油、アセトン、ガソリン、洗剤等最大圧力(MPa)0.2~0.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 216×305mm(8-1/2”×12”) クイックシールドキット Loc-Line(ロックライン)

    216×305mm(8-1/2”×12”) クイックシールドキット

    Loc-Line(ロックライン)
    8,498税込9,348
    1セット
    当日出荷
    ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
    仕様ロックラインシステム:3/4システム寸法(mm)シールド:216×305材質(ホース)アセタール樹脂 (シールド:耐衝撃ポリカーボネート)
  • 1/2” サークルフローノズルキット Loc-Line(ロックライン)

    1/2” サークルフローノズルキット

    Loc-Line(ロックライン)(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1セット
    当日出荷
    ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
    仕様ロックラインシステム:1/2システム材質アセタール樹脂
  • 1/2” NPTコネクター (1/2”システム) Loc-Line(ロックライン)

    1/2” NPTコネクター (1/2”システム)

    Loc-Line(ロックライン)
    999税込1,099
    1パック(4本)
    当日出荷
    ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
    仕様ロックラインシステム:1/2システム材質アセタール樹脂接続ねじ(inch)1/2
  • 1/4” 耐酸性 NPTコネクター (1/4”システム) Loc-Line(ロックライン)

    1/4” 耐酸性 NPTコネクター (1/4”システム)

    Loc-Line(ロックライン)
    1,098税込1,208
    1パック(4個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
    仕様ロックラインシステム:1/4システム材質ポリエステル樹脂
  • 1/4” 耐酸性ロックラインホース 10エレメント(146mm) Loc-Line(ロックライン)

    1/4” 耐酸性ロックラインホース 10エレメント(146mm)

    Loc-Line(ロックライン)
    1,698税込1,868
    1パック(2本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
    仕様ロックラインシステム:1/4システム材質ポリエステル樹脂
  • 1/4” ノズル ラマパック Loc-Line(ロックライン)

    1/4” ノズル ラマパック

    Loc-Line(ロックライン)
    6,498税込7,148
    1パック
    当日出荷
    ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
    仕様ロックラインシステム:1/4システム、ノズル各種16個材質アセタール樹脂
  • 1/4” フラットスロット60ノズル (1/4”システム) Loc-Line(ロックライン)

    1/4” フラットスロット60ノズル (1/4”システム)

    Loc-Line(ロックライン)
    1,498税込1,648
    1パック(4個)ほか
    当日出荷から34日以内出荷
    ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
    仕様ロックラインシステム:1/4システム材質アセタール樹脂
  • 1/4” Tフィティング Loc-Line(ロックライン)

    1/4” Tフィティング

    Loc-Line(ロックライン)
    1,498税込1,648
    1パック(2個)ほか
    当日出荷から34日以内出荷
    ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
    仕様ロックラインシステム:1/4システム材質アセタール樹脂
  • 375mm/3本口 クーラントノズル(マグネット式) エスコ

    375mm/3本口 クーラントノズル(マグネット式)

    エスコ
    19,800税込21,780
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA991E-3
  • クールダンボSHA2-40(空気用平吹き2軸 マグネット取付40cm付) 扶桑精機

    クールダンボSHA2-40(空気用平吹き2軸 マグネット取付40cm付)

    扶桑精機
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷
    空気用ワンタッチ磁石付ノズルです。 自由に吹付方向を変えられます。 耐圧蛇腹管製なので噴射がぶれにくいです。
    用途強力ダスター、冷却、乾燥、水切りに(切削液の噴霧にはマジックカットe-ミストをご使用ください)、工作物の切粉排除、プレス小物の吹き飛ばし、除塵などに仕様耐圧ジャバラ式、屈曲自在、流量調節式キャップトラスコ品番810-5278セット内容1/4ボールコック付(エアホース別売)、ホースジョイントΦ9(内径Φ6.5用)付材質フレキシブルチューブ:SWM・SWC、内管:銅管、ノズル部他:黄銅クローム質量(kg)1.3タイプ平吹き吸着力(N)250ノズル長(mm)400最大使用圧力(MPa)0.7適合流体圧縮空気穴径(mm)Φ3×1.0スリット最小曲半径(mm)40取込口【エア】G1/4ノズル数2
  • クーラントシステム (ホース) 日機

    クーラントシステム (ホース)

    日機(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1袋(2本)
    当日出荷
    繋ぎ目の勘合が固く、姿勢保持能力が高いです。耐薬品性・耐熱性・耐衝撃性に優れております。
    材質アセタール樹脂
  • マジックカットe-ミスト用アトマイザ 扶桑精機

    マジックカットe-ミスト用アトマイザ

    扶桑精機
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷
    材質液管/ フッ素樹脂チューブ製質量(g)450
  • クーラントライナー (フラットノズル) TRUSCO

    クーラントライナー (フラットノズル)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    539税込593
    1個ほか
    当日出荷
    材質ポリアセタールサイズ1/4品名フラットノズル寸法L(mm)30寸法d(mm)1.6寸法D(mm)5.0寸法W(mm)30.0寸法h1(mm)7.5寸法H1(mm)12寸法h(mm)3/8(9.6)寸法H(Φmm)16.0ノズル幅10mm
  • クーラントライナー (異型アダプター) TRUSCO

    クーラントライナー (異型アダプター)

    TRUSCO
    699税込769
    1個ほか
    当日出荷
    材質はポリアセタール樹脂を使用しており、機械的強度、耐疲労性、寸法安定性、耐油、耐薬品性に優れています。また、使用温度域も-30℃~+80℃と広いのが特長です。
    材質ポリアセタール品名異型アダプター
  • マグネットベースクーラントセット TRUSCO

    マグネットベースクーラントセット

    TRUSCO(1件のレビュー)
    20,980税込23,078
    1セット
    当日出荷
    600Nの強力マグネットで、金属加工現場でのクーラント配管がとても便利です。フレキノズル付で、流体は液体・気体で使用可能です。ノズル先端を回すと、流量が調節できます。(0~無段階)
    用途金属加工の冷却・乾燥・洗浄等吸着力(N)600ノズル長(mm)400ノズル口径(Φmm)2.0最大使用圧力(kg/cm2)1
  • 3/8"クーラントノズル フィッティング 日機

    3/8"クーラントノズル フィッティング

    日機
    679税込747
    1袋(2個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    金属加工機械のクーラント液用のホースとして、及びその他の流体のホースとして使用でき、パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
    材質ポリアセタール樹脂(POM)サイズ3/8RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロックライン ホース MSTコーポレーション

    ロックライン ホース

    MSTコーポレーション
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • プラ・クーラントホース、ノズル、コネクタセット PROCHI(プロチ)

    プラ・クーラントホース、ノズル、コネクタセット

    PROCHI(プロチ)
    1,398税込1,538
    1セット
    当日出荷
    セット内容150mmクーラントホース2個、1/16",1/8",1/4"ノズル各1個、1/8",1/4"NPTコネクタ各1個、1"フレアノズル1個寸法1/4”ホース長さ(mm)(クーラント)150
  • 1-1/4” フレアノズル (1/2”システム) Loc-Line(ロックライン)

    1-1/4” フレアノズル (1/2”システム)

    Loc-Line(ロックライン)
    1,498税込1,648
    1パック(2個)ほか
    当日出荷から34日以内出荷
    ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
    仕様ロックラインシステム:1/2システム材質アセタール樹脂
  • 1/4” 耐酸性ロックラインホース 1.52mコイル Loc-Line(ロックライン)

    1/4” 耐酸性ロックラインホース 1.52mコイル

    Loc-Line(ロックライン)
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷
    ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
    仕様ロックラインシステム:1/4システム材質ポリエステル樹脂
  • 1/4” 耐酸性 Y フィティング (1/4”システム) Loc-Line(ロックライン)

    1/4” 耐酸性 Y フィティング (1/4”システム)

    Loc-Line(ロックライン)
    1,698税込1,868
    1パック(2個)ほか
    当日出荷
    ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
    仕様ロックラインシステム:1/4システム材質ポリエステル樹脂
  • 1/4” フラットノズルパック (ノズル4種、各1ケ入り) Loc-Line(ロックライン)

    1/4” フラットノズルパック (ノズル4種、各1ケ入り)

    Loc-Line(ロックライン)
    1,498税込1,648
    1パック
    当日出荷
    ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
    仕様ロックラインシステム:1/4システム材質アセタール樹脂
  • 1/4” スイベルノズル60 (1/4”システム) Loc-Line(ロックライン)

    1/4” スイベルノズル60 (1/4”システム)

    Loc-Line(ロックライン)
    1,998税込2,198
    1パック(2個)ほか
    当日出荷から34日以内出荷
    ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
    仕様ロックラインシステム:1/4システム材質アセタール樹脂
  • 1/4” 90°スプレーバーノズル (1/4”システム) Loc-Line(ロックライン)

    1/4” 90°スプレーバーノズル (1/4”システム)

    Loc-Line(ロックライン)
    1,398税込1,538
    1パック(2個)ほか
    当日出荷から34日以内出荷
    ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
    仕様ロックラインシステム:1/4システム材質アセタール樹脂
  • 1/8” 90°ノズル (1/4”システム) Loc-Line(ロックライン)

    1/8” 90°ノズル (1/4”システム)

    Loc-Line(ロックライン)
    1,298税込1,428
    1パック(4個)ほか
    当日出荷から34日以内出荷
    ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
    仕様ロックラインシステム:1/4システム材質アセタール樹脂
  • 1/4” ロックライン フレアチューブキット Loc-Line(ロックライン)

    1/4” ロックライン フレアチューブキット

    Loc-Line(ロックライン)
    6,798税込7,478
    1セット
    当日出荷
    ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
    仕様ロックラインシステム:1/4システム材質アセタール樹脂
  • 1/4” フローコントロール マニフォルド Loc-Line(ロックライン)

    1/4” フローコントロール マニフォルド

    Loc-Line(ロックライン)
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷
    ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
    仕様ロックラインシステム:1/4システム材質アセタール樹脂
  • 1/4” NPT雌ねじバルブ Loc-Line(ロックライン)

    1/4” NPT雌ねじバルブ

    Loc-Line(ロックライン)
    2,298税込2,528
    1パック(2個)ほか
    当日出荷から34日以内出荷
    ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
    仕様ロックラインシステム:1/4システム材質アセタール樹脂
  • マジックカットeミスト用液量チェッカー2軸用(分岐管付) 扶桑精機

    マジックカットeミスト用液量チェッカー2軸用(分岐管付)

    扶桑精機
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷
    扶桑マジックカットeミスト用液量チェッカー2軸用(分岐管付)です。
    トラスコ品番810-5595
  • マジックカットe-ミスト噴射管Zタイプ FN-Z30(蛇腹管製30cm) 扶桑精機

    マジックカットe-ミスト噴射管Zタイプ FN-Z30(蛇腹管製30cm)

    扶桑精機
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    マジックカットe-ミスト用噴射管です。 S型噴射管は軟質銅管製で接点がぶれにくいです。 Z型は蛇腹管製で繰り返し曲げ直しが必要な場合に適します。
    用途切削工具への給油冷却装置、ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り、コンベアーへの冷却、潤滑、切り粉飛ばし、特にアルミ、ステンレス系の切削に最適トラスコ品番810-5158材質噴射管:SUS、液管:フッ素樹脂チューブ形状軟質銅管(折曲3回程度)質量(g)125適合流体液体
  • マジックカットe-ミストアトマイザ子器 本体 扶桑精機

    マジックカットe-ミストアトマイザ子器 本体

    扶桑精機
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    扶桑精機マジックカット用交換部品の、アトマイザ子器本体です。
    用途扶桑マジックカット交換部品トラスコ品番810-5575
  • マジックカット0.5リットルM容器用ハンガー 扶桑精機

    マジックカット0.5リットルM容器用ハンガー

    扶桑精機(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    0.5リットル容器をΦ12の支柱に取り付けられます。
    トラスコ品番810-5561
  • タップタッチ用チューブ継手PL6-M6M(Φ6.0x4.0ホース用L型) 扶桑精機

    タップタッチ用チューブ継手PL6-M6M(Φ6.0x4.0ホース用L型)

    扶桑精機
    499税込549
    1個
    当日出荷
    タップタッチに取り付けられるチューブ継手です。
    仕様Φ6ホース用L型・扶桑 タップタッチ用チューブ継手PL6-M6M(Φ6.0×4.0ホース用L型)トラスコ品番810-6071質量(g)4.4
  • タップタッチニードル管TN-15B Φ1.1xΦ1.5スリーブ付15cm 扶桑精機

    タップタッチニードル管TN-15B Φ1.1xΦ1.5スリーブ付15cm

    扶桑精機
    859税込945
    1個
    翌々日出荷
    タップタッチ用、ニードル管太ノズルです。
    用途表面処理鋼板、けい素鋼板、冷延鋼板等の薄板素材への給油、エレクトロニクス部品のタッピング加工等トラスコ品番810-5520材質黄銅クローム質量(g)5
  • セラパワー200スーパー ニッコークリエート

    セラパワー200スーパー

    ニッコークリエート
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    特殊セラミックから放射される遠赤外線により水を活性化させ、水溶性油剤の腐敗劣化を抑制する製品。 ステンレス製の容器の中に最も優れた遠赤外線を放射するセラミックスが12個内蔵されたものです。 効果は半永久的に持続可能。油剤の寿命を延しコストダウンに貢献。
    用途水溶性切削油剤、水溶性研削油剤、水溶性洗浄液、水溶性作動油、ワイヤーカット・放電加工液、水及びその他水溶性液全般使用方法機械のクーラントタンク内に吊り下げるだけ。電気エネルギーは一切不要。効果は半永久的に持続します。200Lタンクに1個が標準使用。寸法(mm)55×55×75主な用途ステンレス
  • クーラントライナー (サークルフローノズルキット) TRUSCO

    クーラントライナー (サークルフローノズルキット)

    TRUSCO
    7,698税込8,468
    1セット
    当日出荷
    円の中心に向かって15個のノズルからクーラントを供給します。
    材質ポリアセタール使用温度範囲-30~80℃
クーラント用品