3ページ目: クーラント用品

1,229件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 足踏式空気弁 扶桑精機

    足踏式空気弁

    扶桑精機(2件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    電源を使用せずに、エアのON、OFFの切り替えをします。
    用途エア機器の制御・作業に合わせてのエア操作に。タイプ足踏式ポート数2質量(g)900適合流体エア
  • クーラントライナー (バルブ メネジタイプ) TRUSCO

    クーラントライナー (バルブ メネジタイプ)

    TRUSCO
    1,298税込1,428
    1個ほか
    当日出荷
    材質はポリアセタール樹脂を使用しており、機械的強度、耐疲労性、寸法安定性、耐油、耐薬品性に優れています。また、使用温度域も-30℃~+80℃と広いのが特長です
    材質ポリアセタール品名めねじ径バルブ
  • マグネットベースクーラント(ノズルなし) TRUSCO

    マグネットベースクーラント(ノズルなし)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    バルブ径(inch)G1/4取付口G1/4
  • 3/4” アセンブリープライヤー Loc-Line(ロックライン)

    3/4” アセンブリープライヤー

    Loc-Line(ロックライン)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
    仕様ロックラインシステム:3/4システム材質アセタール樹脂
  • 1/2”ロックラインホース 1.52mコイル Loc-Line(ロックライン)

    1/2”ロックラインホース 1.52mコイル

    Loc-Line(ロックライン)
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷から34日以内出荷
    ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
    仕様ロックラインシステム:1/2システム材質アセタール樹脂
  • 3/8” BSPTコネクター (1/2”システム) Loc-Line(ロックライン)

    3/8” BSPTコネクター (1/2”システム)

    Loc-Line(ロックライン)
    999税込1,099
    1パック(4本)
    当日出荷
    ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
    仕様ロックラインシステム:1/2システム材質アセタール樹脂
  • 1/2” エルボーフィティング Loc-Line(ロックライン)

    1/2” エルボーフィティング

    Loc-Line(ロックライン)
    1,398税込1,538
    1パック(2個)ほか
    当日出荷から34日以内出荷
    ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
    材質アセタール樹脂仕様ロックラインシステム:1/2システム
  • 2-1/2” スイベルノズル75 (1/4”システム) Loc-Line(ロックライン)

    2-1/2” スイベルノズル75 (1/4”システム)

    Loc-Line(ロックライン)
    2,198税込2,418
    1パック(2個)
    当日出荷
    ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
    仕様ロックラインシステム:1/4システム材質アセタール樹脂
  • 1/4” スイベルノズル40 (1/4”システム) Loc-Line(ロックライン)

    1/4” スイベルノズル40 (1/4”システム)

    Loc-Line(ロックライン)
    1,998税込2,198
    1パック(2個)ほか
    当日出荷から34日以内出荷
    ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
    仕様ロックラインシステム:1/4システム材質アセタール樹脂
  • 225mm/1本口 クーラントノズル(マグネット式) エスコ

    225mm/1本口 クーラントノズル(マグネット式)

    エスコ
    2,970税込3,267
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA991E-1
  • クーラントライナー (90°ノズル) 1個入り TRUSCO

    クーラントライナー (90°ノズル) 1個入り

    TRUSCO(1件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷
    材質はポリアセタール樹脂を使用しており、機械的強度、耐疲労性、寸法安定性、耐油、耐薬品性に優れています。また、使用温度域も-30℃~+80℃と広いのが特長です。
    材質ポリアセタール
  • クーラントライナー (90°スプレーノズル) TRUSCO

    クーラントライナー (90°スプレーノズル)

    TRUSCO
    479税込527
    1個ほか
    当日出荷
    ポリアセタール樹脂を使用しており、機械的強度、耐疲労性、寸法安定性、耐油、耐薬品性に優れています。また、使用温度域も-30℃~+80℃と広いのが特長です。
    材質ポリアセタール品名90°スプレーノズル
  • 1/4"クーラントノズル コネクター 日機

    1/4"クーラントノズル コネクター

    日機
    449税込494
    1袋(2個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    金属加工機械のクーラント液用のホースとして、及びその他の流体のホースとして使用でき、パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
    材質ポリアセタール樹脂(POM)サイズ1/4RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットスタンド式クーラントノズル ノズル1/8Φタイプ 日機

    マグネットスタンド式クーラントノズル ノズル1/8Φタイプ

    日機
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    クーラント液などの液体用ホースをマグネットベースに搭載した製品です。マグネット付のため、任意位置への設置が可能となり、ノズル自体の角度や方向も自在の調整することができるため、金属加工機械の冷却用途として最適です。クーラントノズル部分は組立工具を使用することで、自由に脱着が可能となります。構成はアジャスタブルクーラントノズルの1/4"システムと組み合わせで、自由に組み替えができます。刃物に向かってピンポイントに噴射することができるため、切削、研削加工時の刃先の冷却に有効です。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
    用途切削加工時の冷却および切粉の除去。放電加工時などにご使用いただけます。ノズル径1/8Φノズル接続1/8ニップルノズル口径(Φmm)1/8ベース径(Φmm)マグネット:40ホース長さ(mm)269構成部品コネクタ(82026)×1・ホース(82021)×15・ノズルΦ1/8(82023)×1
  • 1/4”、1/2” アセンブリープライヤー Loc-Line(ロックライン)

    1/4”、1/2” アセンブリープライヤー

    Loc-Line(ロックライン)
    6,498税込7,148
    1セット
    当日出荷
    ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
    仕様ロックラインシステム:1/4、1/2システム材質アセタール樹脂
  • 1/2” ダブルソケット Loc-Line(ロックライン)

    1/2” ダブルソケット

    Loc-Line(ロックライン)
    1,098税込1,208
    1パック(4個)ほか
    当日出荷から34日以内出荷
    ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
    仕様ロックラインシステム:1/2システム材質アセタール樹脂
  • マジックカットe-ミスト用部品#5 Oリング P-2(NBR) 扶桑精機

    マジックカットe-ミスト用部品#5 Oリング P-2(NBR)

    扶桑精機
    39税込43
    1個
    当日出荷
    マジックカットe-ミスト用交換部品です。
    トラスコ品番810-5531適合本体EMI-AT-S40材質NBR
  • エアークーラー 東浜商事

    エアークーラー

    東浜商事(2件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    圧縮空気を供給するだけで超低温空気が発生します。 可動部分がないので故障の心配がいりません。 冷気風量および冷気温度はフリーに調整できます。
    用途金属切削時の刃物冷却に。 各種電子機器(制御盤等)の冷却に。 ヒートシールの冷却に。使用圧力(MPa)0.3~0.7適合流体圧縮空気(エア)
  • フレキシブル注油管 丸口型ノズル×オスネジ 中央フレキ製作所

    フレキシブル注油管 丸口型ノズル×オスネジ

    中央フレキ製作所
    5,998税込6,598
    1本
    4日以内出荷
    フレキシブル注油管は屈曲が自在であるため、危険な場所、狭い箇所など任意の位置を保持することが出来ます。注油、給水、エアーが使用可能です。製作仕上げが堅牢なため長持ちし、外装はクロームメッキ仕上げをしています。●構造 :ノズルに接続するスタンドチューブは、高炭素鋼丸線を密着巻きし、更にその上から三角線を噛み合わせ巻いたものです。
    用途各種工業機械、産業用機械等の注油・給水管。(エアーにも使用可)(ボール盤、鋸盤、高速旋盤、研磨盤、フライス盤等)材質ネジ金具/ブッシング/チューブ金具/ノズル金具:C3604DB・パッキン:NBR・スタンドチューブ:SWC+SWRM・ビニールチューブRoHS指令(10物質対応)対応
  • 浮上油回収装置 油とりちゃん THECUT

    浮上油回収装置 油とりちゃん

    THECUT(1件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1本ほか
    当日出荷から21日以内出荷
  • マグネットスタンド式クーラントノズル マルチホースノズルタイプバルブ付き 日機

    マグネットスタンド式クーラントノズル マルチホースノズルタイプバルブ付き

    日機
    5,998税込6,598
    1個
    欠品中
    クーラント液などの液体用ホースをマグネットベースに搭載した製品です。マグネット付のため、任意位置への設置が可能となり、ノズル自体の角度や方向も自在の調整することができるため、金属加工機械の冷却用途として最適です。クーラントノズル部分は組立工具を使用することで、自由に脱着が可能となります。構成はアジャスタブルクーラントノズルの1/4"システムと組み合わせで、自由に組み替えができます。噴射口をマルチに配置しているため、幅広く均一に噴射することができます。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。バルブの開閉によりクーラント液の噴射を手元で制御できます。
    用途切削加工時の冷却および切粉の除去。放電加工時などにご使用いただけます。接続1/8ニップルベース径(Φmm)マグネット:40ホース長さ(mm)300口径(mm)穴径Φ1×16ノズル形状マルチホースノズル構成部品コネクタ(82026)×1・バルブ(82722)×1・ホース(82021)×14・マルチホースノズル(82228)×1
  • ロックライン バルブ MSTコーポレーション

    ロックライン バルブ

    MSTコーポレーション
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • ロックライン コネクタ MSTコーポレーション

    ロックライン コネクタ

    MSTコーポレーション(1件のレビュー)
    679税込747
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 3/4”-1/2” アダプター (3/4”システム) Loc-Line(ロックライン)

    3/4”-1/2” アダプター (3/4”システム)

    Loc-Line(ロックライン)
    1,398税込1,538
    1パック(2個)ほか
    当日出荷から34日以内出荷
    ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
    仕様ロックラインシステム:3/4システム材質アセタール樹脂
  • 3” フレアノズル (3/4”システム) Loc-Line(ロックライン)

    3” フレアノズル (3/4”システム)

    Loc-Line(ロックライン)
    1,998税込2,198
    1パック(2個)ほか
    当日出荷から34日以内出荷
    ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
    仕様ロックラインシステム:3/4システム材質アセタール樹脂
  • 1-1/4” ストレートフローノズル (1/2”システム) Loc-Line(ロックライン)

    1-1/4” ストレートフローノズル (1/2”システム)

    Loc-Line(ロックライン)
    1,498税込1,648
    1パック(2個)ほか
    当日出荷から34日以内出荷
    ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
    材質アセタール樹脂仕様ロックラインシステム:1/2システム
  • 1/2”-1/4” Y リデューサー (1/2”システム) Loc-Line(ロックライン)

    1/2”-1/4” Y リデューサー (1/2”システム)

    Loc-Line(ロックライン)
    1,498税込1,648
    1パック(2個)ほか
    当日出荷から34日以内出荷
    ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
    仕様ロックラインシステム:1/2システム材質アセタール樹脂
  • 1/2”-1/4” アダプター (1/2”システム) Loc-Line(ロックライン)

    1/2”-1/4” アダプター (1/2”システム)

    Loc-Line(ロックライン)
    1,098税込1,208
    1パック(2個)ほか
    当日出荷から34日以内出荷
    ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
    仕様ロックラインシステム:1/2システム材質アセタール樹脂
  • 1/2” NPTコネクター (1/2”システム) Loc-Line(ロックライン)

    1/2” NPTコネクター (1/2”システム)

    Loc-Line(ロックライン)
    999税込1,099
    1パック(4本)
    当日出荷
    ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
    仕様ロックラインシステム:1/2システム材質アセタール樹脂接続ねじ(inch)1/2
  • 1/2” 丸ノズル (1/2”システム) Loc-Line(ロックライン)

    1/2” 丸ノズル (1/2”システム)

    Loc-Line(ロックライン)
    999税込1,099
    1パック(4個)ほか
    当日出荷から34日以内出荷
    ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
    仕様ロックラインシステム:1/2システム材質アセタール樹脂
  • 1/4” 耐酸性 NPTコネクター (1/4”システム) Loc-Line(ロックライン)

    1/4” 耐酸性 NPTコネクター (1/4”システム)

    Loc-Line(ロックライン)
    1,098税込1,208
    1パック(4個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
    仕様ロックラインシステム:1/4システム材質ポリエステル樹脂
  • 1” ストレートフローノズル (1/4”システム) Loc-Line(ロックライン)

    1” ストレートフローノズル (1/4”システム)

    Loc-Line(ロックライン)
    1,398税込1,538
    1パック(2個)ほか
    当日出荷から34日以内出荷
    ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
    仕様ロックラインシステム:1/4システム材質アセタール樹脂
  • 1/4” フラット5穴ノズル (1/4”システム) Loc-Line(ロックライン)

    1/4” フラット5穴ノズル (1/4”システム)

    Loc-Line(ロックライン)
    1,498税込1,648
    1パック(4個)ほか
    当日出荷から34日以内出荷
    ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
    仕様ロックラインシステム:1/4システム材質アセタール樹脂
  • 1/4” フラットスロット60ノズル (1/4”システム) Loc-Line(ロックライン)

    1/4” フラットスロット60ノズル (1/4”システム)

    Loc-Line(ロックライン)
    1,498税込1,648
    1パック(4個)ほか
    当日出荷から34日以内出荷
    ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
    仕様ロックラインシステム:1/4システム材質アセタール樹脂
  • 1/4” ダブルソケット Loc-Line(ロックライン)

    1/4” ダブルソケット

    Loc-Line(ロックライン)
    999税込1,099
    1パック(4個)ほか
    当日出荷から34日以内出荷
    ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
    仕様ロックラインシステム:1/4システム材質アセタール樹脂
  • 375mm/3本口 クーラントノズル(マグネット式) エスコ

    375mm/3本口 クーラントノズル(マグネット式)

    エスコ
    19,800税込21,780
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA991E-3
  • マジックカットe-ミスト用噴射管 扶桑精機

    マジックカットe-ミスト用噴射管

    扶桑精機
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷
    質量(g)150
  • クーラントライナー (フラットノズル) TRUSCO

    クーラントライナー (フラットノズル)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    539税込593
    1個ほか
    当日出荷
    サイズ1/4材質ポリアセタール品名フラットノズル寸法L(mm)30寸法d(mm)1.6寸法D(mm)5.0寸法W(mm)30.0寸法h1(mm)7.5寸法H1(mm)12寸法h(mm)3/8(9.6)寸法H(Φmm)16.0ノズル幅10mm
  • クーラントライナー (異型アダプター) TRUSCO

    クーラントライナー (異型アダプター)

    TRUSCO
    699税込769
    1個ほか
    当日出荷
    材質はポリアセタール樹脂を使用しており、機械的強度、耐疲労性、寸法安定性、耐油、耐薬品性に優れています。また、使用温度域も-30℃~+80℃と広いのが特長です。
    材質ポリアセタール品名異型アダプター
  • 1/4"クーラントノズル フィッティングT型 日機

    1/4"クーラントノズル フィッティングT型

    日機
    579税込637
    1袋(2個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    金属加工機械のクーラント液用のホースとして、及びその他の流体のホースとして使用でき、パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
    材質ポリアセタール樹脂(POM)サイズ1/4RoHS指令(10物質対応)対応
クーラント用品