絞り込み
ブランド
- モノタロウ(21)
- 扶桑精機(579)
- Loc-Line(ロックライン)(266)
- 日機(94)
- TRUSCO(47)
- ヒルトライン(40)
- ギガ・セレクション(24)
- MSTコーポレーション(20)
- I-TOOL(20)
- エスコ(18)
- ノガ(18)
- WATERS(15)
- KOGI(11)
- 中央フレキ製作所(6)
- タンガロイ(4)
- 東浜商事(4)
- 住友電工ハードメタル(4)
- WTB(3)
- PROCHI(プロチ)(3)
- レストプレックス(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
2ページ目: クーラント用品

エアージェット用切削液給油用マグネット
TRUSCO¥6,198税込¥6,8181個当日出荷320Nの超強力オン・オフ小型マグネット。底面はV型加工(150°)で、平面だけではなく円筒面にも付着できます。3ヶ所のねじ穴NPT1/4装備。切削液給油用等にも使用可能。32kgfの超強力オンオフ小型マグネット。セッティングが容易です。吸着力はS20C、板厚200mm研削仕上面の値です。トラスコ品番227-5139幅(mm)39接続口径RC1/4高さ(mm)64質量(g)270奥行(mm)48外形寸法(mm)39×48×64吸着力(N)320
クーラントフラット スロット ノズル
¥439税込¥4831袋(2個)当日出荷日機株式会社製の高品質なクーラントフラットノズルで安心してご使用頂けます。 あ嵌合が固く、姿勢保持力が優れた先端ノズルです。 パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。 材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。用途金属加工機械のクーラント液用のホース、及びその他の流体、エアー用です。材質ポリアセタール樹脂(POM)適合流体オイル、潤滑油、アセトン、ガソリン、洗剤等使用圧力範囲(MPa)0.2~0.3使用温度範囲(℃)80以下温度範囲(℃)80以下最大圧力(MPa)0.2~0.3RoHS指令(10物質対応)対応
1” フレアノズル (1/4”システム)
Loc-Line(ロックライン)¥1,398~税込¥1,538~1パック(2個)ほか当日出荷から34日以内出荷ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。材質アセタール樹脂仕様ロックラインシステム:1/4システム
クーラントL型フィッティング
(1件のレビュー)¥669税込¥7361袋(2個)当日出荷日機株式会社製の高品質なクーラントL型フィッティングで安心してご使用頂けます。 嵌合が固く、姿勢保持力に優れたフィッティングノズルです。 パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。 材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。用途金属加工機械のクーラント液用のホース、及びその他の流体、エアー用です。材質ポリアセタール樹脂(POM)適合流体オイル、潤滑油、アセトン、ガソリン、洗剤等使用圧力範囲(MPa)0.2~0.3使用温度範囲(℃)80以下温度範囲(℃)80以下最大圧力(MPa)0.2~0.3RoHS指令(10物質対応)対応
1/4” 丸ノズル (1/4”システム)
Loc-Line(ロックライン)¥939~税込¥1,033~1パック(4個)ほか当日出荷から34日以内出荷ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。ノズル径1/4仕様ロックラインシステム:1/4システム材質アセタール樹脂
1/8” 丸ノズル (1/4”システム)
Loc-Line(ロックライン)¥939~税込¥1,033~1パック(4個)ほか当日出荷から34日以内出荷ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。ノズル径1/8仕様ロックラインシステム:1/4システム材質アセタール樹脂
1/4” NPT雄ねじバルブ
Loc-Line(ロックライン)(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1パック(2個)ほか当日出荷から34日以内出荷ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。仕様ロックラインシステム:1/4システム材質アセタール樹脂
切削液給油用マグネット付ノズル
TRUSCO(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷800N(80kgf)の強力マグネットで、任意の位置に簡単に設置できます。ノズルの角度や方向を自在に決められます。追加用ねじ穴Rc1/4があけられていますので、ノズルを2本で使用できます。用途切削液給油用に。独立したねじ穴が2本付いています。トラスコ品番219-8592質量(kg)1.4口径(Φmm)切削液取込口/13.5吸着力(N)800ノズル長(mm)320適合流体水溶性切削液、油性切削液バルブ有穴径(mm)46026ノズル数1
ミニクール
ノガ(5件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781セット当日出荷ノガ・ミニクールはベンチュリ原理を応用したもので、コンプレッサーエアーさえあれば容易に、エアースプレー状の切削液の吹き付けができます。 エアーホースをエアー源に、サイフォンラインを冷却液容器に差込、マグネットで本体を機械に固定し、ノズルを工具に当てます。 ノブを引いてバルブを開けると霧状の冷却液が勢いよく噴出します。 コントロールバルブで空気量を、ノズルで冷却液の吹付量をそれぞれ調整できます。用途ボール盤・汎用フライス盤・汎用旋盤・研削盤など加工時の給油用に。長さ(m)サイフォンライン/1、エアーライン/1エアー接続口PF1/4使用エアー圧力(MPa[kg/cm2])0.098~0.98[1~10]マグネット部寸法(mm)60×16×32仕様28kgf.永磁マグネット付
クーラントライナー (バルブ オネジタイプ)
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個ほか当日出荷材質はポリアセタール樹脂を使用しており、機械的強度、耐疲労性、寸法安定性、耐油、耐薬品性に優れています。また、使用温度域も-30℃~+80℃と広いのが特長です。材質ポリアセタール品名おねじタイプバルブ
1/4"クーラントノズル メネジコネクタ
日機¥489~税込¥538~1袋(2個)ほか当日出荷金属加工機械のクーラント液用のホースとして、及びその他の流体のホースとして使用でき、パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。材質ポリアセタール樹脂(POM)サイズ1/4RoHS指令(10物質対応)対応
1/2” BSPTコネクター (1/2”システム)
Loc-Line(ロックライン)(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991パック(4本)当日出荷ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。仕様ロックラインシステム:1/2システム材質アセタール樹脂
1/2” Y フィティング
Loc-Line(ロックライン)¥1,498~税込¥1,648~1パック(2個)ほか当日出荷から34日以内出荷ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。材質アセタール樹脂仕様ロックラインシステム:1/2システム
1/16” 丸ノズル (1/4”システム)
Loc-Line(ロックライン)¥939~税込¥1,033~1パック(4個)ほか当日出荷から34日以内出荷ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。ノズル径1/16仕様ロックラインシステム:1/4システム材質アセタール樹脂
ポイントフィット(ノズル)
日機¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から翌々日出荷噴射口を±35°の範囲で角度調整可能です。樹脂ノズルに比べ、高い流量でも姿勢を維持できます。クーラント液を流すには比較的高圧な水圧にも耐える金属製ノズルです。最大傾斜角度(35°)でも流量が落ちることはありません。
クーラント90°ノズル
(1件のレビュー)¥379税込¥4171袋(2個)当日出荷日機株式会社製の高品質なクーラント90°ノズルで安心してご使用頂けます。 嵌合が固く、姿勢保持力が優れた先端ノズルです。 パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。 材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。用途金属加工機械のクーラント液用のホース、及びその他の流体、エアー用です。材質ポリアセタール樹脂(POM)適合流体オイル、潤滑油、アセトン、ガソリン、洗剤等使用圧力範囲(MPa)0.2~0.3使用温度範囲(℃)80以下温度範囲(℃)80以下最大圧力(MPa)0.2~0.3RoHS指令(10物質対応)対応
1/4” サークルフローノズルキット
Loc-Line(ロックライン)¥4,198税込¥4,6181セット当日出荷ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。仕様ロックラインシステム:1/4システム材質アセタール樹脂
1/8” BSPTコネクター (1/4”システム)
Loc-Line(ロックライン)(1件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1パック(4個)ほか当日出荷から34日以内出荷ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。材質アセタール樹脂仕様ロックラインシステム:1/4システム
高圧ポイント曲ノズル
WTB¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から翌々日出荷従来のストレートタイプに比べて45°の角度でユニバーサルに動き広範囲に高圧噴射ができます。樹脂ノズルに比べ噴射方向の維持ができます。用途一般生産工場に。材質スチール最高使用圧力3.0MPa2018年トラスコ掲載ページ1 1129
マグネットエアダスター(マグノーズ)
明治機械製作所¥17,980税込¥19,7781個当日出荷ゴミ・切粉、水滴などの除去、冷却、乾燥などに最適。 マグネットで強力に固定できるため、定置の吹き飛ばしに最適。用途圧縮空気で吹き飛ばし(吸い込み)などあらゆる用途にノズル口径(Φmm)2.0空気使用量(L/min)110×2最高使用圧力(MPa)0.69接続口径G1/4
クイックシールドキット
(1件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181セット当日出荷透明シールドを自在に動かせるのでフレキシブル形状。用途機械加工時の切削油、切粉などの保護に。材質(透明プレート)PC、(ホース・コネクター)POM、(マグネットベース)スチール寸法(mm)(PC透明板)203×152×3.5質量(g)520マグネット部寸法(mm)65Φホース寸法(mm)32Φ×345
2-1/2” スイベルノズル 75 (1/2”システム)
Loc-Line(ロックライン)(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1パック(2個)ほか当日出荷から34日以内出荷ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。材質アセタール樹脂仕様ロックラインシステム:1/2システム
1/2” インラインバルブ (1/2”システム)
Loc-Line(ロックライン)¥2,898~税込¥3,188~1パック(2個)ほか当日出荷から34日以内出荷ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。仕様ロックラインシステム:1/2システム材質アセタール樹脂
オイルスネーク SN1-M-13 (1軸 マグネット K-13付)
扶桑精機¥19,980税込¥21,9781個当日出荷重力式のためエアや電気を使用せずに、天滝上に連続給油できます。 先端キャップの開閉で、液量調節が可能です。 ノズル位置は自由に変えることができます。 吹付位置を自由に設定可能です。用途切削液の滴下、研削砥石への滴下給水、諸装置への持続的給油トラスコ品番810-5352質量(kg)2.3穴径(Φmm)2吸着力(N)784ノズル長(mm)185使用流体切削油ノズル1本材質(ノズル)軟質銅管
クーラントライナー(ホース)
TRUSCO(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1本当日出荷材質はポリアセタール樹脂を使用しており、機械的強度、耐疲労性、寸法安定性、耐油、耐薬品性に優れています。また、使用温度域も-30℃~+80℃と広いのが特長です。長さ(m)1.5材質ポリアセタール使用温度範囲-30~80℃
クーラントダブルソケット
¥299税込¥3291袋(2個)当日出荷日機株式会社製の高品質なクーラントダブルソケットで安心してご使用頂けます。 嵌合が固く、姿勢保持力に優れたダブルソケットです。 パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。 材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。用途金属加工機械のクーラント液用のホース、及びその他の流体、エアー用です。材質ポリアセタール樹脂(POM)適合流体オイル、潤滑油、アセトン、ガソリン、洗剤等使用圧力範囲(MPa)0.2~0.3使用温度範囲(℃)80以下温度範囲(℃)80以下最大圧力(MPa)0.2~0.3RoHS指令(10物質対応)対応
プラ・クーラントホース300、ノズル、バルブ
PROCHI(プロチ)(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381セット当日出荷セット内容300mmクーラントホース1個、1/8",1/4"ノズル各1個、1"フレアノズル1個、1/4"NPTバルブ(オス)1個、1/4"六角NPTコネクタ1個、1/4"マグネット1個寸法1/4”ホース長さ(mm)(クーラント)300
1/4” エルボーフィティング
Loc-Line(ロックライン)¥1,298~税込¥1,428~1パック(2個)ほか当日出荷から34日以内出荷ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。仕様ロックラインシステム:1/4システム材質アセタール樹脂
1/2” NPT雄ねじバルブ (1/2”システム)
Loc-Line(ロックライン)¥2,898~税込¥3,188~1パック(2個)ほか当日出荷から34日以内出荷ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。仕様ロックラインシステム:1/2システム材質アセタール樹脂
クーラントライナー (バルブ メネジタイプ)
TRUSCO¥1,298~税込¥1,428~1個ほか当日出荷材質はポリアセタール樹脂を使用しており、機械的強度、耐疲労性、寸法安定性、耐油、耐薬品性に優れています。また、使用温度域も-30℃~+80℃と広いのが特長です材質ポリアセタール品名めねじ径バルブ