絞り込み
ねじの呼び
- M10(5)
- M12(3)
- M14(1)
- M16(1)
- その他(2)
食付
- 2.5(2)
材質
- ハイス(3)
- 粉末ハイス(1)
- 超硬合金(10)
全長(mm)
- 70(4)
- 73(1)
- 74(2)
- 75(1)
- 80(6)
- 82(1)
- 100(3)
- 110(1)
シャンク径(mm)
- 10
- 3(124)
- 4(241)
- 5(257)
- 5.5(248)
- 6(323)
- 6.2(231)
- 7(249)
- 8(124)
- 8.5(204)
- 9(40)
- 10.5(117)
- 11(81)
- 12.5(137)
- 14(124)
- 15(97)
- 17(39)
- 18(50)
- 19(57)
- 20(31)
- 23(60)
- シャンク径(mm)をもっと見る
表面処理
- その他コーティング(7)
- ホモ処理(2)
- 多層コーティング(1)
- 窒化処理(NI)(2)
その他コーティング・ホモ処理・多層コーティング・窒化処理(NI)
ねじ長さ(mm)
- 21(1)
- 22(1)
- 25(1)
21・22・25
ブランド
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(3)
- OSG(オーエスジー)(6)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2)
- イシハシ精工(2)
- カーメックス(1)
- グーリング(2)
- フェルケル(1)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・OSG(オーエスジー)・YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)・イシハシ精工・カーメックス・グーリング・フェルケル
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
タップ・ダイスとは、ネジを作るための工具の一種です。ネジには差し込むためのものである雄ネジと、差し込まれる方である雌ネジという2つの種類が存在します。雌ネジを作るときの道具をタップといい、雄ネジを作るときの道具をダイスと呼びます。このタップとダイスを使って、ネジ切り加工を行うことにより、ネジという部品は作られています。このタップとダイスという二つの工具を併せて「タップ・ダイス」という一つの用語で呼んでいます。

高硬度鋼用 底刃付き スレッドミル2.5Dタイプ AT-2
OSG(オーエスジー)¥15,980~税込¥17,578~1本当日出荷から4日以内出荷材質超硬合金溝数4表面処理DUROREY(デューロレイ)コーティングシャンク精度h6
エポックスレッドミル ねじ深さ:刃径×2.5倍まで
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥18,980税込¥20,8781本当日出荷から3日以内出荷45HRC以上の高硬度材に安定したねじ切り加工が可能! 刃先強度の高い刃形設計により、高硬度鋼のねじ切り加工を実現。 切削抵抗を軽減させる先端形状により工具のたわみを抑制。 ねじ切り加工において特に問題となる工具の折れ込みリスクを低減。 めねじ内径より小さな径の工具を使用した加工であり、さらに切りくずが細かく分断されることで、切りくず排出性が向上し、折れ込みのリスクが低減されます。 エポックスレッドミルは不完全山部を設けておらず、エポックDスレッドミルは不完全山部が1山のため、浅い穴の底までねじ切り加工を行いたい場合に最適です。 一本で様々なねじ切り加工が可能!!右ねじ・左ねじ・細目ねじとNCプログラムを変更するだけで対応可能です。 切削条件を自由に設定!(ヘリカル加工):タップのように回転と送りを同期させる必要がなく、エンドミルと同様に使用できるため、加工環境に合わせた条件設定が可能です。用途鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼(45~55HRC、55~66HRC)のめねじ切り加工に。材質超硬刃数4表面処理PNコート
エポックDスレッドミル ねじ深さ:刃径×2.5倍まで
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥19,980~税込¥21,978~1本当日出荷45HRC以上の高硬度材に1本で下穴とねじ切り同時加工が可能! 強度の高い刃形設計により、高硬度鋼での過酷な加工環境における刃先損傷を抑制。 切りくずを細かく分断し、むしれやかじりを抑制します。 エポックスレッドミルは不完全山部を設けておらず、エポックDスレッドミルは不完全山部が1山のため、浅い穴の底までねじ切り加工を行いたい場合に最適です。 一本で様々なねじ切り加工が可能!!右ねじ・左ねじ・細目ねじとNCプログラムを変更するだけで対応可能です。 切削条件を自由に設定!(ヘリカル加工):タップのように回転と送りを同期させる必要がなく、エンドミルと同様に使用できるため、加工環境に合わせた条件設定が可能です。用途鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼(45~55HRC、55~66HRC)の穴あけとめねじ切り同時加工に。材質超硬刃数4表面処理ATHコート
CPC-T チェックピン
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥2,398税込¥2,6381本当日出荷1本で下穴径の簡易チェックができる切削タップ用下穴チェックピン(テーパタイプ)です。耐摩耗性を考慮した高速度工具鋼を使用しています。通り穴または余裕のある止り穴のどちらにも使えます。
両頭タップ(六角軸・六角穴付き)
フェルケル¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷から9日以内出荷先と上のタップを両頭に備えており一本でネジ山をキレイに切ることができます。先タップはパイロット付で真っすぐタップを立てられます。タップを六角穴が貫通しているため、六角棒レンチやビットソケットで回すことができます。タップハンドルでは作業できない狭所の作業が可能です。六角軸なのでスパナで回すこともできます。万が一タップが折れても六角穴がタップを貫通しているので除去が簡単です。用途ネジ山切りに。ネジ山修正に。材質高速度鋼(HSS-G)精度ISO2級/6H
ワンレボリューションスレッドミル AT-1 ねじの種類:Rp(PS),G(PF)
OSG(オーエスジー)¥47,980税込¥52,7781本当日出荷から4日以内出荷ワンレボリューションスレッドミル AT-1は、倒れを防止することで、従来の2パス加工が1パスで加工可能になります。 1パスで高品位なめねじ加工が可能。倒れを防止する右刃左ねじれ仕様。振動抑制効果を発揮する不等分割・不等リード溝。耐摩耗性・じん性を誇る”EgiAsコーティング”。用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・調質鋼(25HRC~45HRC)・ステンレス鋼・鋳鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・銅・黄銅・黄銅鋳物・青銅・アルミニウム圧延材・アルミニウム合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物・熱硬化性プラスチック・熱可塑性プラスチック材質超硬合金ねじの種類Rp(PS)、G(PF)表面処理EgiAs(イージアス)コーティング許容差h6ねじれ角(°)9~13RoHS指令(10物質対応)対応
高硬度鋼用 底刃付き スレッドミル管用テーパタイプ
OSG(オーエスジー)¥35,980税込¥39,5781本当日出荷から4日以内出荷材質超硬合金溝数4コーティングDUROREY(デューロレイ)コーティングシャンク径公差h6給油方式オイルホールなし
スパイラルタップ エンドミルシャンク A-SFT
OSG(オーエスジー)¥8,998税込¥9,8981本当日出荷から4日以内出荷高能率・多機能な性能を誇るAタップシリーズです。安定した切りくず排出性を持ったスパイラルタップです。用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類Mシャンク精度h7精度表記STD
エポックDスレッドミル ねじ深さ:刃径×3.5倍まで
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥24,980税込¥27,4781本当日出荷から3日以内出荷45HRC以上の高硬度材に1本で下穴とねじ切り同時加工が可能!。強度の高い刃形設計により、高硬度鋼での過酷な加工環境における刃先損傷を抑制。切りくずを細かく分断し、むしれやかじりを抑制します。エポックスレッドミルは不完全山部を設けておらず、エポックDスレッドミルは不完全山部が1山のため、浅い穴の底までねじ切り加工を行いたい場合に最適です。一本で様々なねじ切り加工が可能!!右ねじ・左ねじ・細目ねじとNCプログラムを変更するだけで対応可能です。切削条件を自由に設定!(ヘリカル加工):タップのように回転と送りを同期させる必要がなく、エンドミルと同様に使用できるため、加工環境に合わせた条件設定が可能です。用途鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼(45~55HRC、55~66HRC)の穴あけとめねじ切り同時加工に。材質超硬刃数4表面処理ATHコート
高硬度鋼用 底刃付き スレッドミル2Dタイプ AT-2
OSG(オーエスジー)¥21,980税込¥24,1781本当日出荷から4日以内出荷材質超硬合金溝数4表面処理DUROREY(デューロレイ)コーティングシャンク精度h6
ドリリングタップ
イシハシ精工¥7,798税込¥8,5781本当日出荷先端にドリルをもったタイプで、ねじ下穴加工とねじ立て加工を一度に行うものです。用途通り穴加工用。 被削材:鉄、合金鋼、軽金属。ねじの種類(加工ねじ)メートルねじ精度JIS2級食付き部の山数2.5表面処理ホモ処理
非鉄・耐熱合金用 プラネットカッタ WX-PNC
OSG(オーエスジー)¥48,980税込¥53,8781本当日出荷から4日以内出荷マシニングセンタの3軸同時制御機能による遊星運動を利用してねじ切り加工を行います。1本で同じピッチなら呼びの違うねじが加工できます。また右ねじ左ねじのどちらも加工できます。
CPC-S チェックピン
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥3,500税込¥3,8501本当日出荷から9日以内出荷5本セットにより数種類の下穴径チェックと下穴深さのチェックができる切削タップ用下穴チェックピン(ストレートタイプ)です。耐摩耗性を考慮した高速度工具鋼を使用しています。通り穴及び止り穴のどちらも使えます。
超硬ソリッドスレッドミーリングカッター(オイルホール穴付)
グーリング¥44,980~税込¥49,478~1本当日出荷同じピッチであれば、1本の工具で異なる径の加工ができます。右ねじ左ねじが1本の工具で加工できます。有効ねじを止り穴の底まで生成できます。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、耐熱合金(ハステロイ、インコネルなど)。材質超微粒子超硬合金ねじメートルねじ内径用(ISO)表面処理窒化チタニウムカーボン(TiCN)
超硬ソリッドスレッドミーリングカッター
グーリング¥36,980~税込¥40,678~1本当日出荷同じピッチであれば、1本の工具で異なる径の加工ができます。右ねじ左ねじが1本の工具で加工できます。有効ねじを止り穴の底まで生成できます。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、耐熱合金(ハステロイ、インコネルなど)。材質超微粒子超硬合金ねじメートルねじ内径用(ISO)表面処理窒化チタニウムカーボン(TiCN)