3,885件中 81~120件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タップが途中で折れ込んだ時、ねじ山を損傷せず折れ込みタップを簡単に抜き取る工具です。 爪は特殊鋼硬線を使用してますので従来品では抜き取りが困難であった強く食い込んだ折れ込みタップも簡単に抜けます。 万一、爪が損傷しても、短くなるまで何回でも使用でき、また替爪と簡単に交換できます。
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

エスコ品番EA829VX-1 セット内容タップ・ダイス:(メトリック並目・細目)M3×0.5、M3×0.6、M4×0.7、M4×0.75、M5×0.8、M5×0.9、M6×0.75、M6×1.0、M7×0.75、M7×1.0、M8×1.0、M8×1.25、M10×1.25、M10×1.5、M12×1.5、M12×1.75、(NPT)1/8”-27) タップハンドル、ダイスハンドル、T型タップハンドル、ドライバー、ピッチゲージ 材質アロイスチール
1個
9,280 税込10,208
当日出荷

1本
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○ 材質ハイス(HSS) ねじの種類M 食付1.5P 精度表記STD 種別上タップ
1本
特価
599 税込659
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (281種類の商品があります)

1本
1,298 税込1,428
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (218種類の商品があります)

1個
3,798 税込4,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (1242種類の商品があります)

六角軸仕様により、電動工具でのタップ立て作業ができます。 ポイントタップなので切削クズによるトラブルが減少し、スムーズなタップ立て作業ができます。
用途金属、非鉄金属、樹脂などのタップ立てに。 ねじの種類M 材質高速度工具鋼(HSS) 適合電動工具充電式インパクトドライバー、充電式ドリルドライバー、電動ドリル(正逆回転切替機能付きに限る)
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

本体を握ったまま反復動作を繰り返すだけで簡単に使えます。 先端くわえ爪の脱落、紛失、かみ合わせ時の不整合を解消。 強力ラチェット機構。
使用寸法M3~M10 タイプタップ用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工 等級 食付3.5P
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

破損タップ除去、焼き入れ鋼(58~68HRC)、ステライトなどの穴加工忘れに使用します。
材質超硬合金(CARBIDE) シャンク精度h7
1本ほか
3,898 税込4,288
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

一般的なハンドタップのロングシャンクタイプです。
用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、合金鋼(SCM):○、鋳鋼(SC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○ 材質高バナジウムハイス(HSSE) 精度表記STD 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (276種類の商品があります)

用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)

ステンレス鋼、耐熱鋼、ニッケルマンガン鋼などに適しています。炭素鋼、合金鋼等の材料にも適しています。
用途ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:○、熱可塑性プラスチック:○ 材質高バナジウムハイス(HSSE) 表面処理ホモ処理 ねじの種類M 精度表記STD 種別上タップ 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
969 税込1,066
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)


オリジナルのヒンジ構造を採用し出っ張りをなくしたボックスです。フタが垂直に立つことで倒れず安定します。側面が2重構造で丈夫です。
用途ロングドリルのセット収納用ケースに。 仕様本体・フタ一体型ケース 材質ポリプロピレン(PP)
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スパイラルタップ A-SFT OSG(オーエスジー) 動画あり
高能率・多機能な性能を誇るAタップシリーズです。安定した切りくず排出性を持ったスパイラルタップです。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○ ねじの種類M
1本
2,298 税込2,528
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (235種類の商品があります)

標準のスパイラルタップではねじ部の突出し長さが不足するような場合に使用します。
用途中炭素鋼(C0.25%~C0.45%):○、合金鋼(SCM):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○、熱可塑性プラスチック:○ ねじの種類M
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

六角軸ドリルタップ ユニーズ 動画あり
一発で下穴とねじ山の施工が可能。手廻し作業よりも楽に穴加工ができます。スパイラル溝で切屑の排出が上方向に。耐摩耗性に非常に優れたHSS鋼を使用。作成したいネジ山の形成が瞬時に可能。ステンレス材への使用が可能。インパクトドライバー対応
用途下穴加工とねじ山の修正・形成 材質高速度工具鋼(HSS) 適合被削材種鉄板・ステンレス・アルミ・真鍮 シャンク径(Φmm)6.35(六角軸) 表面処理ホモ処理 適合機種正逆回転付ドリルドライバー・インパクトドライバー
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ハンドタップ・ハンドリーマー用一文字タイプハンドルです。本体部分が鉄製ですので亜鉛ダイカスト製より強度があり丈夫です。
用途タップ立て用。 材質ダクタイル鋳鉄(FCD45) タイプタップ用
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
339 税込373
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

管用平行ねじ用のタップです。
用途被削材:鋳鉄、軽金属。 材質合金工具鋼(SKS) 精度JIS3級 食付き部の山数4.5山 表面処理ノンコーティング 食付4.5P 加工ねじ平行ねじ
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

メートル並み目や旧メートル並み目、細目など23種類のタップとダイスが入ったセットになります。通常の加工や古い自動車の整備にも対応しています。
用途めねじ・おねじ加工に。 セット内容ハンドタップ(中)×23本、ダイス×23個、タップハンドル(M3~M10、M6~M20)×2個、ラチェット式T型タップホルダー×1個、T型タップホルダー(M3~M6)×1個、ダイスハンドル(Φ25、Φ38)×2個、ねじ山ピッチゲージ(ミリサイズ)(M3~M10)×1個、ダイス調整ドライバー×1個 タップサイズM3×0.5、M3×0.6、M4×0.7、M4×0.75、M5×0.8、M5×0.9、M6×1.0、M7×1.0、M8×1.25、M9×1.25、M10×1.0、M10×1.25、M10×1.5、M12×1.25、M12×1.5、M12×1.75、M14×1.5、M14×2.0、M16×1.5、M16×2.0、M18×1.5、M18×2.5、1/8PT ダイスサイズΦ25(M3×0.5、M3×0.6、M4×0.7、M4×0.75、M5×0.8、M5×0.9、M6×1.0、M7×1.0、M8×1.25、M9×1.25、M10×1.0、M10×1.25、M10×1.5、M12×1.25、M12×1.5、M12×1.75)、Φ38(M14×1.5、M14×2.0、M16×1.5、M16×2.0、M18×1.5、M18×2.5、1/8PT) 材質合金工具鋼(SKS相当)
1セット(54点)
16,980 税込18,678
当日出荷

一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
食付き部の山数1.5 材質合金工具鋼(SKS) 食付1.5
1本
特価
339 税込373
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

一般的なクランプタイプのハンドルです。
用途タップの保持、めねじのねじ山形成、つぶれ修正に。 材質スチール タイプタップ用
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

差込角3/8"(9.5mm)のタップホルダです。タップをワンタッチで装着でき、汎用のソケットレンチのハンドルでも駆動可能です。
用途タップ立て用。 全長(mm)40 タイプタップ用
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
339 税込373
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

塑性変形によりねじを形成するため、伸びの大きい低炭素鋼、低炭素合金鋼、ステンレス鋼などに適しています。切りくずが出ないため、止り穴などには特に有効です。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ステンレス鋼(~35HRC):○、銅:○ 材質ハイス(高速度鋼)HSS 表面処理ホモ処理 ねじの種類M 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
特価
999 税込1,099
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (159種類の商品があります)

タップハンドル等に取り付け、めねじ立てができます。 中仕上用タップなので薄板用として最適です。
用途一般鋼材・真鍮・銅・アルミ・樹脂のめねじ切りや潰れたねじ山の再生に。 材質合金工具鋼(SKS)
1個
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (852種類の商品があります)

029-250 No.29 6角軸ダイスホルダー 大西工業 動画あり
インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ボルトのネジ切りとつぶれたネジ山の修正が簡単に出来ます。
用途ボルトのネジ切り つぶれたボルトのネジ山の修正用 仕様直径25mm丸型ダイス用 トラスコ品番361-7432 適合機種インパクトドライバー(12V以上)、ドリルドライバー(12V以上) 質量(g)100 タイプダイス用 適合ねじ径(M)(mm)2~10 作業手順1)加工物の先端を面取りして下さい。2)ダイスの刻印が見えるようにダイスホルダーに入れ、止めネジで固定します。3)インパクトドライバー(正逆回転付)の6角ビット差し込み部にセットし、加工物にまっすぐダイスを押しあてて下さい。4)加工物に切削油をつけてインパクトドライバーをスロー回転させながら、ネジ立て作業を行います。5)ネジ切りができたらゆっくり逆回転させてダイスホルダーを抜いて下さい。6)作業完了です。 加工長(mm)40 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

止り穴で、インサート(ヘリカルコイル)が挿入されるめねじのねじ立てに使用します。
用途アルミ圧延材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC・ADC):◎、亜鉛合金鋳物(ZDC):◎ 材質高バナジウムハイス(HSSE) ねじれ角(°)35 ねじの種類M 食付2.5P
1本
2,098 税込2,308
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ネジ穴の中で折れ込んだボルトも、ネジ穴を傷めずに抜き取れます。
用途折れ込んだボルトやパイプの抜き取りに。 材質S45C
1セット
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

折れ込んではずれなくなったボルトを抜き取ることができます。折れ込みボルトに下穴を開けて抜き取るので素材を傷付けません。お手持ちの電動ドリルドライバー、インパクトドライバーで使用できます。
用途折れ込んではずせなくなったボルトの抜き取りに。 材質(ボルト抜き)NKD1、(下穴ドリル)HSS/ハイス鋼 全長(mm)(ボルト抜き)55、(下穴ドリル)57 タイプスクエアタイプ 規格M5~M12 記号1、2、3 下穴ドリル径(mm)2、2.8、4
1セット(6本)
3,198 税込3,518
当日出荷

一般用のハンドタップです。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○ 材質ハイス(高速度鋼)HSS ねじの種類M 食付5P 精度表記STD 種別上タップ 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
1,098 税込1,208
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

ポイントタップ A-POT ねじの種類:M OSG(オーエスジー) 動画あり
高能率・多機能な性能を誇るAタップシリーズです。安定した切りくず排出性を持ったポイントタップです。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、調質鋼(35~45HRC):○、ステンレス鋼(~35HRC):◎、工具鋼:○、鋳鋼:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、チタン合金:○、マグネシウム合金鋳物:○ 材質粉末ハイス(CPM) 表面処理Vコーティング(複合多層コーティング) ねじの種類M 食付5P 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
2,298 税込2,528
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (148種類の商品があります)

六角軸タップセット 大西工業 動画あり
インパクトドライバーなどの正逆回転付の電動工具に取り付けて、短時間でねじ穴加工ができます。
適合機種12V以上の正逆回転付インパクトドライバー 材質合金工具鋼(SKS2) シャンク径(Φmm)6.35(六角軸) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3本組)
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。並目のねじ山の修正、作製用です。
用途被削材:鉄、軽金属。並目のねじ山の修正、作製。 先端 精度JIS3級 材質合金工具鋼(SKS) ねじ(加工ねじ)メートルねじ 表面処理ノンコーディング
1本
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

左・右ボルトネジ兼用タイプです。
用途折れ込んだボルトやパイプの抜き取りに。 材質S45C
1本
469 税込516
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)