絞り込み
ねじの呼び
食付
材質
全長(mm)
シャンク径(mm)
表面処理
CrN系コーティング・TiAlN系コーティング・TiCN系コーティング・TiN系コーティング・その他コーティング・ノンコーティング・ホモ処理・多層コーティング・生地・窒化処理(NI)・酸化処理(OX)
ねじ長さ(mm)
8・9・10・11・12・13・15・16・18・19・20・22・24・28・29・30・32・35・38・45・ねじ長さ(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(25)
- FACOM(56)
- JTC(30)
- NACHI(不二越)(27)
- OSG(オーエスジー)(358)
- RS PRO(182)
- SKC(107)
- TDT(田野井)(79)
- TRUSCO(117)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(712)
- イシハシ精工(427)
- イスカル(25)
- エスコ(945)
- カーメックス(97)
- グーリング(138)
- サンドビック(146)
- プロトティップ(176)
- ライト精機(36)
- ワルター(92)
- 日本スプリュー(68)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・FACOM・JTC・NACHI(不二越)・OSG(オーエスジー)・RS PRO・SKC・TDT(田野井)・TRUSCO・YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)・イシハシ精工・イスカル・エスコ・カーメックス・グーリング・サンドビック・プロトティップ・ライト精機・ワルター・日本スプリュー・ブランドをもっと見る
35ページ目: タップ・ダイス
特価
本日11月24日(火)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
溝なしタップ アルミ用 高速シンクロ HS-AL-NRT
OSG(オーエスジー)¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷から8日以内出荷アルミ、アルミニウム合金を塑性変形により切りくずを出さずに、高精度のめねじ加工を行います。用途アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類Mシャンク精度h7精度表記STD
TiNコーティングスパイラルタップ(メートルねじ用)
グーリング¥2,898~税込¥3,188~1本当日出荷から翌々日出荷高品質・コストパフォーマンスに優れたタップ加工が可能です。材質が高級バナジウム系ハイス(HSS-E)のため広い範囲の被削材に適用できます。用途止まり穴加工用。被削材:一般鋼からステンレスまで。材質高速度鋼(HSS-E)ねじの種類M表面処理TiNコーティング加工ねじメートルねじ
X シリーズ 管用テーパねじ用スパイラルタップ 短ねじ形 SP-PT-X
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥2,898~税込¥3,188~1本当日出荷から3日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工材質HSS形状下穴:止り規格JIS等級Ⅱタップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ食付2.5PRoHS指令(10物質対応)対応
ロングシャンクアメリカドライシール管用テーパねじ用ハンドタップ LS-NPTF
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥10,980~税込¥12,078~1本3日以内出荷から5日以内出荷用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
超硬ポイントタップ N-CT-PO
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥14,980~税込¥16,478~1本当日出荷から5日以内出荷用途黄銅・黄銅鋳物・青銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
ロングネックジェットタップ (L=100)
イシハシ精工¥2,098~税込¥2,308~1本当日出荷首下(ネック)が長いです。首径がタップの谷径より細いです。用途通り穴加工用。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。材質コバルト高速度鋼(HSCO)全長(mm)100ねじ(加工ねじ)メートルねじねじの種類M精度JIS2級食付き部の山数5表面処理ホモ処理加工通り穴用食付5
ジェットタップ
イシハシ精工¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷から9日以内出荷高速タッピングが可能です。心厚が大きいので、ねじれ強度が強いです。ホモ処理をしています。用途通り穴加工用被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。材質高速度鋼(HSS-E)ねじ(加工ねじ)ユニファイねじねじの種類UNC精度JIS2級食付き部の山数5表面処理ホモ処理食付5
管用テーパねじ用インタラップタップ 長ねじ形 INT-PT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥3,500~税込¥3,850~1本当日出荷から3日以内出荷用途低炭素鋼・ステンレス鋼・鋳鋼の加工等級Ⅱ食付3P
ドリリングタップ
イシハシ精工¥7,798~税込¥8,578~1本当日出荷先端にドリルをもったタイプで、ねじ下穴加工とねじ立て加工を一度に行うものです。用途通り穴加工用。 被削材:鉄、合金鋼、軽金属。ねじの種類(加工ねじ)メートルねじ精度JIS2級食付き部の山数2.5表面処理ホモ処理
ミニミルスレッド
カーメックス¥28,980税込¥31,8781本当日出荷高速切削ができるため、加工時間が短縮されます。 刃長が短い(3山)ため、切削負担をかけません。 止まり穴の隅まで有効ねじを切ることができます。 HRC45程度までの難削材や高硬度材のねじ切り加工ができます。用途被削材:HRC45程度までの難削材、高硬度材。材質超微粒子超硬合金刃数3ねじの種類M表面処理窒化アルミチタニウム(TiAlN)多層コーティング(MT9)
深穴用ジェットタップ
イシハシ精工(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷から4日以内出荷深さが予備径の2倍程度以上のねじ立ての場合、摩擦抵抗を少なくし切、削油の供給を良くする為に、ねじ部の長さを短くより切粉排出を浴した溝形状に設計しています。一般鋼よりステンレス鋼まで、幅広く使用していただけます。材質高速度工具鋼(SKH)ねじの種類M
エンザート専用タップ
OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷エンザート専用タップのねじ部は、各サイズとも食い付き部を除いて、10ピッチ分に統一されています。5ピッチ目には、目印が付けてあります。これを目安に必要なピッチ数だけタップを立ててください。用途ハンド加工によるエンザートのセルフタップ食い付きが困難な難削材(鋼材・鋳鉄・硬質アルマイト処理をしたアルミ材、高強度アルミ[7075,2017等]、ステンレス材等)の、目ねじ部分を補修する際。ねじの種類M
ポイントタップ チタン合金用 V-TI-POT ねじの種類:M
OSG(オーエスジー)¥2,608~税込¥2,869~1本当日出荷から4日以内出荷航空機や宇宙産業、化学工業などで、固溶化熱処理後、時効をした40~45HRCのチタン合金(Ti-6Al-4Vなど)に長寿命、高能率、高安定加工を実現できます。用途調質鋼(35~45HRC):○、チタン合金:◎材質粉末ハイス(CPM)ねじの種類M表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)食付5P精度表記STD
非鉄・耐熱合金用 プラネットカッタ WX-PNC
OSG(オーエスジー)¥33,980~税込¥37,378~1本当日出荷から9日以内出荷マシニングセンタの3軸同時制御機能による遊星運動を利用してねじ切り加工を行います。1本で同じピッチなら呼びの違うねじが加工できます。また右ねじ左ねじのどちらも加工できます。
管用テーパタップ(英式) Vコーティング 超硬(高硬度鋼用) VX-TPT
OSG(オーエスジー)¥46,980~税込¥51,678~1本当日出荷から4日以内出荷50HRC~60HRC以上の焼入鋼(合金鋼、ダイス鋼、工具鋼等)に優れた威力を発揮します。用途調質鋼(50~60HRC):◎仕様-材質超硬合金(CARBIDE)ねじの種類PT(Rc)精度JIS2表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)食付3P
溝なしタップ Vコーティング 内径仕上げ刃付き V-EG-NRT
OSG(オーエスジー)¥3,798~税込¥4,178~1本当日出荷から9日以内出荷正転時に内径をさらうため下穴径がばらついても過転造にならず、下穴径の管理が容易です。下穴径の選択により、めねじ山頂の割れ込みの除去が可能です。用途アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)精度表記STD
管用平行タップ(英式) TiNコーティング TIN-SPT
OSG(オーエスジー)¥4,398~税込¥4,838~1本翌日出荷から4日以内出荷耐溶着性、耐摩耗性に優れたTiNコーティングが施しております。用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(25~35HRC):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質高バナジウムハイス(HSSE)溝数4ねじの種類PF(G)精度JIS2表面処理TiNコーティング食付4P
管用テーパタップ(TiNコーティング インターラップ形短ねじ)(TIN-S-IRT)
OSG(オーエスジー)¥6,898~税込¥7,588~1本当日出荷から翌日出荷耐溶着性、耐摩耗性に優れたTiNコーティングが施してあります。材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE溝数5ねじの種類PT精度JIS2表面処理TiNコーティング食付2.5Pねじれ角(°)8(逆ねじれ)食付Lcf2.5PRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
溝なしタップ TiNコーティング ロングシャンク TIN-LT-NRT
OSG(オーエスジー)¥4,198~税込¥4,618~1本当日出荷から8日以内出荷スチール、非鉄合金の区別なく適します。高速切削が可能で、耐久性も大幅に向上し、高能率ねじ立てができます。用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鋼:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M表面処理TiNコーティング精度表記STD
管用テーパ(英式) ステンレス用 スパイラルタップ 短ねじ SUS-SFT-S-TPT
OSG(オーエスジー)¥3,598~税込¥3,958~1本当日出荷から4日以内出荷用途ステンレス鋼(SUS):◎仕様-材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類PT(Rc)精度JIS2表面処理ホモ処理食付2.5Pねじれ角(°)30
管用テーパスパイラルタップ(英式) SFT-TPT ねじの種類:PT(Rc)
OSG(オーエスジー)¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷から8日以内出荷管用テーパめねじを加工するのに用いますが、止り穴や切りくずづまりを起こし易い加工条件に適しています。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼(SCM):○、鋳鋼(SC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○材質ハイス(HSS)ねじの種類PT(Rc)精度JIS2食付2.5Pねじれ角(°)30
ハイス プラネットカッタ PNGT
OSG(オーエスジー)¥45,980~税込¥50,578~1本当日出荷から9日以内出荷マシニングセンタの3軸同時制御機能による遊星運動を利用してねじ切り加工を行います。1本で同じピッチなら呼びの違うねじが加工出来ます。また右ねじ左ねじどちらでも加工出来ます。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co
超硬 ダイカスト用 ハンドタップ OT-DC-HT
OSG(オーエスジー)¥11,980~税込¥13,178~1本4日以内出荷アルミニウム合金鋳物などを高精度自動機などで大量にタッピングする場合に最適です。用途鋳鉄:○、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、青銅:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎、熱硬化性プラスチック:○、熱可塑性プラスチック:◎、マグネシウム合金鋳物:○種別上タップ材質超硬合金(CARBIDE)ねじの種類M精度表記STD
スパイラルタップ Ni基超耐熱合金用 (メートルねじ用) NI-SFT
OSG(オーエスジー)¥2,198~税込¥2,418~1本翌日出荷から4日以内出荷航空機や宇宙産業、化学工業などで、固溶化熱処理後、時効をした40~45HRCのNi基超耐熱合金(インコネル718など)に優れた威力を発揮します。用途調質鋼(35~45HRC):○、Ni基合金:◎ねじの種類M精度表記STD
管用テーパタップ(英式) ステンレス用 ロングシャンク LT-SUS-TPT
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥7,198~税込¥7,918~1本当日出荷から4日以内出荷用途ステンレス鋼(SUS):◎、銅(Cu):○、熱可塑性プラスチック:○仕様-材質高バナジウムハイス(HSSE)溝数4ねじの種類PT(Rc)精度JIS2表面処理ホモ処理食付2.5Pねじれ角(°)15
管用テーパタップ(英式) ステンレス用 短ねじ ロングシャンク LT-SUS-S-TPT
OSG(オーエスジー)¥8,598~税込¥9,458~1本翌日出荷から4日以内出荷用途ステンレス鋼(SUS):◎、銅(Cu):○、熱可塑性プラスチック:○材質高バナジウムハイス(HSSE)溝数4ねじの種類PT(Rc)精度JIS2表面処理ホモ処理食付2.5Pねじれ角(°)15
管用テーパスパイラルタップ(英式) ロングシャンク 短ねじ LT-SFT-S-TPT
OSG(オーエスジー)¥8,498~税込¥9,348~1本翌日出荷から4日以内出荷用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼(SCM):○、鋳鋼(SC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○仕様-材質ハイス(HSS)ねじの種類PT(Rc)精度JIS2食付2.5Pねじれ角(°)30
ポイント 高速シンクロタップ JISシャンク J-HS-RFT
OSG(オーエスジー)¥3,798~税込¥4,178~1本当日出荷から8日以内出荷完全リード送り機工付の機械専用で高速・高精度の通りねじ加工に適しています。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):○、ステンレス鋼(~35HRC):○、鋳鋼:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M表面処理TiNコーティング食付5Pねじれ角(°)20(逆ねじれ)シャンク精度h7精度表記STD
管用テーパタップ(英式) 一般用 ホモ処理 H-TPT
OSG(オーエスジー)¥3,698~税込¥4,068~1本当日出荷から8日以内出荷用途低炭素鋼(~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS):○、鋳鋼(SC):○、銅(Cu):○仕様-材質ハイス(HSS)ねじの種類PT(Rc)精度JIS2表面処理ホモ処理食付2.5P
スパイラルタップ 高速シンクロタップ ロングシャンク HS-LT-SFT
OSG(オーエスジー)¥4,798~税込¥5,278~1本当日出荷から4日以内出荷完全リード送り機工付の機械専用で高速・高精度の止りねじ加工に適しています。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):○、鋳鋼:○、銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類Mシャンク精度h7精度表記STD
管用平行タップ(英式) オーバーサイズ用 EX-SPT
OSG(オーエスジー)¥2,998~税込¥3,298~1本翌日出荷用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質高バナジウムハイス(HSSE)溝数4ねじの種類PF(G)精度JIS2+0.04食付4P
管用テーパタップ(英式) インターラップ形 短ねじ EX-S-IRT
OSG(オーエスジー)¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷から8日以内出荷用途低炭素鋼(~0.25%):○、ステンレス鋼(SUS):◎、鋳鉄(FC):○仕様-材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類PT(Rc)精度JIS2表面処理ホモ処理食付2.5Pねじれ角(°)8(逆ねじれ)
スパイラルタップ 一般用 ホモ処理 ロングシャンク EX-LT-H-SFT
OSG(オーエスジー)¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷から8日以内出荷一般用ホモ処理のスパイラルタップロングシャンクです。用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、鋳鋼:○、熱可塑性プラスチック:○ねじの種類M精度表記STD
ハンドタップ ダイカスト用 EX-DC-HT
OSG(オーエスジー)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷から4日以内出荷アルミニウム合金鋳物、アルミニウム合金ダイカスト、亜鉛合金ダイカストなどに適しています。用途アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:◎種別上タップ材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M表面処理窒化処理精度表記STD
スパイラルタップ 銅用 CU-SFT
OSG(オーエスジー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から4日以内出荷銅に対して優れた耐摩耗性、反溶着性を示すCrNコーティングを施し、材質にHSSEを採用した事により、銅への長寿命加工を実現しています。用途ステンレス鋼(~35HRC):○、銅:◎、黄銅:○、黄銅鋳物:○、アルミニウム合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○ねじの種類M精度表記STD
『切削工具』には他にこんなカテゴリがあります
タップ・ダイス の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら