絞り込み
ねじの呼び
食付
材質
全長(mm)
シャンク径(mm)
表面処理
CrN系コーティング・TiAlN系コーティング・TiCN系コーティング・TiN系コーティング・その他コーティング・ノンコーティング・ホモ処理・多層コーティング・生地・窒化処理(NI)・酸化処理(OX)
ねじ長さ(mm)
8・9・10・11・12・13・15・16・18・19・20・22・24・28・29・30・32・35・38・45・ねじ長さ(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(25)
- FACOM(56)
- JTC(30)
- NACHI(不二越)(27)
- OSG(オーエスジー)(358)
- RS PRO(182)
- SKC(107)
- TDT(田野井)(79)
- TRUSCO(117)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(712)
- イシハシ精工(427)
- イスカル(25)
- エスコ(945)
- カーメックス(97)
- グーリング(138)
- サンドビック(146)
- プロトティップ(176)
- ライト精機(36)
- ワルター(92)
- 日本スプリュー(68)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・FACOM・JTC・NACHI(不二越)・OSG(オーエスジー)・RS PRO・SKC・TDT(田野井)・TRUSCO・YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)・イシハシ精工・イスカル・エスコ・カーメックス・グーリング・サンドビック・プロトティップ・ライト精機・ワルター・日本スプリュー・ブランドをもっと見る
40ページ目: タップ・ダイス
特価
本日11月24日(火)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6139_切削タップ メ-トルねじ モジュラタップヘッド止まり穴/貫通穴用
グーリング¥39,980税込¥43,9781個18日以内出荷止まり穴/貫通穴用のヘッド交換式切削タップです。用途鋳鉄、アルミ、アルミ合金、非鉄金属用。
4871_フォーミングタップ メ-トルねじ モジュラタップヘッド
グーリング¥62,980税込¥69,2781個18日以内出荷ヘッド交換式フォーミングタップです。用途一般鋼、炭素鋼、工具鋼、鋳鉄、アルミ用。
3528_スレッドミーリングカッタ 面取り刃付き メートルねじ
グーリング¥41,980~税込¥46,178~1本18日以内出荷幅広い被削材に適用可能で内部給油仕様です。面取り刃付きです。用途一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム、耐熱合金用。
3526_スレッドミーリングカッタ 面取り刃付き メートルねじ
グーリング¥33,980~税込¥37,378~1本18日以内出荷幅広い被削材に適用可能で内部給油仕様です。面取り刃付きです。用途一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム、耐熱合金用。
ミニチュアねじ用ロールタップ 左ねじ用 MS+RS LH
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥7,698~税込¥8,468~1本5日以内出荷新型ブランク形状の採用で、工具剛性・ねじり強度・タップ振れ精度を向上させています。シャンク部の真円度に支障をきたすおそれのあるマーキングはシャンク四角部へ移行しています。新ねじ部精度「GS級」の採用により加工めねじ精度を向上させています。用途止り穴加工用。低炭素鋼、ステンレス鋼、黄銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物に。材質高速度工具鋼(HSS)全長(mm)36シャンク長(mm)25シャンク径(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)2.5シャンク四角部長さ(mm)6精度表記GS級
ミニチュアねじ用ハンドタップ 左ねじ用 MS+TR LH
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥6,898~税込¥7,588~1本5日以内出荷ミニチュアねじ用の切削タップです。用途低炭素鋼、黄銅に。材質高速度工具鋼(HSS)全長(mm)36RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)2.5シャンク四角部長さ(mm)6
ミニチュアねじ用ハイパフォーマンスロールタップ 左ねじ用 HPSRZ LH
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥9,498~税込¥10,448~1本5日以内出荷新型ブランク形状の採用で、工具剛性・ねじり強度・タップ振れ精度を向上させています。シャンク部の真円度に支障をきたすおそれのあるマーキングはシャンク四角部へ移行しています。新ねじ部精度「GS級」の採用により加工めねじ精度を向上させています。用途止り穴加工用。低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、ステンレス鋼、アルミ圧延材、チタン合金に。材質高速度工具鋼:粉末ハイス(HSS-P)全長(mm)36シャンク長(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)2.5シャンク四角部長さ(mm)6精度表記GS級
ハンドタップ(メートルねじ用)
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥99,980~税込¥109,978~1本5日以内出荷切りくずが粉状またはそれに近い小さくカールする被加工材に適しています。刃先強度が大きくなっています。再研磨が容易です。用途被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。材質高速度工具鋼(HSS)溝数4精度JIS2級表面処理ノンコーティングRoHS指令(10物質対応)対応加工ねじメートルねじ精度表記JIS2級
チタン合金用通り穴用スパイラルタップ ZET-P
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥4,998税込¥5,4981本5日以内出荷タップ材質は耐熱性・耐摩耗性に優れた高級粉末ハイスを採用しています。収縮性や切削熱を考慮したねじ二番取りを行っています。チタン合金に対する適切な溝形状を採用、切りくずの排出をスムーズにしています。耐摩耗性を考慮した表面処理を行っています。めねじの収縮を考慮した、適度のオーバサイズにしています。用途通り穴加工用。チタン合金に。トラスコ品番712-2787材質高速度工具鋼:粉末ハイス(HSS-P)全長(mm)42ピッチ(mm)0.4呼び寸法M2下穴径(Φmm)1.65シャンク長(mm)27ねじ長さ(mm)7.2精度P3首下長(mm)12シャンク径(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)2.5シャンク四角部長さ(mm)5精度表記P級
チタン合金用スパイラルタップ ZET-B
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥3,898~税込¥4,288~1本5日以内出荷タップ材質は耐熱性・耐摩耗性に優れた高級粉末ハイスを採用しています。収縮性や切削熱を考慮したねじ二番取りを行っています。チタン合金に対する適切な溝形状を採用、切りくずの排出をスムーズにしています。耐摩耗性を考慮した表面処理を行っています。めねじの収縮を考慮した、適度のオーバサイズにしています。用途止り穴加工用。チタン合金に。材質高速度工具鋼:粉末ハイス(HSS-P)RoHS指令(10物質対応)対応精度表記P級
アジャスタブルタップホルダー
日平機器¥5,698税込¥6,2681個5日以内出荷ハンドルが固定されていないので、狭い隅の場所でもタップ切りができます。用途ラチェットハンドルやエクステンション類に取り付けて使用するタップホルダー。仕様タップ加工用トラスコ品番571-5607適合サイズM4~M14差込角(sq.)3/8(9.5mm)
Z-PRO スチール用ハイブリッドバリューポイントタップ HVPO
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥1,498~税込¥1,648~1本5日以内出荷独自の刃形状により切りくずの排出向上と切削抵抗を低減し、良好なめねじと工具寿命を実現します。適正な工具突出し量を確保し、良好な切削油材の供給を実現します。用途通り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鋼に。材質高速度工具鋼(HSS)食付き部の山数5山表面処理酸化処理RoHS指令(10物質対応)対応加工ねじメートルねじ精度表記P級
Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ HVSP
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥3,798~税込¥4,178~1本5日以内出荷独自の溝形状と刃物角を採用し、切りくずの排出性を向上させています。ねじ奥の切りくずを的確に切断し切りくず残りを無くすため、ヒールカット性能を向上させています。切りくず残りが無いため、逆転時に発生しやすい食付き部の刃欠けトラブルが大幅に減少します。ねじ部の特殊形状により、完全山の刃欠け防止、タッピングトルクと摩擦抵抗の軽減、ねじガイド性の維持に効果を発揮します。用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鋼用に。材質高速度工具鋼(HSS)溝数2シャンク長(mm)27食付き部の山数2.5山表面処理酸化処理RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)2.5シャンク四角部長さ(mm)5精度表記P級
プラスシリーズ スパイラルタップ(メートルねじ用)
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥2,798税込¥3,0781本翌日出荷切りくずの排出性、切削性が良く、止まり穴ねじ立て用に最適です。マシニングセンタなどの中速加工にご使用いただけます。同期送りを推奨します。用途止まり穴加工用。被削材:中炭素鋼。トラスコ品番818-7069材質高速度工具鋼(HSS)全長(mm)82ピッチ(mm)1.25呼び寸法M12溝数3下穴径(Φmm)10.85シャンク長(mm)42ねじ長さ(mm)26精度P2食付き部の山数2.5表面処理ノンコーティングシャンク径(mm)8.5RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)6.5加工ねじメートルねじシャンク四角部長さ(mm)9精度表記P級
ステンレス鋼用スパイラルタップ(メートルねじ用)
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥2,198税込¥2,4181本翌々日出荷加工硬化が著しく粘い材料のステンレス鋼をはじめ、クロム鋼、モリブデン鋼への止り穴加工に最適です。ねじ部の最適設計により、食付き各刃の加工負担を軽減します。切削抵抗の低減を実現し工具寿命をアップします。安定した切りくずを排出し良好な仕上がり肌を実現します。強度向上で寿命アップを実現します。同期・非同期どちらでも使用可能です。用途止まり穴加工用。被削材:ステンレス鋼、合金鋼、中・高炭素鋼。トラスコ品番397-5576材質高速度工具鋼(HSS)全長(mm)42ピッチ(mm)0.4呼び寸法M2溝数2下穴径(Φmm)1.65シャンク長(mm)27ねじ長さ(mm)7.2精度P1食付き部の山数2.5表面処理酸化処理首下長(mm)12シャンク径(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)2.5加工ねじメートルねじシャンク四角部長さ(mm)5精度表記P級
”パイプエキストラクター” Sch80 管用
RIDGID(日本エマソン)¥8,298~税込¥9,128~1個翌々日出荷パイプサイズ専用設計で作業が簡単です。折れたねじ付パイプ端、パイプ・プラグ・フィティングなどを簡単に取り出せます。ボディーには必要なドリルのサイズを刻んであり、とても便利です。用途折れ込んだボルトやパイプの抜き取りに。材質冷間引抜鋼管
一般用ハンドタップ(ユニファイねじ用)
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥139,800~税込¥153,780~1本翌々日出荷切りくずが粉状またはそれに近い小さくカールする被加工材に適しています。刃先強度が大きくなっています。再研磨が容易です。用途被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。材質高速度工具鋼(HSS)ピッチ(mm)8溝数4山数8精度JIS2級表面処理ノンコーティングRoHS指令(10物質対応)対応加工ねじユニファイねじ精度表記JIS2級
プラスシリーズ スパイラルタップ(メートルねじ用)
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷から翌日出荷切りくずの排出性、切削性が良く、止まり穴ねじ立て用に最適です。マシニングセンタなどの中速加工にご使用いただけます。同期送りを推奨します。用途止まり穴加工用。被削材:中炭素鋼。材質高速度工具鋼(HSS)溝数3精度P2食付き部の山数2.5表面処理ノンコーティングRoHS指令(10物質対応)対応加工ねじメートルねじ精度表記P級
ブラックドリルタップ
TIP¥2,398~税込¥2,638~1本11日以内出荷下穴、ネジ切り加工を1工程で完了。ホモ処理により保油性、耐久性がアップ。潰れたネジ山の修正作業が楽に行えます用途ステンレス、鉄、アルミ、真鍮等への穴加工やネジ山の修正に差込角(mm)6.35表面処理ホモ処理差込口六角軸
ハンドタップ(メートルねじ用)
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥99,980~税込¥109,978~1本翌々日出荷から7日以内出荷切りくずが粉状またはそれに近い小さくカールする被加工材に適しています。刃先強度が大きくなっています。再研磨が容易です。用途被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。材質高速度工具鋼(HSS)精度JIS2級表面処理ノンコーティングRoHS指令(10物質対応)対応加工ねじメートルねじ精度表記JIS2級
ステンレス鋼用スパイラルタップ(メートルねじ用)
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥1,798税込¥1,9781本翌々日出荷加工硬化が著しく粘い材料のステンレス鋼をはじめ、クロム鋼、モリブデン鋼への止り穴加工に最適です。ねじ部の最適設計により、食付き各刃の加工負担を軽減します。切削抵抗の低減を実現し工具寿命をアップします。安定した切りくずを排出し良好な仕上がり肌を実現します。強度向上で寿命アップを実現します。同期・非同期どちらでも使用可能です。用途止まり穴加工用。被削材:ステンレス鋼、合金鋼、中・高炭素鋼。トラスコ品番397-5568材質高速度工具鋼(HSS)全長(mm)46ピッチ(mm)0.45呼び寸法M2.6溝数2下穴径(Φmm)2.21シャンク長(mm)29ねじ長さ(mm)8.1精度P1食付き部の山数2.5表面処理酸化処理首下長(mm)14シャンク径(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)2.5加工ねじメートルねじシャンク四角部長さ(mm)5精度表記P級
”パイプエキストラクター” Sch80 管用
RIDGID(日本エマソン)¥18,980税込¥20,8781個翌々日出荷パイプサイズ専用設計で作業が簡単です。折れたねじ付パイプ端、パイプ・プラグ・フィティングなどを簡単に取り出せます。ボディーには必要なドリルのサイズを刻んであり、とても便利です。用途折れ込んだボルトやパイプの抜き取りに。トラスコ品番115-6474材質冷間引抜鋼管全長(mm)112適合パイプ2インチ(50A)サイズ(mm)【ドリル】52モデル89E
パック入 ロングジェットタップ L=150
イシハシ精工¥5,598税込¥6,1581セット10日以内出荷パック入りです。ロングシャンクです。全体溝が左螺旋状溝となっているので、切粉が進行前方へ残らず排出されます。溝が浅く、タップの心厚が大きいので、ねじれ強度が強く折れにくいです。ホモ処理をしています。用途加工ねじ:メートルねじ。通り穴用。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。トラスコ品番507-0066材質高速度鋼(HSS-E)全長(mm)150ピッチ(mm)1.5下穴径(Φmm)8.5精度JIS2級食付き部の山数5山RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)5.5加工ねじウイットねじ
パック入 ロングジェットタップ L=100
イシハシ精工¥2,598税込¥2,8581本10日以内出荷パック入りです。ロングシャンクです。全体溝が左螺旋状溝となっているので、切粉が進行前方へ残らず排出されます。溝が浅く、タップの心厚が大きいので、ねじれ強度が強く折れにくいです。ホモ処理をしています。用途加工ねじ:メートルねじ。通り穴用。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。トラスコ品番507-0619材質高速度鋼(HSS-E)全長(mm)100ピッチ(mm)0.8下穴径(Φmm)4.2精度JIS2級食付き部の山数5山RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)4.5加工ねじウイットねじ
パック入 ロングジェットタップ L=100
イシハシ精工¥2,298税込¥2,5281本10日以内出荷パック入りです。ロングシャンクです。全体溝が左螺旋状溝となっているので、切粉が進行前方へ残らず排出されます。溝が浅く、タップの心厚が大きいので、ねじれ強度が強く折れにくいです。ホモ処理をしています。用途加工ねじ:メートルねじ。通り穴用。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。トラスコ品番507-0660材質高速度鋼(HSS-E)全長(mm)100ピッチ(mm)1下穴径(Φmm)5精度JIS2級食付き部の山数5山RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)4.5加工ねじウイットねじ
パック入 ロングジェットタップ
イシハシ精工¥4,798税込¥5,2781本10日以内出荷パック入りです。ロングシャンクです。全体溝が左螺旋状溝となっているので、切粉が進行前方へ残らず排出されます。溝が浅く、タップの心厚が大きいので、ねじれ強度が強く折れにくいです。ホモ処理をしています。用途加工ねじ:メートルねじ。通り穴用。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。トラスコ品番507-0732材質高速度鋼(HSS-E)全長(mm)150ピッチ(mm)1.25下穴径(Φmm)6.8精度JIS2級食付き部の山数5山RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)5加工ねじウイットねじ
パック入 コバルトスパイラルタップ
イシハシ精工¥1,798~税込¥1,978~1パック10日以内出荷パック入りです。高速タッピングが可能です。高モリブデン含有により靭性があります。切削性が良く切り屑はカール状に上へ巻き上がります。用途止まり穴加工用。被削材:ステンレス鋼、難削材。材質コバルト高速度鋼(HSCO-M42)精度JIS2級食付き部の山数2.5山RoHS指令(10物質対応)対応加工ねじメートルねじ
パック入 コバルトスパイラルタップ
イシハシ精工¥2,698~税込¥2,968~1パック10日以内出荷パック入りです。高速タッピングが可能です。高モリブデン含有により靭性があります。切削性が良く切り屑はカール状に上へ巻き上がります。用途止まり穴加工用。被削材:ステンレス鋼、難削材。材質コバルト高速度鋼(HSCO-M42)精度JIS2級食付き部の山数2.5山RoHS指令(10物質対応)対応加工ねじメートルねじ
パック入 コバルトスパイラルタップ
イシハシ精工¥1,798~税込¥1,978~1パック10日以内出荷パック入りです。高速タッピングが可能です。高モリブデン含有により靭性があります。切削性が良く切り屑はカール状に上へ巻き上がります。用途止まり穴加工用。被削材:ステンレス鋼、難削材。材質コバルト高速度鋼(HSCO-M42)精度JIS2級食付き部の山数2.5山RoHS指令(10物質対応)対応加工ねじメートルねじ
パック入 コバルトジェットタップ
イシハシ精工¥1,798税込¥1,9781パック10日以内出荷パック入りです。高速タッピングが可能です。高モリブデン含有により靭性があります。全体溝が左螺旋状溝となっているので、切粉が進行前方へ残らず排出されます。溝が浅く、タップの心厚が大きいので、ねじれ強度が強く折れにくいです。用途通り穴専用。被削材:ステンレス鋼、難削材。トラスコ品番506-1733材質コバルト高速度鋼(HSCO-M42)全長(mm)61ピッチ(mm)1下穴径(Φmm)5精度JIS2級食付き部の山数4山RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)4.5加工ねじメートルねじ
パック入 コバルトジェットタップ
イシハシ精工¥1,698~税込¥1,868~1パック10日以内出荷パック入りです。高速タッピングが可能です。高モリブデン含有により靭性があります。全体溝が左螺旋状溝となっているので、切粉が進行前方へ残らず排出されます。溝が浅く、タップの心厚が大きいので、ねじれ強度が強く折れにくいです。用途通り穴専用。被削材:ステンレス鋼、難削材。材質コバルト高速度鋼(HSCO-M42)精度JIS2級食付き部の山数4山RoHS指令(10物質対応)対応加工ねじメートルねじ
パック入 コバルトジェットタップ
イシハシ精工¥1,698~税込¥1,868~1パック10日以内出荷パック入りです。高速タッピングが可能です。高モリブデン含有により靭性があります。全体溝が左螺旋状溝となっているので、切粉が進行前方へ残らず排出されます。溝が浅く、タップの心厚が大きいので、ねじれ強度が強く折れにくいです。用途通り穴専用。被削材:ステンレス鋼、難削材。材質コバルト高速度鋼(HSCO-M42)精度JIS2級食付き部の山数4山RoHS指令(10物質対応)対応加工ねじメートルねじ
ハンドタップ ウィットねじ 【先#1】
イシハシ精工¥1,398~税込¥1,538~1本10日以内出荷一般的なタップであらゆる方面で使用されています。用途加工ねじ:ウィットねじ。被削材:炭素鋼、アルミ合金、合金鋼。材質SKH先端先食付き部の山数9山食付先端:9山RoHS指令(10物質対応)対応加工ねじウィットねじ
ハンドタップ ウィットねじ 【先#1】
イシハシ精工¥1,498~税込¥1,648~1本10日以内出荷一般的なタップであらゆる方面で使用されています。用途加工ねじ:ウィットねじ。被削材:炭素鋼、アルミ合金、合金鋼。材質SKH先端先食付き部の山数9山食付先端:9山RoHS指令(10物質対応)対応加工ねじウィットねじ
ハンドタップ ウィットねじ 【中#2】
イシハシ精工¥1,398税込¥1,5381本10日以内出荷一般的なタップであらゆる方面で使用されています。用途加工ねじ:ウィットねじ。被削材:炭素鋼、アルミ合金、合金鋼。材質SKH先端中山数40ねじ長さ(mm)18食付き部の山数9山食付先端:5山シャンク径(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応加工ねじウィットねじ
ハンドタップ ウィットねじ 【中#2】
イシハシ精工¥19,980税込¥21,9781本10日以内出荷一般的なタップであらゆる方面で使用されています。用途加工ねじ:ウィットねじ。被削材:炭素鋼、アルミ合金、合金鋼。材質SKH先端中山数8ねじ長さ(mm)60食付き部の山数9山食付先端:5山シャンク径(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応加工ねじウィットねじ
ハンドタップ ウィットねじ 【中#2】
イシハシ精工¥1,498税込¥1,6481本10日以内出荷一般的なタップであらゆる方面で使用されています。用途加工ねじ:ウィットねじ。被削材:炭素鋼、アルミ合金、合金鋼。材質SKH先端中山数20ねじ長さ(mm)24食付き部の山数9山食付先端:5山シャンク径(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応加工ねじウィットねじ
ハンドタップ ウィットねじ 【中#2】
イシハシ精工¥3,798~税込¥4,178~1本10日以内出荷一般的なタップであらゆる方面で使用されています。用途加工ねじ:ウィットねじ。被削材:炭素鋼、アルミ合金、合金鋼。材質SKH先端中山数12ねじ長さ(mm)42食付き部の山数9山食付先端:5山RoHS指令(10物質対応)対応加工ねじウィットねじ
『切削工具』には他にこんなカテゴリがあります
タップ・ダイス の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら