絞り込み
ねじの呼び
食付
材質
全長(mm)
シャンク径(mm)
表面処理
CrN系コーティング・TiAlN系コーティング・TiCN系コーティング・TiN系コーティング・その他コーティング・ノンコーティング・ホモ処理・多層コーティング・生地・窒化処理(NI)・酸化処理(OX)
ねじ長さ(mm)
8・9・10・11・12・13・15・16・18・19・20・22・24・28・29・30・32・35・38・45・ねじ長さ(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(25)
- FACOM(56)
- JTC(30)
- NACHI(不二越)(27)
- OSG(オーエスジー)(358)
- RS PRO(182)
- SKC(107)
- TDT(田野井)(79)
- TRUSCO(117)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(712)
- イシハシ精工(427)
- イスカル(25)
- エスコ(945)
- カーメックス(97)
- グーリング(138)
- サンドビック(146)
- プロトティップ(176)
- ライト精機(36)
- ワルター(92)
- 日本スプリュー(68)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・FACOM・JTC・NACHI(不二越)・OSG(オーエスジー)・RS PRO・SKC・TDT(田野井)・TRUSCO・YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)・イシハシ精工・イスカル・エスコ・カーメックス・グーリング・サンドビック・プロトティップ・ライト精機・ワルター・日本スプリュー・ブランドをもっと見る
37ページ目: タップ・ダイス
特価
本日11月24日(火)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6564_アルミ用スパイラルタップ EG/STIねじ
グーリング¥6,598~税込¥7,258~1本18日以内出荷Carbo+コーティングが構成刃先を防ぎ、優れた耐久性と高いプロセス安定性を実現します。用途アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。
6563_アルミ用スパイラルタップ BSPねじ
グーリング¥11,980~税込¥13,178~1本18日以内出荷Carbo+コーティングが構成刃先を防ぎ、優れた耐久性と高いプロセス安定性を実現します。用途アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。
折れ込みタップ除去用ドリル タップデストロイヤー
ライノス¥19,980~税込¥21,978~1本7日以内出荷折れ込んだタップ、焼入れボルト等を取除く事が出来ます。用途折れ込んだタップや焼入れボルトの除去に
6562_アルミ用スパイラルタップ ユニファイねじ
グーリング¥5,998~税込¥6,598~1本18日以内出荷Carbo+コーティングが構成刃先を防ぎ、優れた耐久性と高いプロセス安定性を実現します。用途アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。
6561_アルミ用スパイラルタップ ユニファイねじ
グーリング¥5,198~税込¥5,718~1本18日以内出荷Carbo+コーティングが構成刃先を防ぎ、優れた耐久性と高いプロセス安定性を実現します。用途アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。
6559_アルミ用ポイントタップ EG/STIねじ
グーリング¥6,298~税込¥6,928~1本18日以内出荷Carbo+コーティングが構成刃先を防ぎ、優れた耐久性と高いプロセス安定性を実現します。用途アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。
6558_アルミ用ポイントタップ BSPねじ
グーリング¥10,980~税込¥12,078~1本18日以内出荷Carbo+コーティングが構成刃先を防ぎ、優れた耐久性と高いプロセス安定性を実現します。用途アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。
6557_アルミ用ポイントタップ ユニファイねじ
グーリング¥5,398~税込¥5,938~1本18日以内出荷Carbo+コーティングが構成刃先を防ぎ、優れた耐久性と高いプロセス安定性を実現します。用途アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。
6556_アルミ用ポイントタップ ユニファイねじ
グーリング¥4,998~税込¥5,498~1本18日以内出荷Carbo+コーティングが構成刃先を防ぎ、優れた耐久性と高いプロセス安定性を実現します。用途アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。
ロング酸化処理スパイラルタップ(メートルねじ用)
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥4,598税込¥5,0581本3日以内出荷標準全長のスパイラルタップでは届かない部位へのねじ加工が可能なロングタイプのタップです。ねじ部の表面に溶着防止の酸化処理を施しています。用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼に。
ロングハンドタップ 左ねじ用 LS-HT LH P2
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥6,198税込¥6,8181本3日以内出荷標準全長のハンドタップでは届かない部位へのねじ加工が可能なロングタイプの左ねじ用タップです。用途被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。
ロングスパイラルタップ(ユニファイねじ用)
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥5,198税込¥5,7181本3日以内出荷標準全長のスパイラルタップへは届かない部位へのねじ加工が可能なロングタイプのタップです。用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼に。
ロングスパイラルタップ(ウイットねじ用)
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥3,198税込¥3,5181本3日以内出荷標準全長のスパイラルタップへは届かない部位へのねじ加工が可能なロングタイプのタップです。用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼に。
ロングスパイラルタップ 左ねじ用(メートルねじ用)
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥4,898税込¥5,3881本3日以内出荷標準全長のスパイラルタップでは届かない部位へのねじ加工が可能なロングタイプの左ねじ用タップです。用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼に。
ロングステンレス鋼用ショートポイントタップ(メートルねじ用)
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥19,980税込¥21,9781本3日以内出荷加工硬化が著しく粘い材料のステンレス鋼をはじめ、クロム鋼、モリブデン鋼への通り穴加工用のロングポイントタップです。深めのねじ加工も可能です。用途通り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、ステンレス鋼に。
ロングシャンク管用平行ねじ用難削材用ハンドタップ LS-PM-PF
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥14,980~税込¥16,478~1本3日以内出荷高炭素鋼・合金鋼の鍛造品や調質材、金型材などで硬さが25~45HRC位の高硬度材向けの管用部品等の接続で機械的結合を主目的とする製品のねじ立てに使用する管用平行ねじ用ロングシャンクハンドタップです。用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25~35HRC)、調質鋼(35~45HRC)、工具鋼、鋳鋼、黄銅、黄銅鋳物、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物に。
ロングシャンク管用テーパねじ用難削材用ハンドタップ 長ねじ形 LS-PM-PT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥12,980~税込¥14,278~1本3日以内出荷高炭素鋼・合金鋼の鍛造品や調質材、金型材などで硬さ25~45HRC位の高硬度綱材向けの、管用部品等の接続において、ねじ部の耐密性を主目的とする製品のねじ立てに使用する管用テーパねじ用ロングシャンクタップです。用途被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25~35HRC)、調質鋼(35~45HRC)、工具鋼、鋳鋼、鋳鉄、強靭鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物に。
ロングシャンク管用テーパねじ用難削材用ハンドタップ 短ねじ形 LS-PM-S-PT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥12,980~税込¥14,278~1本3日以内出荷高炭素鋼・合金鋼の鍛造品や調質材、金型材などで硬さ25~45HRC位の高硬度綱材向けの、管用部品等、ねじ部の耐密性を主目的とする製品のねじ立てにおいて、はめあい長さを短くする必要がある場合のねじ立てに使用するテーパねじ用ロングシャンクタップです。用途被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25~35HRC)、調質鋼(35~45HRC)、工具鋼、鋳鋼、鋳鉄、強靭鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物に。
ロングアルミ材用ハンドタップ(インサートコイルねじ用)(メートルねじ用)
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥4,798~税込¥5,278~1本3日以内出荷アルミ等比較的軟らかい材料の部品で、めねじ補強、耐久性増加の目的で、インサートコイルを挿入するためのめねじを加工します。インサートコイルを挿入するめねじは、コイルの厚さ分組み合わされるおねじより、ねじ径が大きくなっているため、インサートコイルねじ用タップのねじ径もその呼び径より大きくなっています。下穴径も大きくなりますので、適切な下穴径で使用してください。シャンク部大きくなっていますので、適切なホルダで使用してください。用途被削材:アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物に。
メートル細目ねじ用タップ レギュラ TiNコート
グーリング¥4,998~税込¥5,498~1本9日以内出荷高品質・コストパフォーマンスに優れたタップ加工が可能です。材質が高級バナジウム系ハイス(HSS-E)のため広い範囲の被削材に適用できます。用途一般鋼、合金鋼、快削鋼などに。
6139_切削タップ メ-トルねじ モジュラタップヘッド止まり穴/貫通穴用
グーリング¥84,980税込¥93,4781個18日以内出荷止まり穴/貫通穴用のヘッド交換式切削タップです。用途鋳鉄、アルミ、アルミ合金、非鉄金属用。
6139_切削タップ メ-トルねじ モジュラタップヘッド止まり穴/貫通穴用
グーリング¥39,980~税込¥43,978~1個18日以内出荷止まり穴/貫通穴用のヘッド交換式切削タップです。用途鋳鉄、アルミ、アルミ合金、非鉄金属用。
ポイントタップ(メートルねじ用)
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥109,800税込¥120,7801本3日以内出荷食付き部の切刃側の溝を斜めに削りとって、切りくずが前方に送り出されるようにしてあるので、切りくずによる障害が無く通り穴に最適です。ストレート溝が浅いので強度が高いです。用途通り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼に。
フォーミングタップ ISO ラジアルクーラント穴付き
グーリング¥12,980~税込¥14,278~1本18日以内出荷耐疑性に優れたAlCrNコーティングを採用しました。最適化されたポリゴン形状です。内部クーラント(ラジアル方向)仕様です。用途一般鋼用。
フォーミングタップ ISO アキシャルクーラント穴付き
グーリング¥25,980~税込¥28,578~1本18日以内出荷耐疑性に優れたAlCrNコーティングを採用しました。最適化されたポリゴン形状です。内部クーラント(アキシャル方向)仕様です。用途一般鋼用。
4871_フォーミングタップ メ-トルねじ モジュラタップヘッド
グーリング¥38,980~税込¥42,878~1個18日以内出荷ヘッド交換式フォーミングタップです。用途一般鋼、炭素鋼、工具鋼、鋳鉄、アルミ用。
ニューローリングダイス N-RSD
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥63,980税込¥70,3781個3日以内出荷塑性加工によるねじ加工により、切りくずが発生せず、仕上がり肌のきれいな高精度のおねじが加工できる転造ダイスです。従来のローリングダイスでは解消できなかった「P=0.5以上のおねじ加工」において、作業効率改善と大幅な寿命向上を実現します。従来品に比べ食付荷重が大幅に低減し、工具寿命もアップしました。転造ローラーでは対応しにくい、少量多品種のねじや小径の長ねじ加工に最適です。ご使用機械については、ワーク回転で加工を行える自動盤・旋盤でのご使用をお勧めいたします。用途おねじ加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、黄銅に。
ソリッドダイス 左ねじ用 D LH 4CH
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥7,698~税込¥8,468~1個3日以内出荷ダイスの振れ精度を向上させた左ねじ加工用のソリッドダイスです。用途おねじ加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、黄銅、黄銅鋳物、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物に。
ソリッドダイス D 4CH
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥4,998~税込¥5,498~1個3日以内出荷ダイスの振れ精度を向上させたソリッドダイスです。高速度工具鋼(HSS)を採用し、安定した加工を実現しました。面取り部にマークされている面が(表面)です。加工方向を識別しやすくなっています。加工基準面となる(裏面)は、ホルダ装着時、端面が密着するように沈みを設けました。ソリッドダイスのため、ねじ調節が不要です。調整式ダイスに比べ、ダイス外径の精度が向上しています。調整式ダイス特有の問題をクリアしたことにより、精度の高いおねじ加工を実現しました。用途おねじ加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、黄銅、黄銅鋳物、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物に。
スパイラルタップ(ユニファイねじ用)
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥3,298税込¥3,6281本3日以内出荷溝がねじれているので小さいカール状の連続した切りくずを後方に排出し、切りくず詰まりを起こしませんので止り穴加工に最適です。切れ味が良いため、特に粘い被加工材やプラスチック等のねじ立てに最適です。タップが食い付き易いです。キー溝のある下穴等の断続切削も可能です。HTに較べ刃強度は劣るため、高硬度材にはHT形状の方が適しています。用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼に。
スパイラルタップ(メートルねじ用)
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥6,998税込¥7,6981本3日以内出荷溝がねじれているので小さいカール状の連続した切りくずを後方に排出し、切りくず詰まりを起こしませんので止り穴加工に最適です。切れ味が良いため、特に粘い被加工材やプラスチック等のねじ立てに最適です。タップが食い付き易いです。キー溝のある下穴等の断続切削も可能です。HTに較べ刃強度は劣るため、高硬度材にはHT形状の方が適しています。用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼に。
スパイラルタップ 並目
グーリング¥4,198~税込¥4,618~1本6日以内出荷高品質・コストパフォーマンスに優れたタップ加工が可能です。材質が高級バナジウム系ハイス(HSS-E)のため広い範囲の被削材に適用できます。用途止まり穴加工用。被削材:一般鋼、ステンレス鋼。
アルミ材用ハンドタップ(インサートコイルねじ用)(ウイットねじ用)
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥3,598~税込¥3,958~1本3日以内出荷アルミ等比較的軟らかい材料の部品で、めねじ補強、耐久性増加の目的で、インサートコイルを挿入するためのめねじを加工します。インサートコイルを挿入するめねじは、コイルの厚さ分組み合わされるおねじより、ねじ径が大きくなっているため、インサートコイルねじ用タップのねじ径もその呼び径より大きくなっています。下穴径も大きくなりますので、適切な下穴径で使用してください。シャンク部大きくなっていますので、適切なホルダで使用してください。めねじの収縮をみこんだIb+30のオーバサイズタップもあります。用途被削材:アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物に。
ねじ簡易検査ツール 二連式 SITD
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥18,980~税込¥20,878~1本3日以内出荷「通りねじ部」と「止りねじ部」が一体化した形状になっていることで、プラグゲージによる通り(GP)・止り(NP/WP)の2回検査に対して、連続した1回の検査で完了することができる検査ツールです。ねじ締め機に装着して使用します。小径細目ピッチ等挿入し難いねじ検査でも、ステップねじの採用によりスムーズな測定が可能です。めねじ内部の小さな異物を除去しながら正確な検査を行うため、ねじ部にサライ用の溝をつけています。用途通り、止り用。
ねじ簡易検査ツール SIT(止り用)
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥5,998~税込¥6,598~1本3日以内出荷「通り用」には青色を「止り用」には赤色のカラーリングを採用し、識別と保管が容易にできます。高級素材(HSS)を採用し寿命が格段に伸びています。ねじ部先端に「ステップねじ」を採用し、検査作業の負担軽減となり作業効率がアップしています。「通り用」の先端は、ねじ山全体が徐々に大きくなることでめねじに入り込み易く、細かいねじピッチの検査時には特に効果を発揮します。「止り用」にはステップねじは採用しておりません。用途止り用。
ねじ簡易検査ツール SIT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥5,998~税込¥6,598~1本3日以内出荷「通り用」には青色を「止り用」には赤色のカラーリングを採用し、識別と保管が容易にできます。高級素材(HSS)を採用し寿命が格段に伸びています。ねじ部先端に「ステップねじ」を採用し、検査作業の負担軽減となり作業効率がアップしています。「通り用」の先端は、ねじ山全体が徐々に大きくなることでめねじに入り込み易く、細かいねじピッチの検査時には特に効果を発揮します。「止り用」にはステップねじは採用しておりません。用途通り用。
Z-PRO 鋳物用ストレートタップ クールホール CAST CH
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥3,398~税込¥3,738~1本3日以内出荷高級粉末ハイスと特殊コーティングで耐久力が向上しています。独自の刃形状により、切りくずを分断し排出性を向上させています。アルミ合金鋳物、鋳鉄に中~高速域(~50m/min)にて加工可能です。適正な工具突き出し量を確保し、良好な切削油剤の供給を実現しています。内部給油方式に最適なクールホール径を採用し、切削油剤をタップ食付き部に十分に供給する事により、耐溶着や耐摩耗の向上、良好なめねじ肌を得られます。切りくずがスムーズに排出されることで連続加工が可能です。用途被削材:鋳鉄、強靭鋳鉄、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物に。
Z-PRO 管用テーパねじ用高硬度鋼用スパイラルタップ PMSP OX RC(PT)
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥7,398税込¥8,1381本3日以内出荷適正な工具突出し量を確保し、良好な切りくず排出性が得られます。プラスチック金型用鋼などの硬さが30~45HRC位の高硬度鋼の加工に最適です。用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25~35HRC)、調質鋼(35~45HRC)、工具鋼、鋳鋼、鋳鉄、強靭鋳鉄、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、黄銅、黄銅鋳物に。
『切削工具』には他にこんなカテゴリがあります
タップ・ダイス の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら