絞り込み
ねじの呼び
食付
材質
全長(mm)
シャンク径(mm)
表面処理
CrN系コーティング・TiAlN系コーティング・TiCN系コーティング・TiN系コーティング・その他コーティング・ノンコーティング・ホモ処理・多層コーティング・生地・窒化処理(NI)・酸化処理(OX)
ねじ長さ(mm)
8・9・10・11・12・13・15・16・18・19・20・22・24・28・29・30・32・35・38・45・ねじ長さ(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(25)
- FACOM(56)
- JTC(30)
- NACHI(不二越)(27)
- OSG(オーエスジー)(358)
- RS PRO(182)
- SKC(107)
- TDT(田野井)(79)
- TRUSCO(117)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(712)
- イシハシ精工(427)
- イスカル(25)
- エスコ(945)
- カーメックス(97)
- グーリング(138)
- サンドビック(146)
- プロトティップ(176)
- ライト精機(36)
- ワルター(92)
- 日本スプリュー(68)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・FACOM・JTC・NACHI(不二越)・OSG(オーエスジー)・RS PRO・SKC・TDT(田野井)・TRUSCO・YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)・イシハシ精工・イスカル・エスコ・カーメックス・グーリング・サンドビック・プロトティップ・ライト精機・ワルター・日本スプリュー・ブランドをもっと見る
38ページ目: タップ・ダイス
特価
本日11月24日(火)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
Z-PRO 管用テーパねじ用高硬度鋼用ストレートタップ PMST OX RC(PT)
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥7,398税込¥8,1381本3日以内出荷適正な工具突出し量を確保し、良好な切削油剤の供給が実現します。プラスチック金型用鋼などの硬さが30~45HRC位の高硬度鋼の加工に最適です。用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25~35HRC)、調質鋼(35~45HRC)、工具鋼、鋳鋼、鋳鉄、強靭鋳鉄、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、黄銅、黄銅鋳物に。
Z-PRO 亜鉛めっき用ハイブリッドバリューポイントタップ(メートルねじ用)
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥2,298~税込¥2,528~1本3日以内出荷亜鉛めっき処理前のめねじ加工に最適なタップ等級を標準ラインナップしました。用途に応じて、市場要求が高い+0.1mm,+0.2mm,+0.3mmの3タイプのオーバサイズを商品化しました。仕様はHVPO(ハイブリッドバリューポイントタップ)をベースとし、様々な被加工材・機械でご使用頂けます。縦加工、横加工のいずれにおいても、刃欠けのない安定したねじ立てが可能です。用途通り穴加工用。低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鋼に。
Z-PRO 亜鉛めっき用ハイブリッドバリュースパイラルタップ(メートルねじ用)
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥32,980~税込¥36,278~1本3日以内出荷亜鉛めっき処理前のめねじ加工に最適なタップ等級を標準ラインナップしました。用途に応じて、市場要求が高い+0.1mm,+0.2mm,+0.3mmの3タイプのオーバサイズを商品化しました。使用はHVSP(ハイブリッドバリュースパイラルタップ)をベースとし、様々な被加工材・機械でご使用いただけます。縦加工、横加工のいずれにおいても、刃欠けのない安定したねじ立てが可能です。用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鋼用に。
Z-PRO 中硬度炭素鋼用通り穴用スパイラルタップ(ロングメートルねじ用)
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥7,298税込¥8,0281本3日以内出荷耐摩耗性を考慮したハイス材と、特殊コーティングを使用し長寿命を実現します。オリジナルの溝形状を採用し、安定した切りくず排出性を実現します。適正な工具突き出し量を確保し、加工ワークへの干渉を回避できます。用途通り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼、工具鋼に。
Z-PRO 中硬度炭素鋼用通り穴用スパイラルタップ(メートルねじ用)
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥2,698~税込¥2,968~1本3日以内出荷耐摩耗性を考慮したハイス材と、特殊コーティングを使用し長寿命を実現します。オリジナルの溝形状を採用し、安定した切りくず排出性を実現します。適正な工具突き出し量を確保し、加工ワークへの干渉を回避できます。用途通り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25~35HRC)、調質鋼(35~45HRC)、工具鋼に。
Z-PRO スチール用ハイブリッドバリューポイントタップ(ロングメートルねじ用)
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥3,998~税込¥4,398~1本3日以内出荷独自の刃形状により切りくずの排出向上と切削抵抗を低減し、良好なめねじと工具寿命を実現します。適正な工具突出し量を確保し、良好な切削油材の供給を実現します。用途通り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鋼に。
Z-PRO スチール用ハイブリッドバリューポイントタップ(ユニファイねじ用)
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥1,898~税込¥2,088~1本3日以内出荷独自の刃形状により切りくずの排出向上と切削抵抗を低減し、良好なめねじと工具寿命を実現します。適正な工具突出し量を確保し、良好な切削油材の供給を実現します。用途通り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鋼に。
Z-PRO スチール用ハイブリッドバリューポイントタップ(メートルねじ用)
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥1,498~税込¥1,648~1本3日以内出荷独自の刃形状により切りくずの排出向上と切削抵抗を低減し、良好なめねじと工具寿命を実現します。適正な工具突出し量を確保し、良好な切削油材の供給を実現します。用途通り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鋼に。
Z-PRO スチール用ハイブリッドバリューポイントタップ(ウイットねじ用)
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥1,898~税込¥2,088~1本3日以内出荷独自の刃形状により切りくずの排出向上と切削抵抗を低減し、良好なめねじと工具寿命を実現します。適正な工具突出し量を確保し、良好な切削油材の供給を実現します。用途通り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鋼に。
Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ(ロングメートルねじ用)
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥3,998~税込¥4,398~1本3日以内出荷独自の溝形状と刃物角を採用し、切りくずの排出性を向上させています。ねじ奥の切りくずを的確に切断し切りくず残りを無くすため、ヒールカット性能を向上させています。切りくず残りが無いため、逆転時に発生しやすい食付き部の刃欠けトラブルが大幅に減少します。ねじ部の特殊形状により、完全山の刃欠け防止、タッピングトルクと摩擦抵抗の軽減、ねじガイド性の維持に効果を発揮します。用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鋼用に。
Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ(ユニファイねじ用)
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥1,898~税込¥2,088~1本3日以内出荷独自の溝形状と刃物角を採用し、切りくずの排出性を向上させています。ねじ奥の切りくずを的確に切断し切りくず残りを無くすため、ヒールカット性能を向上させています。切りくず残りが無いため、逆転時に発生しやすい食付き部の刃欠けトラブルが大幅に減少します。ねじ部の特殊形状により、完全山の刃欠け防止、タッピングトルクと摩擦抵抗の軽減、ねじガイド性の維持に効果を発揮します。用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鋼用に。
Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ(メートルねじ用)
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥1,498~税込¥1,648~1本3日以内出荷独自の溝形状と刃物角を採用し、切りくずの排出性を向上させています。ねじ奥の切りくずを的確に切断し切りくず残りを無くすため、ヒールカット性能を向上させています。切りくず残りが無いため、逆転時に発生しやすい食付き部の刃欠けトラブルが大幅に減少します。ねじ部の特殊形状により、完全山の刃欠け防止、タッピングトルクと摩擦抵抗の軽減、ねじガイド性の維持に効果を発揮します。用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鋼用に。
Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ(ウイットねじ用)
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥1,898~税込¥2,088~1本3日以内出荷独自の溝形状と刃物角を採用し、切りくずの排出性を向上させています。ねじ奥の切りくずを的確に切断し切りくず残りを無くすため、ヒールカット性能を向上させています。切りくず残りが無いため、逆転時に発生しやすい食付き部の刃欠けトラブルが大幅に減少します。ねじ部の特殊形状により、完全山の刃欠け防止、タッピングトルクと摩擦抵抗の軽減、ねじガイド性の維持に効果を発揮します。用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鋼用に。
Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ 左ねじ用(ユニファイねじ用)
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥2,598~税込¥2,858~1本3日以内出荷独自の溝形状と刃物角を採用し、切りくずの排出性を向上させています。ねじ奥の切りくずを的確に切断し切りくず残りを無くすため、ヒールカット性能を向上させています。切りくず残りが無いため、逆転時に発生しやすい食付き部の刃欠けトラブルが大幅に減少します。ねじ部の特殊形状により、完全山の刃欠け防止、タッピングトルクと摩擦抵抗の軽減、ねじガイド性の維持に効果を発揮します。切りくずの排出性を向上させ、刃欠けの大幅改善を図ったスチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップの左ねじ用タップです。用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鋼用に。
Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ 左ねじ用(メートルねじ用)
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥2,998~税込¥3,298~1本3日以内出荷独自の溝形状と刃物角を採用し、切りくずの排出性を向上させています。ねじ奥の切りくずを的確に切断し切りくず残りを無くすため、ヒールカット性能を向上させています。切りくず残りが無いため、逆転時に発生しやすい食付き部の刃欠けトラブルが大幅に減少します。ねじ部の特殊形状により、完全山の刃欠け防止、タッピングトルクと摩擦抵抗の軽減、ねじガイド性の維持に効果を発揮します。切りくずの排出性を向上させ、刃欠けの大幅改善を図ったスチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップの左ねじ用タップです。用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鋼用に。
Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ インサートコイルねじ用
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥1,998~税込¥2,198~1本5日以内出荷炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼などを加工するタップで、ねじ立て後インサートコイルを挿入するためのめねじ加工に使用されます。インサートコイルを挿入するめねじは、コイルの厚さ分組み合わされるおねじより、ねじ径が大きくなっているため、インサートコイルねじ用タップのねじ径もその呼び径より大きくなっています。下穴径も大きくなりますので、適切な下穴径で使用してください。シャンク部も大きくなっていますので、適切なホルダで使用してください。用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鋼に。
Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ HVSP
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥1,098~税込¥1,208~1本5日以内出荷独自の溝形状と刃物角を採用し、切りくずの排出性を向上させています。ねじ奥の切りくずを的確に切断し切りくず残りを無くすため、ヒールカット性能を向上させています。切りくず残りが無いため、逆転時に発生しやすい食付き部の刃欠けトラブルが大幅に減少します。ねじ部の特殊形状により、完全山の刃欠け防止、タッピングトルクと摩擦抵抗の軽減、ねじガイド性の維持に効果を発揮します。用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鋼用に。
Z-PRO エクストラハードロールタップ(メートルねじ用)通り穴用
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥4,798~税込¥5,278~1本3日以内出荷適切な全長により確実外部給油が可能で、良好なめねじ加工を実現します。「独自のねじ逃げ形状」と「コーティングの効果を最大限に発揮する表面処理技術」により、低トルク化と溶着を防止します。従来より溝幅を広くし、高い油剤供給効果により潤滑性、冷却性がアップしました。特殊コーティング+被加工材に適した母材を採用したことにより40HRC以下の中硬度鋼材やステンレス鋼へも適応します。用途通り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25~40HRC)、ステンレス鋼に。
Z-PRO エクストラハードロールタップ(メートルねじ用)止り穴用
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥3,598~税込¥3,958~1本3日以内出荷適切な全長により確実外部給油が可能で、良好なめねじ加工を実現します。「独自のねじ逃げ形状」と「コーティングの効果を最大限に発揮する表面処理技術」により、低トルク化と溶着を防止します。従来より溝幅を広くし、高い油剤供給効果により潤滑性、冷却性がアップしました。特殊コーティング+被加工材に適した母材を採用したことにより40HRC以下の中硬度鋼材やステンレス鋼へも適応します。用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25~40HRC)、ステンレス鋼に。
3528_スレッドミーリングカッタ 面取り刃付き メートルねじ
グーリング¥38,980~税込¥42,878~1本18日以内出荷幅広い被削材に適用可能で内部給油仕様です。面取り刃付きです。用途一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム、耐熱合金用。
3526_スレッドミーリングカッタ 面取り刃付き メートルねじ
グーリング¥29,980~税込¥32,978~1本18日以内出荷幅広い被削材に適用可能で内部給油仕様です。面取り刃付きです。用途一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム、耐熱合金用。
管用テーパねじ用山払いハンドタップ長ねじ形 TC-PT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥19,980税込¥21,9781本3日以内出荷”基準径の位置が”一目でわかります。用途被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鋼、鋳鉄、強靭鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物に。
管用テーパねじ用山払いハンドタップ短ねじ形 TC-S-PT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥7,598~税込¥8,358~1本3日以内出荷”基準径の位置が”一目でわかります。用途被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鋼、鋳鉄、強靭鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物に。
折れ込みタップ除去用ドリル タップデストロイヤー
ライノス¥16,980~税込¥18,678~1本7日以内出荷折れ込んだタップ、焼入れボルト等を取除く事が出来ます。用途折れ込んだタップや焼入れボルトの除去に
切削タップ用下穴チェックピン ストレートタイプ CPC-S
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥13,980~税込¥15,378~1本3日以内出荷5本セットにより数種類の下穴径チェックと下穴深さのチェックができる切削タップ用下穴チェックピン(ストレートタイプ)です。耐摩耗性を考慮した高速度工具鋼を使用しています。通り穴及び止り穴のどちらも使えます。5本セットにはひっかかり率75%-65%を含むセットとひっかかり率100%-90%を含むセットの2種類があります。
一般用ハンドタップ(ユニファイねじ用)
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥2,998税込¥3,2981本3日以内出荷切りくずが粉状またはそれに近い小さくカールする被加工材に適しています。刃先強度が大きくなっています。再研磨が容易です。用途被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。
ロールタップ用下穴チェックピン テーパタイプ CPR-T
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥1,598~税込¥1,758~1本3日以内出荷1本で下穴径の簡易チェックができるロールタップ用下穴チェックピン(テーパタイプ)です。耐摩耗性を考慮した高速度工具鋼を使用しています。通り穴または余裕のある止り穴のどちらにも使用できます。
ロールタップ用下穴チェックピン ストレートタイプ CPR-S
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥2,898~税込¥3,188~1本3日以内出荷数種類の下穴径チェックと下穴深さのチェックができるロールタップ用下穴チェックピン(ストレートタイプ)です。耐摩耗性を考慮した高速度工具鋼を使用しています。通り穴及び止り穴のどちらにも使用できます。
ロングラチェットタップホルダー
はくでん¥3,798~税込¥4,178~1個7日以内出荷手作業でタップを保持し、ねじ切り作業を補助するロング型ラチェット式タップホルダーです。長柄仕様で、対応タップ径の異なる仕様から選べます。
ロングシャンク管用平行ねじ用難削材用ハンドタップ LS-PM-PF
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥8,498~税込¥9,348~1本3日以内出荷高炭素鋼・合金鋼の鍛造品や調質材、金型材などで硬さが25~45HRC位の高硬度材向けの管用部品等の接続で機械的結合を主目的とする製品のねじ立てに使用する管用平行ねじ用ロングシャンクハンドタップです。用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25~35HRC)、調質鋼(35~45HRC)、工具鋼、鋳鋼、黄銅、黄銅鋳物、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物に。
ロングシャンク管用テーパねじ用難削材用ハンドタップ 長ねじ形 LS-PM-PT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥11,980~税込¥13,178~1本3日以内出荷高炭素鋼・合金鋼の鍛造品や調質材、金型材などで硬さ25~45HRC位の高硬度綱材向けの、管用部品等の接続において、ねじ部の耐密性を主目的とする製品のねじ立てに使用する管用テーパねじ用ロングシャンクタップです。用途被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25~35HRC)、調質鋼(35~45HRC)、工具鋼、鋳鋼、鋳鉄、強靭鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物に。
ロングシャンク管用テーパねじ用難削材用ハンドタップ 短ねじ形 LS-PM-S-PT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥11,980~税込¥13,178~1本3日以内出荷高炭素鋼・合金鋼の鍛造品や調質材、金型材などで硬さ25~45HRC位の高硬度綱材向けの、管用部品等、ねじ部の耐密性を主目的とする製品のねじ立てにおいて、はめあい長さを短くする必要がある場合のねじ立てに使用するテーパねじ用ロングシャンクタップです。用途被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25~35HRC)、調質鋼(35~45HRC)、工具鋼、鋳鋼、鋳鉄、強靭鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物に。
ロングアルミ材用ハンドタップ(インサートコイルねじ用)(メートルねじ用)
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥6,198~税込¥6,818~1本3日以内出荷アルミ等比較的軟らかい材料の部品で、めねじ補強、耐久性増加の目的で、インサートコイルを挿入するためのめねじを加工します。インサートコイルを挿入するめねじは、コイルの厚さ分組み合わされるおねじより、ねじ径が大きくなっているため、インサートコイルねじ用タップのねじ径もその呼び径より大きくなっています。下穴径も大きくなりますので、適切な下穴径で使用してください。シャンク部大きくなっていますので、適切なホルダで使用してください。用途被削材:アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物に。
ラチェットタップホルダー
はくでん¥2,098~税込¥2,308~1個7日以内出荷手作業でタップを保持し、ねじ切り作業を補助する標準型ラチェット式タップホルダーです。対応タップ径の異なる仕様から選べます。
ポイントタップ(ユニファイねじ用)
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥3,298税込¥3,6281本3日以内出荷食付き部の切刃側の溝を斜めに削りとって、切りくずが前方に送り出されるようにしてあるので、切りくずによる障害が無く通り穴に最適です。ストレート溝が浅いので強度が高いです。用途通り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼に。
ハンドタップ(ウイットねじ用)
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥49,980~税込¥54,978~1本3日以内出荷切りくずが粉状またはそれに近い小さくカールする被加工材に適しています。刃先強度が大きくなっています。再研磨が容易です。用途被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。
ソリッドダイス 左ねじ用 D LH 4CH
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥9,198~税込¥10,118~1個3日以内出荷ダイスの振れ精度を向上させた左ねじ加工用のソリッドダイスです。用途おねじ加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、黄銅、黄銅鋳物、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物に。
『切削工具』には他にこんなカテゴリがあります
タップ・ダイス の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら