絞り込み
形状
形状
ひし形(16)
材質
  • CVDコーティング(8)
  • PVDコーティング(4)
  • サーメット(9)
  • ダイヤモンド焼結体(5)
  • 超硬合金(1)
コーナー半径(mm)
  • 0.1(2)
  • 0.2(3)
  • 0.4(24)
  • 0.8(21)
厚さ(mm)
  • 3.18(24)
切刃長さ(mm)
  • 9.7(16)
逃げ角(度)
  • 11(24)
11
チップブレーカ
  • ブレーカつき(20)
  • ブレーカなし(1)
ブレーカつき・ブレーカなし
穴の形状
  • 一部円筒穴片面70°~90°(20)
一部円筒穴片面70°~90°
ブランド
  • 京セラ
  • 三菱マテリアル(12)
  • 三菱(3)
  • 住友電工ハードメタル(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500-10,000円(26)
  • 10,000-50,000円(5)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

チップ :「CPMH0903」の検索結果

関連キーワード
  • cpmh090304
  • cpmh090308
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ PVDコーティング 旋削用 京セラチップ PVDコーティング 旋削用京セラ
7,298税込8,028
1箱(10個)
当日出荷から47日以内出荷
旋削用チップ KPD001 ダイヤモンド 京セラ旋削用チップ KPD001 ダイヤモンド京セラ(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)KPD001コーナー数1
チップ サーメット 旋削用 京セラチップ サーメット 旋削用京セラ
5,298税込5,828
1箱(10個)
当日出荷から44日以内出荷
チップ CPMH-HQ 京セラチップ CPMH-HQ京セラ
4,798税込5,278
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカ片面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ CPMH 京セラチップ CPMH京セラ
5,598税込6,158
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
形状ひし形80°逃げ角(度)11穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカ片面
チップ CPMH-Y 京セラチップ CPMH-Y京セラ
9,598税込10,558
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカ片面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
京セラ 旋削用チップ KPD010 ダイヤモンド 京セラ京セラ 旋削用チップ KPD010 ダイヤモンド京セラ
15,980税込17,578
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)KPD010
チップ CPMH 京セラチップ CPMH京セラ
5,998税込6,598
1箱(10個)
当日出荷
切刃長さ(mm)9.7逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカ片面形状ひし形80°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
京セラ 旋削用チップ CA515 CVDコーティング 京セラ京セラ 旋削用チップ CA515 CVDコーティング京セラ
6,598税込7,258
1個(10個)
当日出荷から8日以内出荷
材質CA515材質(本体)CA515
旋削用チップ PR930 PVDコーティング 京セラ旋削用チップ PR930 PVDコーティング京セラ
12,980税込14,278
1セット(10個)
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)PR930
チップ CPMH 京セラチップ CPMH京セラ
5,398税込5,938
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
形状ひし形80°逃げ角(度)11穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカ片面
京セラ 旋削用チップ CA525 CVDコーティング 京セラ京セラ 旋削用チップ CA525 CVDコーティング京セラ
6,798税込7,478
1個(10個)
当日出荷から8日以内出荷
材質CA525材質(本体)CA525
チップ CVDコーティング 旋削用 京セラチップ CVDコーティング 旋削用京セラ
6,398税込7,038
1箱(10個)
当日出荷から34日以内出荷
京セラ 旋削用チップ CA6515 CVDコーティング 京セラ京セラ 旋削用チップ CA6515 CVDコーティング京セラ
6,598税込7,258
1個(10個)
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)CA6515穴の有無あり
鋼加工用ハイブリッドサーメット 京セラ鋼加工用ハイブリッドサーメット京セラ
7,698税込8,468
1箱(10個)
当日出荷から10日以内出荷
チップ CPMH 京セラチップ CPMH京セラ
5,598税込6,158
1箱(10個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
形状ひし形80°逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカ片面厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
旋削用チップ CPMH (CA125P 鋼加工用) 京セラ旋削用チップ CPMH (CA125P 鋼加工用)京セラ
6,398税込7,038
1箱(10個)
3日以内出荷から8日以内出荷
CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。
用途鋼の旋削加工(中切削)形状ひし形80°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05ブレーカ全周(無記号)穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08穴の形状円筒+片面取(70°~90°)材種CA125Pブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
鋼加工用CVDコーティング 京セラ鋼加工用CVDコーティング京セラ
6,598税込7,258
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
材質CA025P材質(本体)CA025PコーティングCVD
旋削用チップ CPMH-HQ (CA115P 鋼加工用) 京セラ旋削用チップ CPMH-HQ (CA115P 鋼加工用)京セラ
6,398税込7,038
1箱(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
CA115P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA115P:鋼の連続~軽断続加工。耐摩耗性・耐チッピング性重視 高能率加工用。
用途鋼の旋削加工(仕上げ~中)形状ひし形80°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05ブレーカHQ穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08穴の形状円筒+片面取(70°~90°)材種CA115Pブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
旋削加工用チップ 80°菱形ポジ CA410K 京セラ旋削加工用チップ 80°菱形ポジ CA410K京セラ
7,398税込8,138
1箱(10個)
翌々日出荷
鋳鉄加工に適した独自コーティングです。耐摩耗性と耐欠損性を両立しています。
適合被削材種鋳鉄
旋削加工用チップ 80°菱形ポジ CA415K 京セラ旋削加工用チップ 80°菱形ポジ CA415K京セラ
7,398税込8,138
1箱(10個)
翌々日出荷
鋳鉄加工に適した独自コーティングです。耐摩耗性と耐欠損性を両立しています。
適合被削材種鋳鉄
旋削用チップ CPMH (CA115P 鋼加工用) 京セラ旋削用チップ CPMH (CA115P 鋼加工用)京セラ
6,398税込7,038
1箱(10個)
3日以内出荷から8日以内出荷
CA115P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA115P:鋼の連続~軽断続加工。耐摩耗性・耐チッピング性重視 高能率加工用。
用途鋼の旋削加工(中切削)形状ひし形80°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05ブレーカ全周(無記号)穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08穴の形状円筒+片面取(70°~90°)材種CA115Pブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
旋削用チップ CPMH-HQ (CA125P 鋼加工用) 京セラ旋削用チップ CPMH-HQ (CA125P 鋼加工用)京セラ
6,398税込7,038
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。
用途鋼の旋削加工(仕上げ~中)形状ひし形80°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05ブレーカHQ穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08穴の形状円筒+片面取(70°~90°)材種CA125Pブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
チップ CPMH R/L-Y 京セラチップ CPMH R/L-Y京セラ
7,998税込8,798
1箱(10個)
6日以内出荷から8日以内出荷
形状ひし形80°逃げ角(度)11コーナー半径(mm)0.4穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカ片面
チップ CPMH 京セラチップ CPMH京セラ
6,598税込7,258
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカ片面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13角度α(°)11穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ CPMH 京セラチップ CPMH京セラ
16,980税込18,678
1個
翌日出荷
切刃長さ(mm)9.7逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカ片面形状ひし形80°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ CPMH-NE 京セラチップ CPMH-NE京セラ
9,998税込10,998
1個
翌日出荷
逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカ片面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ CPMH 京セラチップ CPMH京セラ
6,598税込7,258
1セット(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
形状ひし形80°切刃長さ(mm)9.7逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカ片面内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ CPMH HQ 京セラチップ CPMH HQ京セラ
4,998税込5,498
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
形状ひし形80°逃げ角(度)11穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカ片面
チップ