ミラーボールモジュラーヘッド本体DIJET(ダイジェット工業)当日出荷から翌々日出荷
仕上げ加工用 刃先交換式ボールエンドミルです。ソリッドボールエンドミルと比較して同等以上の高精度仕上げ加工を実現し、チップR精度±6μm以下、ホルダ組込み時のR精度は±10μm以下です。(BNM形チップ使用時)内部クーラント穴付きタイプ本体です。
TAチップAK10DIJET(ダイジェット工業)4日以内出荷
材質AK10被削材S(超合金・チタン合金)、K(鋳鉄・ダクタイル鋳鉄)、N(アルミニウム・アルミニウム合金・非鉄金属)寸法θ°12RoHS指令(10物質対応)対応
チップ LRMDIJET(ダイジェット工業)4日以内出荷
ミラーバレル用インサート LRM形
精度(mm)コーナR:±0.010、外周R フォーム:±0.010