カテゴリ
絞り込み
ブランド
- BIG DAISHOWA(63)
- DIJET(ダイジェット工業)(127)
- HORN(45)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(224)
- NTKカッティングツールズ(55)
- OSG(オーエスジー)(39)
- イスカル(2,189)
- カーメックス(337)
- グーリング(74)
- ケナメタル(644)
- サンドビック(1,184)
- セコ・ツールズ・ジャパン(897)
- タンガロイ(1,215)
- テグテックジャパン(121)
- ワルター(526)
- 三菱マテリアル(1,559)
- 京セラ(1,841)
- 住友電工ハードメタル(1,528)
- 富士元工業(87)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
23ページ目: チップ

チップ TPMT-SU
住友電工ハードメタル¥4,798~税込¥5,278~1箱(10個)翌日出荷から8日以内出荷形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ TPMT-FK
住友電工ハードメタル¥4,998~税込¥5,498~1箱(10個)翌々日出荷から3日以内出荷材質T1500A形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ TPMR-SF
住友電工ハードメタル¥5,698~税込¥6,268~1箱(10個)翌日出荷から6日以内出荷形状正三角形60°厚さ(mm)3.18厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状-チップブレーカ片面
チップ NF-TPMT
住友電工ハードメタル¥6,698税込¥7,3681個3日以内出荷材質DA1000形状正三角形60°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)11内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ NF-TPGW
住友電工ハードメタル¥6,698~税込¥7,368~1個当日出荷から8日以内出荷形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
チップ TNMG
住友電工ハードメタル¥9,998~税込¥10,998~1箱(10個)当日出荷から6日以内出荷形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ SNMA
イスカル¥11,980税込¥13,1781箱(10個)3日以内出荷形状正方形90°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカなし
突切り用チップ GW15 超硬
京セラ¥20,980~税込¥23,078~1セット(10個)翌々日出荷から6日以内出荷材質GW15材質(本体)GW15寸法S(mm)4.3コーナー数2寸法RE(mm)0.05寸法INSL(mm)20
チップ DCMT
三菱マテリアル¥9,198~税込¥10,118~1箱(10個)当日出荷から翌日出荷形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面