19ページ目: チップ

12,924件中 721~760件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タイニーツール MIRバー ねじ切 アクメ(ACME) カーメックス

    タイニーツール MIRバー ねじ切 アクメ(ACME)

    カーメックス
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1本
    4日以内出荷から16日以内出荷
    角度α(°)29
  • タイニーツール MFRバー 端面溝入れ用 カーメックス

    タイニーツール MFRバー 端面溝入れ用

    カーメックス
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1本ほか
    当日出荷から16日以内出荷
  • スパイラルミルスレッド 内径用チップ ユニファイ(UN) カーメックス

    スパイラルミルスレッド 内径用チップ ユニファイ(UN)

    カーメックス
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個ほか
    4日以内出荷から16日以内出荷
    内径/外径内径
  • スパイラルミルスレッド 内径用チップ ISOメートルねじ用 カーメックス

    スパイラルミルスレッド 内径用チップ ISOメートルねじ用

    カーメックス
    ¥8,298~税込¥9,128~
    1個ほか
    4日以内出荷から16日以内出荷
    内径/外径内径
  • WWX400用 両面6コーナ インサート 三菱マテリアル

    WWX400用 両面6コーナ インサート

    三菱マテリアル
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    WWX400用インサート。インサートの主切れ刃は90°の壁面加工に対応。そしてさらい刃を大Rとすることで、良好な仕上げ面を実現します。さらに両面使用可能な6コーナを持つ独自開発「X形状」で、工具費削減に貢献します。最大インサート厚み(9mm)で高剛性を実現させました。優れた耐欠損性により、シートが不要となり、ダイレクトクランプで安定したインサートの固定が得られます。従来の直線切れ刃から曲線切れ刃に進化しました。さらに切れ刃を最適なすくい面形状にしたことにより、底面、外周面への切りくず飛散を抑制します。良好な仕上げ面を得ると同時に、作業効率が大幅に改善されます。
    形状六角形内接円(mm)14材質(チップ)超硬合金インサート厚さ(mm)7インサート総厚さ(mm)9
  • 旋削用超硬チップ WNMG 株洲工具

    旋削用超硬チップ WNMG

    株洲工具
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    用途旋削加工形状六角形
  • チップ VCMT-TM タンガロイ

    チップ VCMT-TM

    タンガロイ
    ¥29,980税込¥32,978
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ 内径加工用 住友電工ハードメタル

    チップ 内径加工用

    住友電工ハードメタル
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1箱(5個)
    3日以内出荷
    PVD新コーティング Absotech Bronzeと専用強靭超硬母材を採用。 高品質な刃先品位により溶着、マイクロチッピングを抑制し、優れた加工面品位を実現。
    用途内径加工用
  • チップ 6QS-WNGA タンガロイ

    チップ 6QS-WNGA

    タンガロイ
    ¥29,980税込¥32,978
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    高硬度鋼加工における高生産性を実現 高能率加工を可能にする新ろう付け形状"WavyJoint(ウェイビージョイント)" 0.8 mm までの深切込み加工が可能 → パス回数の減少により加工能率をアップ - 画期的な波型ろう付け → 乾式加工でも CBN 刃先の剥離が生じにくく、 インサートの突発欠損が抑制されるため、 安定した高硬度鋼加工を実現
    仕様刃先強化型材質BXA20長さ(mm)CBN:1.5厚さ(mm)4.76穴径(Φmm)5.16内接円直径(Φmm)12.7コーナー半径(mm)0.8コーナー数4RoHS指令(10物質対応)対応
  • インサートチップ 日研工作所

    インサートチップ

    日研工作所
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1箱(10個)
    3日以内出荷から5日以内出荷
    強靭専用超硬母材と超厚膜スーパFFコートを採用し、ステンレス鋼加工での耐衝撃性と耐欠損性に優れている。
    種別コーティング超硬M被削材鋼、ステンレス、いものグレードC材種AC630M
  • 旋削インサート C8FIX-RN ケナメタル

    旋削インサート C8FIX-RN

    ケナメタル
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1セット(5個)ほか
    8日以内出荷
    Fix-Perfect用インサート。粗加工。8コーナー使用
  • ISO インサート SPMT-MP ケナメタル

    ISO インサート SPMT-MP

    ケナメタル
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1セット(5個)ほか
    8日以内出荷
    ISOインサート。ノーズ角90°。M級。12°すくい角。4コーナー仕様。中切削加工用
    形状正方形逃げ角(度)11コーナーR(mm)0.8コーナー半径(mm)0.8穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • ミーリングインサート SDCT-LE ケナメタル

    ミーリングインサート SDCT-LE

    ケナメタル
    ¥8,798税込¥9,678
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    KSSM90°IC12用インサート。C級。アルミニウム加工用。20°すくい。4コーナー仕様
    形状正方形刃長l(mm)12.7厚さS(mm)4.76切刃数4幅D(mm)12.7
  • A4 溝入れインサート A4R-P-GMN ケナメタル

    A4 溝入れインサート A4R-P-GMN

    ケナメタル
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1セット(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
    A4用インサート。フルR。多機能加工用。GMNブレーカー。剛性の高い刃先 。2コーナー使用
  • ミーリングインサート EP18 ケナメタル

    ミーリングインサート EP18

    ケナメタル
    ¥9,698~税込¥10,668~
    1セット(5個)ほか
    8日以内出荷から9日以内出荷
    Mill1-18用インサート。P級。中粗加工用。2コーナー仕様
    形状平行四辺形切刃数2
  • ISO インサート CNMG-MS ケナメタル

    ISO インサート CNMG-MS

    ケナメタル
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1セット(5個)ほか
    8日以内出荷
    ISOインサート。ノーズ角80°。M級。13°すくい角。4コーナー仕様。中切削加工用
    形状ひし形80°逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • Top Notch 溝入れインサート NG-K ケナメタル

    Top Notch 溝入れインサート NG-K

    ケナメタル
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1セット(5個)
    8日以内出荷から81日以内出荷
    Top Notch用インサート。溝入れ及び旋削、切り屑排出
  • ISO インサート VBGT-LF ケナメタル

    ISO インサート VBGT-LF

    ケナメタル
    ¥9,598~税込¥10,558~
    1セット(5個)
    当日出荷から31日以内出荷
    ISOインサート。ノーズ角35°。精密研磨。5°すくい角。2コーナー仕様。仕上げ加工用
  • ISO インサート CCGT-HP ケナメタル

    ISO インサート CCGT-HP

    ケナメタル
    ¥6,198~税込¥6,818~
    1セット(5個)ほか
    当日出荷から31日以内出荷
    ISOインサート。ノーズ角80°。精密研磨。15°すくい角。2コーナー仕様。仕上げ加工用
    形状ひし形80°逃げ角(度)7
  • ISO インサート DCMT-LF ケナメタル

    ISO インサート DCMT-LF

    ケナメタル
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1セット(5個)ほか
    8日以内出荷から76日以内出荷
    ISOインサート。ノーズ角55°。M級。5°すくい角。2コーナー仕様。仕上げ加工用
    形状ひし形55°逃げ角(度)7
  • 旋削用チップ CA320 CVDコーティング COAT 京セラ

    旋削用チップ CA320 CVDコーティング COAT

    京セラ
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1セット(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    CA320:高い膜強度を有するCVD膜構成で安定性を向上させた強断続加工用で、特にダクタイル鋳鉄の強断続加工や高送り加工において高い安定性と長寿命を実現します。
    用途旋削加工用、CA320:ねずみ鋳鉄・ダクタイル鋳鉄の断続加工厚さ(mm)4.76等級M級呈色桃金逃げ角(度)0構成(被膜)微細柱状TiCN+Al2O3+TiNコーティングCVD穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • 旋削用チップ PV720 PVDサーメット CMT 京セラ

    旋削用チップ PV720 PVDサーメット CMT

    京セラ
    ¥6,998税込¥7,698
    1セット(10個)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    PV720:特殊強化サーメットに耐摩耗性・耐溶着性に優れたMEGACOAT NANOコーティングで、鋼の高能率加工と高品位な仕上げ面を実現(鋼加工の第1推奨サーメット)します。
    用途旋削加工用、PV720:鋼加工用サーメット(第一推奨)材質PVDサーメット厚さ(mm)4.76等級M級呈色金色逃げ角(度)0構成(被膜)MEGACOAT NANO+TiN穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • ねじ切り用チップ PR1535 PVDコーティング COAT 京セラ

    ねじ切り用チップ PR1535 PVDコーティング COAT

    京セラ
    ¥7,998税込¥8,798
    1セット(5個)
    3日以内出荷
    PR1535:特殊ナノ積層コーティング「MEGACOAT NANO」の採用により、耐摩耗性と安定性を向上し、ステンレス鋼・耐熱合金の中~荒加工、ステンレス鋼の突切り加工に適応します。
    用途内径ねじ切り加工用、メートルねじ【M】、PR1535:鋼・ステンレス鋼の安定性重視加工仕様さらい刃付き 60°、高品位金型仕様、TQブレーカ:切りくず処理良好切刃長さ(mm)9.525厚さT(mm)3.68呈色黒赤色構成MEGACOAT NANOコーティングPVD適合ホルダSINR-16型/CINR-16型穴の形状円筒穴チップブレーカTQタイプ
  • ねじ切り用チップ PR1215 PVDコーティング ダイヤ 京セラ

    ねじ切り用チップ PR1215 PVDコーティング ダイヤ

    京セラ
    ¥7,998税込¥8,798
    1セット(5個)
    翌日出荷から4日以内出荷
    PR1215:微粒超硬母材に耐摩耗性・耐酸化性に優れたMEGACOATで、鋼やステンレス鋼の溝入れ加工で耐溶着性に優れ長寿命です。
    用途外径ねじ切り加工用、メートルねじ【M】、PR1215:鋼加工の第1推奨材種仕様さらい刃付き 60°、高品位金型仕様、TQブレーカ:切りくず処理良好切刃長さ(mm)9.525厚さT(mm)3.68呈色黒赤色構成MEGACOAT適合ホルダKTNR-16型/KTNSR-16型穴の形状円筒穴
  • 旋削用チップ PR1535 COAT 京セラ

    旋削用チップ PR1535 COAT

    京セラ
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1セット(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    PR1535:特殊ナノ積層コーティング「MEGACOAT NANO」の採用により、耐摩耗性と安定性を向上。難削材(耐熱合金・チタン合金・ステンレス鋼)に威力を発揮します。
    用途旋削加工用、PR1535:鋼~ステンレス鋼の精密加工で安定長寿命を発揮仕様SKブレーカ、仕上げ~中、シャープエッジ、G級(鏡面仕様)材質PR1535厚さ(mm)4.76呈色黒赤色逃げ角(度)0構成MEGACOAT NANO穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • C ペンタカットチップ IC808G COAT イスカル

    C ペンタカットチップ IC808G COAT

    イスカル
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1セット(4個)ほか
    当日出荷
    仕様ペンタカットチップ材質超硬形状正五角形逃げ角(度)20穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • CFRP用 電着ダイヤモンドルーター ED-EM OSG(オーエスジー)

    CFRP用 電着ダイヤモンドルーター ED-EM

    OSG(オーエスジー)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質スチール(STEEL)粒度#60表面処理ダイヤモンドコーティング
  • レンチ 6角 富士元工業

    レンチ 6角

    富士元工業
    ¥289~税込¥318~
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
    材質鋼
  • チップ CNMG*E-TM タンガロイ

    チップ CNMG*E-TM

    タンガロイ
    ¥8,498税込¥9,348
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • 三面接着刃 SHINANO(信濃機販)

    三面接着刃

    SHINANO(信濃機販)
    ¥11,980税込¥13,178
    1セット(10枚)
    5日以内出荷
    SI-473C用
    用途三面接着コーキングはがしトラスコ品番857-0551質量(g)70全長×幅W(mm)75×13
  • スーパー面取り丸ZERO用チップ THECUT

    スーパー面取り丸ZERO用チップ

    THECUT
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1箱(5個)
    当日出荷から3日以内出荷
  • スーパー面取り丸自動盤用ZERO専用チップ THECUT

    スーパー面取り丸自動盤用ZERO専用チップ

    THECUT
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1箱(5個)
    3日以内出荷
  • チップ ZPMT DIJET(ダイジェット工業)

    チップ ZPMT

    DIJET(ダイジェット工業)
    ¥8,798~税込¥9,678~
    1箱(10個)
    翌々日出荷から4日以内出荷
  • チップ ZDMT DIJET(ダイジェット工業)

    チップ ZDMT

    DIJET(ダイジェット工業)
    ¥9,798~税込¥10,778~
    1箱(10個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • チップ XOGT DIJET(ダイジェット工業)

    チップ XOGT

    DIJET(ダイジェット工業)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1箱(10個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • チップ WNMU DIJET(ダイジェット工業)

    チップ WNMU

    DIJET(ダイジェット工業)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1箱(10個)
    翌々日出荷から4日以内出荷
  • チップ TEZ DIJET(ダイジェット工業)

    チップ TEZ

    DIJET(ダイジェット工業)
    ¥8,698~税込¥9,568~
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • チップ EOMT DIJET(ダイジェット工業)

    チップ EOMT

    DIJET(ダイジェット工業)
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1箱(10個)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    チタン合金・耐熱合金等難削材加工に最適! コーティングの密着性が強く耐欠損性と平滑性に優れる。 低下化学反応性で平滑な表面のため刃先に熱がこもりにくい被削材に対する耐溶着性が向上。
    用途高送り用
  • チップ BNM DIJET(ダイジェット工業)

    チップ BNM

    DIJET(ダイジェット工業)
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1個ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
    コーティング DH102 を採用しサイズを拡張! 刃先強度と切れ味を両立した高硬度材加工用インサート 切れ刃強度アップにより中仕上げ領域もカバーでき、高硬度材の安定加工が可能。 強ねじれ刃形により加工時の食付き時の耐衝撃性を向上しつつ、 切削抵抗の低減を実現。 中心部の切りくずポケットの形状を改良し、 切りくず排出性を向上。 高硬度材 ・ 高速加工向け新 PVD 被膜 『新 DH コート』 と高硬度材用微粒子超硬合金の組合せによる新材種『DH102』 を採用。 ネガ刃形の採用により、 60HRC を超える高硬度材の加工においても、 長寿命を実現。
  • チップ(フライス) NTKカッティングツールズ

    チップ(フライス)

    NTKカッティングツールズ
    ¥9,698~税込¥10,668~
    1個ほか
    4日以内出荷
チップ