チップ :「DCM」の検索結果

チップとは、切削工具の主に先端に付いた刃の部分のことです。この部分を取り外して付け替えができるものをスローアウェイチップと呼び、チップだけでの販売がなされます。チップには三角形や四角形のほかに多角形の形状が多く、それぞれの角を順に使用します。全ての角が摩耗すると研ぎ直すことになりますが、スローアウェイの場合は使い捨てが普通です。材質は単結晶・多結晶ダイヤモンドから超硬合金、サーメットと多様で、加工する対象に応じて選ばれます。
関連キーワード
301件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タンガロイチップ DCM/GW
RoHS
逃げ角(度)7 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカなし 形状ひし形55° 厚さ許容差(mm)±0.13 穴の有無あり RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
7,598 税込8,358
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

タンガロイチップ 2QP-DCM/GW
RoHS
逃げ角(度)7 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカなし 形状ひし形55° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1個ほか
4,390 税込4,829
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

タンガロイチップ 2QP-DCM/GW
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料材種(1.1MB)
1個ほか
特価
6,498 税込7,148
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1ケース(2個)
26,490 税込29,139
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

1箱(2個)
9,898 税込10,888
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

55°ひし形CBNインサートです。
用途外径旋削加工用。 トラスコ品番825-3209 タイプ連続加工 穴径(Φmm)D1:4.4 切刃長さ(mm)L:2.5 ブレーカなし コーナー半径(mm)RE:0.4 適合被削材種高硬度材 チップ形状55°ひし形 厚さS(mm)3.97 RoHS指令(10物質対応)対応 逃げ角(°)主AN:7
1箱(2個)
11,980 税込13,178
当日出荷

タンガロイCBNチップ 2QP-DCM/GW
RoHS
コーナー数2 RoHS指令(10物質対応)対応 切込みap(mm)0.05~0.5
1ケース(2個)
24,990 税込27,489
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

タンガロイCBNチップ 2QP-DCM/GW
RoHS
材質BR35F 形状ひし形穴つき55°ポジ7° コーナー数2 RoHS指令(10物質対応)対応 切込みap(mm)0.05~0.3 送りf(mm/rev)0.05~0.2
1ケース(2個)
29,990 税込32,989
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1箱(10個)
5,998 税込6,598
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (1851種類の商品があります)

軟金属の中仕上げ~仕上げ加工用です。
用途旋削加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
9,798 税込10,778
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(10個)
8,298 税込9,128
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1セット(10個)
5,998 税込6,598
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (184種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOポジインサート DCMT11T3
RoHS
旋削用ポジインサート、DC・仕様です。
仕様AN(deg):7 寸法S(mm)3.97 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
8,598 税込9,458
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

1箱(10個)
3,998 税込4,398
当日出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ (1400種類の商品があります)

MOLDINO(旧:三菱日立ツール)バイト用インサート
RoHS
用途旋盤用インサート 仕様COAT 材質超硬合金 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
8,698 税込9,568
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (231種類の商品があります)

ステンレス用のNew Duratomic(CVD)コーティング材種です。
仕様AN(deg):7 寸法S(mm)3.97
1箱(10個)
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鋼の中仕上げ~仕上げ加工用です。
用途旋削加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
7,398 税込8,138
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ほとんどの鋼旋削加工に対応しています。塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。
用途旋削鋼加工用。荒から仕上加工用。連続切削及び断続切削用。 被削材PK 勝手なし コーティングTICN+AL2O3+TIN チップ厚さ(mm)3.96875 母材超硬 材種4425 内接円径(mm)9.525
1箱(10個)
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOポジインサート DCMT1504
RoHS
旋削用ポジインサート、DC・仕様です。
仕様AN(deg):7 寸法L(mm)15.5 寸法S(mm)4.76 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐熱性に優れた超硬母材と新コーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用しています。ステンレス鋼の連続仕上げ加工~軽断続加工の第一推奨材種です。
用途被削材:ステンレス鋼、超耐熱合金。 チップ形状ひし形55° 材種PR120S
1箱(10個)
8,698 税込9,568
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOポジインサート DCMT0702
RoHS
旋削用ポジインサート、DC・仕様です。
仕様AN(deg):7 寸法S(mm)2.38 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
6,398 税込7,038
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1箱(10個)ほか
6,698 税込7,368
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (1596種類の商品があります)

1個
3,198 税込3,518
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (149種類の商品があります)

旋削加工領域の航空機向けエンジン部品の中仕上げから仕上げ加工用に、開発されたコーティング材種です。塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。
用途一般旋削耐熱合金加工用。 被削材S 切刃長さ(mm)10.8279 勝手なし コーティングTICN+AL2O3+TIN チップ厚さ(mm)3.96875 コーナーR(mm)0.7938 母材超硬 材種S205 内接円径(mm)9.525
1箱(10個)
14,980 税込16,478
翌々日出荷

住友電工ハードメタルチップ DCMD
材質:微粒のダイヤモンド粒子を焼結した材種。ダイヤモンド粒子同士が強固に結合しており、被加工性と耐磨耗性とのバランスに優れる。
用途非鉄金属の一般仕上げ加工。超硬合金・セラミック半焼結品、型押し品の仕上げ加工。FRP、硬質ゴム、カーボンの加工。木質、無機質ボードなどの切断・端面加工 材質DA150 形状ひし形
1個
9,498 税込10,448
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

切刃長さ(mm)7.8 逃げ角(度)7 厚さ(mm)2.38 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 形状ひし形55° 内接円直径(Φmm)6.35 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

タンガロイチップ Q-DCMW
RoHS
逃げ角(度)7 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° コーナー半径(mm)0.4 チップブレーカなし 材質BX330 形状ひし形55° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料材種(1.1MB)
1ケース(2個)
14,990 税込16,489
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐熱性に優れた超硬母材と新コーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用しています。超耐熱合金の連続仕上げ加工の第一推奨材種です。
用途被削材:超耐熱合金。 チップ形状ひし形55° 材種PR115S
1箱(10個)
8,698 税込9,568
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ DCMW
(材質)。アルミニウム合金を初めとする非鉄金属、繊維強化プラスチック(FRP)などの新素材の切削に適しています。超高速仕上げの切削に対応できます
用途非鉄金属の一般仕上げ加工ならびに非金属の切削に使用してください。 切刃長さ(mm)11.6 逃げ角(度)7 厚さ(mm)3.97 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカなし 材質MD220 形状ひし形55° 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1個
9,298 税込10,228
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOポジインサート DCMX11T3
RoHS
旋削用ポジインサート、DC・仕様です。
仕様AN(deg):7 寸法L(mm)11.6 寸法S(mm)3.97 寸法D1(mm)4.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軟削材・難削材の中仕上~仕上加工用です。
用途旋削加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
7,398 税込8,138
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

タンガロイチップ DCMT-PS
寸法IC(mm)9.525 寸法S(mm)3.97 寸法D1(mm)4.4 形状ひし形
1箱(10個)
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ DCMT
逃げ角(度)7 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 形状ひし形55° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
5,798 税込6,378
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

1箱(10個)ほか
7,498 税込8,248
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (501種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ DCMW
切刃長さ(mm)11.6 逃げ角(度)7 厚さ(mm)3.97 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカなし 形状ひし形55° 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
7,498 税込8,248
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ステンレス鋼・低炭素鋼の中切削加工対応です。
用途旋削加工用。 チップ形状55°菱形 RoHS指令(10物質対応)対応 チップ逃げ角(°)7
1箱(10個)
7,398 税込8,138
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ひし形55°R0.2 推奨材種P(鋼)
チップ形状D(ひし形55°) 適合被削材種P(鋼) 切刃長さ(mm)11.4279 勝手なし コーナーR(mm)0.2 関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB) 内接円径(mm)9.525
1箱(10個)
14,980 税込16,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ NF-DCMD
材質:超微粒のダイヤモンド粒子を高密度に焼結した画期的な材種。超硬合金に強敵する強度と優れた耐摩耗性を両立し、刃立ち性も優れている。
用途アルミ合金の粗・断続・仕上げ加工。木工・木質ボードなどの切断・端面加工 材質DA2200 形状ひし形
1個
6,698 税込7,368
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ DCMW
(材質)。アルミニウム合金を初めとする非鉄金属、繊維強化プラスチック(FRP)などの新素材の切削に適しています。超高速仕上げの切削に対応できます
用途非鉄金属の一般仕上げ加工ならびに非金属の切削に使用してください。 切刃長さ(mm)7.8 逃げ角(度)7 厚さ(mm)2.38 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカなし 材質MD220 形状ひし形55° 内接円直径(Φmm)6.35 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1個
9,198 税込10,118
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ DCMT
形状ひし形55° 逃げ角(度)7 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
7,498 税込8,248
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング