カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- チップ
- 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)(343)
- 溝入れ・突っ切り(1)
- チップ関連工具(2)
- チップ関連商品(30)
- チップ
- 切削工具
- 切削工具・研磨材
絞り込み
ブランド
- タンガロイ(92)
- BIG DAISHOWA(1)
- DIJET(ダイジェット工業)(2)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(16)
- NTKカッティングツールズ(1)
- イスカル(17)
- ケナメタル(5)
- サンドビック(44)
- セコ・ツールズ・ジャパン(4)
- テグテックジャパン(2)
- ワルター(2)
- 三菱(3)
- 三菱マテリアル(44)
- 京セラ(85)
- 住友電工ハードメタル(58)
エコロジープロダクト
チップ :「TPM」の検索結果
チップとは、切削工具の主に先端に付いた刃の部分のことです。この部分を取り外して付け替えができるものをスローアウェイチップと呼び、チップだけでの販売がなされます。チップには三角形や四角形のほかに多角形の形状が多く、それぞれの角を順に使用します。全ての角が摩耗すると研ぎ直すことになりますが、スローアウェイの場合は使い捨てが普通です。材質は単結晶・多結晶ダイヤモンドから超硬合金、サーメットと多様で、加工する対象に応じて選ばれます。

チップ TPM/GN
タンガロイ¥7,998税込¥8,7981箱(10個)3日以内出荷材質NS740形状正三角形60°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)1.2穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカなしRoHS指令(10物質対応)対応
チップ TPM
DIJET(ダイジェット工業)¥16,980~税込¥18,678~1箱(2個)4日以内出荷ミラーバレル用インサート TPM形寸法r(mm)2寸法C(mm)1精度(mm)フォーム:±0.010、先端R:±0.010角度θ(°)30
チップ 3QP-TPM/GW
タンガロイ¥5,798~税込¥6,378~1個ほか3日以内出荷形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなしRoHS指令(10物質対応)対応
チップ 3QP-TPM/GN
タンガロイ¥5,798~税込¥6,378~1個ほか3日以内出荷形状正三角形60°厚さ(mm)3.18厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカなしRoHS指令(10物質対応)対応
チップ TPM/GN
タンガロイ¥6,998税込¥7,6981箱(10個)5日以内出荷材質UX30寸法L(mm)11寸法S(mm)3.18寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.1~2送りf(mm/rev)0.05~0.3寸法IC(mm)6.35
チップ TPM/GN
タンガロイ(1件のレビュー)¥9,298~税込¥10,228~1箱(10個)3日以内出荷形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカなし
チップ TPM/GN
タンガロイ¥6,698~税込¥7,368~1箱(10個)3日以内出荷形状正三角形寸法S(mm)3.18寸法ap(mm)0.1~2RoHS指令(10物質対応)対応寸法ft(mm)0.05~0.3
チップ 3QP-TPM/GN
タンガロイ¥15,980税込¥17,5781ケース(2個)3日以内出荷材質BX910形状正三角形60°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)11内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカなしRoHS指令(10物質対応)対応
ストリーム・ジェット・バー 外径旋削加工用インサート 3QP-TPM/GN
タンガロイ¥19,980税込¥21,9781箱(2個)翌々日出荷正三角形CBNインサートです。用途外径旋削加工用。トラスコ品番825-3373タイプ連続加工切刃長さ(mm)L:2.2ブレーカなしコーナー半径(mm)RE:0.4適合被削材種高硬度材チップ形状正三角形厚さS(mm)3.18RoHS指令(10物質対応)対応逃げ角(°)主AN:11
CBNチップ 3QP-TPM/GW
タンガロイ¥14,980税込¥16,4781箱(2個)3日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.05寸法CEDC(mm)3最大寸法ft(mm)0.2
CBNチップ 3QP-TPM/GW
タンガロイ¥15,980~税込¥17,578~1箱(2個)3日以内出荷刃数3寸法S(mm)3.18寸法D1(mm)3.4RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)6.35
CBNチップ 3QP-TPM/GN
タンガロイ¥15,980~税込¥17,578~1ケース(2個)ほか5日以内出荷材質BX480寸法S(mm)3.18コーナー数3RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.05~0.5
CBNチップ 3QP-TPM/GW
タンガロイ¥18,980税込¥20,8781ケース(2個)5日以内出荷材質BR35F形状三角形穴つき60°ポジ11°寸法S(mm)3.18寸法D1(mm)3.4コーナー数3RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.05~0.3送りf(mm/rev)0.05~0.2寸法IC(mm)6.35
バイト用チップ
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥8,998~税込¥9,898~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷用途適用カッター: CPC(アルファ面取りカッタ)RoHS指令(10物質対応)対応
カッタ用チップ TPMN220408 HC844
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥19,980税込¥21,9781箱(10個)翌々日出荷TiN皮膜を採用し、汎用の切削に適しています。用途適用カッター: CPC(アルファ面取りカッタ) 。鋼一般用仕様COATトラスコ品番429-5722材質超硬合金RoHS指令(10物質対応)対応
カッタ用チップ TPMN160308 HC844
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥10,980税込¥12,0781箱(10個)翌々日出荷TiN皮膜を採用し、汎用の切削に適しています。用途適用カッター: CPC(アルファ面取りカッタ) 。鋼一般用仕様COATトラスコ品番429-5650材質超硬合金RoHS指令(10物質対応)対応
ストリーム・ジェット・バー インサート Q-TPMW
タンガロイ¥16,980税込¥18,6781箱(2個)翌々日出荷優れた刃立ち性を誇ります。用途被削材:高硬度材。適合被削材種高硬度材材種BX330RoHS指令(10物質対応)対応
バイト用インサート
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥9,398~税込¥10,338~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷用途旋盤用インサート仕様COAT材質超硬合金RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TPMN
住友電工ハードメタル¥13,980~税込¥15,378~1箱(10個)当日出荷から3日以内出荷形状正三角形60°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)22内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状-チップブレーカなし
フライス加工用インサート PVDコーティング PR1825
京セラ¥18,980~税込¥20,878~1箱(10個)当日出荷から4日以内出荷硬度と靭性のバランスに優れ、高い汎用性を誇ります。用途被削材:鋼。材種PR1825
旋削インサート TPMR11
セコ・ツールズ・ジャパン¥11,980税込¥13,1781箱(10個)翌々日出荷ISO規格チップです。仕様AN(deg):11寸法L(mm)11寸法S(mm)3.18材種TP2501RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)6.35
ISOターン チップ TPMR
イスカル¥7,298~税込¥8,028~1箱(10個)4日以内出荷から29日以内出荷内径旋削加工時の仕上げ加工用です。用途旋削加工用。材質IC830材種IC830RoHS指令(10物質対応)対応
旋削インサート TPMR16
セコ・ツールズ・ジャパン¥14,980税込¥16,4781箱(10個)翌々日出荷鋼やステンレス鋼の幅広い用途での加工性能に優れた標準チップ材種です。鋼および鋳鉄での推奨された切削速度領域で優れた表面精度を得る信頼性があります。仕様AN(deg):11寸法S(mm)3.18材種TP25RoHS指令(10物質対応)対応