ドリル :「FT6」の検索結果
ドリルとは資材を加工するために用いる切削工具です。100mm前後の細長い金属に螺旋状の刃が施され、回転させて金属や木材の加工を行います。ドリルの材質は超硬合金とハイスが主流で、近年では高精度な加工に向いている超硬合金ドリルのニーズが高まっています。切削中は刃先に高い熱が生じるため、その熱に耐える性能(耐熱性)や耐摩耗性を備えていることも特徴です。用途によりさまざまな製品があり、広いシーンで用いられる汎用ドリルや鋼・ステンレス鋼向けのドリルなど、選び方次第で一層性能を発揮します。サイズのバリエーションを幅広く、深穴加工にはロングサイズといったように目的に合わせて最適なドリルを選べます。

ストレートドリル
エスコ¥5,080~税込¥5,588~1パック(10本)翌日出荷穴あけ時にバリが出にくい先端形状になっています。特殊なセンタリングチップにより正確な位置決めができます。材質HSS(ハイス)適合被削材種鉄・ステンレス・アルミ・非鉄金属・プラスチック・木材
ストレートドリル
エスコ¥4,730税込¥5,2031パック(10本)翌日出荷穴あけ時にバリが出にくい先端形状になっています。特殊なセンタリングチップにより正確な位置決めができます。材質HSS(ハイス)適合被削材種鉄・ステンレス・アルミ・非鉄金属・プラスチック・木材入数(本)10
超硬パイロットドリル
タイテックス¥24,980税込¥27,4781本9日以内出荷XDドリル専用公差を持つ超硬パイロットドリルです。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、高硬度材、その他。穴あけ加工。仕様TFT材質K30F TFTRoHS指令(10物質対応)対応
スタブドリル(SUS用コーティング付きHSSドリル)
タイテックス¥3,500~税込¥3,850~1本9日以内出荷SUS用コーティング付きHSSドリルです。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、その他。穴あけ加工。仕様TFT材質HSS-E TFTRoHS指令(10物質対応)対応
超硬パイロットドリル
ワルター¥22,980~税込¥25,278~1本9日以内出荷XDドリル専用公差を持つ超硬パイロットドリルです。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、高硬度材、その他。穴あけ加工。仕様TFT材質K30F TFTRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-E VA Inoxドリル 8D TFT Φ6.5
タイテックス¥5,698税込¥6,2681本9日以内出荷トラスコ品番226-8459刃径(mm)6.5RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ8D
HSS-E VA Inoxドリル 8D TFT Φ6.8
タイテックス¥5,698税込¥6,2681本9日以内出荷トラスコ品番227-3220刃径(mm)6.8RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ8D
HSS-E VA Inoxドリル 8D TFT Φ6.9
タイテックス¥5,898税込¥6,4881本9日以内出荷トラスコ品番227-1637刃径(mm)6.9RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ8D
HSS-E VA Inoxドリル 8D TFT Φ6.6
タイテックス¥5,898税込¥6,4881本9日以内出荷トラスコ品番227-3205刃径(mm)6.6RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ8D
スロアウェイドリル DFT
ケナメタル¥98,980~税込¥108,878~1個8日以内出荷から9日以内出荷DFT スロアウェイドリル。LxD2.5D。三角形インサートはセンタリング性能に優れる。3コーナー仕様