カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 切削工具・研磨材
      • 切削工具
        • ドリル
          • ハイスドリル
            • ハイスストレートシャンク(4)
            • ハイスエンドミルシャンク(1)
            • ハイスステップドリル(竹の子ドリル)(10)
            • ハイス六角軸ドリル(3)
            • ハイスドリルセット(3)
            • ハイステーパーシャンクドリル(3)
            • ハイスドリル関連商品(1)
            • ハイスその他ドリル(10)
絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
溝長(mm)
18・20・30・34・36・38・39・43・45・46・49・57・64・75・92・98・103・106・115・118・溝長(mm)をもっと見る
表面処理
その他・チタン系コーティング・ノンコーティング・ホモ処理
ブランド
モノタロウ・DEWALT・GREAT TOOL・Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)・MARVEL CORPORATION(マーベル)・NACHI(不二越)・THECUT・TRUSCO・ウォーターミルズ・エスコ・コマドリル・サンコーテクノ・ハウスビーエム・マキタ・ミヤナガ・ユニカ・三菱マテリアル・大西工業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

ハイスドリル :「SDS」の検索結果

35件中 1~35件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • テーパー軸ビット SDSアダプター ユニカ

    テーパー軸ビット SDSアダプター

    ユニカ(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    当日出荷
    全長(mm)120
  • SDS鉄工ドリル マキタ

    SDS鉄工ドリル

    マキタ
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質HSS
  • SDSワンタッチアダプター(Φ10シャンクナイスマイティ用) TRUSCO

    SDSワンタッチアダプター(Φ10シャンクナイスマイティ用)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    当日出荷
    ナイスマイティのシャンクをSDSシャンクに変換できます。SDSプラスドリルに対応しています。
    用途SDSシャンクチャックドリル。 Φ10シャンクナイスマイティ用。トラスコ品番256-5501材質S55C(炭素鋼)全長(mm)76質量(g)70シャンクSDSplus
  • No.27 SDS鉄工用ドリル 大西工業

    No.27 SDS鉄工用ドリル

    大西工業(1件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    軽量ハンマードリル(SDSプラスシャンク)にワンタッチで鉄工用ドリル(回転専用)として使用できます。 コバルトハイス鋼の使用により耐摩耗性が向上しています。(ドリル刃NACHI) X型シンニング加工により食い付き性が良く先端の切りくずの排出も良いためにドリルの寿命もぐっと伸びます。 ステンレスの穴あけにも適した先端角(135°)になっています。
    用途ステンレス・鉄・鋼の穴あけ用RoHS指令(10物質対応)対応
  • SDSプラスドリルビット エスコ

    SDSプラスドリルビット

    エスコ
    ¥8,640税込¥9,504
    1セット(4本)
    翌日出荷
    SDSプラスシャンク 対応被削材:強化コンクリート・人工石・自然石
    仕様●セット内容:5.0×110mm・6.0×110mm・8.0×110mm・6.0×160mm・8.0×160mm・10.0×160mm・12.0×160mm●有効長(mm):5.0×110mm:45mm6.0×110mm:46mm8.0×110mm:45mm6.0×160mm:95mm8.0×160mm:94mm10.0×160mm:95mm12.0×160mm:85mm
  • 超硬ステップドリルSDSプラス(セット) ミヤナガ

    超硬ステップドリルSDSプラス(セット)

    ミヤナガ(3件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    超硬刃先でステンレス等被削材への穴あけが可能。 一本で5サイズの穴あけが可能。 パーツ交換でき大変経済的。 刃先はワンタッチで交換でき、大変便利です。
    用途厚さ3.5mmまでの鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板などへの穴あけに。シャンク径(Φmm)10(Sシャンク)最大板厚(mm)3.5適合材金属適合電動機電気ドリル (回転専用でお使いください)
  • インパクトZ軸ビット(SDSタイプ) ハウスビーエム

    インパクトZ軸ビット(SDSタイプ)

    ハウスビーエム
    ¥899~税込¥989~
    1個
    5日以内出荷
  • すぱっとドリル NACHI(不二越)

    すぱっとドリル

    NACHI(不二越)(27件のレビュー)
    ¥769~税込¥846~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    通常のドリルでは、貫通時のワークが除去されずに、塑性変形して大きなバリとなって残ることがあります。特に粘い材料や薄板にその傾向があります。すぱっとドリルはローソク研ぎの先端形状を採用し、貫通時のワークが肉薄になるために、加工中容易に取れてしまい残りません。 食い付き性のよいすぱっとドリルは、狙った位置へ真円に近い穴が加工できます。またアンクリア(マージンなし)のため、ガイド性がよく安定しています。 インパクトドライバーにワンタッチで取り付け可能な六角軸シャンクです。 電気ドリルやドリルドライバーに対しても滑らず確実なチャッキングができます。 薄板でもバリが小さい。 狙った位置へ真円に近い穴あけが可能。 独自のX形シンニングで、従来より軽く穴あけ。
    用途鉄、ステンレス、アルミ、プラスチック、木材、薄板用適合機種電気ドリル、ドリルドライバー、インパクトドライバー材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)175ねじれ角標準ドリルのシンニング形状ローソク研ぎX形シンニング六角軸対辺(mm)6.35
  • ステンレス用ドリル刃セット GREAT TOOL

    ステンレス用ドリル刃セット

    GREAT TOOL(19件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1セット(10本)
    当日出荷
    X形シンニング加工(3.0mm以上)。X形シンニング加工(3mm以上)により、切削時の喰い付きが良く、少ない力で速やかに穴あけができ、作業効率が良い。ステンレス材の穴あけに、適しています。
    用途ステンレス用(ステンレス、一般鋼材、軽金属、プラスチック、木材)セット内容1.5、2.0、2.5、3.0、3.2、3.5、4..0、4.5、5.0、6.0mm材質コバルトハイス鋼(六角軸部S45C)六角軸対辺(mm)6.35
  • グットラクバー サンコーテクノ

    グットラクバー

    サンコーテクノ
    ¥7,398税込¥8,138
    1本(1本)
    4日以内出荷
    ハイビットをセットすることでラクラク施工を可能
    用途全長550mm(SDS-plus軸) *シャンク部は全長に含まれません首下長(mm)550RoHS指令(10物質対応)対応
  • KMC2ステンレス用SDセット 三菱マテリアル

    KMC2ステンレス用SDセット

    三菱マテリアル(2件のレビュー)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1セット(13本)ほか
    当日出荷
    独自のコバルトハイスのストレートドリルをセットにしました。 ステンレス材など、難削材の加工に最適です。
    材質コバルトハイス(KMC2)規格KSD先端角(°)125(直径<2)118(直径≧2)材質(ケース)ステンレスドリルのシンニング形状XRシンニング(直径≧2)
  • スパイラルステップドリル(2枚刃) TRUSCO

    スパイラルステップドリル(2枚刃)

    TRUSCO
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1本
    当日出荷
    母材にコバルトハイスを採用し、耐摩耗性・耐熱性に優れています。 ストレート刃と比較し切削スピードと耐久性がアップしています。
    用途被削材:鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板・樹脂(3~4mmまで)、ステンレス板(1mmまで)。材質コバルトハイスタイプノンコーティングシャンク径(Φmm)6.35表面処理ノンコーティング
  • スパイラルステップドリル TRUSCO

    スパイラルステップドリル

    TRUSCO
    ¥19,980税込¥21,978
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番301-7842材質コバルトハイス質量(g)80段数11表面処理チタンコーティング段幅(mm)5シャンク径(mm)10
  • ステップドリルチタン TRUSCO

    ステップドリルチタン

    TRUSCO
    ¥9,298~税込¥10,228~
    1本
    当日出荷
  • Gコート ストレートドリルセット 三菱マテリアル

    Gコート ストレートドリルセット

    三菱マテリアル
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1セット(13本組)ほか
    当日出荷
    TINコーティングを施したドリルをセットにしました。従来品に比べ寿命が3倍以上です。鉄・鋼などの一般鋼にはG-SDセットが、ステンレス鋼などの難削材にはGE-USMセットが最適です。
    材質高速度鋼(HSS)規格G-SD-SET表面処理TiN
  • ストレートドリルセット MARVEL CORPORATION(マーベル)

    ストレートドリルセット

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1セット(13本組)ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    使用頻度の多いサイズをひとまとめ サイズが分かりやすく、きれいに収納できます。
    用途一般鉄鋼用
  • デッキビット用延長シャンク ユニカ

    デッキビット用延長シャンク

    ユニカ
    ¥5,898税込¥6,488
    1本
    当日出荷
    デッキビットをワンタッチ着脱可能な延長シャンクです。立ち作業での穴あけ作業に適しています。
    用途デッキビット用の延長シャンク。トラスコ品番145-1292材質合金鋼全長(mm)550シャンクSDSplusRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス用エンドミルシャンクドリル THECUT

    ステンレス用エンドミルシャンクドリル

    THECUT
    ¥889~税込¥978~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    X形シンニングの採用により高精度の穴あけ加工を実現 エンドミルシャンクやショート刃長により高剛性と高い加工能率を実現 各種ステンレスから一般鋼・鋳鉄・アルミなど幅広い材種に対応
    仕様穴加工・シンニング先端角(°)125表面処理TiNコーティング
  • WMステップドリルセット Hss-5Co TiN ウォーターミルズ

    WMステップドリルセット Hss-5Co TiN

    ウォーターミルズ
    ¥25,980税込¥28,578
    1セット(3本)
    5日以内出荷
    セット内容D12/D20/D30×各1
  • ストレートドリル 高耐久 モノタロウ

    ストレートドリル 高耐久

    モノタロウ(201件のレビュー)
    ¥119~税込¥131~
    1本
    当日出荷
    Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! 1本からご購入頂けます。 先端特殊加工で高寿命を実現!
    用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状無適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク
  • 強力錐丸&彌満和ステンレス用タップセット THECUT

    強力錐丸&彌満和ステンレス用タップセット

    THECUT
    ¥38,980税込¥42,878
    1セット
    4日以内出荷
  • ストレートドリル モノタロウ

    ストレートドリル

    モノタロウ(75件のレビュー)
    ¥89~税込¥98~
    1本
    当日出荷
    最も広い範囲で使用される汎用鉄工用ドリルです。
    用途簡単な穴あけ作業に。材質ハイス鋼(SKH51)先端角(°)118表面処理ホモ処理ドリルのシンニング形状-適合被削材種炭素鋼、鉄、アルミ合金シャンク形状ストレートシャンク
  • 六角軸スパイラルステップドリル TiNコート モノタロウ

    六角軸スパイラルステップドリル TiNコート

    モノタロウ(63件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1本
    当日出荷
    小さな穴から大きな穴まで1本で加工が可能です。 スパイラル形状のため切粉の排出がスムーズです。
    用途薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等の穴あけに。材質ハイス(M2)刃数2表面処理TiNコーティング最大穴あけ深さ(mm)薄鉄板:2、アルミ板、プラスチック、木材:3~4適合被削材種薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等六角軸シャンク径6.35
  • コバルトストレートドリル ステンレス用 モノタロウ

    コバルトストレートドリル ステンレス用

    モノタロウ(78件のレビュー)
    ¥299~税込¥329~
    1本
    当日出荷
    ステンレス鋼から一般鋼の穴あけに適したドリルです。
    用途ステンレス鋼や一般鋼の穴あけ作業に。材質コバルトハイス鋼表面処理ホモ処理含有量(%)5%コバルト適合被削材種ステンレス鋼、炭素鋼、鉄、アルミ合金シャンク形状ストレートシャンク
  • ストレートドリル TiNコート モノタロウ

    ストレートドリル TiNコート

    モノタロウ(22件のレビュー)
    ¥199~税込¥219~
    1本
    当日出荷
    反溶着性、耐摩耗性に優れたTiNコーティングのドリルです。
    用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(SKH51)先端角(°)118表面処理TiNコーディングドリルのシンニング形状-適合被削材種炭素鋼、鉄、アルミ合金シャンク形状ストレートシャンク
  • 六角軸ショートドリル TiNコート モノタロウ

    六角軸ショートドリル TiNコート

    モノタロウ(21件のレビュー)
    ¥369~税込¥406~
    1セット(2個)ほか
    当日出荷
    ショートタイプでブレにくく、より安定した加工ができます。 六角軸で幅広い電動工具に使用可能です。
    用途鉄、アルミ等の穴あけ材質HSS表面処理TiNコーティング適合被削材種鉄、アルミ、ステンレス、銅、木材六角軸対辺(mm)6.35
  • 六角軸ステップドリル TiNコート モノタロウ

    六角軸ステップドリル TiNコート

    モノタロウ(29件のレビュー)
    ¥899~税込¥989~
    1本
    当日出荷
    小さな穴から大きな穴まで1本で加工が可能です。
    用途薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等の穴あけに。材質ハイス(HSS4341)刃数2シャンク径(Φmm)6.35表面処理TiNコーティング最大穴あけ深さ(mm)薄鉄板:2、アルミ板・プラスチック・木材:3~4適合被削材種薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等
  • 研磨シャープナー 鉄工ドリル用 モノタロウ

    研磨シャープナー 鉄工ドリル用

    モノタロウ(136件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    電動ドリルを使って、切れ味の悪くなった鉄工用ドリル刃のカッティングエッジの再研磨が簡単にできる、便利な鉄工用ドリル研磨シャープナーです。
    用途鉄工用ドリル(材質:HSS鋼、先端角:118°、刃径:Φ2.0~12.5)再研磨用。仕様右回転材質(本体)ポリプロピレン、(砥石)PA粒度100適合ドリル径(mm)2.0~12.5(5/64~1/2inch)最適使用回転数(min-1[r.p.m])2000~3500
  • テーパーシャンクドリル モノタロウ

    テーパーシャンクドリル

    モノタロウ(9件のレビュー)
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1本
    当日出荷
    汎用テーパシャンクドリル。
    用途一般穴あけ用。材質ハイス(高速度鋼)HSS先端角(°)118表面処理ホモ処理ドリルのシンニング形状無
  • ブラシレス ハンマードリル DEWALT

    ブラシレス ハンマードリル

    DEWALT
    ¥37,980税込¥41,778
    1台
    翌日出荷
    高効率・ハイパワー・長寿命のブラシレスモーター搭載。2.6Jの最大インパクトエナジーを実現木工Φ30mm/金工Φ13mm/コンクリートΦ26mmまで対応。モードセレクターで3つのモード(ドリル・ハンマードリル・チゼル)を選択可能。
    付属品TSTAKキットボックス、サイドハンドル、深さゲージ仕様振動係数(m2):16.9その他インパクトエナジー(J):2.6全長(mm)400質量(kg)2.27 (本体のみ)回転数(min-1[r.p.m])0-1500定格電圧(V)DC18打撃数(min-1[回/分])0-5500チャックSDS+
  • ドリルビット(SDSmax軸) SDM6タイプ 全長650mm コマドリル

    ドリルビット(SDSmax軸) SDM6タイプ 全長650mm

    コマドリル
    ¥29,980税込¥32,978
    1本
    欠品中
    クロス刃の採用により真円に近い穴あけが可能。豊富なサイズ・全長を取り揃えあらゆるニーズに対応します。
    用途法面工事の下穴に。特殊深穴工事に。大口径、ロングタイプ及び、接着系アンカーの下穴に。トラスコ品番610-3657適合機種ハンマードリル全長(mm)650有効長(mm)500シャンク形状SDSmax軸刃径(mm)36
  • エース ドリル単体 Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    エース ドリル単体

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1個
    3日以内出荷
    その他【差込角】SDSセット内容ブランド エース ドリルのみ全長(mm)100ドリル径(Φmm)12.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×18×18
  • VTDS バイオレット汎用加工用 テーパハイスドリル ショート VTDSDシリーズ 三菱マテリアル

    VTDS バイオレット汎用加工用 テーパハイスドリル ショート VTDSDシリーズ

    三菱マテリアル
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1本
    5日以内出荷
    バイオレットコーティングにより、TiNコーティング品の2~3倍、TiCNコーティング品の1.5倍以上の長寿命で、生材、調質材、難削材と幅広い分野で威力を発揮します。マシニングセンタやNC施盤に適しています。被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。

『ドリル』には他にこんなカテゴリがあります

ハイスドリル