絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- 住友電工ハードメタル(143)
- カムス(旧:高周波精密)(128)
- 三和製作所(三和バイト)(78)
- 三菱マテリアル(76)
- ワルター(40)
- ミスターマイスター(26)
- カーメックス(25)
- タンガロイ(24)
- イスカル(18)
- スーパーツール(10)
- 東鋼(7)
- アッサブ(6)
- HiKOKI(ハイコーキ)(6)
- ニューストロング販売(5)
- PROXXON(プロクソン)(5)
- ギガ・セレクション(5)
- ハイカット(4)
- SANDVIK(3)
- MSTコーポレーション(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
3ページ目: バイト
特価
本日9月2日(水)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
完成バイト JIS1型 角
三和製作所(三和バイト)¥3,598~税込¥3,958~1本当日出荷から9日以内出荷従来の高速度鋼に比べ、より優れた高温硬度と耐摩耗性を持つ材質を採用しています。 難度の高い切削加工において、その優位性を発揮します。 JIS規格品です。適合機種旋盤JIS規格1形
超硬スロアウエイバイト4本セット
ミスターマイスター¥38,980税込¥42,8781個翌々日出荷刃を研磨する事なく、摩耗したら交換できます。右片刃/直剣/中ぐりは共通チップ(刃)を使用します。菱形チップなので、二箇所使えます。突切りバイトは焼き入れ処理済みです。用途刃の交換ができるセット内容右片刃バイトNo.66701、直剣バイトNo.66702、中ぐりバイトNo.66703、汎用・超硬菱形チップNo.66711×3、突切りバイトNo.66704、汎用・超硬箱型No.66721、TROXレンチ、Lレンチシャンク8mm角RoHS指令(10物質対応)対応
完成バイト 丸バイト
カムス(旧:高周波精密)(1件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷から4日以内出荷材質MV10外径D(Φmm)6公差D(mm)0~-0.018RoHS指令(10物質対応)対応
付刃バイト 平削用61-S形ハイレーキ長剣バイト
カムス(旧:高周波精密)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷質量(kg)0.6寸法L(mm)230寸法H(mm)19寸法a(mm)19寸法C(mm)6寸法W(mm)19寸法b(mm)40JIS規格61S型
付刃バイト 平削用64形平剣バイト
カムス(旧:高周波精密)(1件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1本当日出荷から3日以内出荷●JIS規格品です。JIS規格64型硬度HRC(刃部)63~66材質(チップ)MV10材質(シャンク)S55C
付刃バイト 旋削用40形先丸孔繰バイト
カムス(旧:高周波精密)(1件のレビュー)¥6,898~税込¥7,588~1本当日出荷から翌々日出荷刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。 JIS規格品です。
付刃バイト 旋削用31形突切バイト
カムス(旧:高周波精密)¥6,598~税込¥7,258~1本当日出荷から翌々日出荷●刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。●JIS規格品です。JIS規格31型硬度HRC(刃部)64~67材質(チップ)NK4材質(シャンク)S55C
完成バイト 方形バイト
カムス(旧:高周波精密)(2件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷材質NK4幅(mm)5サイズミリ寸法高さ(mm)5公差(mm)0~-0.12(寸法W・H部)
SEC-溝入れバイト ホルダ
住友電工ハードメタル¥82,980税込¥91,2781個3日以内出荷から6日以内出荷用途小径溝用。首径(mm)9溝幅(mm)0.74~3.00勝手なし[N]最小加工径(Φmm)14適合インサートSSH□ R/L 14□□□□□FIG2
SEC-外径バイト ホルダ
住友電工ハードメタル¥12,980~税込¥14,278~1個翌日出荷から3日以内出荷用途一般旋削・端面・倣い用。形状インサート:菱形[C]クランプダブルクランプ式切込み角度(°)95オフセットありインサート厚さ(mm)6.35頂角(°)インサート:80逃げ角(°)0FIG1
SEC-外径バイト ホルダ
住友電工ハードメタル¥12,980~税込¥14,278~1個3日以内出荷から6日以内出荷用途一般旋削・倣い用。形状インサート:正方形[S]クランプダブルクランプ式切込み角度(°)75オフセットなしインサート厚さ(mm)6.35頂角(°)インサート:90逃げ角(°)0FIG1
SEC-PBバイト ホルダ
住友電工ハードメタル¥15,980税込¥17,5781個翌日出荷から3日以内出荷用途極小径部品加工用。クランプスクリューオン式寸法LF(mm)140適合インサート[ブランク]PBVX1102R/L-NB・PBVX1102R/L-SB・PBVX1102R/L-BB、[前挽き用]PBVFW1102R/L・PBVFN1102R/L、[後挽き用]PBVBW1102R/L・PBVBN1102R/L、[溝入れ用]PBVG1102R/L-030・PBVG1102R/L-050・PBVG1102R/L-100、[突切り用]PBVC1102R/L-50、[ねじ切り用]PBVTF1102R/L・PBVTB1102R/L
SEC-極小径ボーリングバイトインサート
住友電工ハードメタル¥22,980~税込¥25,278~1セット(5個)翌日出荷から8日以内出荷用途ステンレス鋼、一般鋼用。内径加工用。コーティングAC1030U
SEC-ボーリングバイト
住友電工ハードメタル¥13,980~税込¥15,378~1個翌日出荷から6日以内出荷用途内径仕上~中切削用。勝手左[L]クランプスクリューオン式材質(シャンク)鋼オフセットあり
SUPER MO-MAX完成バイト NO,860
モーマックス¥5,498~税込¥6,048~1本翌々日出荷M46タイプコバルトバナジウム高速度鋼使用用途高張力鋼及び耐熱合金の加及び一般鋼の高速、高送り、長時間加工
超硬スロアウエイバイト4本組セット(アルミ汎用)
ミスターマイスター¥41,980税込¥46,1781セット5日以内出荷アルミ・銅加工向き汎用チップをベースに組み合わせた右片刃(66731)、直剣(66732)、中ぐり(66733)、突切り(66704)バイトホルダーのセットです。チップ各1ヶ付きアズワン品番64-5179-32RoHS指令(10物質対応)対応
超硬スロアウエイバイト4本組セット(SUS汎用)
ミスターマイスター¥43,980税込¥48,3781セット5日以内出荷SUS加工向き汎用チップをベースに組み合わせた右片刃(66747)、直剣(66748)、中ぐり(66749)、突切り(66744)バイトホルダーのセットです。チップ各1ヶ付きです。アズワン品番64-5179-26RoHS指令(10物質対応)対応
SUS汎用超硬スロアウエイバイト(溝入)
ミスターマイスター¥12,980税込¥14,2781個5日以内出荷小型旋盤用に特別に設計したチップ交換式の旋削用切削工具で、SUS等のネバ硬い被削材の切削に適した専用刃型。 耐熱、耐溶着、耐摩耗に優れた微粒子超硬に専用コーティングを施したチップをベースにラインアップした切削バイトシリーズの突切りバイトです。仕様チップ付セット内容スロアウエイ突切り/溝入れバイトホルダー・超硬箱形SUS向きチップ(1ヶ)・溝入れ用シャンク部角幅(mm)8アズワン品番64-5179-16RoHS指令(10物質対応)対応