絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- 住友電工ハードメタル(143)
- カムス(旧:高周波精密)(128)
- 三和製作所(三和バイト)(78)
- 三菱マテリアル(77)
- ワルター(40)
- ミスターマイスター(26)
- カーメックス(25)
- タンガロイ(24)
- イスカル(18)
- スーパーツール(10)
- 東鋼(7)
- アッサブ(6)
- HiKOKI(ハイコーキ)(6)
- ニューストロング販売(5)
- PROXXON(プロクソン)(5)
- ギガ・セレクション(5)
- ハイカット(4)
- SANDVIK(3)
- MSTコーポレーション(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
2ページ目: バイト

スロッターバイト
三和製作所(三和バイト)¥14,980~税込¥16,478~1本当日出荷から68日以内出荷従来の高速度鋼に比べ、より優れた高温硬度と耐摩耗性を持つ材質を採用しています。適合機種スロッターマシン材質シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:高速度鋼(SKH57)
超硬スロアウエイ右片刃バイト8mm角
ミスターマイスター(2件のレビュー)¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷小型旋盤用に特別に設計したチップ交換式の旋削用切削工具で、優れた切味と刃先強度を持った刃型。 使い勝手の良い非鉄金属汎用タイプ。 アルミや銅、真鍮の切削に適した大きなスクイ角とシャープエッジによる高精度研磨仕上げ刃型のチップをベースにラインアップした汎用タイプの切削工具シリーズの右片刃バイトです。シャンク8mm角RoHS指令(10物質対応)対応
完成バイト JIS1型 角
三和製作所(三和バイト)¥3,798~税込¥4,178~1本当日出荷から9日以内出荷従来の高速度鋼に比べ、より優れた高温硬度と耐摩耗性を持つ材質を採用しています。 難度の高い切削加工において、その優位性を発揮します。 JIS規格品です。適合機種旋盤JIS規格1形
付刃バイト 旋削用51形外ねじ切バイト
カムス(旧:高周波精密)¥6,598~税込¥7,258~1本当日出荷から翌々日出荷JIS規格51型硬度HRC(刃部)64~67材質(チップ)NK4材質(シャンク)S55C
付刃バイト 旋削用22形ヘール仕上バイト
カムス(旧:高周波精密)(1件のレビュー)¥7,698~税込¥8,468~1本当日出荷●刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。●JIS規格品です。JIS規格22型硬度HRC(刃部)64~67材質(チップ)NK4材質(シャンク)S55C
付刃バイト 旋削用13形R片刃バイト
カムス(旧:高周波精密)¥6,598~税込¥7,258~1本当日出荷から翌々日出荷JIS規格13型硬度HRC(刃部)64~67材質(チップ)NK4材質(シャンク)S55C
スチールコア ボール盤用 適合機種ハイコーキ(BM40M2)
HiKOKI(ハイコーキ)¥9,898税込¥10,8881本当日出荷機械取り付け部がワンタッチタイプです。ハイコーキ純正のボール盤カッターです。切削スピードが速いです。切粉の排出性が良いです。用途各種鋼板の穴あけ・各種型鋼の穴あけ。適合機種ハイコーキ(BM40M2)材質超硬最大加工厚(mm)20
〔SUS〕超硬スロアウエイ突切りバイト8mm角
ミスターマイスター¥12,980税込¥14,2781個当日出荷小型旋盤用に特別に設計したチップ交換式の旋削用切削工具で、SUS等のネバ硬い被削材の切削に適した専用刃型。 耐熱、耐溶着、耐摩耗に優れた微粒子超硬に専用コーティングを施したチップをベースにラインアップした切削バイトシリーズの突切りバイトです。シャンク8mm角アズワン品番64-5179-15RoHS指令(10物質対応)対応
〔汎用〕超硬スロアウエイ直剣バイト8mm角
ミスターマイスター(1件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581個当日出荷万能精密旋盤コンパクト7を始めとした小型旋盤用に特別に設計したチップ交換式の旋削用切削工具で、優れた切味と刃先強度を持った刃型、使い勝手の良い鋼用汎用タイプのチップをベースにラインアップした切削バイトシリーズのうちの直剣形状のバイトホルダーです。 チップが菱形形状になっているので2箇所使え経済的です。シャンク8mm角アズワン品番64-5178-81RoHS指令(10物質対応)対応
付刃バイト 旋削用52形孔ねじ切バイト
カムス(旧:高周波精密)¥5,798~税込¥6,378~1本当日出荷から翌々日出荷刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。JIS規格品です。適合機種旋盤JIS規格52形硬度HRC(刃部)64~67材質(チップ)NK4材質(シャンク)S55C
完成バイト 方形バイト
カムス(旧:高周波精密)¥9,598~税込¥10,558~1本当日出荷材質NK4幅(mm)12サイズミリ寸法高さ(mm)12寸法H(mm)12寸法W(mm)12公差(mm)0~-0.18(寸法W・H部)
ハイス付刃バイト旋削用 強力ヘール突切バイト
カムス(旧:高周波精密)(1件のレビュー)¥9,698~税込¥10,668~1個当日出荷から5日以内出荷材質NK4表面処理刃部:シールピール防錆シャンク部:エンパイヤーブルー刃部硬度HRC64~67勝手左JIS規格32形材質(チップ)NK4材質(シャンク)S55C
SUS汎用超硬スロアウエイバイト
ミスターマイスター¥7,098~税込¥7,808~1個当日出荷から5日以内出荷SUS加工向き汎用チップを組み合わせたバイトホルダーセットです。RoHS指令(10物質対応)対応
超硬スロアウエイ突切りバイト用レンチ
ミスターマイスター¥899税込¥9891個5日以内出荷超硬スロアウェイ突切りバイトNo.66704用レンチ。アズワン品番64-5179-20RoHS指令(10物質対応)対応
〔SUS〕超硬スロアウエイ右片刃バイト8mm角
ミスターマイスター¥6,998税込¥7,6981個当日出荷小型旋盤用に特別に設計したチップ交換式の旋削用切削工具で、SUS等のネバ硬い被削材の切削に適した専用刃型。 耐熱、耐溶着、耐摩耗に優れた微粒子超硬に専用コーティングを施したチップをベースにラインアップした切削バイトシリーズの右片刃バイトです。シャンク8mm角RoHS指令(10物質対応)対応
付刃バイト 平削用60形真剣バイト
カムス(旧:高周波精密)(1件のレビュー)¥9,198~税込¥10,118~1本当日出荷から翌々日出荷●JIS規格品です。JIS規格60型硬度HRC(刃部)63~66材質(チップ)MV10材質(シャンク)S55C
完成バイト 方形バイト
カムス(旧:高周波精密)(2件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷材質NK4幅(mm)5サイズミリ寸法高さ(mm)5公差(mm)0~-0.12(寸法W・H部)
手バイト用替刃
SK11¥2,798~税込¥3,078~1個翌々日出荷から4日以内出荷初級者から上級者まで使いやすい本格派手バイト用替刃です。高級ハイス鋼使用で永切れします。小型から大型木工旋盤にも使用いただけます。替刃式で経済的です。用途木工旋盤での木工加工用。材質ハイス












































![ARM 豊和用 HO7MA 鉄生爪 アーム[作業工具] ARM 豊和用 HO7MA 鉄生爪 アーム[作業工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)