絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- 住友電工ハードメタル(142)
- カムス(旧:高周波精密)(128)
- 三和製作所(三和バイト)(78)
- 三菱マテリアル(77)
- ワルター(40)
- ミスターマイスター(26)
- カーメックス(25)
- タンガロイ(24)
- イスカル(18)
- スーパーツール(10)
- 東鋼(7)
- アッサブ(6)
- HiKOKI(ハイコーキ)(6)
- ニューストロング販売(5)
- PROXXON(プロクソン)(5)
- ギガ・セレクション(5)
- ハイカット(3)
- SANDVIK(3)
- MSTコーポレーション(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
8ページ目: バイト

ボーリングバー 倣い旋削加工システム W1210
ワルター¥37,980~税込¥41,778~1個9日以内出荷倣い旋削加工における長い工具寿命を発揮します。3コーナー使いチップにより工具コストを抑えます。チップを確実に保持するWLポジロック機構により高い寸法安定性および繰り返し精度。同一の工具に4種類のチップタイプが取り付け可能です。用途内径倣い旋削加工。端面旋削加工。端面溝加工。72.5°倣い加工仕様ダブル内部クーラント供給、WLフォームフィット全長(mm)300適合チップWL25・・RoHS指令(10物質対応)対応
ボーリングバー 倣い旋削加工システム W1211
ワルター¥47,980~税込¥52,778~1個9日以内出荷倣い旋削加工における長い工具寿命を発揮します。3コーナー使いチップにより工具コストを抑えます。チップを確実に保持するWLポジロック機構により高い寸法安定性および繰り返し精度。用途内径倣い旋削加工。端面旋削加工。端面溝加工。50°倣い加工仕様ダブル内部クーラント供給、WLフォームフィット全長(mm)300適合チップWL25・・RoHS指令(10物質対応)対応
標準サイズ角バイト
ニューストロング販売¥3,298税込¥3,6281個翌々日出荷バイトホルダーに使用して頂ける完成バイトです。用途旋盤加工に。トラスコ品番837-2801セット内容単品材質SKH57寸法(mm)6.35×6.35×65適合ホルダBT-10・BTH-1RoHS指令(10物質対応)対応
溝入れ突切り旋削工具 GYシリーズ 外径 端面加工用
三菱マテリアル¥85,980~税込¥94,578~1本翌日出荷から翌々日出荷効率的かつ的確に切削油剤を刃先に供給できるよう、本体装着クーラントノズルは任意の角度に調整が可能です。 被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。
ステッキバイト 4.0x15.9x115
ニューストロング販売¥9,998税込¥10,9981個当日出荷●突切り加工に最適です。●ステッキバイトホルダー用のバイトです。用途●旋盤加工に。トラスコ品番837-2815RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ソリッドバー TBR R
タンガロイ¥7,898~税込¥8,688~1本3日以内出荷内径端面溝入れ加工用超硬ソリッドバー勝手R材種SH725寸法RE(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応寸法CW(mm)1.00寸法DCONMS(mm)7.000
ソリッドバー TBS R
タンガロイ¥6,998税込¥7,6981本3日以内出荷内径端面溝入れ加工用超硬ソリッドバー寸法a(mm)5.2勝手R最小加工径(Φmm)6.00寸法LH(mm)20.0寸法LF(mm)36.00材種SH725RoHS指令(10物質対応)対応寸法CW(mm)2.00寸法CDX(mm)4.00寸法DCONMS(mm)7.000
ソリッドバー TBF R
タンガロイ¥6,998~税込¥7,698~1本3日以内出荷内径端面溝入れ加工用超硬ソリッドバー勝手R材種SH725RoHS指令(10物質対応)対応寸法DCONMS(mm)7.000
ソリッドバー TBI R
タンガロイ¥6,198~税込¥6,818~1本3日以内出荷内径ねじ切り加工用超硬ソリッドバー勝手R寸法LH(mm)14.0寸法LF(mm)30.00材種SH725RoHS指令(10物質対応)対応
ソリッドバー TBC R
タンガロイ¥4,298~税込¥4,728~1本当日出荷から3日以内出荷内径・45°面取り加工用超硬ソリッドバー勝手R材種SH725寸法RE(mm)0.2RoHS指令(10物質対応)対応寸法CDX(mm)0.7寸法DCONMS(mm)7.000
ソリッドバー TBU R
タンガロイ¥5,498~税込¥6,048~1本3日以内出荷内径引き・面取り加工用超硬ソリッドバー寸法a(mm)4.4勝手R最小加工径(Φmm)5.00寸法f2(mm)0.2材種SH725RoHS指令(10物質対応)対応寸法CW(mm)1.00寸法WF(mm)0.9寸法CDX(mm)1.00寸法DCONMS(mm)7.000
ハイス付刃バイト(旋盤用)
カムス(旧:高周波精密)¥5,498~税込¥6,048~1本当日出荷刃部の鋼種は旋削用(NK4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。JIS規格品です。刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。規格外の形状・寸法のものはご要望に合わせて製作しています。材質シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:高速度鋼(NK4)JIS規格種類:11形
ハイス付刃バイト(平削用)
カムス(旧:高周波精密)¥9,498~税込¥10,448~1本当日出荷から9日以内出荷JIS規格品です。刃部の鋼種は平削用(MV10鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。材質シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:高速度鋼(MV10)
カッティングバイト
東鋼¥25,980~税込¥28,578~1箱(5本)6日以内出荷スウェーデン鋼を使用した耐熱、耐摩性に優れた溝入れ、突切り用バイトです。用途溝入れ、突切り用バイト材質SKH57相当硬度HRC66~68
付刃バイト 32mm
三和製作所(三和バイト)¥31,980税込¥35,1781本6日以内出荷従来の高速度鋼に比べ、より優れた高温硬度と耐摩耗性を持つ材質を採用しています。トラスコ品番158-8472適合機種平削り盤材質シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:高速度鋼(SKH57)幅(mm)32全長(mm)270質量(kg)1高さ(mm)32
付刃バイト
三和製作所(三和バイト)¥22,980~税込¥25,278~1本3日以内出荷から6日以内出荷従来の高速度鋼に比べ、より優れた高温硬度と耐摩耗性を持つ材質を採用しています。適合機種平削り盤材質シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:高速度鋼(SKH57)