バンドソー/鋸刃(のこ刃)とは、のこぎりのことです。しかし、のこぎりといってもバンドソー/鋸刃(のこ刃)は、一般的なのこぎりのように木材を切断するのではなく、鉄鋼やステンレスで作られている配管用のパイプを切断する作業、電気工事などで使われているパイプを切断するといった作業に使われる頑丈な工具です。平たい刃が回転を続けることで、回転しながら切断していくという特徴的な方法で金属などの切断を行っていきます。
1,237件中 1,1211,160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブレードプレート(3枚入) マキタブレードプレート(3枚入)マキタ
5,898税込6,488
1セット
3日以内出荷
適合機種4000
ブレード マキタブレードマキタ
4,998税込5,498
1組(5枚×10箱)
3日以内出荷
エアーソーブレード エス・ピー・エアーエアーソーブレードエス・ピー・エアー
4,498税込4,948
1セット
6日以内出荷から8日以内出荷
用途SP-1720、SP-1730用ソーブレード。質量(g)40
パイプソーのこ刃 アサダパイプソーのこ刃アサダ
59,980税込65,978
1セット(5本)
3日以内出荷
パイプソー用のこ刃です。
セーバーソーブレード(鉄工用 厚ノコ刃タイプ) TRUSCOセーバーソーブレード(鉄工用 厚ノコ刃タイプ)TRUSCO
2,398税込2,638
1パック(2枚)
当日出荷
ハイス鋼の使用で、切断能力の向上と、丈夫な刃持ちを実現しました。 特に粉じんおよび火花の発生が少ないため、屋内作業に広く使用されてます。
用途鉄製パイプ・チャネル材・アングル材等の切断。仕様厚ノコ刃タイプ厚さ(mm)1.6タイプ鉄工用 厚ノコ刃山数8
セーバーソーブレード 河部精密工業(KSK)セーバーソーブレード河部精密工業(KSK)
1,198税込1,318
1パック(3枚)
当日出荷
あらゆる木工材料の切断に最適な刃形およびアサリ形状を採用し、切れ味・刃持ちとも満足していただけます。
用途丸材・角材・板材等あらゆる木製材料の切断。全長(mm)160有効刃長(mm)140トラスコ品番288-2388厚さ(mm)0.9山数9適合機種メーカー全メーカーに対応切断能力(mm)木材75質量(g/枚)21.7
セーバーソーブレード 河部精密工業(KSK)セーバーソーブレード河部精密工業(KSK)
2,198税込2,418
1パック(3枚)
当日出荷
あらゆる鉄製成形品の切断に対応でき、特に粉じんや火花の発生が少ないため、室内リフォーム作業やリサイクル作業に広く使用されています。
用途パイプ・チャネル・アングル材等あらゆる鉄製材料の切断。厚さ(mm)0.9山数18適合機種メーカー全メーカーに対応
ジグソーブレード兼用型 河部精密工業(KSK)ジグソーブレード兼用型河部精密工業(KSK)
479税込527
1箱(5枚)
当日出荷
材料は木工切断に最適なJIS SK材を使用しています。 刃付けはホブカッターによる切削シャープエッジ加工です。
全長(mm)90トラスコ品番342-0981材質刃物鋼(SK)タイプ兼用型山数12適合機種メーカー日立・マキタ・リョービ・B&D他切断能力(mm)新建材:3~50適合材新建材用
ポータブルバンドソー(鉄・ステンレス兼用) BAHCO(バーコ)ポータブルバンドソー(鉄・ステンレス兼用)BAHCO(バーコ)
56,980税込62,678
1箱(5本)
当日出荷
重切削対応のハイクオリティーバンドソーです。 硬さと柔軟性を合わせ持つ優れた剛性です。 高精度・スピーディーな作業が可能で重切削に最適です。
用途一般鋼材・ステンレス等難削材の切断。
ハンドソー替刃バイメタル(コバルトハイス) BAHCO(バーコ)ハンドソー替刃バイメタル(コバルトハイス)BAHCO(バーコ)(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1箱(100枚)
当日出荷から翌々日出荷
6度のすくい角をつけることにより、喰いつきが鋭く、スムーズに切断できます。 耐久性に優れたコバルト入り高級ハイス使用で長寿命です。 折れにくく飛散しない安全ハンドソーです。
用途鉄工用・ステンレスパイプ・塩ビパイプ等配管・電気工事のパイプの切断に最適。
カットオフ用バンドソー(3851シリーズ) BAHCO(バーコ)カットオフ用バンドソー(3851シリーズ)BAHCO(バーコ)
45,980税込50,578
1箱(5本)
翌々日出荷から13日以内出荷
高速で鋭い切断ができステンレス等の難削材には優れた性能を発揮します。 バイメタル難削材用です。
用途難削ステンレス、肉厚パイプ等高速切断、軽切削、薄物パイプ等、形鋼束ね切り(アサリ幅大)、軽帯鋸盤(ヒンジタイプ)
兼用セーバーソー 木材用長刃 ハウスビーエム兼用セーバーソー 木材用長刃ハウスビーエム
4,998税込5,498
1袋(10枚)
当日出荷から5日以内出荷
用途木工用パイプ類、鋼材等の切断作業に。仕様マキタ・日立・リョービ・BOSCH兼用型使用電動機セーバーソー・レシプロソー1インチ当たり山数9
兼用セーバーソー 木材用 ハウスビーエム兼用セーバーソー 木材用ハウスビーエム
4,798税込5,278
1袋(10枚)
3日以内出荷
用途木工用パイプ類、鋼材等の切断作業に。全長(mm)150有効長(mm)130仕様マキタ・日立・リョービ・BOSCH兼用型切断能力(mm)塩ビパイプ/60以下木材/80以下使用電動機セーバーソー・レシプロソー1インチ当たり山数9
兼用セーバーソー 鉄工用 ハウスビーエム兼用セーバーソー 鉄工用ハウスビーエム
6,498税込7,148
1袋(10枚)
当日出荷
用途鉄工用パイプ類、鋼材等の切断作業に。全長(mm)150有効長(mm)130仕様マキタ・日立・リョービ・BOSCH兼用型使用電動機セーバーソー・レシプロソー
兼用セーバーソー ステン長刃 ハウスビーエム兼用セーバーソー ステン長刃ハウスビーエム
8,598税込9,458
1袋(10枚)
当日出荷
用途ステンレス用パイプ類、鋼材等の切断作業に。全長(mm)200有効長(mm)180仕様マキタ・日立・リョービ・BOSCH兼用型使用電動機セーバーソー・レシプロソー
レシプロソーブレード エスコレシプロソーブレードエスコ
1,490税込1,639
1個
翌日出荷
カットオフマシン用 メタルバンドソー (トルネード PM WT形) NACHI(不二越)カットオフマシン用 メタルバンドソー (トルネード PM WT形)NACHI(不二越)
78,980税込86,878
1パック(5本)
4日以内出荷
SUS、SKDや難削異形材の切断に適しています。
幅(mm)41厚さ(mm)1.3刃数3/4種別バイメタル材質コバルトハイス(高速度鋼)PM
バイメタル ハンドソーPM NACHI(不二越)バイメタル ハンドソーPMNACHI(不二越)
19,980税込21,978
1箱(50枚)
4日以内出荷
刃部に高級ハイスを使用し、高能率な切断に最適です。
厚さ(mm)0.64材質コバルトハイス(高速度鋼)PM全長(mm)250幅(mm)12
バンドソーブレード BULL(エンドレス) ニコテックバンドソーブレード BULL(エンドレス)ニコテック
84,980税込93,478
1箱(5本)ほか
4日以内出荷
それぞれに特徴のある3種類の歯形を効果的に組み合わせ、高速重切削、低速重切削のいずれにも最適な切削を実現します。ブレードピッチは、振動抑制効果の大きいコンビネーションピッチを採用しています。刃先の特殊製法により、ならし切削を不要にしました。スーパーマトリックスハイスを刃材に使用していますので、衝撃特性にすぐれています。標準用とワイド(H600mm×300mm以上)用の、2種類のアサリ幅を用意しています。
用途H形鋼、軽量形鋼、パイプ材などの切断。RoHS指令(10物質対応)対応
バンドソーブレード β21(エンドレス) ニコテックバンドソーブレード β21(エンドレス)ニコテック
76,980税込84,678
1箱(5本)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
加工精度抜群。切れ曲りしにくく、切断面の面粗度もすぐれたブレードです。M42(SKH-59)を刃部に用いており、難削材(ステンレス、ダイス鋼など)の切削に最適です。高速重切削作業に適しており、最も好条件な切削が可能です。耐熱性、耐久性にすぐれ、寿命を大幅にアップしました。
用途難削材(ステンレス鋼、ダイス鋼)などの切断。
バンドソーブレード BULL(エンドレス) ニコテックバンドソーブレード BULL(エンドレス)ニコテック
69,980税込76,978
1箱(10本)
4日以内出荷
それぞれに特徴のある3種類の歯形を効果的に組み合わせ、高速重切削、低速重切削のいずれにも最適な切削を実現します。ブレードピッチは、振動抑制効果の大きいコンビネーションピッチを採用しています。刃先の特殊製法により、ならし切削を不要にしました。スーパーマトリックスハイスを刃材に使用していますので、衝撃特性にすぐれています。標準用とワイド(H600mm×300mm以上)用の、2種類のアサリ幅を用意しています。
用途H形鋼、軽量形鋼、パイプ材などの切断。
バンドソー LENOX(レノックス)バンドソーLENOX(レノックス)
42,980税込47,278
1箱(5本)
翌日出荷
刃先が耐衝撃性に優れており、性能が安定しています 中・小物の形鋼や構造用鋼の切削に最適です
厚さ(mm)0.9長さ(mm)2750適合日立 CB20、高速 DS2750材質クラシック(ハイス コバルト8~8.3%位)
バイメタル MV NACHI(不二越)バイメタル MVNACHI(不二越)(2件のレビュー)
24,980税込27,478
1巻
当日出荷から3日以内出荷
やわらかい被削材にはできるだけ荒い刃数を使用し、仕上げ面を得るには細かい刃数をお選びください。 高速、高能率できわめて汎用性の高いバンドソーです。
用途炭素鋼、合金鋼、軟鋼、ステンレスパイプ、金型鋼幅(mm)13厚さ(mm)0.65全長(m)16適合コンタマシン材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCoタイプBM
バンドソーブレード ハイフレックス(コイル) ニコテックバンドソーブレード ハイフレックス(コイル)ニコテック(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1巻
3日以内出荷から5日以内出荷
合金工具鋼(SK-2相当)を刃部に用い、胴材を特殊処理して剛性を高めたブレードです。
用途アルミ・軟鉄等幅(mm)5厚さ(mm)0.64長さ(m)30タイプC-HFRoHS指令(10物質対応)対応
バンドソーブレード ハイスバイメタル(コイル) ニコテックバンドソーブレード ハイスバイメタル(コイル)ニコテック(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1巻
3日以内出荷
M2(SKH-51)相当を刃部に用い、靭性にすぐれ、歯欠けに強いブレードです。
用途圧延鋼材(SS)、ダイス鋼(SKD)、ステンレス(SUS)など幅(mm)4厚さ(mm)0.64長さ(m)16タイプC-BMRoHS指令(10物質対応)対応
糸鋸刃 (金属用) エスコ糸鋸刃 (金属用)エスコ
500税込550
1組(12本)
翌日出荷
12本入り。高い正確さと鋭利なカッティング能力。汎用性が高く、幅広い用途で使用できます。ステップ機構採用で、ブレード断線リスクを軽減します。
用途金属用仕様番数(#):5材質工具鋼 (焼入れ錆止め加工)寸法(mm)ノコ刃部:80、断面:0.85×0.4全長(mm)130山数14/cm
ジグソーブレード エスコジグソーブレードエスコ
1,030税込1,133
1パック(2枚)
翌日出荷
入数:2枚。Tシャンク。刃先はコバルトハイス鋼(8%含有)、背部は特殊バネ鋼のバイメタル構造になっています。ブレードに柔軟性があるため、きわ切りも可能です。バイメタル構造ですので切れ味、耐摩耗に優れています。適用素材:メラミン化粧板(フォーマイカ・ラミネートなど)、プラスチック(5~38mm厚)。
厚さ(mm)取付部:1.2全長(mm)100硬度刃先:HRC65-66山数10
レシプロソーブレード DEWALT(デウォルト)レシプロソーブレードDEWALT(デウォルト)
1,998税込2,198
1パック(5枚)
当日出荷
素早く切断・長寿命。高耐久力、高速切削、多目的性優れたDEWALTのレシプロソーブレード。バイメタル刃は折れにくく、焼付き防止コーティングで耐摩耗性に優れ、長寿命を実現。
用途木材(釘無)、ALC切断等幅(mm)19厚さ(mm)0.9全長(mm)150山数6
ジグソー替刃 RS PRO カット長さ75mm あり 12歯 RS PROジグソー替刃 RS PRO カット長さ75mm あり 12歯RS PRO
1,998税込2,198
1袋(5個)
7日以内出荷
ソーブレードの種類 = ジグソー替刃アプリケーション = 金属、木材カット長さ = 75mmインチあたりの歯数 = 12歯ピッチ = 2.1mmパック数 = 5ブレード材質 = Bi-metalバイメタル = ありジグソー刃. 電動工具で使用する業務用ジグソー刃です。 木材、金属、セラミックをすばやく綺麗に切削する刃が用意されています。刃の側面に記された用途から作業に適切な部品を簡単に識別 金属切削用の高速鋼刃 木材切削用の高炭素鋼刃 セラミック切削用のカーバイド刃 5個パックで販売
ジグソー替刃 RS PRO カット長さ75mm 6歯 RS PROジグソー替刃 RS PRO カット長さ75mm 6歯RS PRO
1,398税込1,538
1袋(5個)
7日以内出荷
ソーブレードの種類 = ジグソー替刃アプリケーション = 木材カット長さ = 75mmインチあたりの歯数 = 6歯ピッチ = 4.2mmパック数 = 5ブレード材質 = HCSジグソー刃. 電動工具で使用する業務用ジグソー刃です。 木材、金属、セラミックをすばやく綺麗に切削する刃が用意されています。刃の側面に記された用途から作業に適切な部品を簡単に識別 金属切削用の高速鋼刃 木材切削用の高炭素鋼刃 セラミック切削用のカーバイド刃 5個パックで販売
ジグソー替刃 RS PRO カット長さ50mm RS PROジグソー替刃 RS PRO カット長さ50mmRS PRO
1,798税込1,978
1セット
7日以内出荷
ソーブレードの種類 = ジグソー替刃アプリケーション = 金属カット長さ = 50mmパック数 = 5ブレード材質 = HSS5ピースTシャンクジグソー刃セット(金属用). Tシャンクジグソーで使用する5ピースの金属用ジグソー刃セットです。金属切削の個別マークにより、適切な刃をすばやく識別 高速鋼刃 透明プラスチック製保管ケース入り Tシャンク刃に対応したすべてのジグソーに最適. 内容:. 1 x 75 mm 24TPI金属切削刃 2 x 77 mm 18TPI金属切削刃 2 x 75 mm 12TPI金属切削刃
ジグソー替刃 RS PRO カット長さ75mm 8歯 RS PROジグソー替刃 RS PRO カット長さ75mm 8歯RS PRO
829税込912
1袋(5個)
翌々日出荷
ソーブレードの種類 = ジグソー替刃アプリケーション = 木材カット長さ = 75mmインチあたりの歯数 = 8歯ピッチ = 3.2mmパック数 = 5ブレード材質 = HCSジグソー刃. 電動工具で使用する業務用ジグソー刃です。 木材、金属、セラミックをすばやく綺麗に切削する刃が用意されています。刃の側面に記された用途から作業に適切な部品を簡単に識別 金属切削用の高速鋼刃 木材切削用の高炭素鋼刃 セラミック切削用のカーバイド刃 5個パックで販売
ジグソー替刃 RS PRO カット長さ75mm 8歯 RS PROジグソー替刃 RS PRO カット長さ75mm 8歯RS PRO
1,998税込2,198
1袋(5個)
7日以内出荷
ソーブレードの種類 = ジグソー替刃アプリケーション = 金属カット長さ = 75mmインチあたりの歯数 = 8歯ピッチ = 3.2mmパック数 = 5ブレード材質 = HSSジグソー刃. 電動工具で使用する業務用ジグソー刃です。 木材、金属、セラミックをすばやく綺麗に切削する刃が用意されています。刃の側面に記された用途から作業に適切な部品を簡単に識別 金属切削用の高速鋼刃 木材切削用の高炭素鋼刃 セラミック切削用のカーバイド刃 5個パックで販売
ジグソー替刃 RS PRO カット長さ75mm 6歯 RS PROジグソー替刃 RS PRO カット長さ75mm 6歯RS PRO
1,498税込1,648
1袋(5個)
7日以内出荷
ソーブレードの種類 = ジグソー替刃アプリケーション = 木材カット長さ = 75mmインチあたりの歯数 = 6歯ピッチ = 4.2mmパック数 = 5ブレード材質 = HCSジグソー刃. 電動工具で使用する業務用ジグソー刃です。 木材、金属、セラミックをすばやく綺麗に切削する刃が用意されています。刃の側面に記された用途から作業に適切な部品を簡単に識別 金属切削用の高速鋼刃 木材切削用の高炭素鋼刃 セラミック切削用のカーバイド刃 5個パックで販売
ジグソー替刃 RS PRO カット長さ105mm あり 5 → 10歯 RS PROジグソー替刃 RS PRO カット長さ105mm あり 5 → 10歯RS PRO
3,098税込3,408
1袋(5個)
7日以内出荷
ソーブレードの種類 = ジグソー替刃アプリケーション = 金属、木材カット長さ = 105mmインチあたりの歯数 = 5 → 10歯ピッチ = 2.4 - 5mmパック数 = 5ブレード材質 = Bi-metalバイメタル = ありジグソー刃. 電動工具で使用する業務用ジグソー刃です。 木材、金属、セラミックをすばやく綺麗に切削する刃が用意されています。刃の側面に記された用途から作業に適切な部品を簡単に識別 金属切削用の高速鋼刃 木材切削用の高炭素鋼刃 セラミック切削用のカーバイド刃 5個パックで販売
ジグソー替刃 RS PRO カット長さ50mm 21歯 RS PROジグソー替刃 RS PRO カット長さ50mm 21歯RS PRO
1,498税込1,648
1袋(5個)
7日以内出荷
ソーブレードの種類 = ジグソー替刃アプリケーション = 金属カット長さ = 50mmインチあたりの歯数 = 21歯ピッチ = 1.2mmパック数 = 5ブレード材質 = HSSRS Pro T シャンクジグソーブレードセット(金属用)、切断長 50 mm 5 パック切断長が 50 mm の高速度鋼( HSS )製の RS Pro T シャンクジグソーブレードは、金属をすばやく切断するのに最適です。1 インチあたり 21 歯で歯のピッチが 1.2 mm のブレードで、ギザギザのエッジを残さずに正確に切断できるようになっています。 標準的な T シャンク形式になっているため、このブレードを簡単に交換でき、ジグソーでぴったりフィットします。軟鋼、アルミ、銅に最適です。 ブレードは 5 枚入りパックで販売され、識別しやすいように各ブレードにラベルが付いています。HSS ジグソーブレードは、建設業界や自動車産業だけでなく、幅広い DIY 作業で広く使用されています。RS Pro シリーズの一部として、ブレードは厳密にテストされているため、信頼性と品質に確信を持てるようになっています。特長と利点. T シャンク互換のジグソー用ジグソーブレード . 5枚入りパック . HSS ( 高速度鋼 ) 材料 .金属の切断に適しています .全長 75 mm 、切削長 50 mm . 1 インチあたり 21 歯 .歯ピッチ 1.2 mm . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
レシプロソー替刃 RS PRO カット長さ95mm 32歯 RS PROレシプロソー替刃 RS PRO カット長さ95mm 32歯RS PRO
4,798税込5,278
1袋(5個)
7日以内出荷
32Tバイメタル空圧レシプロソーブレードの5枚入りパックは、エアボディソーに適しています。32Tバイメタル空圧レシプロソーブレードのパックは、PCLやその他のブランドのエアボディソーとの併用に適しています。PCLやその他のブランドのエアボディソーとの併用に最適 優れたパフォーマンス 汎用装備品 クリーンな高速切削動作
仕様ソーブレードの種類 = レシプロソー替刃カット長さ = 95mmインチあたりの歯数 = 32パック数 = 5
ロータリーバンドソー用帯のこ刃(CB14FA替刃) HiKOKI(旧:日立工機)ロータリーバンドソー用帯のこ刃(CB14FA替刃)HiKOKI(旧:日立工機)
25,980税込28,578
1個
9日以内出荷
合金は、炭素鋼などの一般鋼材の切断に適しています。ハイスは、一般鋼材からステンレス鋼などの難削材までの切断に適しています。すくい角がついているほうが、切れ味が良いです。
材質ハイス
段ボール・発泡スチロール用 マキタ段ボール・発泡スチロール用マキタ
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
帯鋸刃BIM14山W(3本入) マキタ帯鋸刃BIM14山W(3本入)マキタ
12,980税込14,278
1セット
3日以内出荷
バンドソー/鋸刃(のこ刃)