絞り込み
全長(mm)
- 1770
- 75(30)
- 80(26)
- 100(76)
- 150(139)
- 160(20)
- 200(125)
- 225(72)
- 250(102)
- 300(109)
- 1130(24)
- 1140(24)
- 1260(29)
- 1560(18)
- 1635(16)
- 1840(26)
- 2750(17)
- 3505(20)
- 3750(18)
- 5450(22)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(1)
- 谷口工業(5)
- 新ダイワ(3)
- LENOX(レノックス)(3)
- BAHCO(バーコ)(2)
- フナソー(2)
- トライアルコーポレーション(2)
- IKURATOOLS(育良精機)(1)
- TRUSCO(1)
- NACHI(不二越)(1)
- モトユキ(1)
- ミスターモース(AUC)(1)
- NT(1)
- THECUT(1)
- 和勝の保証(1)
エコロジープロダクト
再生紙使用マーク適合(5)
バンドソー/鋸刃(のこ刃)とは、のこぎりのことです。しかし、のこぎりといってもバンドソー/鋸刃(のこ刃)は、一般的なのこぎりのように木材を切断するのではなく、鉄鋼やステンレスで作られている配管用のパイプを切断する作業、電気工事などで使われているパイプを切断するといった作業に使われる頑丈な工具です。平たい刃が回転を続けることで、回転しながら切断していくという特徴的な方法で金属などの切断を行っていきます。

ポータブルバンドソー替刃
(83件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1箱(1本)ほか当日出荷M42コバルトハイス採用で共振を抑えた静かな切断が可能。 高精度のエンドレス溶接で接合部が強く長寿命。用途一般鋼材及びステンレスなど難削材の切断に。材質M42コバルトハイス幅(mm)12.7販売区分業務用
バッチリバンドソー替刃
トライアルコーポレーション(1件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781箱(5本)当日出荷から9日以内出荷大好評のバッチリバンドソー刃! 国産のバイメタルブレードで長寿命! さらに14/18コンビネーションピッチ採用! 充電用からポータブルまでのあらゆる機種に対応できます!用途鋼管・電線管・ステンレスパイプ・銅管・樹脂管・アングル・鉄筋・メタルモール・ケーブルラック・レースウェイ・塩ビ管・アルミサッシの切断幅(mm)13
ポータブルバンドソー (鉄・ステンレス兼用)
TRUSCO(20件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781箱(5本)当日出荷から9日以内出荷100年の伝統を誇るスウェーデンのバーコ社製材質を使用。堅さと柔軟性を合わせ持つ優れた剛性。高精度・スピーディーな作業が可能で重切削に最適です。用途一般鋼材・ステンレスなど難削材の切断に。
バッチリバンドソー替刃
トライアルコーポレーション¥7,798~税込¥8,578~1箱(2本)ほか当日出荷から12日以内出荷大好評のバッチリバンドソー刃!。国産のバイメタルブレードで長寿命!。さらに14/18コンビネーションピッチ採用!。充電用からポータブルまでのあらゆる機種に対応できます!用途鋼管・電線管・ステンレスパイプ・銅管・樹脂管・アングル・鉄筋・メタルモール・ケーブルラック・レースウェイ・塩ビ管・アルミサッシの切断刃幅(mm)13
ポータブルバンドソー
BAHCO(バーコ)(13件のレビュー)¥23,980~税込¥26,378~1箱(5本)当日出荷から28日以内出荷100年を越すハンドソーの鋸刃専門メーカー。刃先端部は業界最高クラスの高級ハイスを使用したバイメタル製。メーカー純正品よりも低価格長寿命。用途一般鋼材及びステンレス等難削材にも抜群の性能。
ポータブルバンドソー一般用
フナソー(7件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781箱(10本)当日出荷から9日以内出荷経済性に優れ、切れ味も良好です。 あらゆるバンドソー機械メーカーに対応可能です。用途一般鋼材、アルミ等切断。 樹脂パイプ等切断。材質高炭素工具鋼幅(mm)13厚さ(mm)0.6
グローバルソーバンドソーブレード キングコングB
モトユキ¥19,980税込¥21,9781ケース(5本)翌日出荷から11日以内出荷高機能コバルトハイス鋼で耐久性抜群。 耐熱性に優れ、高速、高能率。 バイメタル構造で刃先が欠けにくい。 高靱性・高剛性で切断精度が向上。 低騒音・低振動でシャープな切れ味が持続。用途一般鉄鋼からステンレスなどの難削材まで幅広い材料に対応。
ロータリーバンドソー ブレード
LENOX(レノックス)(12件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781箱(5本)当日出荷から9日以内出荷刃先はコバルトハイス鋼(8%含有)背部は特殊バネ鋼のバイメタル構造になっています。 欠けにくく、耐久性もすぐれているので刃の交換の手間が省けます。 ステンレス・鉄管の切断にも最適です。 刃先が14山と18山のバリツース(1インチごとに大小の刃がセット)なので騒音・振動をおさえ切断効率を向上させています。幅(mm)12.7山数14/18 (バリツース)
タイガーバンドソー
NT¥18,980税込¥20,8781箱(5本)当日出荷から7日以内出荷世界最高水準のコバルトハイスを採用・切削抜群の耐久性・ステンレス等の難削材に威力を発揮。用途パイプ、一般鋼材の切断に使用するバンドソー用の鋸刃です。材質(適応)鉄、ステンレス幅(mm)13
ポータブルバンドソー ハイスバイメタル(外材)
谷口工業¥14,980税込¥16,4781箱(5本)当日出荷から7日以内出荷純正と同等のハイスバイメタルを使用。各メーカー仕様サイズ即納幅(mm)13再生紙使用マーク適合
ハンディーポーターバンドソー HSS-BIMETAL
谷口工業(2件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1箱(5本)当日出荷から4日以内出荷最高級ハイス鋼を刃部に持ち、抜群の切れ味と耐久力を誇ります。幅(mm)13厚さ(mm)0.65
ミスターモース コバルトVLポータブルバンドソー
ミスターモース(AUC)¥17,980税込¥19,7781箱(5本)4日以内出荷切断時に火花を出すことができない現場に。 切断時立ち会っていることが出来ない環境に(定置式電動工具使用時) 信頼性の高い「フラッシュバット溶接」を採用し専用ラインによる生産で溶接部破断がほとんどなし。 最高級品質の素材「コバルトハイス」を使用したことによる確かな切れ味。幅(mm)13ピッチ14/18適合切断材薄・中肉ステンレス管、薄肉フラットバー、薄肉アングル材(6mm以下の鉄・ステンレス等)
ポータブルバンドソー ハイスバイメタル(国産)
谷口工業(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781箱(5本)4日以内出荷から12日以内出荷純正と同等のハイスバイメタルを使用。各メーカー仕様サイズ即納再生紙使用マーク適合
バイメタル ポータブルバンドソー
THECUT¥19,980税込¥21,9781箱(5本)3日以内出荷から5日以内出荷高精度の切断能力、抜群の耐久性&低価格 各メーカー、各サイズに柔軟に対応 刃先には耐摩耗性と欠けに強いハイス材を使用、薄肉中空材、合金鋼のパイプ材、形材などの切断に最適
バンドソー用ノコ刃 ハイス
新ダイワ¥25,980~税込¥28,578~1箱(5本)当日出荷信頼の、メーカー純正品です。用途ステンレス・鋼材・非鉄材。適合機種RB18、RB18-CV材質ハイス幅(mm)13厚さ(mm)0.65全長(mm)1770種類バイメタル
ポータブルバンドソー コバルトVL(外材)
谷口工業¥18,980税込¥20,8781箱(5本)4日以内出荷から7日以内出荷各メーカー仕様サイズ即納。ハイスバイメタルより2つ上行くコバルトVLステンレス専用としては抜群の切味・耐久力。幅(mm)13再生紙使用マーク適合
ループ DM2-1770ー12.7X0.64X14/18
LENOX(レノックス)¥18,980税込¥20,8781箱(5本)当日出荷バイメタルバンドソーを世界で最初に開発した、アメリカのバンドソーメーカーです。ステンレスでもサクサク切削できるバンドソー用替刃です。高速度鋼の刃部と柔軟な高性能胴材を組み合わせたバイメタルバンドソーは、切削による振動と騒音を減少させバンドソーの寿命を延ばします。用途一般鋼材・ステンレスなど難削材の切断に。トラスコ品番112-8282適合機種新ダイワRB18・RB18CV材質バイメタルハイス幅(mm)12.7厚さ(mm)0.64全長(mm)1770山数14/18
バンドソー用ノコ刃 合金
新ダイワ¥19,980税込¥21,9781箱(10本)当日出荷信頼の、メーカー純正品です。用途鋼材・非鉄材。適合機種RB18、RB18-CV材質合金幅(mm)13厚さ(mm)0.65全長(mm)1770種類ニューフレックス
ポータブルバンドソー コバルトVL(国産)
谷口工業¥22,980税込¥25,2781箱(5本)4日以内出荷から27日以内出荷各メーカー仕様サイズ即納。ハイスバイメタルより2つ上行くコバルトVLステンレス専用としては抜群の切味・耐久力。
ポータブルバンドソーBIM13X14X1770 14mm
フナソー¥14,980税込¥16,4781セット(5本)当日出荷最高級ハイスの切刃を特殊合金母材の上に電子ビーム溶接したブレードです。用途ステンレス、アルミをはじめ難削材、重切削などの切断トラスコ品番826-6061適合機種新ダイワRB18材質コバルト入りバイメタル幅(mm)13厚さ(mm)0.65質量(g)108全長(m)1.770山数14
バイメタル
NACHI(不二越)¥35,980税込¥39,5781箱(5本)当日出荷から5日以内出荷高速、高能率できわめて汎用性の高いバンドソーです。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo厚さ(mm)0.65タイプPB