絞り込み
全長(mm)
- 200(1)
- 250(14)
- 254(3)
刃厚(mm)
- 0.95(2)
有効長(mm)
- 170
- 50(15)
- 52(6)
- 65(10)
- 70(17)
- 74(7)
- 75(28)
- 120(31)
- 130(44)
- 140(8)
- 145(8)
- 180(36)
- 195(20)
- 200(11)
- 205(10)
- 210(18)
- 220(16)
- 230(24)
- 270(13)
- 280(27)
- 有効長(mm)をもっと見る
ブランド
- MAX(マックス)[事務用品・工具](1)
- SK11(1)
- モトユキ(14)
- レジトン(Resiton)(1)
- レヂトン(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
バンドソー/鋸刃(のこ刃)とは、のこぎりのことです。しかし、のこぎりといってもバンドソー/鋸刃(のこ刃)は、一般的なのこぎりのように木材を切断するのではなく、鉄鋼やステンレスで作られている配管用のパイプを切断する作業、電気工事などで使われているパイプを切断するといった作業に使われる頑丈な工具です。平たい刃が回転を続けることで、回転しながら切断していくという特徴的な方法で金属などの切断を行っていきます。

金の卵ブレード(厚物用)
レヂトン¥2,998税込¥3,2981セット(5本)当日出荷切断砥石の垣根を越え、ブレードタイプとなった新しい金の卵。【切れ味】金の卵ブレードはバイメタル材となっており、刃先にはコバルトハイスを採用し摩耗に強く、刃先の配列にもこだわり瞬速切断が可能になりました。【耐久性】柔軟性に富んだスプリングスチールを採用することで、折れにくく長寿命を実現。切粉の排出がよく、振動が少ない為、刃先のカケが軽減されます。【多用途】多用途3mm以上、ピッチを選ばないコンビネーションフリータイプとなっており、多種多様な部材に対して性能を発揮します。用途軟鋼・ステンレス・パイプ・鉄板・非金属・合成樹脂の切断に(厚み3mm以上)。切断有効長さ70~220mmまで。セーバーソー・レシプロソー専用材質バイメタル幅(mm)19厚さ(mm)0.9シリーズ金の卵
セーバーソー替刃 5本入 バリギレカーブ
モトユキ¥2,498税込¥2,7481式(5本)3日以内出荷3~6mm 中厚物切断に。<カーブ形状>材料にフィットし、ブレを抑えてスムーズに切断。<薄刃設計>しなやかさと強さを両立し、安定した切れ味を実現。<ウェイブ歯分け>波状の歯分けが刃先への負担を分散。用途軟鋼。ステンレス。鋳鉄。非鉄金属。鋼板。合成樹脂パイプ などの切断に材質バイメタル幅(mm)19山数14刃厚(mm)0.95
セーバーソー替刃 5本入 バリギレカーブ
モトユキ¥2,898税込¥3,1881式(5本)当日出荷3~6mm 中厚物切断に。<カーブ形状>材料にフィットし、ブレを抑えてスムーズに切断。<薄刃設計>しなやかさと強さを両立し、安定した切れ味を実現。<ウェイブ歯分け>波状の歯分けが刃先への負担を分散。用途軟鋼。ステンレス。鋳鉄。非鉄金属。鋼板。合成樹脂パイプ などの切断に材質バイメタル幅(mm)19山数14刃厚(mm)0.95
バリギレ S14シリーズ (中厚向き)
モトユキ(3件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281パック(5枚)当日出荷14山 3mm以上の厚物切断に ウェイブ歯分けで、切断速度・耐久性アップ適合機種各種セーバーソー・レシプロソー材質本体:バイメタル、刃先:コバルトハイス幅(mm)19厚さ(mm)0.9切断能力(mm)非鉄金属(鋼材)3切断能力(mm)鋼板3切断能力(mm)鋼管3切断能力(mm)ステンレス3切断能力(mm)軟鋼3
金の卵ブレード
レヂトン(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181セット(5本)当日出荷切断砥石の垣根を越え、ブレードタイプとなった新しい金の卵 【切れ味】金の卵ブレードはバイメタル材となっており、刃先にはコバルトハイスを採用し摩耗に強く、刃先の配列にもこだわり瞬速切断が可能になりました。 【耐久性】柔軟性に富んだスプリングスチールを採用することで、折れにくく長寿命を実現。切粉の排出がよく、振動が少ない為、刃先のカケが軽減されます。 【多用途】多用途4mm以下、ピッチを選ばないコンビネーションフリータイプとなっており、多種多様な部材に対して性能を発揮します。用途軟鋼・ステンレス・パイプ・鉄板・非金属・合成樹脂の切断に(厚み4mm以下) 切断有効長さ70mmまで セーバーソー・レシプロソー専用幅(mm)19厚さ(mm)0.9シリーズ金の卵![レシプロソーブレード MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57313996-181029-02.jpg)
レシプロソーブレード
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥3,798税込¥4,1781セット(5枚)当日出荷から翌々日出荷様々な材質を高速切断でき、切れ味が長持ちします。 コンビネーション刃を採用しています。 6°傾斜角度:下向きに6°の傾斜角度でくい付きがよく、より硬い材質でも高速切断。刃先にはハイス材のマトリックス[[(R2)]]を採用し、ウェーブ(波型)のアサリ形状で切れ味がなめらかです。用途ステンレス、軟鋼、鋳鉄、非鉄金属、合成樹脂パイプなど適合機種全メーカーに対応切断能力(Φmm) 樹脂2.2~15
バリギレ 解体用 Kシリーズ (厚物向き)
モトユキ¥4,298税込¥4,7281パック(5枚)当日出荷●4mm以上の厚物切断に ●解体撤去にも便利 ●ウェイブ歯分けで、切断速度・耐久性アップ ●ユニットバスの解体に最適用途軟鋼、鋳鉄、ステンレス、非鉄金属、合成樹脂パイプ、鋼板など適合機種各種セーバーソー・レシプロソー材質本体:バイメタル、刃先:コバルトハイス幅(mm)19厚さ(mm)1.3山数10/14
バリギレ 超解体用 WKシリーズ (超厚物向き) 幅広タイプ
モトユキ(1件のレビュー)¥6,798税込¥7,4781ケース(5本)当日出荷●解体・撤去作業に最適 ●4mm以上の重切断に ●設備・配管・解体作業に便利 ●薄のこ刃用ブレードホルダ装着でパイプソーでも使用可能用途軟鋼、鋳鉄、ステンレス、非鉄金属、合成樹脂、木材、ALCなど適合機種各種セーバーソー・レシプロソー材質バイメタル
バリギレ GSS-Dシリーズ (鋳鉄管用)
モトユキ¥3,898税込¥4,2881本当日出荷上質ダイヤで抜群の切れ味。 真空金属溶着製法で長切れ。 突出したダイヤ砥粒がしっかり削る。幅(mm)19.5粒度50厚さ(mm)1.2
ブルドッグ セーバーソーブレード 解体用 BKRシリーズ(厚物向き)
モトユキ¥5,498税込¥6,0481ケース(10本)当日出荷●4mm以上の厚物切断に ●解体・レスキューにも最適 ●ザクザク切れて、10本入りでお買得用途軟鋼、鋳鉄、ステンレス、ヒテツキンゾク、合成樹脂パイプ、鋼板など適合機種各種セーバーソーレシプロソー切断厚(mm)4.0以上
グローバルソー セーバーソー バリギレ 中厚物切断用 50本入り
モトユキ¥33,980税込¥37,3781箱(50本)5日以内出荷14山は3mm以上の厚物向き、18山は3mm以下の薄物向きです。刃先はコバルトを多く含むハイス(SKH56)製で、硬度が高く耐摩耗性が高いです。ウェイブ歯分け採用により切断速度と耐久性がアップしました。バイメタル採用しているので、折れにくく、刃を曲げたままの切断が可能です。折れにくく摩耗に強いです。用途軟鋼/鋳鉄/ステンレス/非鉄金属/合成樹脂パイプ/鋼板 などに。厚さ(mm)0.9山数14切断能力(mm)【ステンレス鋼】3RoHS指令(10物質対応)対応切断能力(mm)軟鋼3~6
ブルドッグ セーバーソーブレード BSRシリーズ(厚物向き)
モトユキ¥4,898税込¥5,3881ケース(10本)当日出荷から9日以内出荷●3mm以上の厚物切断に ●ザクザク切れて、10本入りでお買得用途軟鋼、鋳鉄、ステンレス、非鉄金属、合成樹脂パイプ、鋼板など適合機種各種セーバーソーレシプロソー切断厚(mm)3.0以上
万能刃 ARSシリーズ (多種材切断用)
モトユキ¥3,598税込¥3,9581セット(5本)当日出荷から6日以内出荷多種材切断に最適!コンビ刃。適合電動工具各種セーバーソー、各種レシプロソー幅(mm)19厚さ(mm)0.91インチ当たり山数10/14切断可能 材質鉄、ステンレス、アルミ、木、プラスチック、ALC、スレート、段ボール、パーチクルボードなど
レシプロソー用ブレード
レジトン(Resiton)¥5,598税込¥6,1581個(5枚)翌々日出荷用途レシプロソー・セーバーソーによる軟鉄、ステンレス、パイプ、鉄板、非金属、合成樹脂の切断の際に材質スプリングスチール、コバルトハイツ色ゴールド入数(枚)5山数山数10/14切断可能肉厚(mm)3~8
バリギレ S18シリーズ (薄物向き)
モトユキ(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581パック(5枚)当日出荷から翌々日出荷18山 3mm以下の薄物切断に ウェイブ歯分けで、切断速度・耐久性アップ適合機種各種セーバーソー・レシプロソー材質本体:バイメタル、刃先:コバルトハイス幅(mm)19厚さ(mm)0.9山数18切断能力(mm)非鉄金属(鋼材)3切断能力(mm)鋼板3切断能力(mm)鋼管3切断能力(mm)ステンレス3切断能力(mm)軟鋼3
グローバルソー セーバーソー バリギレ 厚物切断用 50本入り
モトユキ¥42,980税込¥47,2781箱(50本)5日以内出荷から12日以内出荷4mm~8mmの厚物切断に最適です。解体撤去にも便利です。ウェイブ歯分け採用により切断速度と耐久性がアップしました。バイメタル採用しているので、折れにくく、刃を曲げたままの切断が可能です。解体作業にも便利です。用途軟鋼/鋳鉄/ステンレス/非鉄金属/合成樹脂パイプ/鋼板 などに。厚さ(mm)1.3山数10/14切断能力(mm)【ステンレス鋼】4RoHS指令(10物質対応)対応切断能力(mm)軟鋼4~8
グローバルソー セーバーソー バリギレ 薄物切断用 50本入り
モトユキ¥33,980税込¥37,3781箱(50本)5日以内出荷14山は3mm以上の厚物向き、18山は3mm以下の薄物向きです。刃先はコバルトを多く含むハイス(SKH56)製で、硬度が高く耐摩耗性が高いです。ウェイブ歯分け採用により切断速度と耐久性がアップしました。バイメタル採用しているので、折れにくく、刃を曲げたままの切断が可能です。折れにくく摩耗に強いです。用途軟鋼/鋳鉄/ステンレス/非鉄金属/合成樹脂パイプ/鋼板 などに。厚さ(mm)0.9山数18切断能力(mm)【ステンレス鋼】2.5RoHS指令(10物質対応)対応切断能力(mm)軟鋼1.5~3
バリギレ TAシリーズ (中厚向き) 幅広タイプ
モトユキ¥6,798税込¥7,4781ケース(5本)当日出荷から翌日出荷●解体・撤去作業に最適●4mm以下の中厚切断に ●サニタリーパイプなどステンレスの切断に威力を発揮 ●ウェイブ歯分けで、切断速度・耐久性アップ ●薄のこ刃用ブレードホルダ装着でパイプソーでも使用可能用途軟鋼、鋳鉄、ステンレス、非鉄金属、合成樹脂、木材、ACLなど適合機種各種セーバーソー・レシプロソー









![レシプロソーブレード MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57313996-181029-02.jpg)