絞り込み
ホールソー外径(Φmm)
- 6(1)
- 30~130(1)
- 43(1)
- 45(1)
- 48(1)
- 50(1)
- 61(2)
- 62(2)
- 63(3)
- 64(3)
- 65(3)
- 66(1)
- 67(1)
- 70(2)
- 75(2)
- 80(2)
- 85(2)
- 90(2)
- 95(3)
- 100(3)
- ホールソー外径(Φmm)をもっと見る
有効長(mm)
- 2.3(1)
- 27(4)
- 40(3)
シャンク径(Φmm)
- 12
- 2.35(3)
- 3(3)
- 6(18)
- 6.3(5)
- 6.35(172)
- 6.4(2)
- 6.5(5)
- 8(12)
- 8.5(4)
- 9(3)
- 9.5(3)
- 10(176)
- 10.5(1)
- 11(4)
- 12.5(1)
- 12.7(1)
- 13(120)
- 19(1)
- その他(10)
- シャンク径(Φmm)をもっと見る
全長(mm)
- 84(1)
- 93(1)
- 122(4)
- 122.3(3)
ブランド
- モノタロウ(1)
- 大見工業(8)
- スターエム(1)
- TRUSCO(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
ホールソー・コアドリルとは、金属板やコンクリートに穴を開けるときに使う工具のことです。ホールソーは鋼材や金属板を打ち抜いて穴を開けるときに用いる工具で、電気工事の現場や金属加工の工場などで使われています。コアドリルは鉄筋コンクリートに穴を開けたり、配管工事を行ったりする際に使用するため、水道やエアコンの配管工事用に使われることが多いです。薄めのものを打ち抜くならホールソー、厚めのものを打ち抜くならコアドリルが向いています。

超硬ホールソー
(152件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷不等分割の超硬チップ刃で抵抗力を減少させ、作業効率をUPさせます。また、切屑を排出する溝があるため切屑をスムーズに排出します。用途鉄板・銅板・アルミ板・ステンレスなどの穴あけ作業が可能です。全長(mm)93ドリル径(Φmm)6有効切削能力(mm)4直径交差(mm)±0.2適合電動機電気ドリル・ボール盤販売区分業務用
バイメタルSLホールカッター(SKH59バイメタル)
大見工業(5件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷独自のコバルトバイメタル刃を使用。 排出用スプリング付。 ロング刃長のため、巾広い分野の穴あけに適応します。 不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。用途鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ等型SL有効切断能力(mm)金属3.2被削材鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ、ステンレス(1.0mm)等。使用工具電気ドリル、ボール盤刃厚(mm)1.07
No.37 金工用自在錐
スターエム(4件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581セット当日出荷自在錐初の金属対応!。直径30mm~130mmの穴あけがこれ一台で行えます。刃はコバルトハイス鋼(CO-HSS)採用で、高能率加工・耐摩耗性に優れています。コバルトハイス鋼刃は、替刃式です。用途鉄、ステンレス(SUS430)、アルミ、硬質塩ビ、FRPの穴あけに穴径(Φmm)30~130セット内容六角レンチ3mm/ 六角レンチ5mm 各1本入材質本体:普通鋼、センタードリル:ハイス鋼、替刃:コバルトハイス鋼シャンク径(Φmm)三本溝12刃先径(Φmm)6適合電動機ボール盤適正回転数(回転/分)500以下(穴径40mm以下)、350以下(穴径70mm以下)、110以下(穴径130mm以下)
バイメタルSLホールカッター(SKH59バイメタル)
大見工業(1件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から4日以内出荷独自のコバルトバイメタル刃を使用。 排出用スプリング付。 ロング刃長のため、巾広い分野の穴あけに適応します。 不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。用途鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ等シャンク径(Φmm)12(No.7)有効長(最大切り込み深さ)(mm)27使用工具電気ドリル、ボール盤全長(mm)122型SL有効切断能力(mm)金属3.2被削材鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ、ステンレス(1.0mm)等。
バイメタルSLホールカッター(SKH59バイメタル)
大見工業(3件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から9日以内出荷独自のコバルトバイメタル刃を使用。 排出用スプリング付。 ロング刃長のため、巾広い分野の穴あけに適応します。 不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。用途鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ等有効長(最大切り込み深さ)(mm)27全長(mm)122型SL有効切断能力(mm)金属3.2被削材鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ、ステンレス(1.0mm)等。使用工具電気ドリル、ボール盤刃厚(mm)1.07切削幅(mm)2.07(あさり含む)
FRPホールカッター(超硬チップ付)
大見工業(1件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から翌々日出荷独自の分割刃を使用し、耐久性があります。 大胆なカットにより、抜きガスが簡単に取れます。 別売りの自動排出器を使用すれば、さらに作業性があがります。(※注文コード: 05610254、05610263をご参照ください。)刃長(mm)40全長(mm)122.3適合機種電気ドリル(回転用)ボール盤等型FRP有効切断能力(mm)40被削材FRP、人造大理石、プラスチック、塩ビ、木材等。刃厚(mm)3.5
FRPホールカッター(超硬チップ付)
大見工業¥32,980税込¥36,2781個当日出荷から9日以内出荷独自の分割刃を使用し、耐久性があります。 大胆なカットにより、抜きガスが簡単に取れます。 別売りの自動排出器を使用すれば、さらに作業性があがります。(※注文コード: 05610254、05610263をご参照ください。)刃長(mm)40適合機種電気ドリル(回転用)ボール盤等型FRP有効切断能力(mm)40被削材FRP、人造大理石、プラスチック、塩ビ、木材等。刃厚(mm)3.5
FRPホールカッター(超硬チップ付)
大見工業¥23,980~税込¥26,378~1個当日出荷から翌々日出荷独自の分割刃を使用し、耐久性があります。 大胆なカットにより、抜きガスが簡単に取れます。 別売りの自動排出器を使用すれば、さらに作業性があがります。(※注文コード: 05610254、05610263をご参照ください。)刃長(mm)40シャンク径(Φmm)12(No.7)全長(mm)122.3適合機種電気ドリル(回転用)ボール盤等型FRP有効切断能力(mm)40被削材FRP、人造大理石、プラスチック、塩ビ、木材等。刃厚(mm)3.5
バイメタルSLホールカッター(SKH59バイメタル)
大見工業¥9,298~税込¥10,228~1個当日出荷から翌日出荷独自のコバルトバイメタル刃を使用。 排出用スプリング付。 ロング刃長のため、巾広い分野の穴あけに適応します。 不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。用途鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ等シャンク径(Φmm)12(No.7)全長(mm)122型SL有効切断能力(mm)金属3.2被削材鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ、ステンレス(1.0mm)等。
”G型ホールカッター”
大見工業¥22,980税込¥25,2781本3日以内出荷独自の刃つけによりきれいな仕上がりができます。プラスチック等の樹脂にも最適。有効切削能力 2.3mm。規格サイズはΦ65まで1mmとび、Φ100まで5mmとびで有ります。用途ボラゾンホイール刃付により高い切削性能。鉄板、鋳物、塩ビ等切削が可能。被削材:鉄、鋳物、アルミ、塩ビ合成樹脂、各種板材。材質刃部:高速度鋼(SKH51)、センタードリル:高速度鋼(SKH51)有効長(mm)2.3刃厚(mm)2.4シャンク形状三面取(ストレート)