絞り込み
ホールソー外径(Φmm)
  • 25(1)
  • 29(3)
  • 32(3)
  • 35(3)
  • 38(3)
  • 50(2)
  • 65(2)
  • 75(3)
  • 80(3)
  • 90(1)
  • 100(3)
  • 110(3)
  • 115(1)
  • 120(3)
  • 130(1)
  • 160(2)
  • 170(2)
  • 180(1)
  • 200(1)
  • 210(1)
有効長(mm)
  • 130(5)
全長(mm)
  • 160
  • 60(11)
  • 68(22)
  • 73(8)
  • 75(10)
  • 79(8)
  • 83(57)
  • 84(14)
  • 90(7)
  • 96(16)
  • 100(11)
  • 105(33)
  • 107(36)
  • 111(8)
  • 112(18)
  • 115(18)
  • 150(8)
  • 283(7)
  • 300(14)
  • 310(7)
ブランド
  • HiKOKI(ハイコーキ)(8)
  • BOSCH(ボッシュ)(4)
  • ミヤナガ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ホールソー・コアドリルとは、金属板やコンクリートに穴を開けるときに使う工具のことです。ホールソーは鋼材や金属板を打ち抜いて穴を開けるときに用いる工具で、電気工事の現場や金属加工の工場などで使われています。コアドリルは鉄筋コンクリートに穴を開けたり、配管工事を行ったりする際に使用するため、水道やエアコンの配管工事用に使われることが多いです。薄めのものを打ち抜くならホールソー、厚めのものを打ち抜くならコアドリルが向いています。
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポリクリックシリーズ スーパーメタルコアドリル(カッター) ミヤナガ

    ポリクリックシリーズ スーパーメタルコアドリル(カッター)

    ミヤナガ
    7,398税込8,138
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ガイドバー320使用の場合、厚み130mmまでの金属サンドイッチパネルの穴あけが可能です。ガイドバーの使用によりセンター穴が大きくならず、金属系サイデイングの穴あけが綺麗に安全に行えます。
    用途硬質な金属サンドイッチパネル材への穴あけに。板厚4mmまでの鉄板、ステンレス鋼板、デッキプレート鋼板の穴あけに。全長(mm)160有効長(mm)130RoHS指令(10物質対応)対応
  • 振動コア BOSCH(ボッシュ)

    振動コア

    BOSCH(ボッシュ)
    6,298税込6,928
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    『ポリクリックシステム』ホールソー・コアの新標準。コアからホールソーまでさまざまなカッターでシャンクが共用でき、経済性・便利性をとことん追求。 【振動コア】様々な種類の硬質壁材への穴あけが可能! ●独自の刃先角度で振動ドリルの打撃力、回転力を有効に伝達。 ●被削材表面のひび割れを防止し、きれいな穴あけが可能。
    用途ブロック、モルタル等の穴あけ
  • ALCコア BOSCH(ボッシュ)

    ALCコア

    BOSCH(ボッシュ)
    6,298税込6,928
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    『ポリクリックシステム』ホールソー・コアの新標準。コアからホールソーまでさまざまなカッターでシャンクが共用でき、経済性・便利性をとことん追求。 【ALCコア】ALCと鉄筋を同時にらくらく切断! ●ALCの補強鉄筋も噛まずに切断する安全設計。 ●高品質の超硬チップ採用で超長寿命。
    用途ALC板の穴あけ材質刃:超硬チップ
  • スーパーウッドコアビット組 HiKOKI(ハイコーキ)

    スーパーウッドコアビット組

    HiKOKI(ハイコーキ)
    13,980税込15,378
    1個ほか
    翌々日出荷
    セット内容スーパーウッドコアビット、ガイドプレート、ハイスドリル、ストレートシャンク
  • マルチダイヤコア BOSCH(ボッシュ)

    マルチダイヤコア

    BOSCH(ボッシュ)
    9,898税込10,888
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    『ポリクリックシステム』ホールソー・コアの新標準。コアからホールソーまでさまざまなカッターでシャンクが共用でき、経済性・便利性をとことん追求。 【マルチダイヤコア】断熱材入りの複合壁に最適! ●ダイヤモンド砥粒を刃材に使用。 ●窯業系・金属系サイディング、ALC、モルタル等様々な材料に対応。 ●施工中に噛みこむことが少なく安全に作業できます。
    用途窯業系・金属系サイディング、ALC、モルタル、ブロック、レンガ、かわら等の穴あけ
  • 2×4サイディングコア BOSCH(ボッシュ)

    2×4サイディングコア

    BOSCH(ボッシュ)
    4,598税込5,058
    1個
    4日以内出荷
    『ポリクリックシステム』ホールソー・コアの新標準。コアからホールソーまでさまざまなカッターでシャンクが共用でき、経済性・便利性をとことん追求。 【2×4サイディングコア】2×4材、サイディング等のあらゆる壁材の穴あけに最適! ●独自の刃先計上で釘をかみこまず、同時に切断可能。 ●高品質超硬チップの採用で超長寿命。 ●焼入れ処理済みのため、ゆがみ・ねじれ等の変形がありません。
    用途金属系・窯業系サイディング、木材、集成材、スレート、塩ビ、人工大理石、FRP等の穴あけ
  • スーパーウッドコアビット HiKOKI(ハイコーキ)

    スーパーウッドコアビット

    HiKOKI(ハイコーキ)
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷
    全長(mm)160セット内容スーパーウッドコアビット、ガイドプレート
  • ハイパーダイヤコアビット HiKOKI(ハイコーキ)

    ハイパーダイヤコアビット

    HiKOKI(ハイコーキ)
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷
    全長(mm)160セット内容ハイパーダイヤコアビット、ガイドプレート
  • スーパーウッドコア HiKOKI(ハイコーキ)

    スーパーウッドコア

    HiKOKI(ハイコーキ)
    23,980税込26,378
    1個
    翌々日出荷
    用途木材・窯業系サイディング・金属系サイディングなどの穴あけ外径(Φmm)170全長(mm)(スーパーウッドコア)160適合機種(ストレートシャンク使用)DS18DBL、DV18DBL2 ※DS14DBL2、DV14DBL2はΦ120までセット内容スーパーウッドコア、ガイドプレート
  • スーパーウッドコア組 HiKOKI(ハイコーキ)

    スーパーウッドコア組

    HiKOKI(ハイコーキ)
    33,980税込37,378
    1個
    翌々日出荷
    用途木材・窯業系サイディング・金属系サイディングなどの穴あけ外径(Φmm)170全長(mm)(スーパーウッドコア)160適合機種(ストレートシャンク使用)DS18DBL、DV18DBL2 ※DS14DBL2、DV14DBL2はΦ120までセット内容スーパーウッドコア、ガイドプレート、ハイスドリル、ストレートシャンク
  • スーパーウッドコアビット HiKOKI(ハイコーキ)

    スーパーウッドコアビット

    HiKOKI(ハイコーキ)
    23,980税込26,378
    1個
    翌々日出荷
    外径(Φmm)160全長(mm)(スーパーウッドコアビット)160セット内容スーパーウッドコアビット、ガイドプレート
  • ハイパーダイヤコアビット HiKOKI(ハイコーキ)

    ハイパーダイヤコアビット

    HiKOKI(ハイコーキ)
    15,980税込17,578
    1個
    翌々日出荷
    外径(Φmm)75全長(mm)160セット内容ハイパーダイヤコアビット、ガイドプレート
  • ハイパーダイヤコアビット組 HiKOKI(ハイコーキ)

    ハイパーダイヤコアビット組

    HiKOKI(ハイコーキ)
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷
    全長(mm)(ハイパーダイヤコアビット)160セット内容ハイパーダイヤコアビット、ガイドプレート、センタピン、ストレートシャンク
ホールソー・コアドリル