絞り込み
ホールソー外径(Φmm)
- 14(2)
- 15(2)
- 16(2)
- 18(2)
- 19(2)
- 20(2)
- 21(2)
- 22(2)
- 23(2)
- 25(4)
- 27(2)
- 28(2)
- 30(2)
- 32(6)
- 33(2)
- 34(2)
- 38(6)
- 45(5)
- 50(4)
- 60(3)
- ホールソー外径(Φmm)をもっと見る
有効長(mm)
- 18(1)
- 50(1)
シャンク径(Φmm)
- 6.35(5)
- 8(4)
- 10(4)
ブランド
- SK11
- 大見工業(275)
- ミヤナガ(258)
- ユニカ(184)
- エスコ(156)
- コバルテック(136)
- マキタ(95)
- BOSCH(ボッシュ)(88)
- EFFORT(エホート)(75)
- ハウスビーエム(60)
- ウイニングボアー(57)
- DIAMOND(55)
- シブヤ(48)
- 神沢(32)
- 日東工器(30)
- イチネンTASCO(28)
- HiKOKI(ハイコーキ)(27)
- 神東工業(27)
- Hakken(コンセック)(24)
- スターエム(24)
- ブランドをもっと見る

ダストカバー 粉じん用
SK11(3件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷木くずや粉じんをキャッチし作業後の清掃を軽減します。天井や壁の木材や石膏ボードの穴あけ時の切粉を受けて飛散を防ぎます。6.35mm六角軸に対応しています。半透明なので目標が狙いやすいです。鉄工・木工・コンクリートドリルを選ばず使えます。用途木材や石膏ボード等の粉じんの飛散防止。ドリル径使用可能:直径21mmまで適合ドリル径(mm)木工ドリル60~100程度軸(mm)対応:6.35六角軸
インパクト用木工ホールソー
SK11(28件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷ヤスリ目立刃で切れ味抜群です。刃部は高周波焼き入れで耐久性抜群です。用途ベニヤ・コンパネ・木板への穴あけ作業に。軸径(Φmm)6.35質量(g)220軸の形状六角軸寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×70×40穴あけサイズ(Φmm)25/32/38/45/50/55/60/65適合電動機充電インパクトドライバー(六角軸6.35mm)、回転専用ドリル(推奨10mmチャック以上)、振動ドリル、椎茸ドリル、高速回転ドリル穴あけ可能板厚(mm)20
バイメタルホールソー
SK11(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷貫通穴あけが可能です。ツバ無しタイプなので、貫通穴あけ作業でも使用可能です。刃先にはM42コバルトハイス鋼を採用し、切れ味、耐久性抜群です。 不等ピッチ刃を採用することで、穴あけ時の振動を抑え効率よい穴あけ作業が可能です。薄刃0.8mm設計により切削抵抗が少なく、速い穴あけが可能です。 センタードリルスプリング付で、穴あけ後のカス抜きが容易です。用途一般鋼(鉄)・木材・塩ビ・石膏ボード等への穴あけ作業。軸径(Φmm)10対応機種電気ドリル刃厚(mm)0.8材質(刃)刃先:コバルトハイス鋼センタードリル径(Φmm)6適正回転数(min-1)鉄工用電気ドリル600~1200穴あけ可能板厚(mm)一般鋼(鉄)3.2
六角軸ダイヤモンドコアドリル
SK11(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本ほか当日出荷インパクトドライバーで硬質タイル等の難削材も楽に穴あけできます。仕上がりは欠けもなく非常にきれいで、超硬ドリルの10倍以上長持ちします。溶着ダイヤモンドなので、電着よりも耐久性があります。ガイドリングを付属しておりますので、初めて使用される場合も簡単に穴あけ作業ができます。回転のみでの穴あけですので、低振動・低騒音で穴あけができます。六角軸なのでインパクトドライバーに装着できます。用途硬質タイル・磁器タイル・石材・ブロック・モルタル・レンガ・陶器等の穴あけ作業。材質特殊鋼
木工用深穴ホールソー
SK11(17件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷目詰まりしにくい特殊成型です。ヤスリ目立刃で切れ味抜群です。刃部は高周波焼入れで耐久性抜群です。2×4材も一回で穴あけ可能です。用途ベニヤ・コンパネ・木板への穴あけ作業に。軸径(Φmm)8穴あけ可能板厚(mm)40
片刃フリーカッター
SK11(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個欠品中木材・石膏ボード・プラスチック・ゴムなどへの穴あけ作業に最適です。オリジナル刃先形状で穴あけ時の抵抗が少なく切れ味が抜群です。大きな樹脂グリップ採用で、穴あけ時の衝撃を吸収し、噛み込みを抑制します。万が一ロックした場合でもスパナなどで解除可能な形状です。用途木材・プラスチック・ゴムなどへの穴あけ作業。軸径(Φmm)6.35(六角)対応機種充電インパクトドライバー・充電ドリルドライバー、電気ドリル・ボール盤適合材木材、石膏ボード、プラスチック、ゴムなどに。穴あけ可能板厚(mm)5以下最大穴あけ径(Φmm)40~130
木工用7枚刃ホールソー
SK11(13件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷これ一つで7サイズの穴あけができます。目詰まりしにくい特殊成型です。ヤスリ目立刃で切れ味抜群です。刃部は高周波焼入れで耐久性抜群です。用途ベニヤ・コンパネ・木板への穴あけ作業に。軸径(Φmm)8穴あけサイズ(Φmm)25/32/38/45/51/57/63適合電動機回転専用ドリルΦ8mm軸(推奨10mmチャック以上)穴あけ可能板厚(mm)20
SDSプラスビット 5本組
SK11¥2,998税込¥3,2981個当日出荷コンクリートへの穴あけに求めやすい価格のセット品です。新先端形状と超硬チップで速く穴あけができて、長寿命です。デッキプレートへの貫通も可能です。対鉄筋性能がアップしました。用途コンクリート・ブロック・モルタル・石材の穴あけ作業。タイプSDSプラスシャンク用有効長(mm)50
インパクト木工ホールソー深穴
SK11¥5,898税込¥6,4881個当日出荷厚物の穴あけがスピーディーにできます。木、ベニヤ、合板等の穴あけに使用できます。インパクトドライバーやドリルドライバーで使用できます。用途インパクトドライバーやドリルドライバーで木材の穴あけ作業。材質(本体)アルミダイキャストタイプ特殊快速刃軸(mm)(六角軸)6.35材質(刃)炭素鋼最大穴あけ径(Φmm)32、38、45、50、55、60、65刃部加工総焼き入れ
インパクト用ボードホールソー
SK11(4件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷サビに強い。用途石膏ボード・木材の穴あけに。配管通し穴・混合栓等取り付け穴・照明取り付け穴・ダウンライト取り付け穴・スイッチBOX取り付け穴・エアコンダクト穴あけなどに。材質(ブレード)ステンレスSUS420J2(刃先高周波焼入れ+アサリ付)(センダードリル)ハイス鋼軸径(Φmm)6.35シャンク六角軸6.35mm軸の形状六角軸刃厚(mm)(ブレード)0.6穴あけサイズ(Φmm)32/38/50/60/65
超硬ホールソー W刃
SK11¥5,198~税込¥5,718~1個当日出荷から翌々日出荷2種類の刃が交互に切削し鋭い切れと耐久性を実現しました。鋼板12mm、ステンレス、塩ビ、FRPなどの穴あけに使用します。カス抜きスプリング付きです。切削抵抗が小さく、早く切れて長持ちします。用途ボール盤や電気ドリルで鉄やステンレスの穴あけ。材質(本体)炭素鋼有効深さ(mm)18切削材厚さ(mm)ステンレス鋼板12・塩ビ、FRP18材質(刃)超硬材質(ドリル)センター:コバルトハイス鋼センタードリル径(Φmm)6
インパクト木工ホールソー快速
SK11¥4,498税込¥4,9481個当日出荷新開発刃形状で高速切削が可能になりました。木、ベニヤ、合板等の穴あけに使用できます。インパクトドライバーやドリルドライバーで使用できます。用途インパクトドライバーやドリルドライバーで木材の穴あけ作業。材質(本体)アルミダイキャストタイプ特殊快速刃軸(mm)(六角軸)6.35材質(刃)炭素鋼最大穴あけ径(Φmm)32、38、45、50、55、60、65刃部加工総焼き入れ
片刃フリーカッター
SK11¥6,498税込¥7,1481個当日出荷コバルトハイス刃(Co-HSS)採用で、切削性能が向上しました。 これひとつで直径30~130mmまでの穴あけが可能です。用途鉄・ステンレス(SUS430)・アルミ等の穴あけ。
片刃フリーカッター
SK11¥4,198税込¥4,6181個翌々日出荷窯業系サイディング・石膏ボード・木材への穴あけ作業に最適です。オリジナル刃先形状で穴あけ時の抵抗が少なく切れ味が抜群です。大きな樹脂グリップ採用で、穴あけ時の衝撃を吸収し、噛み込みを抑制します。万が一ロックした場合でもスパナなどで解除可能な形状です。用途窯業サイディング・石こうボード・木材などへの穴あけ作業。軸径(Φmm)10対応機種充電ドリルドライバー・電気ドリル・ボール盤適合材窯業系サイディング、石膏ボード、木材などに。穴あけ可能板厚(mm)30以下最大穴あけ径(Φmm)40~130
サイディング木工用コアドリル
SK11¥11,980税込¥13,1781本9日以内出荷金属系・窯業系サイディング、木材、石膏ボード、合板、ベニヤ、スレート、塩ビ等の穿孔作業に最適です。用途エアコン取付工事作業。仕様SDSプラスシャンク材質特殊鋼
木工用フリーカッター替刃
SK11¥1,298税込¥1,4281パック(2枚)4日以内出荷耐久性・切れ味が抜群です。SK11木工用フリーカッター交換用替刃です。用途木材・石膏ボード・塩ビ・プラスチックなどの穴あけ作業。材質ハイス鋼適合材木材、石膏ボード、塩ビ、プラスチックなど
木工用トリプルカッター
SK11¥1,698税込¥1,8681個9日以内出荷木材・竹などへの綺麗に穴あけ作業が出来ます。三枚刃仕様で木材はもちろん竹などの材料も軽くきれいに穴あけできます。 貫通穴・止め穴・斜め穴・重ね穴など様々な穴あけに使用できます。用途木材・竹などへの穴あけ作業。対応機種電気ドリル・充電式ドライバー・ボール盤適合材木材、竹などに。材質(ドリル)普通鋼






















![小口径一体式コアビット アクティブ[切削工具] 小口径一体式コアビット アクティブ[切削工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)